セット内容27cm、30cm、33cm 菜箸各1点
TKG品番9-0434-0201
TKG品番(2017)6-0390-0201
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
材質竹
滑りにくいシリコーンの先端。
熱に強いシリコーン素材。
加熱処理に便利な30cm丈。
材質本体:ナイロン、先端:シリコーンゴム
寸法(mm)6×6×300
質量(g)約16
耐熱温度(℃)200
材質竹
セット内容27cm、30cm、33cm 菜箸各1本
TKG品番9-0434-0301
TKG品番(2017)6-0390-0301
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
1膳
¥659
税込¥725
欠品中
●箸先端にトルネード状のラインを施しました。● (実用新案、意匠登録、商標出願中)●お子様や握力の少ないお年寄りでもつかみずらい麺類が、 かーるくお口にはこべます。●ラーメン、うどん、おそばのつかみやすさは抜群です。●ハンドル部分は、握りやすくテーブルの上でもころがり にくい六角形状のお箸です。●※洗浄器対応
耐冷温度(℃)-20
材質ポリスチレン(SPS)
耐熱温度(℃)200
材質ステンレス
先端がシリコーンで焦げにくく、滑りにくい。
材質シリコーン、ナイロン、18-0ステンレススチール(芯材)
全長(mm)300
耐熱温度(℃)ナイロン/200、シリコーン/280
材質竹
全長(mm)330
質量(g)24
TKG品番9-0434-0901
TKG品番(2017)6-0390-1101
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
材質木
全長(mm)320
アズワン品番64-2538-14
TKG品番9-0434-0701
TKG品番(2017)6-0390-0701
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
耐熱性、耐加水分解性、耐薬品性に優れた樹脂。
現在外食産業で使用されているエコ箸の中で最高級の原材料を使用しており、劣化、変形、汚れが付きにくいと実績があります。
食品衛生法第370号適合の安心の箸です。
他の樹脂に比べ、使用可能な期間が大幅にUP。
アルカリ性に強く、漂白剤や洗剤による劣化が少ない最もグレードの高いエコ箸です。
全長(mm)227
材質シンジオタクチックポリスチレン樹脂
規格22.7cm
寸法(cm)22.7×0.9×0.8
耐熱温度(℃)240
食器洗浄機○
耐洗浄回数(回)約1500
消毒保管庫○
全長(mm)360
呼び寸法(cm)36
TKG品番9-0434-0104
TKG品番(2017)6-0390-0104
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
材質タブ材
全長(mm)365
TKG品番9-0434-2701
TKG品番(2017)6-0390-2801
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
材質竹
質量(kg)0.015
呼び寸法(cm)28
TKG品番9-0534-1101
TKG品番(2017)6-0476-1701
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
材質竹
全長(mm)225
質量(g)91
TKG品番9-1843-1801
TKG品番(2017)6-1642-1601
1セット(10膳)
¥439
税込¥483
当日出荷
壁に穴をあけられない部屋の換気に。窓さえあれば手軽に取付けできます。
消費電力はわずか2.7W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz))
窓開閉可能・鍵かけ可能
小さな窓でも簡単に取り付け可能
仕様水洗トイレ用・窓取付形、排気
質量(kg)1.2
色マンセル値7.5YR8.9/0.7
スイッチ内蔵:引きひも式
消費電力(W)(50/60Hz)(排)2.7/3.4
取付け可能窓枠高さ(mm)285~630
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)31.5/33.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)50/54
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
これさえあれば、こわくない。スライサーの必需品。
手指をガードしながらしっかりつかめます。
材質ABS樹脂
質量(g)22
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)70×100×30
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
炊きたてご飯のおいしさをそのままに急速乾燥した「アルファ米」を使用しています。
お湯又は水さえあれば、簡単にふっくらご飯ができあがります。スプーン付きだから、何処ででもお召し上がりいただけます。
ブライワックス・トルエンフリーに新色ダーク・オークとウォルナットが加わりました!
ブライワックスは蜜蝋や植物性の天然素材カルナウバ(口紅の材料)を主原料にブレンドしており、新材 古材を美しく保護します。
ワックスは半固形で扱いやすく、お持ちの家具のメンテナンスにも最適です。
人気の秘訣は何と言っても仕上りの早さ。木材に塗って磨くだけで簡単に着色と艶出しができます。
1m22あたり約15~30分程度で乾燥するので、ニスやオイルのように長い時間を待つことはありません。
トルエンフリーはオリジナルワックスと比べると若干匂いが抑えらています。
また色味がやや薄く、艶は控えめですがオリジナルワックス同様に人気商品です。
【01. アンティーク・ブラウン】少しだけ色を付けたい方に。繰り返し使う事でじっくり色を重ねていく薄めのブラウン。
【04. クリア】大定番のクリアー(無色)。これさえあれば、仕上げにメンテナンスに重宝します。人気色
【05. ダーク・オーク】栄養たっぷりの土の様などっしりとしたこげ茶色。新色
【08. ジャコビアン】ダークチョコレートの様に強いこげ茶で、使い込んだアンティーク家具のような色。人気色
【09. ミディアム・ブラウン】「01. アンティーク・ブラウン」よりも少しだけ濃いブラウン。古材の風合いを自然に高めます。
【10. オールド・パイン】少しこげ茶色を含んだ、使い込んだレザーの様な色合い。
【11. ラスティック・パイン】いわゆるアメ色のイメージに近いカラー。ブライワックスを始める方におすすめ。人気色
【15. ウォルナット】深煎りのコーヒー豆の様な濃い茶色。和の空間や家具にも馴染みやすいカラー。新色
用途家庭用ワックス。無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。
危険物の類別第四類
RoHS指令(10物質対応)対応
車両バッテリーに使用することにより補充電(トリクル充電)を行うことができ、自己放電(自然放電)現象を抑えることができます。
バッテリーの充電量が増加し、使用寿命も延長させます。さらに、整備の手間なく、出費の節約に繋がり、エコにも貢献!
防水仕様なので、天気環境にも関わらず、光源さえあれば電源がない場所にも大活躍!
アモルファスシリコン太陽電池を採用し、曇天でも発電可能です。
逆電流防止回路を内蔵。
敢えて出力を小さく抑える事により、ソーラーチャージコントローラーは必要無く、そのまま車両バッテリーに接続して使用できます。
仕様システム電圧:12Vバッテリー専用
材質耐熱アモルファスシリコン
保護機能逆電流防止回路内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムハン専用彫刻刀のベストセレクション。これさえあればどんなサイズのゴムも簡単にはんこに出来ます。※木彫用の鋼を使用しておりますが、消しゴムはんこ用に形状を合わせているため木版画などへの使用はおすすめ出来ません。
用途消しゴムはんこ
付属品刃先保護キャップ付き
セット内容印刀4.5mm、丸刀6mm、三角4.5、丸刀小3mm、三角小3mmの5本セット
材質刃先:刃物鋼鋼付、グリップ部:ラバーグリップ、ハンドル:プラスチック樹脂
全長(mm)150
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
3WAY開閉で快適な作業性!蝶番(ヒンジ)式のフタは両方向に開閉が可能。
狭いスペースでも設置が可能。状況に応じて最適な方向へ開閉が可能!
フタに邪魔されず隅々まで快適に作業ができる為、設置後のメンテナンス等の作業性も向上します!
フタを180°開閉できなくても両側90°の開閉スペースさえあれば、それぞれの方向にフタを開けて作業を行うことができる為、省スペースにも貢献します!
蝶番(ヒンジ)式のフタは、簡単に取り外しが可能。
両側のヒンジを開放するとフタが取り外し可能。組み込みや結線作業の際はフタを取り外し、作業性が更に向上!
狭い取付面にも取付可能!従来品では固定できなかった狭い取付面にも簡単に2点留め固定する事ができます。
別売の固定金具:NTB-KC(2枚/1set)を使用する事で、アルミフレームなどにも固定が可能!
BOX内部からFG接続が可能!
仕様レール取付:不可
幅(mm)240.0
高さ(mm)86.0
極数36
奥行(mm)155.6
保護等級IP67
端子台有
RoHS指令(10物質対応)対応
取込口無し
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ネンドクリーナーの必須アイテム!
水を使わずラクラクスピード施工!
ネンドクリーナー専用潤滑剤。
水がなくてもこれさえあればネンド施工が可能に!
30cm四方に5噴霧してネンドを滑らせ仕上げは乾いたクロスで拭き上げるだけ!
施工時の滑り性が良く塗面への粘着を防ぎキズもつきにくい。
門型洗車機やセルフ洗車機の後など、シャワーを自由に使えない場所でもお手軽簡単ネンド施工。
用途ネンド施工クリーナー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×56×205
内容量(mL)400
危険物の類別非危険物
1本(400mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
高画質200万画素!無線カメラシリーズのフルハイビジョンモデル登場。
このセット1つで「見る・撮る・再生」が全て行えます!スマートフォンからの遠隔監視にも対応。
200万画素のフルHDモジュール(1920x1080)を採用しフルハイビジョンで撮影。
従来のHDモデルと比較して約2倍、アナログカメラ(CVBS)と比較して約4倍の高解像度を実現しました。
モニター部は10インチのタッチパネル(静電容量方式)仕様。既存モデルよりも大きく見やすく軽く触る感覚で操作できます。
付属のHDMIケーブルでお手持ちのテレビと接続すればより大画面で映像確認ができます。
近くに電源さえあれば、取り付けに特別な資格は必要ありません。
カメラを壁面や天井に固定して電源を取るだけの作業で設置が行えます。DIYが得意な方ならご自身で設置可能です。
保護等級IP66相当(カメラのみ)
セット内容無線カメラ「AFH-111Tx」×1、受信機モニター「AFH-121Rx」×1、カメラ用ACアダプタ(DC9V 0.8A)×1、モニター用ACアダプタ(DC5V 3A)×1、カメラ用無線アンテナ×1、HDMIケーブル(HDMI_miniHDMI )×1、LANケーブル×1、六角レンチ×1、取付ネジセット×1、自己融着テープ×1、取扱説明書(保証書含む)×1
材質アルミ合金
質量(g)(本体・ブラケット・ケーブル)約460、(モニター)約700
電源(カメラ)9V_0.8A、(モニター)DC5V_3A
ケーブル長(m)3.2
対応OS遠隔映像確認:iOS6.0以降、Android4.0以降
センサー1/2.7インチCMOSセンサー
有効画素数約200万画素(1920×1080)
消費電流(mA)(カメラ)最大530、(モニター)最大1900
解像度【録画】Full_HD:1920×1080、HD:1280×720(各カメラ個別設定)【遠隔確認画像】高:1920×1072、中:1280×720、640×352
検知距離(m)【人感】最長:約7(検知角約80°)
外寸法(mm)(カメラ本体)Φ65×127.5、(モニター)265×175×65
記録ファイル形式H.264
アンテナSMAタイプ
照度(Lux)可視光撮影:4.5、最低被写体:0
アズワン品番64-9111-89
記録メディアmicroSD、microSDHC、microSDXCカード、USB メモリー、USB_HDD
タッチパネル方式静電容量
接続台数4台(同時録画可能)
フレームレート10~12fps(1920×1080)、20~25fps(1280×720)
変調方式GFSK /FHSS
画角水平:90°、垂直:50°
通信距離(m)最大200(阻害物・阻害電波のない環境において)
赤外線投光距離最長約10m
動作温度範囲(℃)(カメラ)'-10~50、(モニター)0~40
録画方式モーション検知、スケジュール、マニュアル
1台
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
ブライワックス・オリジナル・ワックスは無塗装木部用のワックスですが、同じ木材でもその樹種や元々の色によって塗装の仕上がりが異なります。
【01. アンティーク・ブラウン】少しだけ色を付けたい方に。繰り返し使う事でじっくり色を重ねていく薄めのブラウン。
【02. アンティーク・マホガニー】うっすらと紅茶の様な赤みを持つ色。マホガニー家具のような色。
【03. アンティーク・パイン】黄色がかったブラウン。パイン製家具のメンテナンスにおすすめ。
【04. クリア】大定番のクリアー(無色)。これさえあれば、仕上げにメンテナンスに重宝します。
【05. ダーク・オーク】栄養たっぷりの土の様などっしりとしたこげ茶色。
【07. ハニー】どのカラーよりも蜜蝋が多めに含まれています。クリアーよりも少しコクがある感じ。
【08. ジャコビアン】ダークチョコレートの様に強いこげ茶で、使い込んだアンティーク家具のような色。
【09. ミディアム・ブラウン】Antique Brownよりも少しだけ濃いブラウン。古材の風合いを自然に高めます。
【10. オールド・パイン】少しこげ茶色を含んだ、使い込んだレザーの様な色合い。
【11. ラスティック・パイン】いわゆるアメ色のイメージに近いカラー。ブライワックスを始める方におすすめ。
【12. スパニッシュ・マホガニー】Antique Mahogany よりもさらに赤みを求める方に。気品のある赤み。
【13. チーク】チーク家具のように明るい印象。しっかりとした茶色と赤みで色付きの良いカラー。 人気色。
【14. チューダー・オーク】格調高いアンティークのオーク家具を思わせるような深みのある色。
【15. ウォルナット】深煎りのコーヒー豆の様な濃い茶色。和の空間や家具にも馴染みやすいカラー。
用途家庭用ワックス。無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。
塗り面積(m2)50(1回塗の場合)
主な用途木
塗布方法ウエス(布)、スチールウール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性つや出し
危険物の性状非水溶性
塗回数1~2
濡らして、絞って、振るだけ!冷感生地を使用した驚きの冷感アイテム「パッとCOOL(パッとクール」。
節電・ECO対策水さえあればいつでもどこでも冷感できる!冷やすためにもちろん電気も必要ありません。
蒸し暑い室内でもガンガン冷房をつけなくても一度水に濡らせば「ずっとヒンヤリ」ネッククーラーやヘアバンドを首や頭に巻けば屋内作業も快適!
紫外線の防止に!屋外でのスポーツ観戦やアウトドアも安心!お子様のケアにも!洗濯OK汚れが気になっても大丈夫!
生地そのものが冷感素材(世界特許申請中)なので、本体丸ごとそのまま洗濯機で洗濯が可能なのでとても衛生的です!
熱中症の予防に!薄くて、軽いのでちょっとしたお出かけにも携帯して下さい。
照りつける暑さの中でも濡らして絞った「パッとCOOL」があれば暑さから身体を守ります!
かいた汗を水分に冷感効果を作動!化学物質は一切使用していません。
「パッとクール」は生地そのものに冷たくなる秘密がありますのでPVA(合成樹脂)や高分子ポリマー(化学物質)などの冷感素材は一切使用していません。
パッとクールは本体生地そのものが冷感機能を持つため、長時間の連続使用やシーズン中の繰り返し利用においての冷感機能維持が高い。
また、使用時において余分な水分量や保水した水分の水温に関わらず、生地温度を周囲温度より20%~30%下げるため安定した冷感が見込める。
サイズフリー
質量(g)7.5
幅(cm)5
混率(%)ポリエステル100
指先でガードしながらしっかりつかめます。これさえあればこわくない!野菜をしっかりホールド。
材質ABS樹脂
質量(g)22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅70×奥行100×高さ30
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
携帯型のマルチリーダー。
金魚には必要ありませんが、アジアアロワナの輸入には必需品。
アジアアロワナには個体識別のため、1尾1尾にマイクロチップが挿入されています。
マイクロチップは世界的に統一された規格が無く、メーカー各社が独自に規格した製品が多数あります。
そのため、データを読み取る機械(リーダーまたはスキャナーと言います)は、それら様々な規格に対応する機種が求められています。
シンガポール、マレーシア、インドネシアのファームでは10桁の数字だけのFDX-Aと言う規格が中心です。
しかし、中には15桁のFDX-Bや他の規格が混在しています。
色々なファームのアロワナで試した結果、今のところ、すべてのタイプを読み取れています。
使い方は簡単。読取スイッチを押してアロワナに近づけるだけ。
読み取れたら「ピッ」と音とともにマイクロチップのナンバーとタイプを表示します。
8cm以内で読み取りが可能です。
できるだけ近付ける方が、読み取りは早いです。
充電はパソコンとミニUSBで接続。
パソコンとケーブルさえあれば、全世界のどこでも充電が可能。
海外の渡航先でも充電ができます。
水濡れに弱いので、アロワナのマイクロチップを読み取る時は、本体をビニール袋に入れて密封してから使用して下さい。
アロワナだけでなく、犬、猫、特殊動物などに挿入されているマイクロチップも、読み取れる規格であれば読み取れます。
付属品ミニUSBケーブル、バッテリー、説明書
寸法(mm)155×82(アンテナ)×33
質量(g)15
使用温度範囲(℃)-5~40
規格ISO規格11784/5 (FDX-B)、ISO規格14223 (FDX-B)、FDX-A、HDX、EM4102
電源リチウムイオンバッテリー3.7V/1400ma
周波数(kHz)134.2
読取(mm)最長80 (12mm ガラス封入のマイクロチップ )
充電方式パソコンとミニUSBで接続して充電
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
機械加工後の穴バリ取りに
エア源さえあればどこでも穴バリ取り可能
ワークに当てないと刃物が回転しないプッシュスタート式
エアダスタ機能付でエアガンへの持ち替えが不要
用途穴バリ取り用
最大回転数(min-1[r.p.m])420
無負荷空気消費量(m3/min)0.22
付属品アタッチメント6、アタッチメント8、アタッチメント10(本体装着)、フック、六角棒スパナ2.5mm
トラスコ品番759-9391
穴径(Φmm)(加工)Φ3~Φ34
シャンク径(Φmm)(取付可能)6、8、10、12
本体質量(kg)0.75
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6(6)
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
止水板【水用心】はアルミの総合メーカーUACJで作り上げた止水性と導入しやすい価格を両立した製品になります。水用心アジャストタイプはマグネットで簡単に設置できる止水板です。大人一人で2分で設置できます。(※開口幅1.9mまでの扉に対応可)。事前に簡単な取付作業が必要ですが、お客様ご自身で行えますので、業者による取付工事が不要となり、水害対策の導入コストを抑えることができます。取付作業はすべて強力両面テープで行いますので、特殊な工具は一切使いません。マグネットも強力なネオジム磁石シート使っているので外れる心配もなし!。扉枠には磁性板を取り付けるだけなので平常時の建物入り口の外観を損ねません。従来の土嚢であれば手入れが大変で設置することにも時間がかかりますが、止水板【水用心】なら一人でもたった2分で設置できます。ご自宅や職場のサッシと同じアルミであるため、保管さえきちんと行えば長く使用できます。(※但し、保証期間は1年とさせて頂きます。)。土嚢の100倍の止水性能を持っています。1枚の重量は14kgで大人一人でも持ち運べる軽さです。
用途脱着式アルミ止水板
付属品磁性板 2本(SUS430)、取付用アタッチメント 2本(SUS430、ネオジム磁石シート、止水ゴム)
トラスコ品番681-6236
材質アルミ押出形材
高さ(mm)550
奥行(mm)33
止水能力JIS A 4716 Ws-3等級相当
幅(m)2
1枚
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
とろっとしたまろやかな豚骨醤油スープとストレートでなめらかな細麺の相性がばっちり。具材付きのため材料を買い足す手間も省けてお鍋さえあれば誰でも簡単に美味しいラーメンを味わうことができる。
用途一度解けたものを再び凍らせますと品質が変わることがあります。
特撰の香辛料、念入りに仕込まれた豆板醤、良質の挽き肉をたっぷり使った、本場中国の味です。 お豆腐さえ用意しておけば手軽に楽しめます。
1箱(162g×10個)
¥2,898
税込¥3,130
4日以内出荷
測定データをアプリにかんたん転送、健康管理をスマートに。Bluetooth通信機能搭載エクリア体組成計です。筑波大学との産学連携によって、より正確な内臓脂肪レベルや体脂肪率・骨格筋率などを測定できます。専用アプリ「ECLEAR plus」でBMIや体脂肪率、内臓脂肪レベル、基礎代謝などの9項目を確認できます。
用途測定データを専用アプリ「ECLEAR plus」(エクリア プラス)に転送できる、Bluetooth通信機能搭載”エクリア 体組成計”です。筑波大学との産学連携により、体積推定方式を採用した内蔵脂肪レベルや体脂肪率、骨格筋率などをより正確に測定可能となりました。専用アプリ「ECLEAR plus」で9項目(体重・BMI・体脂肪率・内臓脂肪レベル・基礎代謝・骨格筋率・骨量・皮下脂肪率・FFMI)を確認できます。専用アプリ「ECLEAR plus」へのデータ転送は、Bluetooth通信で行います。初期設定も毎日の測定時もかんたん操作で気軽に記録できます。専用アプリ「ECLEAR plus」では、全項目と目標体重を一画面で管理できます。お好みで体重と、体脂肪率または骨格筋率の2項目をグラフで2軸表示することも可能。体重+体脂肪率表示はダイエットを意識している方に、体重+骨格筋率は体型を気にしている方におすすめです。体脂肪率や骨格筋率などの評価や、過去のデータ、週・月毎の平均値も確認できるため、体型の変化をより把握しやすくなっています。自分の体型がひと目でわかる体型判断機能を搭載。生活習慣や食事に関する簡単なアドバイスを表示し、健康的な生活をサポートします。※本体の液晶画面には体重のみ表示されます。詳細データを閲覧する際はアプリをご利用ください。体重の変化をより詳細に把握できるように、100グラム単位の精密な測定を行います。電源オン・オフは不要。乗るだけで電源が入り、すぐに体重測定が始まるステップオンタイプです。データの測定・記録は誰でも可能。専用アプリの登録さえ行えば、登録人数に制限はありません。家族と共同で使用する際も安心です。暗いところでも表示が見やすいバックライトを搭載しています。足の大きい方でも安心の28cmサイズに対応しています。
仕様【BMI】0.4~150.0:0.1単位/9段階判定 ※専用アプリで確認できます・BMIは計算値、【体脂肪率】5%~75%:0.1%単位/9段階判定 ※専用アプリで確認可、【骨格筋率】5~75%:0.1%単位/9段階判定※専用アプリで確認可、【FFMI】0.4~150.0:0.1単位/9段階判定 ※専用アプリで確認できます、【皮下脂肪率】5.0~75.0%:0.1%単位 ※専用アプリで確認可、【内臓脂肪レベル】レベル1~30:1単位/6段階判定 ※専用アプリで確認可、【骨量】1~10kg:0.1kg単位※専用アプリで確認可、【基礎代謝量】500kcal~3000kcal/日:1kcal単位 ※専用アプリで確認可能
付属品取扱説明書×1、お試し用乾電池単4形×3本
質量(kg)約1.4(乾電池を除く)
電源DC4.5V単4形乾電池×3本
精度【体重計】2.5kg以上~75kg以下:±200g、75kg超え~100kg以下:±300g、100kg超え~150kg:±600g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×280×25
測定単位2.5kg以上~100kg以下:100g、100kg超え~:200g
計量法・型式家庭用特定計量器丸正マーク
保証期間1年間
最大計量(kg)最大150(計量範囲:2.5~150)
電池寿命約6カ月(アルカリ電池使用時)
適合地域5拠点
BluetoothVer.5.0
変調方式GFSK
通信距離(m)最大10※周囲の環境に依存します
周波数帯域(GHz)2.4帯
ファイバーグラスとフェルトパッドの一体構造で、水さえあれば場所を選ばず、手軽に効率的な処置が行えます。
芯材のファイバーグラスに立体型一層構造を採用し、薄型軽量化を実現。フィット感や装着感が向上しました。
腫脹や開放創がある場合にも対応できます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10146000101
医薬品医療機器等法一般医療機器
解像度最大200万画素のワイヤレスカメラです。100lmのLED照明付で 、自動点灯モードや遠隔でのON/OFF操作が可能 。ワイヤレス接続で難しい配線は不要。電源さえあればかんたんに設置いただけます。マイクとスピーカーを内蔵していますので集音、遠隔操作でアラート音、声掛けが可能ですので不審者を威嚇できます。スマートフォンやタブレットから専用アプリを用いて、外出先からでもかんたんに映像を確認可能。専用アプリは、複数人で録画映像の閲覧が可能です。(みまもるeye)赤外線対応で夜間や暗い場所でも撮影できます。録画方法は、microSDカードへの録画が可能です。(最大256GBまで使用可能)本製品は、自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です 。(クラウド録画サービスには対応していません。)
用途みまもるeyeのアプリ対応 。microSD録画(256GB)対応 。LED点灯機能 100lm 。antenna‐eye非対応 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【ライセンス延長期間】1年
データ転送速度CNW4CBFL1(72180)
セキュリティ機能CNW4CBFL1(43581)
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ