電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:100W処理能力:長さ32cm×3本/分 。投入口の角度を変えられるので、ササガキの長さを かえられます。部品の着脱が簡単で、掃除がラクです。
材質ABS PA
質量(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×260×720
TKG品番9-0673-0201
TKG品番(2017)6-0595-0201
1個
¥86,980
税込¥95,678
3日以内出荷
処理能力 :ごばう2本/分電源 :単相100V 50/60Hz定格消費電力:65/75W質量 :12.5kg。ごぼうのササガキが簡単にできます。 斜め切りもでき、角度・厚さ調節機能 もついています。
材質樹脂 SUS アルミ スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×405×1
TKG品番9-0673-0101
TKG品番(2017)6-0595-0101
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
ささがきが楽にできます。
材質PC SUS
質量(kg)0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×45×20
TKG品番9-0569-1401
TKG品番(2017)6-0510-0901
1個
¥1,788
税込¥1,967
3日以内出荷
収納に場所を取らない折りたたみ式。
固定する為の吸盤付。
用途パンのスライスに
材質ABS樹脂・刃物部:ステンレス
質量(kg)1.5
間口W×奥行D×高さH(mm)311×277×192
刃径(Φmm)170(波型)
最大切断径(Φmm)125×155
TKG品番9-1168-0701
TKG品番(2017)6-1048-0701
スライス幅(mm)(厚み)2~14mm(調節可能)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途ごぼう、にんじん、大根等の千切り専用です。
材質(刃)ステンレス刃物鋼
材質(本体)ABS樹脂
全長(mm)175
質量(kg)0.032
TKG品番9-0569-1001
TKG品番(2017)6-0510-0501
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
ごぼう、にんじんなどの千切用調理器
材質(刃)ステンレス
材質(本体)天然木
全長(mm)183
TKG品番9-0569-1101
TKG品番(2017)6-0510-0601
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:75W定格時間:30分投入口 :80×76能力 :10kg/10分標準仕様:3×3mm。調整板により厚さ2mm、4mm可能。〈使用方法〉洗ったゴボウを8cm位に切って投入口に入れ付属の押さえで軽く押しながらスイッチを入れると往復運動で、厚み3mm×幅3mmの綺麗なキンピラが作れます。ネギラーメン用のネギ切りもできます。
材質樹脂 SUS アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×405×438
TKG品番9-0663-0301
TKG品番(2017)6-0587-0301
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
材質本体:天然木、刃:18-8ステンレス
寸法(縦×横)(mm)170×80
1個
¥1,088
税込¥1,197
4日以内出荷
切干大根をつくるときの切干器(野菜カッター)です。
簡単!突いて天日に干すだけで、ご家庭で切干大根が簡単に調理できます。
材質朴材
質量(g)312
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×110×13
材質(刃)ステンレス鋼
TKG品番9-0668-1602
TKG品番(2017)6-0591-1702
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
独自開発の送り装置の採用でどなたでも簡単にツマ切りが出来ます。
限られたスペースでも使いやすく、優れた機能をコンパクトにまとめました。
クシ刃を外せば、リボン切り(ラセン状のかつらむき)も切れるので、さらに盛り付けを美しく仕上げます。
付属品平刃・クシ刃(1・2.5・4mm)付
材質ABS POM
質量(kg)0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×115×160
取付可能寸法(mm)(最大径)130、(最大長さ)120
TKG品番9-0676-0601
TKG品番(2017)6-0598-0601
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
薄い刃が快適。にんじんしりしりに最適です。
シャープなエッジでおろしやすい。
材質本体:ABS樹脂 千切り部:ステンレス鋼
厚さ(mm)(エッジ)0.3
質量(g)73
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×8×270
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
無段階厚み調整機構付きスライス円盤標準装備。
投入口部分にマグネットスイッチを内蔵、安全性が向上しました。
キュウリなどの細い野菜も付属の押し棒で簡単スライス。
オプション円盤で大根おろしや千切りも。
付属品押し棒大・小、厚み調整機構付スライス円盤(2枚刃)
材質ABS PA
質量(kg)6.4
間口W×奥行D×高さH(mm)310×320×516
消費電力(W)40
回転数(min-1[r.p.m])148
電源(単相/V)100 50/60Hz
調整範囲(mm)厚さ0~5(無段階)(キャベツは10mmまで)
定格時間(分)30
処理能力キャベツ750g/分(0.8mm厚)
TKG品番9-0661-0301
TKG品番(2017)6-0585-0301
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
材質SUS
刃形平刃(10枚入)
TKG品番9-0676-0502
TKG品番(2017)6-0598-0502
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
大根やごぼう、にんじんの千切りに。大根やきゅうりで刺身のつまに。調理部はステンレス製で丈夫で衛生的。
用途料理の下ごしらえに。
材質(金属部)ステンレス鋼
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)70
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×90×13
刃幅(mm)70
刃先形状片刃
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
スイス生まれのプレミアムブランドメーカー、ソリス。キッチンに映える美しいデザインと信頼性の高い性能をもった調理家電です。
5種類のドラムで料理の下ごしらえがすぐできる便利な電動スライサーです。
手間のかかる薄切りスライス(約1mm幅)、厚切りスライス(約3mm幅)、すりつぶし(約2mm角)、粗切り(約5mm角)、すりおろしがあっという間。時短になるだけでなく、均一なサイズにスライスされるので、味付けもムラなく馴染みます。
組立も洗浄も簡単、2個の収納ケースでドラムを安全&清潔に保管します。
吸盤足とすべり止め足でテーブルにしっかり固定して作業出来安全です。また2段階ドラム回転速度が選べます。
付属品ドラム5本、ふた付ケース2個
質量(kg)約2.1(ケーブル含む)
消費電力(W)350
電源AC100V50/60Hz
定格時間(分)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×30×19
素材本体:ABS、ドラム:ステンレス、収納ケース:LPDE
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
大根の千切り、人参、ごぼうのきんぴらに。
材質本体天然木 刃部ステン
寸法(縦×横×厚さ)(mm)273×83×17
TKG品番9-0668-1301
TKG品番(2017)6-0591-1201
1個
¥779
税込¥857
3日以内出荷
ゴム付ですので液ダレがありません。
材質18-8ステンレス
スライス・ダイスカット・角千切・丸千切・おろしといった飲食店の各種用途に、別売りの円盤を交換するだけで簡単に対応可能。
ワイドな投入口(最大寸法195×81mmが2口)と高速回転の刃物円盤(約390回転/分)により、小型卓上スライサー最大級の処理能力。
質量(kg)27
定格消費電力(W)700
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)280×510×553
TKG品番9-0660-0501
TKG品番(2017)6-0584-0201
厚さ調整範囲(mm)0~10(無段階調節式)
1台
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
しゃぶしゃぶ肉(半解凍)、ハム、ソーセージ、チャーシューなどの他、キャベツなどの野菜のスライスに活躍します。
キャリッジ(肉乗せ台)のスライドはシンプルで簡単な手動式です。
用途しゃぶしゃぶ肉(半冷凍)、ハム、ソーセージ、チャーシュー、キャベツ。
材質SUS アルミ
質量(kg)16.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×410×360
電源(V)単相100
消費電力(W)90
定格時間(分)20
最大切断径(Φmm)150
切断寸法(mm)160×H140
仕様手動式
刃径(Φmm)250
スライス幅(mm)0~12
付属品研磨機
TKG品番9-0680-0401
TKG品番(2017)6-0602-0401
1個
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
必要な時に手軽に使えて後始末も楽なコンパクトな設計の手動式キャベツスライサーです。
ハンドルが一体型のシャフトをキャベツに挿入し、厚みを調整したら後はハンドルを軽く回すだけです。
独自の刃物スライド機構により「おいしい」 キャベツの千切りが素早く切れます。
平刃は交換が簡単な替刃式です。
材質ABS、PA、PS
質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×220×300
使用方法キャベツの頭を少し庖丁で切り落とし、センターシャフトをキャベツの中心に差込み機械にセットします。ハンドルを回すと千切りキャベツができます。
付属品替刃(平刃3枚入り)
最大径(Φmm)(キャベツ)220
処理能力1個/2分
調節範囲(mm)(厚さ)0~2.5
TKG品番9-0662-0901
TKG品番(2017)6-0586-0901
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
関連キーワード