材質ステンレス
種類皿ばね
材質鉄
種類皿ばね
表面処理ACP
材質ステンレス
種類皿ばね
材質鉄
種類皿ばね
表面処理ACP
材質ステンレス
種類皿ばね座金
ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。
サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。
柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。
・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。
コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。
・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。
・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。
さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。
・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
材質ステンレス
種類皿ばね
寸法d(mm)14.2
外径D(Φmm)28
呼びM14-L
寸法t(mm)1
寸法D(mm)28
厚さt(mm)1
内径d(Φmm)14.2
寸法h(mm)0.8
1パック(3個)
¥448
税込¥493
翌々日出荷
材質ステンレス
種類皿ばね座金
材質鉄
種類皿ばね
表面処理生地
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理生地
材質ステンレス
種類皿ばね座金
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理生地
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理生地
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理生地
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理三価ホワイト
材質ステンレス
種類皿ばね
寸法d(mm)14.2
外径D(Φmm)28
呼びM14-L
寸法t(mm)1
寸法D(mm)28
厚さt(mm)1
内径d(Φmm)14.2
寸法h(mm)0.8
1箱(100個)
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
材質ステンレス
ねじ山種類メートル並目
皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。
くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。
被締結物を痛めにくいくさび形となっています。
SUS304で耐熱性が高く、高温環境下でも使用可能。
材質SUS304
皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。
くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。
被締結物を痛めにくいくさび形となっています。
材質S50C~S70C・SUP10
硬さ40~48HRC
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理三価ホワイト
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理三価ホワイト
規格M8ヒダリ
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.8MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.75MB) 展開図22(0.76MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(0.72MB) 展開図33(0.77MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(0.77MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(0.72MB) 展開図39(0.8MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(0.21MB) 展開図46(0.8MB) 展開図47(0.22MB) 展開図48(0.82MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(0.93MB)
図解NoKC230RSG 本体部品_No.16、KC23RXL 本体部品_No.16、MB228EG 本体部品_No.20、JC20S 本体部品_No.15、KC23RXG 本体部品_No.19、BC233SN 本体部品_No.14、GKB2200UT 本体部品_No.16、KC23M 本体部品_No.15、MB228G 本体部品_No.20、MB228EU-DX 本体部品_No.17、GKB2202L 本体部品_No.18、BCW233SH-1 本体部品_No.33、GKB2203U 本体部品_No.16、BCL20S 本体部品 サラバネザガネツキナット_No.14、GKB2200G 本体部品_No.20、BK23AL 本体部品 サラバネザガネツキナット_No.15、BC20MA 本体部品 サラバネザガネツキナット_No.15、BC20CSN(キリマルミニ) 本体部品 サラバネザガネツキナット_No.15、GKB2202EU 本体部品_No.16、KC23CSL 本体部品_No.15、BK236SL 本体部品 サラバネザガネツキナット_No.17、GKB2202G 本体部品_No.20など
1セット(5個)
¥489
税込¥538
当日出荷
規格M8ヒダリ
部品名称サラバネザガネツキナツト
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.94MB)
図解NoBC200T 本体部品_No.14、BC260T 本体部品 サラバネザガネツキナット_No.14、BC20T 本体部品 サラバネザガネツキナット_No.13、KC20NX 本体部品_No.13、KC20NX 本体部品_No.36、BC2000 2013 本体部品 サラバネザガネツキナット_No.14、KC26NX1 本体部品_No.14、KC2000 本体部品_No.14
1セット(5個)
¥479
税込¥527
当日出荷
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理生地
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理生地
振動緩和、緩み止めなどに使用します。
平ワッシャーを弓状に曲げ、撓ませることで荷重を発生させています。
狭小スペースで高荷重を必要とする場合に有効です。
要求荷重や使用箇所により、並列、直列に重ねて使用することが出来ます。
高めの荷重を要求する場合に使用します。
材質/仕上SUS304-CSP
種類皿ばね
規格JIS B 2706に準じる
硬度HRC37~46
表面処理光沢仕上げ(SUS304-CSP)
オーステナイト系ばね用ステンレス鋼帯「SUS304-CSP-H」を使用した高強度ステンレスファスナーの緩み止めに最適な重荷重用皿バネ座金です。
素材は硬度HRC37~46(HV360~460)に調質されており、ばね作用が確実な締結を実現します。
硬さ(Hv)360~460
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理三価ホワイト
材質鉄
種類皿ばね座金
寸法H(mm)0.85
寸法d(mm)5.25
外径D(Φmm)8.5
呼びCDW-M5-L
寸法t(mm)0.6
寸法D(mm)8.5
表面処理ニッケル
厚さt(mm)0.6
内径d(Φmm)5.25
1パック(10個)
¥409
税込¥450
翌々日出荷
形状隔壁タイプ用皿バネ座金
使用流体空気、水、その他
最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。
使用温度範囲(℃)チューブの使用範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
シールの有無シールテープ無し
タイプ耐腐蝕用タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理三価ホワイト
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ