農業、園芸などで落ち葉集めに最適な手蓑です。
大型ちり取りとしてもお使いいただけます。
ちょっとした量の果物、野菜の運搬にも便利。
用途ゴミ、落ち葉集めや運搬用
材質ポリプロピレン
色オレンジ
溝の清掃、泥上げ作業に最適です。
頭部はステンレス製でさびにくい。
全長(mm)1230
先端幅(mm)155
エスコ品番EA650BJ-3
材質頭:ステンレス、柄:スチール鋼管皮膜
質量(kg)0.9
先端寸法(mm)深さ:57
先端長(mm)185
1個
¥3,530
税込¥3,883
当日出荷
頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。
用途砂利等のかき寄せ作業。側溝等の泥すくい作業に
全長(mm)900
先幅(mm)245
トラスコ品番436-0150
質量(kg)1.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)167
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
整地・土ならしに最適です。土ならし・整地作業用です。砂利かきに使用します。
用途ジョレン。
長さ(mm)頭部:180
全長(mm)900
先幅(mm)頭部:230
仕様柄付
柄長さ(mm)920
材質(柄部)木
材質(頭)刃物鋼
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
錆びにくいステンレス製です。
用途土づくり作業用
全長(mm)1350
先幅(mm)235
頭部高さ(mm)200
材質頭部:ステンレス(SK-5鋼付)柄部:木
幅(mm)240
高さ(mm)1360
質量(g)1160
奥行(mm)240
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
頭部(土寄せ部)刃先は複合材を使用し土ささりに優れています。うね上げ、土寄せ作業に適しています。頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。頭部両側に3箇所の穴があり水抜き効果もります。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。
全長(mm)1360
先幅(mm)240
質量(kg)1.3
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)238
頭部板厚(mm)1.5
1丁
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
頭部(土寄せ部)はスチール製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。頭部両側に3箇所の穴があり水抜き効果もあります。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。
全長(mm)1360
先幅(mm)240
質量(kg)1.3
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)238
頭部板厚(mm)1.5
1丁
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
頭部(かき寄せ部)は熱処理を施し耐磨耗性に優れたスチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。
全長(mm)1210
先幅(mm)267
トラスコ品番780-7651
質量(kg)1.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)160
頭部板厚(mm)2.1
1丁
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
純正レプリカ ウインカーレンズ
適合車種アプリオ(4JP/4LV)タイプ
用途芝生のお手入れ作業用
全長(mm)1050
刃幅(mm)260
幅(mm)255
材質頭部:刃物鋼柄部:木
高さ(mm)1060
質量(g)1420
奥行(mm)200
刃高(mm)150
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
アルミパイプ柄を採用し、軽くて便利な押して使用するタイプのスチール製溝さらえ。
頭部のU型形状により、U字溝にピッタリ沿います
リブ入り形状にするることですべり止め機能とフィット感が得られます
水抜き穴を採用
用途溝の清掃作業
泥すくい作業
頭部先端のノコ刃形状による溝の除草作業
材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)
長さ(mm)(頭部)155
全長(mm)1380
質量(g)720
深さ(mm)(頭部)65
板厚(mm)(頭部)1.2
先幅(mm)(頭部)130
1丁
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
1200mm柄付
金象印 土工農具シリーズ
用途芝生用ジョレン作業、土・砂利ならし作業に使用
全長(mm)1220
先幅(mm)265
質量(kg)1.3
柄長さ(mm)1200
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)185
1丁
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
タメマス(カイショマス)の泥あげに大変便利です。
溝の泥あげにもご使用戴けます。
スコップ部と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
スコップ部にステンレス鋼を使用していますので錆びにくいです。
柄の角度はタメマス(カイショマス)の泥あげが、簡単に出来るようになっています。
材質スコップ部/ステンレス鋼
幅(mm)90
全長(mm)420
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
軽量深型タイプの溝掃除用ジョレンです。幅16センチ前後のU字溝にぴったりフィットし、底部のゴミも残さず掻き取れます。軽量深型タイプで一度に大量の土、ゴミをすくえます。樹脂ヘッドandスチールパイプで扱いやすい軽量タイプです。
用途溝掃除用。
幅(mm)(ヘッド部)160
材質ヘッド部:ABS、柄:スチール
質量(g)570
柄長さ(mm)1200
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ゴミ箱上のデッドスペースを解消できるゴミ箱上レンジ台。ゴミ箱上のデッドスペースに収納スペースが作り出せる収納台です。家電の配線がしやすいオープンデザイン。45Lのゴミ箱が2個収納可能。ゴミ箱以外にも、ワゴン・スツール、ラックなども収納することができます。お手持ちのゴミ箱に合わせて棚板の高さを調節すればフタの開閉もスムーズに。天板下スペースには、トースターやキッチン周りの小物の収納などがおススメ。固定棚板は、収納するものに合わせて9段階の高さ調節が可能です。背面側の天板下にある補強板が天板をしっかり支えてくれるので、大型レンジなどの設置に対応しています。天板の広さは、幅61.6×奥行39.5cm(約)と広々しており、大型家電の設置にも最適。天板下のオープンスペースの高さは最大約36.6cmまで調節可能。天板までの高さは約97.4cm、天板上を作業スペースとしても使うことができます。
付属品目隠しキャップ×4個
幅(mm)616
色ホワイト
高さ(mm)974
奥行(mm)395
耐荷重(kg)(約):天板/20、棚板/10
本体質量(kg)12.5
主材質プリント紙化粧繊維板
1個
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
ゴミ箱上のデッドスペースを有効活用できるヴィンテージゴミ箱上レンジラック!
一般的な容量45Lスリムタイプの蓋付きゴミ箱が2個並べられ分別に便利です!ムダのない収納力でキッチン周りがスッキリします!
炊飯器などのフタ付きの家電でも使いやすい。
スライドトレーは滑りが良くサッと引き出せるので作業がしやすいです!
用途事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。
材質構造材:パーチクルボード・スチール、木板表面材:PVC、フレーム表面加工:粉体塗装
質量(kg)18.2
幅(cm)60.3
高さ(cm)170
奥行き(cm)43.8
適合機種AHシリーズ、FCシリーズ、FSH、FSV、FSNA、FSシリーズ(組替仕様:天井板配線ラダー取付用タイプ、天井板アイボルト取付用タイプ)
セット内容連結金具×2コ、六角ボルト×4コ、ばね座金×4コ、座金×4コ
材質本体:鉄
質量(kg)0.6
表面処理クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥1,888
税込¥2,077
5日以内出荷
ゴミ箱上のデッドスペースを解消できるゴミ箱上レンジ台。ゴミ箱上のデッドスペースに収納スペースが作り出せる収納台です。家電の配線がしやすいオープンデザイン。45Lのゴミ箱が2個収納可能。ゴミ箱以外にも、ワゴン・スツール、ラックなども収納することができます。お手持ちのゴミ箱に合わせて棚板の高さを調節すればフタの開閉もスムーズに。天板下スペースには、トースターやキッチン周りの小物の収納などがおススメ。固定棚板は、収納するものに合わせて9段階の高さ調節が可能です。背面側の天板下にある補強板が天板をしっかり支えてくれるので、大型レンジなどの設置に対応しています。天板の広さは、幅61.6×奥行39.5cm(約)と広々しており、大型家電の設置にも最適。天板下のオープンスペースの高さは最大約36.6cmまで調節可能。天板までの高さは約97.4cm、天板上を作業スペースとしても使うことができます。
付属品目隠しキャップ×4個
幅(mm)616
色ブラウン
高さ(mm)974
奥行(mm)395
耐荷重(kg)(約):天板/20、棚板/10
本体質量(kg)12.5
主材質プリント紙化粧繊維板
1個
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
種別コンセント
種類情報ラック用連結電源コンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
口数8コ口
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
メガピクセル対応。RoHs対応。フォーカス・アイリスロック付
操作方法手動(ロック付き)/フォーカス、手動(ロック付き)/アイリス
マウントC
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~60
1セット(50枚)
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
高さ(mm)350
奥行(mm)600
間口(mm)1200
タイプ1人用
鍵テンキー錠
グリーン購入法適合
1台
¥75,980
税込¥83,578
30日以内出荷
逆血の確認により、苦手な留置針の練習ができます。穿刺後、注射針の刺さり具合や血液漏れの有無を容易に目視確認できます。真空採血バックを使用することで連続採血が可能です。点滴静脈注射、生食ロックの練習ができます
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×119×55
商品タイプ本体
質量(g)約252
セット内容キット本体、模擬皮膚カバー(KCC-B19-030)、模擬皮下組織シート(KCC-B19-070)
アズワン品番8-8440-31
1個
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
落ち着いた重量感のある美しいデザイン。滑り止め模様。水抜き穴付き。
水に浮かず割れない鋳鉄製。
シャドウから車庫や宅地への乗り入れがスムーズに行えます。
本体は必要な枚数を連結できます。
材質FCD500/樹脂系塗料塗装
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
寸法L(mm)17
材質(ケース)アルミ金色
測定流体蒸気用
寸法f(mm)18
材質(接続部)黄銅
接続形状T
特性一般
仕様滴下用排液チューブ
アズワン品番8-8440-50
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
差込口形状接地2P 15A 125V
種類露出コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
付属品コード3m×1
色白
口数8口
1台
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
ガラス器具は全て透明摺りです。
規格TS19/38×TS29/42×TS19
1個
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ