594件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドアや引き戸、自動ドアなどの大きなすき間をふさぎ、風やホコリ、花粉の侵入を防ぐ! 高級平板タイプなので、すき間にあわせてまっすぐきれいに、簡単に貼れます。 水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途室内ドアや引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドアなどのほか、比較的大きなすき間にお使いください。 材質ブラシ:ナイロン、ベース:エラストマー 幅(mm)10 テープ長さ(m)3 毛丈(mm)10 主な用途隙間用 ブラシ長(mm)10 特性耐久性、弾力性
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り付けカンタン、ドアの下部より進入してくるすきま風を遮断します ドア下部からの風・ホコリの侵入防止 ドア下部と床の隙間を無くし、風・ホコリの浸入を防ぎます 冷暖房の効果があがり省エネになります
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×915×7 材質(上部)アルミ(下部)ポリプロピレン/PPブラシ
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリプロピレン 全長(mm)120 毛丈(mm)18 ブラシ幅(mm)11 アズワン品番64-2279-97 入数15本 繰り返し・詰め替え対応
1パック
400 税込440
当日出荷

PR852 すき間のホコリごっそりブラシ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

まめいたすきまクロス
RoHS
ブラシやスポンジが入らない便座の隙間掃除に。
使用場所トイレ 材質ABS樹脂、アクリル不織布 寸法(mm)95×12×230 質量(g)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(7本)
219 税込241
当日出荷

フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。 用途に合わせた材質を選択できます。 ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単に出来ます。
用途食品工場などのドアの隙間対策。 OA機器などの配線部の目隠し。 建物間の隙間隠し。 コンベアのスクレーバー。 製品の搬送ガイド。 幅(mm)6 材質PP、TPE 全長(mm)1000 高さ(mm)45 質量(g)300 全長(m)1 線径(Φmm)0.2 全高(mm)45 毛丈(mm)25
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

水に強く、復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損いません。 粘着剤付きですので、すき間が気になる場所に貼りつけるだけで簡単に施工できます。
用途1室内ドア、玄関ドア(風・ホコリ・花粉侵入防止、省エネ、遮光)、2大型シャッター(スラットすき間、下部からの風・虫の侵入防止)、3車輌ドア(止水、気密) タイプ気密 テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)30 毛丈(mm)10 主な用途隙間用 ブラシ長(mm)10 ベース幅(mm)10
1巻ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラ付(大きいサイズのブラシ先端)。 狭くて、頑固で取りにくい汚れをゴシゴシとる。
エスコ品番EA109DG-5 材質柄:ポリプロピレン、ブラシ:ナイロン 全長(mm)170 毛丈(mm)12、8 ブラシ寸法(mm)7×35、2×20 繰り返し・詰め替え対応
1箱
400 税込440
当日出荷

材質柄:ポリプロピレン、不織布:ポリエステル 質量(g)34×2 寸法(cm)(1本当たり)18×2 耐熱温度(℃)80
1セット(10本)
639 税込703
当日出荷

かど・スミにしっかり届く。シンクまわりの細部に。キズつけにくく、丈夫でコシのあるナイロンブラシ。角度の違うブラシで、歯ブラシでは柄があたって洗いずらい細部を洗うことができます。掛けられるリング付。
寸法(cm)約1.7×2.7×高さ16.5 材質ハンドル/ポリプロピレン、毛/ナイロン 耐熱温度(℃)約100 適合用途排水口・シンク掃除 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1セット(2本)
189 税込208
当日出荷

コシが強いハードブラシと毛足が長いソフトブラシが段差になっています。
エスコ品番EA928AA-21 材質ポリプロピレン 全長(mm)250 毛丈(mm)20、40 ブラシ寸法(mm)10×55 繰り返し・詰め替え対応
1個
190 税込209
当日出荷

ホイルやボディの隙間を優しく洗います。
用途ホイルの汚れ落としに。グリルまわりの隙間汚れに。 適合用途ホイール洗浄 材質(毛)ナイロン、(柄)PP タイプかため 種類柄付きタイプ 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)240×50×18 危険物の類別非危険物
1個
329 税込362
当日出荷

小便器トラップの溝掃除にジャストフィットするトイレブラシ。
材質毛:PP、柄:PP、針金:ステンレス 質量(g)42 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×370 繰り返し・詰め替え対応
1本
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


キズ付防止ラバー加工。車の清掃柄付きブラシ。
用途車の洗車 材質PET/馬毛/PP/TPE 幅(mm)30 高さ(mm)224 奥行(mm)14 入数3本セット
1個
549 税込604
4日以内出荷

シリンダーのフィンの間やキャブレター付近、その他様々な入組んだ箇所の隙間清掃に便利。 状況に応じて柄を曲げることができるので、作業性も抜群。
全長(mm)160 ブラシ直径(Φmm)(毛部)10 ブラシ長(mm)30
1セット(2本)
599 税込659
当日出荷

フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しております。 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。 用途に合わせた材質を選択できます。 ゴムフレームのため、「曲がる」、「切る」が簡単にできます。 最長25m巻きまので、継目がなく取り付けができます。
用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)。OA機器などの配線部の目隠し。建物間の隙間隠し。 コンベアのスクレーパー。製品の搬送ガイド 幅(mm)18 材質PP(ポリプロピレン)、PTE(熱可塑性エラストマー) 全長(mm)5000 高さ(mm)38 全長(m)5 線径(Φmm)0.2 全高(mm)38 毛丈(mm)30
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

1個
5,198 税込5,718
当日出荷

エスコ品番EA928AJ-114 材質毛・柄:ポリプロピレン、ワイヤー:ステンレス 全長(mm)230 ブラシ寸法(mm)40×30 繰り返し・詰め替え対応
1個
990 税込1,089
当日出荷

1個
4,898 税込5,388
当日出荷

小便器トラップの溝掃除にジャストフィットするトイレブラシ。
材質毛:PP、柄:PP、針金:ステンレス 質量(g)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×235 繰り返し・詰め替え対応
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水だけでも汚れを落とす特殊形状の繊維を使用しており、エアコンのすきまの汚れを簡単に落とすことができます。少量の水だけでエアコンの黒い汚れを落とすことができるので、お掃除中に汚れた水が垂れてきません。また狭い隙間にも入り、適度なしなりと長さがあるのできれいにできます。故障の原因にならないよう、フィンまで届きにくいような設計となっています。抗菌加工を施した糸を使用しています。
材質柄:ポリプロピレン、不織布:ポリエステル 寸法(mm)30×250×10 グレー 耐熱温度(℃)80 繰り返し・詰め替え対応
1本ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すきまノズル 掃除機用 モノタロウ 動画あり
セット内容スキマノズル(先端ブラシ取り付け可能) 品名すきまノズル 適合本体型式No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10 関連資料すきまノズルの便利な使い方
1セット(3個)
529 税込582
当日出荷

導電性繊維入り除電ブラシでホコリの再付着を防ぎます。 狭い場所の掃除に便利なすき間ブラシ付です。
材質柄/ABS樹脂 全長(mm)265 グレー 質量(g)45 毛材PP(ポリプロピレン)、ナイロン、導電性繊維 アズワン品番64-0890-87 ブラシ寸法(mm)70/(すきまブラシ)20
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

紙パック不要のダストパック方式。ソファや車の中の掃除に便利な二つのノズル付き。
用途ハンディクリーナー、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。車に。 電源(V)AC100(50/60Hz) 集塵容量(L)0.35 質量(kg)1 コード長さ(m)充電アダプター:1.7 セット内容本体、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプター ホワイト 連続使用時間(分)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×100×110 保証期間お買い上げ日より1年 充電時間(時間)約8 取扱説明書(2.42MB)
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

ホイルやボディの隙間を優しく洗います。
用途ホイルの汚れ落としに。グリルまわりの隙間汚れに。 適合用途ホイール洗浄 材質(毛)ナイロン、(柄)PP タイプやわらかめ 種類柄付きタイプ 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)240×50×18 危険物の類別非危険物
1個
329 税込362
当日出荷

今まで届かなかった場所に!密集した極細のブラシ繊維が、浴室のレールやスキマ等に入り込んだ汚れをしっかりかき出します。ヘラ付きなので、角に溜まった汚れやこびりついた汚れにお使いいただけます。ヘラの上にウェットシートを取り付ければ、浴室換気口等の狭いスキマを掃除することができます。クリーナーが汚れたら、付属のスペアと取り替えることができます。浴室の物干しやタオルバーにかけられるフック付きです。
用途お風呂・引き戸のレール・窓のサッシ等 材質本体=ABS樹脂・熱可塑性エラストマー、クリーナー=ナイロン・ポリエステル シリーズ激落ちくん 本体寸法(mm)100×15×240H 商品タイプ本体(スペアブラシ1個付き) 繰り返し・詰め替え対応
1個
699 税込769
当日出荷

材質ポリプロピレン、ナイロン、ステンレス鋼 質量(g)90 耐熱温度(℃)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×5×76.5 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

すきま部分や奥まった部分の掃除に最適です。ブラシ部分が細長いので、隙間や奥まった部分の清掃に適しています。広い面の清掃にも効率よく使えます。
用途汚れ落としや清掃に使用。 材質(線材)豚毛
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱200℃の毛材を使用しています。本体が薄く毛が硬いため、ゴシゴシこすることができます。
トラスコ品番483-7586 材質本体:ステンレス 毛材:46ナイロン 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.5
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
419 税込461
当日出荷

ホイールナットやバルブの隙間などの清掃に便利です。 使い分け可能な大小2本セット。
用途自動車タイヤホイールの隙間洗浄に 全長(mm)(大)約235×1本、(小)約205×1本 材質(ブラシ部)豚毛 ブラシ直径(Φmm)大:約30、小:約17.5 材質(グリップ)PP ブラシ長(mm)約51 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1セット(2本)
899 税込989
当日出荷

CW-005 B&Y 2WAYブラシ すきま用 ハンディ・クラウン 動画あり
ハンディ・クラウンB&Y 2WAYブラシ すきま用
RoHS
イエローブラシは、やわらかい中空糸をさらに先割り、ボディへのアタックを最小限に仕上げたブラシです。ブラックブラシは、やや硬めのブラシで、古くなったWAXのかき出し に最適です。ハンドルにウレタンを巻いているため、ボディに当たっても安心です。細かな箇所の洗浄に最適な用途機能を発揮します。ソフトなグリップで、女性にも疲れにくいデザインです。
用途自動車のすきまブラッシング洗浄 材質[毛/柄]PET/木、ウレタン(EVA) 全長(mm)270 質量(g)77 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

アミ目繊維の細いブラシがスキマの汚れをかきとる、隙間ブラシスキマ掃除にこれ1本!バスボンくん。 排水溝まわりのヌメリとりに、ドアのミゾや、シリコンコーキング部のお手入れに。 独自のアミ目繊維が水だけで汚れをかき取り。 ソフトな繊維でデリケートなシリコンコーキング部もOK。
1本ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目地、排水口、すきまの汚れに。抗菌加工(※植毛ブラシ部分)。 コシと密度のあるブラシで、狭いすきまにたまった汚れをかき取る。 にぎりやすい指ストッパー付きのラバーグリップ
1セット(1個)
329 税込362
当日出荷

インダストリーコーワすきまロングブラシ
すきまの掃除と洋服もきれいに。
質量(g)67 本体寸法(mm)38×60×305
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

ハイテック・ホイール・ブラシは、プロフェッショナル用に開発された、ホイール、金属パーツ洗浄用のテーパー状のブラシです。 オートグリムの洗浄剤をスプレーした後、本製品でブラッシングし、汚れ等をこすり落とします。 ブラッシングで落ちにくい場合は、”たたくように”使用すると効果的です。 筆タイプの形状で、ホイールの隙間や、エンジンルームの狭い部分にこびりついた汚れを取り除くのに適しています。 メッシュホイールなどの細かい部分も簡単に掃除でき、ホイールナットやバルブ周辺等の、スポンジや手の入りにくい狭い箇所の汚れを、素早く安全に取り除きます。 金属を全く使用していない構造のため、アルミホイールやエンジンルームにキズをつけることがありません。 また、ケミカルによる錆や腐食の影響を受けず、長期間安定した性能を発揮します。 クリーニングには、「クリーン・ホイール」、「カスタム・ホイール・クリーナー」をご検討ください。
用途ホイール用ブラシ 区分洗車道具 質量(g)145 適合用途ホイール洗浄 危険物の類別非危険物
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

紙パック不要のダストパック方式。乾湿両用。テーブルの上や車の中の掃除に便利な3つのノズル付き。
用途ハンディクリーナー、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。車に。 電源(V)AC100(50/60Hz) 集塵容量(L)0.35(吸水量:0.15) 質量(kg)0.9 コード長さ(m)1.7 セット内容本体、吸水ノズル、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプター レッド 連続使用時間(分)15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×100×110 保証期間お買い上げ日より1年 充電時間(時間)約8 取扱説明書(2.6MB)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

2種類のスティツクで細かい場所、狭い隙間のホコリ取りに。
トラスコ品番561-3410 材質細型スティック・ハンドル:ABS樹脂、生地:ポリエステル、薄型スティック・ハンドル:ABS樹脂、生地:アクリル不織布 生地アクリル不織布
1個(5本)
289 税込318
当日出荷

ヘッドが小さいので今までのブラシでは届かなかった洗面台の隙間やサッシの溝もキレイに掃除できます。
用途EA115SA-1、-2、-3、-26用 エスコ品番EA115SA-15 セット内容すきまブラシ×3本 材質ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×15×50
1セット
1,150 税込1,265
翌日出荷