材質金属
寸法(mm)Φ20×14
1セット(10個)
¥364
税込¥400
当日出荷
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
名称すず(粒状)
等級特級
化学式Sn
濃度(%)99以上
化学組成Sn
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0067-06
危険物の類別非危険物
特性長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肺)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量118.710
CAS登録番号7440-31-5
1本(500g)
¥7,198
税込¥7,918
10日以内出荷
神社などで使用されている大きな鈴です。
玄関先などの飾り付けなど、音が鳴るので防犯目的でも役立ちます。
材質銅錫被
全長(mm)43
TKG品番9-1847-0501
TKG品番(2017)6-1646-0501
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
取付に便利なクリップ付。
用途山のレジャー、山菜採り、児童の通園・通学に。
仕様大
材質鉄(メッキ)、他
質量(g)30
寸法(cm)Φ3.8
対象動物熊
1個
¥449
税込¥494
欠品中
注意喚起や防犯用の鈴です。
用途注意喚起や防犯用として。
材質/仕上真鍮
色シルバー
対象動物クマ
材質すず:鉄(ブロンズ仕上げ)、ベルト:ナイロン、スナップ:亜鉛ダイキャスト(クロムめっき)
取り付けに便利なカラビナ付
用途安全な山歩き、はぐれたときの合図に
材質鈴/真鍮ホイッスル/アルミニウムカラビナ/アルミニウム
寸法(mm)135×53×34
質量(g)64
対象動物熊
1個
¥1,090
税込¥1,199
欠品中
Sn(スズ)を一度溶かし、型に流しこみ棒状の形にしたものです。高純度のため人の手で曲げられるほど柔らかく、よく聞くと曲げるときにピチピチと音が鳴る「スズ鳴き」と呼ばれる現象を体験できます。
材質錫
寸法(Φ×mm)約8×200
1個
¥4,400
税込¥4,840
当日出荷
注意喚起や防犯用の鈴です。
音で周囲に知らせる事ができます。
リング付きなので紐が通しやすいです。
用途注意喚起や防犯用として。防災用品として。
色ゴールド
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
対象動物クマ
材質すず:鉄(ニッケルめっき)、ベルト:ナイロン
寸法(mm)(約)外径37×37
質量(g)約38
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
作り手の感性で自在に表情を変える
外形寸法H(mm)5
酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験に便利な金属板です。
用途酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験
山歩きや登山での危険回避の一つとして使えます。遠くまで音が響く真鍮鋳物製の熊よけです。
仕様大
材質(ベル)真鍮鋳物(カラビナ)アルミニウム
寸法(mm)約W52×H180×D45
質量(g)115
アズワン品番64-3219-07
対象動物熊
1個
¥1,690
税込¥1,859
欠品中
可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。
より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。
機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
大型トラック・自動車の目に見える外装・内装はもちろんエンジンルームから艤装部分まで幅広く使用されています。
用途大型トラック内外装クリップ
メーカーいすゞトラック
適合TH-27R TH-25R
高品質、低価格、豊富な品揃え。
品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。
ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。
UVカット/IRカット加工が施されております。
適合イスズ
MT車用 いすゞ、三菱、軽トラ用TYPE2 シフトパターンステッカー。
シフトノブ交換時にご使用下さい。
年式、グレード等によりシフトパターンが違う場合が御座います。
厚さ(mm)2
1枚
¥199
税込¥219
当日出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)
メーカーいすゞ
寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。ハンダ付け性が良好です。酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。
用途基板の配線。ジャンパー線等各種リード線
材質電気用軟銅線(すずめっき)
長さ(m)10
伸び(%)伸び率:20.0以上
RoHS指令(10物質対応)対応
いすゞ フォワードに適合するワイパーSET。1台分がセットになっています。
高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。
用途いすゞ フォワードのワイパー交換に。
形状Uフック
関連資料サイズ表(0.48MB)
山のレジャー、山菜取り、児童の通園・通学にも。
用途熊よけに。
材質鉄(メッキ)、他
直径(Φmm)鈴:27
1個
¥468
税込¥515
欠品中
材質(本体)ブリキ
質量(g)450
容量(L)3.2
口径(Φmm)200
材質(ノズル)ポリエチレン
危険物の類別非危険物
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
いすゞ2t~大型クラッチフリー車用シフトノブアダプター。取付け出来るシフトノブ口径サイズを一種類の12X1.25に設定しました。ノブ固定用ナット付き。
用途内装パーツ
装着可能径(mm)12X1.25
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
いすゞ自動車(ISUZU)大型トラック ギガに適合するワイパーSET。1台分3本がセットになっています。
高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。
用途いすゞ自動車 大型トラック ギガのワイパー交換に。
形状Uフック
関連資料サイズ表(0.48MB)
いすゞ エルフに適合するワイパーSET。1台分2本がセットになっています。
高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。
用途いすゞ エルフのワイパー交換に。
適合いすゞ エルフ(H5.4~)標準・ワイドボディ兼用
形状Uフック
セット内容480mm ×2本セット
関連資料サイズ表(0.48MB)
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)
容量(mL)20
塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)
寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.02L
危険物の性状非水溶性
取付に便利なクリップ付。
用途山のレジャー、山菜採り、児童の通園・通学に。
仕様大大
材質鉄(メッキ)、他
質量(g)40
寸法(cm)Φ4.3
対象動物熊
1セット(2個)
¥489
税込¥538
翌々日出荷
MT車用 いすゞ、三菱、軽トラ用 シフトパターンステッカー。
シフトノブ交換時にご使用下さい。
年式、グレード等によりシフトパターンが違う場合が御座います。
厚さ(mm)2
1枚
¥199
税込¥219
当日出荷
2升炊:5.6合~20.0合(1.0L~3.6L)。仕様 品番 ガス消費量kW ガス接続 点火方式 質量 LPガス(kg/h)都市ガス13A(kcal/h) (mm)PR-360SS/360SSF 3.14(0.23) 3.22(2、770) Φ9.5ゴム管 連続放電点火 9.5kg ・ガス消費量は13Aを一例に表示してありますが、ガス種別に より多少異なることがあります。「涼厨○R」で厨房を涼しく快適に!・本体の外胴部を4層構造にしたことにより輻射熱を大幅に 低減することがで、胴体表面の温度を低く保ち、涼しく快適 な厨房環境を保ちます。万一、ご使用中に胴体に触っても ヤケドの心配がありません。スライド式火力調節つまみで、少量から満量炊飯まで自在に 火力を調整できますので、お好みの味を追求できます。対流型鋳物圧釜を採用。お米をしっかりと対流させて炊き上 げるので、ふっくらとムラの少ないご飯が出来上がります。Wの安全「立消え安全装置」「異常過熱防止装置」搭載で安心 してお使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×381×372
メーカーNo.1肥料!ニームが入った天然成分100%のオールマイティーな有機質肥料。有機JASの野菜を作られている方にもご使用いただけます。
用途野菜、果樹、草花に。
適合作物野菜、果樹、草花
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ