20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)
用途タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料 被削材ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料 適合工具タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 化学物質安全性参考資料(0.5MB)
1本(330mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【タップダイス加工】SUS304のねじ切り加工がハイスのダイスでも可能にするほどの切削力があります。ピッチの細かいねじ、深いねじ、小径ねじ等のやまとび及びムシレがなくスムーズに切削できます。 【ドリル加工】切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴のバラツキがなく挽き目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります・ 【リーマ加工】穴加工時におこる熱膨張および収縮をおさえるので寸法が一発で出る。仕上面が鏡面に近い仕上がりになります。
用途ステンレス等の加工困難な材料の穴あかえ(小径ドリル、リーマ、センタードリルを含む)、ねじ切り加工(タップ、ダイス、転造等)、エンドミル、フライス、旋盤などの精度が必要な各種金属切削加工に。 形状ゲル状
1缶(180g)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)
用途タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属 摘要切削潤滑剤 被削材純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属 適合工具タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼付いた嵌合部にワンプッシュするだけ。焼付いたステンレスねじを外せます。
用途プラント、建築現場、機械、自動車などあらゆる締結箇所に。 適合範囲プラント・建築現場・機械・自動車 トラスコ品番819-5689 使用方法焼付いた嵌合部にスプレーをワンプッシュしてくだし。液が浸透後、工具を使い取り外しを行ってください。錆や汚れがある場合はブラシなどで軽く取り除いてください。 タイプスプレー 引火点(℃)176 臭気わずかな臭気 密度(g/cm3)0.81~0.85 外観淡黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)29~35 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量108mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本(180mL)
3,500 税込3,850
当日出荷

【タップダイス加工】SUS304のねじ切り加工がハイスのダイスでも可能にするほどの切削力があります。ピッチの細かいねじ、深いねじ、小径ねじ等のやまとび及びムシレがなくスムーズに切削できます。 【ドリル加工】切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴のバラツキがなく挽き目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります・ 【リーマ加工】穴加工時におこる熱膨張および収縮をおさえるので寸法が一発で出る。仕上面が鏡面に近い仕上がりになります。
用途ステンレス等の加工困難な材料の穴あかえ(小径ドリル、リーマ、センタードリルを含む)、ねじ切り加工(タップ、ダイス、転造等)、エンドミル、フライス、旋盤などの精度が必要な各種金属切削加工に。 形状ゲル状
1缶(180g)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切削性・耐摩耗性に優れ、作業時間の短縮及び工具寿命を長くします。加工による発熱を抑え、寸法精度を向上させます。 適度な粘度で切削層の排出を促し、飛散をおさえます。 厳選された鉱油に特殊添加剤を加えた鉄鋼材専用切削油です。
用途一般鉄鋼材専用のタップ、ドリルオイル。 ISO粘度グレードISOVG15 成分脂肪系添加剤、塩素系添加剤 容量(mL)300 適合工具タップ、ドリル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量300mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
949 税込1,044
当日出荷

1パック(100個)ほか
559 税込615
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

常温でペースト状のため、取り扱いが容易で使用量も少なくて済み、横穴タップやドリル作業に最適です。 材質によって油種を変える必要はありません。 特にステンレス・耐熱鋼などの難削材のタッピングには絶大な威力を発揮いたします。 加工熱で液状となり刃先を保護し摩耗を大幅に軽減させます。 タッピング作業のみではなく、あらゆる低切削作業にご利用いただけます。刷毛塗り、筆付が可能 ですから、ネジ切り、へ-ル仕上げ、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーパイプネジ切りなど、切削困難な場合にこそ十分な効果を発揮します。
用途銅を除くすべての材料に有効です。炭素鋼 合金鋼 ステンレス 鋳鉄 アルミ合金など 外観黄色ペースト・常温で非流動性 基油石油系炭化水素(鉱物油) 使用温度範囲(℃)5~35 形状ペースト タイプ塩素系 適合工具タツプドリル 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タッピングスプレー 塩素フリー モノタロウ 動画あり
塩素を使用していません。加工後の塩素分解による錆の発生の心配がありません。
用途一般鋼・非鉄金属のドリル加工・フライス加工・切削加工等 成分白色鉱油(石油)、脂肪酸、コガシン、ブタン、プロパン 種別塩素フリー タイプ塩素フリー 適合工具タップ、ドリル、フライス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量250mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
499 税込549
当日出荷


ステンレスなどの難切削加工で、美しい挽き目が得られます。 難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。 加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほとんどありません。
用途タップ、ダイス加工に。 ドリル加工に。 リーマ加工に 形状スプレー 仕様スプレー後の状態:オイル状 成分鉱物油、合成油、極圧添加剤 トラスコ品番122-8048 材質/仕上主成分:鉱物油、合成油、極圧添加剤 使用温度範囲(℃)100以下 適合工具タップ、ダイス、ドリル、リーマ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.252L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
999 税込1,099
当日出荷

塩素、リン、活性イオウ、重金属を含まない、軽切削から難切削まで幅広い材料に使用できる全く新しい切削剤です。 塩素を使用しておりませんので、ダイオキシンが発生する心配もなく、分別廃棄の面倒もありません。 イオウ系添加剤による不快臭がありません。
用途各種金属や非鉄金属のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等切削時の潤滑 タイプ非塩素系 形状スプレー 成分鉱油・防錆剤・極圧添加剤・LPG 使用温度範囲(℃)100℃以下 比重0.955 粘度44.7cst(40℃) 極圧性1.5Mpa以上(曽田式四球法750rpm順次加重法) 適合工具ステンレス、アルミ、銅、チタン合金などの難削材のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等 銅板腐蝕1a(100℃×1Hr) 危険等級 不活性イオウ0.5%以下 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量252mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

水分が切削材を冷却、油分で切削を助け防錆力もある。 10~20倍に薄めて使用して下さい。 高度に精製された鉱物油をベースに、良好な油膜強度と冷却性を兼ね備えた油剤です。
用途ドリル穴あけ加工、パイプマシン、金工施盤加工。 成分鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1缶(1L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来の塩素型とほとんど同等性能を維持した塩素フリータイプ 仕上げ、作業効率が向上し、工具寿命も延長されます。 刷毛塗り、筆付が可能です。
用途タッピング作業のみでなく、あらゆる低速切削作業に。ねじ切り、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーパイプねじ切り、など切削困難な場合。一般金属用。 基油石油系炭化水素(鉱物油) 淡黄色 タイプ非塩素系 使用温度範囲(℃)5~35 形状ペースト 適合工具タツプドリル 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃先に少量塗布、抜群の切削効果! カッティングペーストCP-100C後継商品。 刃先部へ少量塗布するだけで抜群の切削効果を発揮します。 常温ではペースト状ですが、切削加工熱で液状になり、切削部へすみやかに浸透し、磨耗・破損が著しく減少します。 炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金等の被削材はもちろん、ステンレス鋼にも優れた効果を発揮します。 鉄工ドリル、ステップドリル、フリードリル等に最適チューブタイプ(キャップ付)。
仕様キャップ付 種別チューブタイプ
1個(100g)
849 税込934
当日出荷

63-XX カジリトール 池田金属工業 動画あり
ステンレスねじの焼き付き・カジリにシューッと!ひと吹きで取り外し。切断・ねじ切り要らずで簡単にカジリを解決!
用途本製品をカジリついた部分にシューッと吹きかけます。少し時間を置いて、ねじを回すと外すことが出来ます。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
3,490 税込3,839
当日出荷

1箱(30個)ほか
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (780種類の商品があります)

凍結浸透ルブ 呉工業(クレ) 動画あり
固着したサビたボルトやナットなどにスプレーするだけで、金属部分が凍結収縮して、サビに亀裂が入ります。 同時にすばやく潤滑剤が浸透し、固着したボルトやナットを緩めやすくします。 金属にダメージをあたえず、潤滑剤の効果を落とさない最適な温度が-33℃。 サビで固着した錠前やヒンジにも使用できます。 缶を逆さにしても使用できます。 アルミ、ステンレスなど鉄以外の金属にも使用できます。
成分浸透剤、潤滑剤、石油系溶剤、冷却剤 使用温度範囲(℃)-20~40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。 マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。 銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。
用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト状潤滑剤です。 機械部品の組立時、かん合部・摺動部に塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転を円滑にします。 複雑な面や広い面への塗布に便利です 。
用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。クレーンの摺動部に。Oリングの摩耗の防止に。ネジやボルトの焼付・がじり防止に。送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。 成分鉱油、二硫化モリブデン、シクロヘキサン、プロパン、ブタン 使用温度範囲(℃)350以下 基油鉱油 固体潤滑剤他二硫化モリブデン、グラファイト 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量143mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷