台車などに塗布することですべり止め効果が得られます。
用途台車等のすべり止めに
トラスコ品番363-0868
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量168mL
危険物の性状水溶性
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
危険な滑りを強固にシャットアウトします。耐久性抜群の床用滑り止めスプレーです。滑り止めテープの貼り付けが困難な網目状のグレーチングには大変有効です。
透明度の高いクリア色ですので対象物の美観を一切損ないません。。スプレーするだけ簡単滑り止め加工出来ます。
純度の高いアクリル樹脂と特殊ガラス骨材にて高耐久性を実現しています。施工性・耐久性・耐剥がれ・美観性・費用・防汚など全てに於いて優れています。
用途大型トラックなどのステップやハシゴ。特殊車両などの足場。ショールーム(御影石や大理石調の床)。スロープ状の出入り口。バイクや小型農機具用のラダーレール(歩み板)。側溝蓋などのグレーチング(網目の鉄板ふた)。足場などの縞鋼板(チェッカープレート・縞板)。スクーターのステップボード。ハンマー柄など、工具類の滑り止めなど。
成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、ガラスビーズ
色クリア
主な用途金属全般、木材全般、石材全般、縞鋼板、樹脂パーツ、プラスチックパーツ全般、塩ビ、コンクリート、タイルなど。
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)夏場約1、冬場約3(軽歩行)
アズワン品番65-0551-63
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量135mL
特性耐久性
施工面積(m2)約1(2回塗り)
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
透明特殊骨材配合の2液型アクリルシリコンスプレーです。磁器タイルとの密着性に優れ、乾燥も非常に早いため、手軽にタイルを滑りにくくすることができます。
用途玄関アプローチ、階段(室内・屋外)などの磁器タイル。
通路、公園などの御影石。
その他滑りやすい床面に。
色つや消し クリヤー
主な用途その他
使用方法(1)【調査】はじめに、タイルの種類・状態を確認します。吸込みのあるタイルや大理石には使用できません。(2)【清掃】施工面をブラシや雑巾で清掃します。汚れが落ちにくい場合は家庭用の中性洗剤を使用してください。清掃後は充分に乾燥させ濡れていない状態にしてください。(3)【養生】施工面以外を新聞紙などで養生します。特に植栽やミストが付着すると困るものには注意してください。(4)【よく振ってください】主剤の中に入っている成分が沈殿している場合があるので、容器中のアルミ封印板を割る前に必ず60~120秒程度上下によく振ってください。(5)【混合1】塗料が噴出してもよいように、分y削除口をウエスなどでおおてください。次に缶を垂直に持ち、「プシュ」と音がするまでレバー後部を押してください。(6)【混合2】缶を上下によく振ってください。本製品は2液型ですので、主剤と硬化剤とを混合させるために、40~50秒ほどよく振ってください。(7)【塗装】塗装面から15~25cm離し、一定の速度で、塗装面に対して平行に塗装してください。一度に塗装するよりも、2~3回くらい塗り重ねてください。(8)【乾燥】塗装後は約3時間乾燥させてください。特に通行が予想される場合には、進入禁止などの注意を行ってください。
塗布面積(m2/缶)0.8~1.2
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)3(歩行可能)(23℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量105mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
スプレー型バッター用すべり止め。(高校野球公式戦には使用不可) 主成分:ロジン、炭化水素系溶剤
用途野球バットのグリップ部に使用するすべり止めスプレーです。バッターボックスに入る前、バットのグリップに直接スプレーしてください。すべり止め効果がでます。雨天でもグリップが安定します。好みに合わせて、スプレー量を調整してください。
材質ラベル:紙 キャップ:PP ボタン:PE フィルム:PE,PP 缶:スチール
色橙
外形寸法(mm)60×60×180
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)
¥849
税込¥934
当日出荷
体育館の滑り止め用の床ワックスがシューズのソールに付着して滑りやすくなるのを防ぎます。使いやすいムースタイプなのでスプレー後、ふき取るだけで付着したワックスを落とせます。
容量(mL)300
材質ポリキオシエチレンアルキエーテル
1缶(300mL×1缶)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。
耐水性に優れ、屋外で使用できます。
裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。
タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用
使用温度範囲(℃)-5~50
砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム)
伸度(%)25
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)58.8
耐久性(年)約1~1.5(目安)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
スプレーするだけ簡単施工で強力に滑り止めができます。特殊骨材で高耐久性を実現です。各種素材に対応しています。(石材・金属・タイル・縞鋼板・エンビ・セメント塗床等)。クリアタイプなので目立つことなく、滑り止め加工が可能です。夏場1時間、冬場3時間で軽歩行が可能になる超速硬化型スプレーです。
用途あらゆる床面の滑り止め加工に。滑り止めテープの代わりに。
その他塗料:用途スプレー、工事・照明用品:塗装・内装用品
成分アクリル、有機溶剤、ガラスビーズ
トラスコ品番664-0484
本体ぶりき
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量135mL
特性耐久
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
スプレーするだけでゴムベルトの鳴きを解消します。
ゴムベルトのスリップを防止して、伝達効率を向上させます。
ゴムベルトの劣化・硬化を防ぎ、耐久力を向上させます。
缶を逆さにしても使用できます。
用途各種機械類のゴムベルト(平ベルト、Vベルト、Vリブドベルト)のすべり防止、鳴き止め、保護
質量(g)207
ノズル長(cm)15
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
タイル床面のスリップを防止します!
水性で速乾性に優れます。常温(23℃)で塗装した場合、約4時間で歩行可能となります(1回塗りの場合)。
塗装中、塗装後の臭気の問題がありません。
透明の塗料で床面の風合いを損ないません。
気候の変化に耐性があります。外部でも変色がほとんどありません。
雨などで濡れた状態でも充分な滑り止め効果を発揮します。
用途玄関アプローチ・通路・屋内施設などに。
成分アクリル樹脂、アルコール系溶剤、グリコール系溶剤、水、添加剤
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~10
性状半透明液体
乾燥時間常温(23℃)で塗装した場合、約4時間で歩行可能となります(1回塗りの場合)
塗装間隔2時間以上(屋内)
コンクリート部分や階段・鋼板や木板の足場や道路、倉庫・作業場・ベランダ・踊り場のすべり止めに最適。水性で簡単な塗布施工で、広い範囲の下地に対して、抜群のスベリ止め
用途玄関先のスロープや踏み台・鉄階段・木製階段などのすべり止め
成分スチレン・アクリル酸エステル共重合体、水性エマルジョン、酸化アルミニウム、炭酸カルシウム、二酸化炭素、水
主な用途鉄部、コンクリート、木部、階段、鉄階段、縞鋼板、スロープ、土間
乾燥時間(時間)夏場約30~60分、冬場60~120分 通常使用は12時間以上養生後としてください。(天候などの条件で乾燥時間は異なります。)
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
特性スベリ止め
用途機械器具のサビ止めに、水周り関連の防サビ、防水に。
籘細工やテラス、椅子、テーブルなどの家具の足元の滑り止めに。
絶縁や、バッテリーターミナルの腐食防止に金属や木製品、コンクリートのコーティングに。
主な用途コンクリート
成分合成樹脂、顔料、有機溶剤
塗り面積(m2)約0.6・3回塗り
内容量(g)311
塗り重ね可能時間(分)20~30
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)約4時間(気温20℃ 湿度65%)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量312mL
危険物の性状非水溶性
四輪車緊急脱出用すべり止めスプレー。積雪路面や凍結路面でのタイヤ空転時に緊急脱出用としてお使いください。本製品1本で普通車用タイヤ約8から12本分が使用できます。ガス抜きキャップ付き。
用途滑り止めスプレー、スプレーチェーン、スプレー式タイヤチェーンとして。積雪路面や凍結路面でのタイヤ空転時に。緊急脱出用に。グリッとスプレー。
適合使用可能数:タイヤ8~12本
材質プラスチック、アルミ
質量(g)420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×6.5×20.5
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。
成分アクリル樹脂(水性)
主な用途布、木、金属、ガラス
乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
暮らしの中の滑りやすく危険な場所でも「すべらない塗料」を塗るだけで安心・安全!滑りにくく安全な床を作ります。使い易い水性タイプ。水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。専用パターンシート(別売)を使用すると、美しいパターンが簡単に塗装出来ます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイル、石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)・トイレなどの滑りやすい場所のすべり止めに(種類によっては付着しにくい物もあります)
成分合成樹脂塗料(水系)
タイプ床用塗料
塗り面積(m2)約2~3
主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室
使用場所屋内外兼用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約40分)(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)約1時間(冬期:約2時間)(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候
耐用年数(年)約2~3(歩行頻度や状況により異なります)
塗料タイプシリカ系無機質
ゴムの劣化による硬化、ひび割れ、ベト付きを防ぎます。
ゴム表面の汚れを落とし、汚れの再付着を防ぎます。
クルマのエンジンルーム内のゴム製ベルトのキシミ音や鳴きを防止します。
用途ラジエーターホース、ファンベルト、プラグコード、トランク回り、ボンネット回りなどゴム製パーツの劣化、硬化、ひび割れ、ベト付きの防止、汚れ落とし
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)163×66×66
質量(g)300
主成分ゴム保護材、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-40~120
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
ノントルエン・ノンキシレンで安全!滑り止め材(アクリルビーズ)配合で、スプレーするだけですべり止め効果が得られます。屋外用。透明(クリヤ)ですので見た目を損ないません。耐水性にも優れます!
用途石材(御影石・大理石)、タイル(セラミックタイル・磁器質タイル)、金属面(鉄部・ステンレス・アルミ・亜鉛メッキ)、塗床(アクリル・エポキシ)、プラスチック(硬質塩ビ・アクリル)、木部素材などの床面のすべり止めに。
成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤
寸法(mm)高さ188×幅60×奥行60
色透明(クリヤ)
容量(mL)300
質量(g)360
品名合成樹脂塗料
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量120mL
標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.0(タタミ0.4~0.6枚分)
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/40~60分 冬期/1~2時間
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
ファンベルト、クーラーベルトの鳴き止めすべり止めに。
ゴムの保護、老化防止に。
用途自動車用ゴムベルトの滑り、鳴き止め用
付属品ロングノズル
成分石油系樹脂・石油系溶剤(22%)
トラスコ品番754-3913
危険物の類別非危険物
1個(40mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
水に濡れても滑りにくい。手軽に塗れます。(一液性)
耐薬品・油・酸アルカリに優れ、ハードに滑り止めを必要とする場所に最適!
用途工場の油汚れ場所に、ハードにグリップを必要とする場所に、雨の日の玄関先、常に濡れている・レストラン厨房・洗い場に。
成分エポキシエステル樹脂、キシレン、プロピレングリコール・モノメチノールエーテル、アルミノケイ3酸塩、二酸化シリコン、酸化アルミ、親油化クレー、二酸化チタニウム、カーボンブラック
比重1.6
適合材コンクリート、タイル、石、木、金属
乾燥時間(時間)約12(歩行可能)、約72(硬化時間)/21℃
摩擦係数(ドライ)1.19、(ウェット)1.02 ASTM F609
特性耐アルカリ、耐酸、耐薬品
2サイズ×2色 滑り止めとして、裾などに使われるゴムです。#01はポリウレタンを使用。#50は中にゴム糸を使し、外の滑り止め部分にポリウレタンを使っています。中の素材が異なる為、伸度も異なります。#01の伸度100% #50の伸度130%です。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。
幅(mm)30
長さ(m)30
関連資料色見本
2サイズ×2色 滑り止めとして、裾などに使われるゴムです。#01はポリウレタンを使用。#50は中にゴム糸を使し、外の滑り止め部分にポリウレタンを使っています。中の素材が異なる為、伸度も異なります。#01の伸度100% #50の伸度130%です。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。
幅(mm)25
長さ(m)30
関連資料色見本
1サイズ×2色 ウィンタースポーツのウェアなどに最適なタテ編みの滑り止めゴムです。ニットのループが通気性を生み出し、テープの黄ばみなどが織物のインベルに比べ、比較的起こりにくくなります。伸度100%
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。
幅(mm)25
長さ(m)30
混率(%)鞘部:ポリエステル85、ナイロン10、ポリウレタン5芯部:合成ゴム
関連資料色見本
2サイズ×1色 プリントされたシリコーンにより滑り止めの効果があるゴムです。伸度170%
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。
色ブラック
幅(mm)40
長さ(m)30
混率(%)ポリエステル85、ポリウレタン15
色番50
関連資料色見本
1巻(30m)
¥27,980
税込¥30,778
12日以内出荷
2サイズ×1色 プリントされたシリコーンにより滑り止めの効果があるゴムです。伸度170%
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。
色ブラック
幅(mm)20
長さ(m)30
混率(%)ポリエステル85、ポリウレタン15
色番50
関連資料色見本
1巻(30m)
¥18,980
税込¥20,878
12日以内出荷
補強プレートを挟んでディスプレイアームを天板に固定することで設置面が広くなり、ディスプレイアームの重みや固定による締め付ける力を分散させ歪みやたわみを軽減するディスプレイアーム補強プレートです。
質量(g)約689
色ブラック
仕様●寸法:(大プレート)約幅190×奥行153.5×高さ15mm、(小プレート)約幅120×奥行70×厚み2.5mm●材質:スチール、EVA●セット内容:大プレート×1、小プレート×1、天板保護シート(大)×1、天板保護シート(小)×1
アズワン品番65-2327-93
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
薄型TV・モニタ上のデッドスペースを収納スペースに!工具不要で簡単設置
付属品滑り止めシート
材質スチール、POM、PVC(付属滑り止めシート)
色ブラック
耐荷重(kg)5.0
お手持ちのスプレーボトルを吊るすだけで簡単に収納することができる磁石付きのフック
仕様●サイズ:約9×5×4cm●耐熱温度:50℃●耐荷重:500g●材質:本体/ポリプロピレン、磁石/ゴム磁石、滑り止め/シリコーン
アズワン品番67-7108-27
危険物の類別非危険物
1個
¥519
税込¥571
3日以内出荷
マグネットが付く壁面に簡単収納。サッと脱着できるので家事がスムーズ!ランドリー・バスルーム・キッチンなどでお掃除用の液体洗剤を詰め替えてご使用できます。ノズルを回して、スプレーを霧状と直射に切り替えできます。ノズルを回して、スプレーを霧状と直射に切り替えできます。
材質本体:ポリエチレン・マグネット、滑り止め:シリコーン、スプレー:ポリプロピレン、パイプ:ポリエチレン
容量(mL)約400
質量(g)約105
備考取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面
寸法(cm)約4.5×10.5×23
耐熱温度(℃)100
耐荷重(g)約500
危険物の類別非危険物
効果的にベルトを保護し、全てのタイプのパワーベルトの延命に優れた効果を発揮します。
強力な接着性で垂れないのでメンテナンスタイムとコストの削減を実現します。
簡単に塗布できるスプレータイプです。
用途自動車用各種ベルト、工業用ベルト駆動機械、ファンベルト、クーラーベルトの鳴き止め、滑り止め。
ゴムの保護、老化防止。
トラスコ品番818-6538
色透明
使用温度範囲(℃)-5~65
主成分ブタン
寿命5年
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1缶(500mL)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
スプレーやハンガーを好きな場所に収納できる!向きを変えて使える2個組のスプレーフック。洗濯機横や冷蔵庫横、必要な場所にスプレーを設置できるスプレーフックです。横向きにすればハンガーフックとしてもお使いいただけます。コンパクトなので、設置場所を選びません。掃除用具をまとめて収納。キッチン小物も掛けられます。S字フックを掛けても便利!横でも縦でも使用可能!
材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
色ホワイト
質量(g)約60
対応取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×3.5×7
耐荷重(g)約500(1個あたり)
内寸(cm)フック内寸:約W2.8×D2.8
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
スプレーなどをお好きな場所に!縦向き・横向きどちらでも使える2個組のスプレーフック。洗濯機や冷蔵庫、必要な場所にスプレーを設置できるマグネットスプレーフックです。横向きにして引っ掛けフックとしてもお使いいただけます。コンパクトなので使う場所を選びません。掃除用具をまとめて収納。
材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
質量(g)約68(1個あたり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×3.5×7
耐荷重(g)約500(1個あたり)
内寸(cm)フック内寸:約W3×D3
材質ボトル/ポリエチレン、キャップ・ボトルホルダー/ポリプロピレン、ブラシ・滑り止め/シリコーンゴム、マグネットシート/マグネット
容量(mL)400
質量(g)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.8×3.8×10.3、使用可能な石けん:5.5×2.5×9.5
スプレーはEA942CM-1、2をご使用ください。ライン幅(50mm、75mm、100mm)の調節が可能です。電池式のエアフローシステムがラインの乾燥を早めます。素早く組み立てられ、使い方も簡単で特別な設備機器や知識不要。電池、マスキングプレートと一緒に専用ケースに保管できます。
用途倉庫等屋内、駐車場等屋外、滑り止めコート材安全地帯上の区画線引き
幅(mm)200×100
全長(mm)1050
質量(kg)6.45
塗り面積(m2)100mm幅:5.0~7.5(50~75m/本)、75mm幅:6.6~10(66~100m/本)、50mm幅/10~15(100~150m/本)
アズワン品番65-2258-51
危険物の類別非危険物
1台
¥65,800
税込¥72,380
翌日出荷
生活感のあるスプレー類を隠して収納できるホルダー。マグネットで玄関扉や冷蔵庫横、洗濯機横に簡単取り付け!。生活感の出てしまう殺虫剤や消臭・防水スプレー、潤滑剤など様々な種類のスプレーを隠して収納できます。スプレーが取り出しにくい場合は、下から指で押し上げると簡単に取り出すことができます。使いたい時にサッと取り出しやすいので懐中電灯の収納にもおすすめです。
材質【本体】スチール(粉体塗装) 【マグネット 滑り止め】シリコーンゴム
色ホワイト
質量(g)370
備考使用できる面 マグネットがつく平らな面・スチール面
対応直径7cmまでのスプレー缶
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×7.5×24
静止耐荷重(kg)1
背面(cm)18.5
1個
¥1,800
税込¥1,980
4日以内出荷
材質ボトル/ポリエチレン、キャップ・ボトルホルダー/ポリプロピレン、ブラシ・滑り止め/シリコーンゴム、マグネットシート/マグネット
容量(mL)400
質量(g)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.8×3.8×10.3、使用可能な石けん:5.5×2.5×9.5
生活感のあるスプレー類を隠して収納できるホルダー。マグネットで玄関扉や冷蔵庫横、洗濯機横に簡単取り付け!。生活感の出てしまう殺虫剤や消臭・防水スプレー、潤滑剤など様々な種類のスプレーを隠して収納できます。スプレーが取り出しにくい場合は、下から指で押し上げると簡単に取り出すことができます。使いたい時にサッと取り出しやすいので懐中電灯の収納にもおすすめです。
材質【本体】スチール(粉体塗装) 【マグネット 滑り止め】シリコーンゴム
色ブラック
質量(g)370
備考使用できる面 マグネットがつく平らな面・スチール面
対応直径7cmまでのスプレー缶
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×7.5×24
静止耐荷重(kg)1
背面(cm)18.5
1個
¥1,800
税込¥1,980
4日以内出荷
マグネットが付く壁面に簡単収納。ランドリー・バスルーム・キッチンなどでお掃除用の液体洗剤を詰め替えてご使用できます。ノズルを回して、スプレーを霧状と直射に切り替えできます。サッと脱着できるので家事がスムーズ!。アルコール可
仕様●サイズ(mm):45×105×230●重量(g):105●材質:本体/ポリエチレン・マグネット 滑り止め/シリコーン スプレー/ポリプロピレン パイプ/ポリエチレン●耐荷重(g):0.5●耐熱温度:-40~100℃
容量(L)0.4
アズワン品番65-9245-60
危険物の類別非危険物
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
仕様フック内寸:30×30mm取付可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面
材質本体:スチール(粉体塗装)、マグネット、滑り止め:シリコーン
色ホワイト
質量(g)68
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×35×70
アズワン品番64-7905-29
耐荷重(g)約500(1個あたり)
入数2個
1個(2個)
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
最高の原料で化学精製してありますのでベルトに害を及ぼしません。
少量の噴射で、しかもベルトによく付着しベルト及びプーリーに固着しません。
長時間効力を失いません。
寸法(mm)H165×W70×D70
質量(g)330
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量124mL
危険物の性状非水溶性
1本(300g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ