42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SB-A20 すべるんペーパー カットタイプ あすまる本舗 動画あり
機械設備などの重量物の下に本品を重ねて敷くと、スーっと滑らせることができて位置の微調整が簡単になります バナナの皮みたいに凄く滑る紙なので、配置作業の効率UP・時間短縮になります 2トンくらいまでなら、人力で動かす事が可能です 周囲の安全を確認しながら、慎重に滑らせてください
用途重量物設置業者専用 あさぎ色 サイズA4 質量(g)約120 タイプカットタイプ 微調整範囲(mm)100以内(10トン以内) 摩擦係数0.02~0.03
1袋(20枚)
5,898 税込6,488
3日以内出荷

すべるんペーパー ロールタイプ あすまる本舗 動画あり
機械設備などの重量物の下に本品を重ねて敷くと、スーっと滑らせることができて位置の微調整が簡単になります バナナの皮みたいに凄く滑る紙なので、配置作業の効率UP・時間短縮になります 2トンくらいまでなら、人力で動かす事が可能です 周囲の安全を確認しながら、慎重に滑らせてください
用途重量物設置業者専用 あさぎ色 摩擦係数0.02~0.03
1本(300mm×30m)ほか
17,900 税込19,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SB-CR16 すべるんペーパー クリーンルーム用(無塵紙タイプ) あすまる本舗 動画あり
機械設備などの重量物の下に本品を重ねて敷くと、スーっと滑らせることができて位置の微調整が簡単になります クリーンルーム用の無塵紙タイプです バナナの皮みたいに凄く滑る紙なので、配置作業の効率UP・時間短縮になります 2トンくらいまでなら、人力で動かす事が可能です 周囲の安全を確認しながら、慎重に滑らせてください
用途重量物設置業者専用 あさぎ色 サイズA4 質量(g)約85 タイプクリーンルーム用(無塵紙タイプ) 微調整範囲(mm)100以内(10トン以内) 摩擦係数0.03~0.04
1袋(16枚)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)安定板「すべるん」
地面に滑らせて草刈ができるため、作業者の疲労軽減、斜面や狭い場所での作業も楽々です。 交換のタイミングが一目でわかる摩耗サインつき。 ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能です。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

<扱いやすくセットが楽>表裏両面使用出来るので、巻きグセがあっても扱いやすいです。 <重ねる枚数が少なく経済的>もっと滑らせたい時、片面タイプはすべる面を合わせて2枚1組のセットを増やしますが、両面すべるので、組を気にせず1枚ずつ数を増やせます。
用途<簡単4STEPで重量物がスーッと動く!> 1:すべるんペーパーを適度なサイズにカットします。 2:2枚を合わせて1組にします。(3枚4枚と増やせば、より滑りやすくなります) 3:所定の位置に運んだ重量物をジャッキアップし、すべるんペーパーをセットしてジャッキダウンします。 4:すべるんペーパーを挟んだ状態で重量物の調整を行ってください。位置確定後、重量物をジャッキアップし、すべるんペーパーを抜き取り設置完了です。 厚さ(mm)0.12 白色 微調整範囲(mm)100以内 摩擦係数0.04 関連資料(2.36MB) (1.82MB) 微調整範囲最大10トン未満
1袋(40枚×1袋)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライドペーパー 重量物用 モノタロウ 動画あり
機械設備等の設置微調整に使用する商品です。 接地面に重ね合わせて敷くことで、人力では動かない対象物を滑り動かすことが出来ます。 50mmピッチでメモリが入っているので、位置決めに便利です。
用途機械設備等の重量物設置時の微調整に 微調整範囲(mm)100以内 摩擦係数約0.03~0.04 イエロー
1パック(10枚)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型機械などの重量物の位置決めに! 微調整が容易に出来て作業効率UP! <設置手順> 1.対象物をジャッキ、バールなどで数ミリ浮かせる。 2.二枚のペーパーの印刷面を外側に合わせて敷く。 3.地面と接する全ての箇所へ設置 4.所定の場所へ滑らせる。 5.ペーパーを抜き取り設置完了
用途大型機械などの重量物の微調整や位置決め用 イエロー 摩擦係数0.03~0.04 関連資料(0.84MB)
1袋(10枚)ほか
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)スライドシート
滑り抵抗を60%削減し、なめらかな動きを実現。 化粧板やフローリング材切断時のキズ防止効果もあります。
用途電子丸ノコ、丸ノコ、キワ切りカッタ用
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非粘着性ですので物がくっつきません。 低摩擦性で滑りが良好です。 耐薬品性に優れています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)含浸ガラスクロス 耐熱温度(℃)-100~+260
1枚
1,960 税込2,156
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-180~260 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機械設備、重量物の設置や微調整、芯出しに使用する商品です。 両面で使用でき、よく滑ります。 両面のため、コストも抑えられます。 配置、微調整作業の効率UP、時間短縮にもなります。 約2tまでの荷物を動かすことができます。
用途※周囲の安全を確認してからご使用ください
1巻ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,771 税込14,048
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

洗濯可能な筒型スライディングシート。 薄手で敷き込みやすく、360°動くので縦横方向の移動に使えます。
材質ナイロン
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。 材質PTFE 耐熱温度(℃)250 融点(℃)327 関連資料特性
1枚
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

無溶剤タイプなので素材にやさしく、金属以外にもプラスチック、木、ゴムなどあらゆる素材の滑り性を向上させます。ベタつきの少ない無香性のシリコーン系潤滑剤です。あらゆる素材のツヤ出しにも使用できます。
用途敷居、家具、建具、ミシン、キャスターなどの滑り性の向上に。釣用リール、玩具、工具、農機具、断裁機、自動車、オートバイなどの潤滑に。 透明 使用温度範囲(℃)-50~200 主成分シリコーンオイル 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(70mL)ほか
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床置きタイプ、直線・カーブ・S字と自在に設置可能です。作業が終われば、丸めて楽々収納できます。樹脂リンク、小径アルミローラを使用し軽量です。
用途ダンボールケース、プラコンなどの搬送に。 トラスコ品番855-0143 材質ローラ:アルミ製、シャフトSSメッキ、リンク:POM、ベアリング:チール製 2018年トラスコ掲載ページ8 1287
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

ファスナー用潤滑剤引き手の部分にスプレーをするだけで滑りをスムーズにする事の出来るとても便利な商品です。 滑りやすい生地(ラミネート加工の生地など)を縫うときにスプレーすると、滑りが良くなり縫いやすくなります。
材質シリコーン系配合
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

移動に手間どる大型家具や ベッドなどの脚の下に
形状 材質ふっ素樹脂 寸法(mm)直径Φ70×7(厚さ) タイプ敷くタイプ 用途例移動に手間どる大型家具やベッドなどの脚の下に
1セット(2個)
799 税込879
当日出荷

浸透性の良いシリコーンオイルを用いていますから、入り組んだ刃物部分にも付着し、速効性のすべり効果を与えます。 無溶剤タイプですから、繊維類の染色を汚したりプラスチックを溶かしたりしません。 無臭・無害で刃物や機械等を錆びさせません。
用途各種刃物部、縫製用裁断機、紙工用断裁機、製本用ミシン作業台、木工用機械その他各種断裁機のドライ盤の滑走。 印刷物のすべり艶出し。 種別滑走艶出し剤 成分シリコーンオイル、LPG 使用温度範囲(℃)-50~200 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量309mL
1本(420mL)
769 税込846
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ダンボールエアーホッケークラフトキット
本物みたいに勢いよく滑るエアホッケーゲーム3つのビー玉でパックがすべる! すべるんペーパーを敷くとスピードアップ!全長約42cm!
セット内容ダンボールリング、ビー玉他 材質ダンボール、ガラス 包装形態ヘッダー付きOPP袋 寸法(mm)340×235×45 アズワン品番65-2744-65
1セット
782 税込860
3日以内出荷

地面につけると回らない。高性能ベアリング付き草刈機用安定板。
直径(mm)約100 太さ(mm)20
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

独自の特殊樹脂を注入の為、柄の中に水がはいりにくく衛生的です。円盤状のヘッド部は、ひっかかりがあるためホイップしても、手がすべる心配がありません。 特殊加工技術により、柄と線材が固定され、さらに抜けにくい構造になっています。
耐熱温度(℃)180 材質(樹脂部)66ナイロン
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐電性能はありません。 作業時に絶縁手袋がすべるのを防ぎます。
サイズL 全長(cm)24 エスコ品番EA640ZD-52 材質(手袋)ポリウレタン
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

耐電性能はありません。 作業時に絶縁手袋がすべるのを防ぎます。
サイズLL 全長(cm)24 エスコ品番EA640ZD-53 材質(手袋)ポリウレタン
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

耐電性能はありません。 作業時に絶縁手袋がすべるのを防ぎます。
サイズS 全長(cm)24 エスコ品番EA640ZD-51 材質(手袋)ポリウレタン
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

信頼のMONOシリーズから、驚異的に軽いタッチを実現した軽く消せるタイプの消しゴムです。紙面との摩擦を低減する中空マイクロカプセルと特殊配合オイルの働きにより、これまでにない軽い力できれいに字が消せます。紙面との接触面積を縮小させる中空マイクロカプセルと特殊配合オイルの働きで摩擦が低減され、極めて軽い力で消字できます。MONOブランドならではの消字力で軽くキレイに消せます。新感覚のなめらかな消し感は疲れにくく、消す作業が今まで以上に楽になります。消字性能はもちろんのこと、消すときのタッチが軽く、紙の上を滑らかにすべるので無駄な力で紙をクシャッとさせることもありません。
用途事務・学習用 グリーン購入法適合 材質PVC 質量(g)15 全長×幅W×厚さ(mm)55×23×11
1個ほか
96 税込106
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊フッ素コーティングにより、粘着テープが刃にベタつきません。 刃元が切断逃げのないギザ刃構造で丸い枝等をすべることなく切断できます。 丸い枝等を滑ることなく切断することが可能です。
用途一般事務用・園芸用。 全長(mm)175 刃長(mm)50 仕様切断逃げのないギザ刃構造 トラスコ品番330-9151 質量(g)57 刃厚(mm)2.3
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

高級感のある役員用デスクシリーズにぴったりの重厚感あふれるキャビネットです。幅90cmで高さが80cmの下段と幅90cmで高さ100cmの上段2種類をご用意しました。上段キャビネットは単体では使用できませんが下段キャビネットは単体での使用可能です。キャビネット上段と下段は金具等での固定はしていませんが、滑りにくい樹脂を4個標準装備しておりますので、重ねたときにすべることはほぼありません。※地震対策には市販の固定金具等をご使用ください。上段キャビネットは扉にブラウン色の半透明アクリル樹脂を使用していますので、収納物を確認できます。アクリル樹脂なので、割れることはありません。上段、下段それぞれに鍵を配備しています。下段キャビネットには、床の凸凹を調整するアジャスター付き。
仕様●サイズ:幅900×奥行400×高さ800mm●質量:25.5kg●材質●▼本体:厚さ 18mm 繊維板 フラッシュ構造(MDF + PB + MDF)メラミン樹脂含浸紙貼り●▼天板:厚さ 31mm 繊維板 フラッシュ構造(MDF + PB + MDF)メラミン樹脂含浸紙貼り●▼取手:アルミ押し出し加工●▼アジャスター:ABS樹脂●耐荷重:天板/約50kg(均等荷重)、各棚/約10kg(均等荷重)●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。 アズワン品番65-9557-50
1台
33,980 税込37,378
7日以内出荷

高級感のある役員用デスクシリーズにぴったりの重厚感あふれるキャビネットです。幅90cmで高さが80cmの下段と幅90cmで高さ100cmの上段2種類をご用意しました。上段キャビネットは単体では使用できませんが下段キャビネットは単体での使用可能です。キャビネット上段と下段は金具等での固定はしていませんが、滑りにくい樹脂を4個標準装備しておりますので、重ねたときにすべることはほぼありません。※地震対策には市販の固定金具等をご使用ください。上段キャビネットは扉にブラウン色の半透明アクリル樹脂を使用していますので、収納物を確認できます。アクリル樹脂なので、割れることはありません。上段、下段それぞれに鍵を配備しています。下段キャビネットには、床の凸凹を調整するアジャスター付き。
仕様●サイズ:幅900×奥行400×高さ800mm●質量:25.5kg●材質●▼本体:厚さ 18mm 繊維板 フラッシュ構造(MDF + PB + MDF)メラミン樹脂含浸紙貼り●▼取手:アルミ押し出し加工●▼扉窓部:アクリル樹脂●耐荷重:各棚/約10kg(均等荷重)●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。 アズワン品番65-9557-51
1台
46,980 税込51,678
7日以内出荷

耐電性能はありません。ゴム手袋は別売です。作業時に絶縁手袋がすべるのを防ぎます。
仕様●メーカー:渡部工業●型番:734-S●用途:高圧ゴム手袋を外傷から守るためのオーバーグローブ●サイズ:S●全長:260mm●厚み:0.8mm●重量:70g●材質:ポリウレタン合皮 アズワン品番65-9270-65
1双
5,900 税込6,490
翌日出荷

北欧テイストなカラーリングが可愛い!電波式掛け時計。どんなお部屋にも合わせやすいシンプルなデザインです。定時に電波をキャッチして正確な時刻へ調整してくれるので、面倒な時刻合わせが必要ありません。文字盤をすべるように連続的に秒針が動くスイープムーブメント仕様。 寝室など静かな場所にも適しています。文字盤が白なので一目で時刻が分かります。表面はガラスで覆われており、ホコリの侵入を防いでくれます。単三電池1本(別売り)で動きます。直径は約27cm、また重さは500gと非常に軽く、簡単に取り付けいただけます。
仕様●ムーブメント:OSTAR PE-IR158●ムーブメントタイプ:電波/スイープ 電源単3電池1個(別売) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×50×270
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

すべるようにスイスイWAXをふき取れます また何回でも洗って使えるのでとても経済的。 一度使ったらやめられません。
材質レーヨン100% ブルー トラスコ品番835-6665 寸法(mm)320×220 危険物の類別非危険物
1枚
659 税込725
当日出荷

北欧テイストなカラーリングが可愛い!電波式掛け時計。どんなお部屋にも合わせやすいシンプルなデザインです。定時に電波をキャッチして正確な時刻へ調整してくれるので、面倒な時刻合わせが必要ありません。文字盤をすべるように連続的に秒針が動くスイープムーブメント仕様。 寝室など静かな場所にも適しています。文字盤が白なので一目で時刻が分かります。表面はガラスで覆われており、ホコリの侵入を防いでくれます。単三電池1本(別売り)で動きます。直径は約27cm、また重さは500gと非常に軽く、簡単に取り付けいただけます。
仕様●ムーブメント:OSTAR PE-IR158●ムーブメントタイプ:電波/スイープ 電源単3電池1個(別売) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×50×270
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

北欧テイストなカラーリングが可愛い!電波式掛け時計。どんなお部屋にも合わせやすいシンプルなデザインです。定時に電波をキャッチして正確な時刻へ調整してくれるので、面倒な時刻合わせが必要ありません。文字盤をすべるように連続的に秒針が動くスイープムーブメント仕様。 寝室など静かな場所にも適しています。文字盤が白なので一目で時刻が分かります。表面はガラスで覆われており、ホコリの侵入を防いでくれます。単三電池1本(別売り)で動きます。直径は約27cm、また重さは500gと非常に軽く、簡単に取り付けいただけます。
仕様●ムーブメント:OSTAR PE-IR158●ムーブメントタイプ:電波/スイープ 電源単3電池1個(別売) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×50×270
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

『スルッとのびのび9分丈ボトム 着脱ぎ簡単 乾燥機対応 婦人用 M~L』は、究極の伸縮性とすべりの良さで着脱が超らくらくです。伸縮率は横250%で縦150%です。すべりの良い糸を使用し上着の着脱の際もまくりあがりません。熱に弱い素材を使用していないので乾燥機対応可能です。すべる生地でボトムもするっとはけます。
用途婦人用のボトムに。 仕様乾燥機・洗濯機:使用可 サイズM~L 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×240×50 素材のびのび素材 性別女性用
1枚
4,898 税込5,388
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

山羊の毛を使用した柔らかく上質な刷毛です。パン作りやお菓子作りに欠かせないアイテムです。 卵液やシロップをたっぷりと含ませることができ、毛羽立たず結束部をU字に曲げ締めてあり抜け毛が出ない特徴があります。 金具を使用していないためサビの心配もなく、長くお使いいただけます。 発酵したパンの表面をすべるように卵を塗ることができ、パン生地を傷めません。 ・初めてご使用の際は、中性洗剤でよく洗い水気をよく取ってからお使いください。 ・ご使用後は中性洗剤を付けた柔らかいスポンジで汚れを落とし、水気をよく取り乾燥させてから保管してください。 【ご使用の前に】 天然毛のため使用前に毛の先を手で良くはらいおくれ毛を取ってください。 また、羊毛の臭いが気になる場合はぬるま湯に浸してから陰干しし、よく乾燥させてからご使用ください。 天然毛を痛めるため、塩素系漂白剤や煮沸による消毒は行わないでください。
材質高級山羊尾毛 寸法(mm)全長約225×幅45
1本(1本)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

砂漠の過酷な環境でも枯れずに生き抜く再生メカニズムを持つ植物ローズ・オブ・ジェリコ。そのローズ・オブ・ジェリコの抽出成分を配合。約10層からなるキューティクルに、たっぷりとうるおい成分を届け、傷んで弱った髪を集中補修・保湿。先端テクノロジーで、送り込んだうるおい成分を内側にぎゅっと閉じ込め、キューティクルを密着。さらなるダメージから髪を守ります。毛先まであふれるようなみずみずしさと、すべるようななめらかさに。さらっとした美容液タイプで、べたつきません。根本から輝きたいあなたへ。フランス産ローズオイルを贅沢に配合した、生命感あふれる湯が出上質なラグジュアリー フローラルの香り
使用場所浴室 商品タイプ本体 シリーズラックス
1本(50mL)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

山羊の毛を使用した柔らかく上質な刷毛です。パン作りやお菓子作りに欠かせないアイテムです。 卵液やシロップをたっぷりと含ませることができ、毛羽立たず結束部をU字に曲げ締めてあり抜け毛が出ない特徴があります。 金具を使用していないためサビの心配もなく、長くお使いいただけます。 発酵したパンの表面をすべるように卵を塗ることができ、パン生地を傷めません。 ・初めてご使用の際は、中性洗剤でよく洗い水気をよく取ってからお使いください。 ・ご使用後は中性洗剤を付けた柔らかいスポンジで汚れを落とし、水気をよく取り乾燥させてから保管してください。 【ご使用の前に】 天然毛のため使用前に毛の先を手で良くはらいおくれ毛を取ってください。 また、羊毛の臭いが気になる場合はぬるま湯に浸してから陰干しし、よく乾燥させてからご使用ください。 天然毛を痛めるため、塩素系漂白剤や煮沸による消毒は行わないでください。
材質高級山羊尾毛 寸法(mm)全長約230×幅60
1本(1本)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

山羊の毛を使用した柔らかく上質な刷毛です。パン作りやお菓子作りに欠かせないアイテムです。 卵液やシロップをたっぷりと含ませることができ、毛羽立たず結束部をU字に曲げ締めてあり抜け毛が出ない特徴があります。 金具を使用していないためサビの心配もなく、長くお使いいただけます。 発酵したパンの表面をすべるように卵を塗ることができ、パン生地を傷めません。 ・初めてご使用の際は、中性洗剤でよく洗い水気をよく取ってからお使いください。 ・ご使用後は中性洗剤を付けた柔らかいスポンジで汚れを落とし、水気をよく取り乾燥させてから保管してください。 【ご使用の前に】 天然毛のため使用前に毛の先を手で良くはらいおくれ毛を取ってください。 また、羊毛の臭いが気になる場合はぬるま湯に浸してから陰干しし、よく乾燥させてからご使用ください。 天然毛を痛めるため、塩素系漂白剤や煮沸による消毒は行わないでください。
材質高級山羊尾毛 寸法(mm)全長約225×幅30
1本(1本)
999 税込1,099
4日以内出荷

疲れにくいサンダルが欲しいそんな声から生まれた、足にやさしい、快適サンダル。 疲れないための工夫が随所に組み込まれています。 ナースのお仕事はとてもハード。現場の声を基に働く女性に優しいサンダルを開発しました。
ピンク 材質甲材:ソフト合成皮革 裏材:ポリエステル ウレタンフォーム(クッション材) 中敷:ポリエステル 底材:ウレタン・TPR 標準質量(g/片足)250 足幅3E ヒール(cm)約4.5
1足
4,498 税込4,948
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)