「すり おろし 器」の検索結果

45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
92×260×H55材質:刃部/ステンレス 受皿/AS樹脂(耐熱70℃) エラストマー樹脂(耐熱80℃) おろし枠/ABS樹脂(耐熱80℃)。すりおろした物の汁気を簡単にしぼれる便利なしぼり機能付。
材質AS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×260×55
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前傾の受け皿でラクにすりおろすことができます。 薬味おろし付!
材質ポリスチレン ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.9×24.4×5.7
1個
199 税込219
当日出荷

材質樹脂部:ポリプロピレン すべり止め:エラストマー その他の材料/すり部:ステンレス鋼 質量(g)240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×105×75
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1プッシュでできる。力いらずでらくらく大根おろし。さんまなど焼き魚に添えたり、じゃこおろしなどの和えものに。すりおろしりんごも可能。繊維とおろし汁を分けることができる汁切りプレート付。ステンレス製おろしカッター。
用途大根おろし、すりおろしりんごに。おろし器、電動、ミキサー、フードプロセッサー。 質量(kg)0.9 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)60 コード長さ(m)1.2 容量(g)最大調理:250(大根・りんごを指定サイズにカットしたもの) 安全装置安全スイッチ(上蓋が完全に閉まっていない状態では電源が入らない) 時間おろし時間:(大根・約100g)約10秒、(りんご・約250g)約25秒 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×10.5×22 定格時間3分(3分間使用、20分間以上休止)
1台
5,198 税込5,718
当日出荷

野菜やフルーツに便利!ラクラク!の調理器シリーズです。 生姜を使いたい分だけおろしてすぐ使える、スティックタイプのおろし器。 すりおろして、そのままカップに入れられます。 おろし部のフチで皮もむけます。 立てて置くこともできます。 スポンジに刃がひっかからず洗いやすいです。
材質おろし部:ステンレス鋼、樹脂部:ポリプロピレン 質量(g)22
1個
799 税込879
6日以内出荷

両面でおろせます
用途粗目、細目、ミニおろし 材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度110度) すり台:AS樹脂(耐熱温度80度) 質量(g)178 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×225×60
1個
449 税込494
翌々日出荷

裏表で使い分け!2WAY両面ブレード(表:粗め/裏:細かめ)。軽い力で、素早く、ふんわり。大根の繊維の向きやおろし方によって、仕上がりが変わります。裏表のブレード面を間違えないハートマーク付き。トレイを外してまな板、ボール等の上で使用OK!
用途ふわふわに仕上げる大根おろし器です。 材質(トレイ)PCTG樹脂 材質(本体)ABS樹脂 材質(刃)430ステンレス 寸法(mm)108×293 質量(g)約178 材質(柄部)エラストマー樹脂 耐熱温度(℃)(本体・トレイ)80、(柄)90
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

電動 スーパーおろし丸 千葉工業所 動画あり
独自の自転公転式のおろし刃が手おろしに 匹敵する仕上がりと素早いおろしを実現。 従来難しい繊維の強いショウガも楽におろせます。 部品の着脱も簡単。簡単に洗えて衛生的。
材質ABS PA 質量(kg)3 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×270×310 定格時間(分)15 処理能力1分間2~3kg 投入口幅(mm)Φ50 TKG品番9-0674-1001 TKG品番(2017)6-0596-0901
1個
42,980 税込47,278
欠品中

調理中はもちろん、食卓でも便利な「自立するおろし金」 すりおろした食材が流れ出やすい絶妙なカーブライン・ひっかけに便利なフック穴付き アイディア次第で色々な調理に!
材質18-8ステンレス鋼 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)50×32×160 TKG品番9-0526-1201 TKG品番(2017)6-0470-1901
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

シャープな切れ味で少しの力で楽々おろせます お手入れ簡単、清潔で錆びません コンパクトサイズで楽々収納
用途にんにくやわさび、しょうが等のすりおろしに 材質磁器 食器洗浄機使用可能
1個
889 税込978
翌日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷

一目ずつ鋭利な本目立てをしているので切れ味が良く、食材の繊維を切っておろすので、食材を潰さずほどよく水分を含んだ滑らかなおろしがつくれます。おろし金を湾曲させ、食材の接地面を少なくすることで腕にかかる負担を軽減。容器本体の底面についている滑り止めでしっかりと固定。水切り付きのフタで余分な水分を適度に切ることができます。
用途おろし金として。大根/すりおろし/オロシ 材質おろし金:ステンレス鋼、本体:ABS樹脂(耐熱温度80℃)、容器本体・蓋:AS樹脂(耐熱温度:80℃)、滑り止め:ポリウレタン 質量(g)280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.5×20.5×5
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷


大根を早くおろすのに便利な電動タイプ 皮をむいておろし器に入るサイズに切り分けて投入するだけでラクラク調理 分解して水洗いができるので衛生的です 離乳食のリンゴなどをおろすのにも使えます
付属品取扱説明書兼保証書(保証期間:1年間) 電源(V)100 消費電力(W)80 コード長さ(m)約1.3 本体質量(kg)1 寸法(cm)約19.5×12.5×21 定格時間(分)約2分 保証期間1年間
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

用途大根・山芋などのすりおろしに 仕様保存容器として利用可(フタ+容器) セット内容おろし器、容器、フタ 材質刃部:ステンレス鋼 フレーム:ポリプロピレン フタ・容器:AS樹脂 すべり止め:ゴム シルバー/イエロー/クリア 質量(g)約111(収納時) 耐熱温度(℃)(フレーム)110 フタ・容器:80 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約127×76×53(収納時)
1個
879 税込967
翌々日出荷

大根おろし、鬼おろしに、粗さが両面2種類のドイツ製おろし金です。※輸入品のため、製造上、細かな刃欠けや、別の色の混入等がございますが、使用上問題ありません。ご了承ください。 50年以上歴史のあるドイツ・ベルナー社製です。 山芋や、バレンタインのチョコレート削りにもおススメです。 シンプルで使いやすく、日本では発売開始から26年以上のロングヒット商品です。 両面でそれぞれ果物・野菜の千切りと大根下ろし薬味下ろしが出来ます。 バレンタインのチョコレート削りにもおススメです。 大きな刃の付いた面では、果物・野菜は磨り潰されず、軟らかな細い千切りになります。 チョコレートも削ることが出来ます。 大根下ろし、マッシュポテト、柑橘類の皮から薬味のすり下ろしなどなど、いろいろな用途に使用できます。特に山芋では、味の違いでその性能が実感できます。
仕様●寸法:237×100×14mm●材質:AS樹脂●重量:62g●耐冷・耐熱温度:80℃ アズワン品番67-7420-42
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷


切れ味よく使い勝手のよい調理器。新設計の歯で力を入れずにすりおろせるおろし器や切れ味のするどいステンレス刃を使ったスライサーやせん切り器。手首の負担が少なくなるよう角度をつけ持ちやすいドロップハンドルにしました。様々な調理シーンで活躍する調理器。包丁では難しいカットも簡単にできます。
材質ステンレス、ABS樹脂、ステンレス刃物鋼、ナイロン、アクリル、ポリウレタン 質量(g)738 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×9.5×11.9 アズワン品番65-1220-82
1個
5,498 税込6,048
欠品中

プリンス工業薬味おろし金
用途薬味などをすりおろす際に 仕様汁受け付、食洗機使用可 材質ステンレススチール 寸法(mm)(約)D207×W76×H42 シルバー 質量(g)(約)105 サイズ(mm)すりおろし部:D55×W55
1個(1個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

薬味を卓上ですりおろし、さっと料理に添え新鮮なままいただけます。 周囲にカーブをつけたトレー形状で、すって出た汁はこぼれにくく、お鍋の汁ものなどに薬味を溶かしながら入れられます。
材質ステンレス 寸法(mm)47×203×H12 サイズM 質量(g)95 食器洗浄機×
1個(1個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

小さくてもしっかりおろせるミニサイズのおろし金。 ワサビやショウガ、ニンニクなどを卓上ですりおろし、新鮮なまま使えます。 カーブがついたトレー形状なので、すった汁がこぼれにくいデザインです。 卓上に置いても邪魔にならないコンパクトサイズ。
材質ステンレス 寸法(mm)47×120×H12 サイズS 質量(g)54 食器洗浄機×
1個(1個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

おろし金の周囲を柔軟性のある樹脂で包むことで手のひらに柔らかくフィットするようにした新感覚のコンパクトなおろし金。手のひらで支えるので、力をかけずにラクラクとおろすことができます。付属のベジ・ブラシを使うことで、おろし金に残った食材をササッとかき出すことができて、食材を無駄なく使うことができます。薄くてスリムなデザイン。収納場所を選びません。
用途おろし金として。しょうが/にんにく/リンゴ/とろろ/ドレッシング/すりおろし/オロシ 材質本体:TPE(耐熱温度80℃)、おろし金:ステンレス鋼、ベジブラシ:ABS樹脂(耐熱温度80℃)/ステンレス 質量(g)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×14×1
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

おろしがね、すり鉢の目詰まりがきれいに取れます。先端部が折れにくく安全です。
材質熊手部/ステンレススチール、柄/セラミック 寸法(幅W×長さL)(mm)42×140
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷


大根やにんじん、山芋などのすりおろしに。 おろし部はステンレス製で丈夫で衛生的です。 なめらかおろし。
材質ステンレススチール、ポリプロピレン(耐熱温度:110度) 寸法(mm)268×90×14 質量(g)82
1個
499 税込549
8日以内出荷

おろし金には特殊加工を施したステンレス刃を使用。各穴交互に5本づつ2組つけられた刃は、野菜をすりおろすのに最も適切な角度(目立て角度:中央部45°、両サイド44°、両端43°)に調整している。
用途今までにない軽快感。決め手は刃の並びと角度。 材質刃部:ステンレススチール(クローム18%) 受け皿:ポリプロピレン 底部:エラストマー 質量(g)1120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.6×18.5×6.0
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

おろし方で2つの食感が楽しめる 持ちやすい独自のハンドル形状 ボウルの縁に固定できる溝付き
用途大根や山芋等のすりおろしに 材質本体:ポリプロピレン/刃:ステンレス鋼
1個
879 税込967
3日以内出荷

サメ吉で、すりおろされたわさびは、淡いクリーム状になり、すりおろすほどに鼻にツーンとくる刺激と、あの独特な香りが広がり、わさび本来の美味しさを存分に引き出してくれます。
材質18-0ステンレス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本メタルワークス18-8IKD抗菌チーズおろし
乳製品、野菜のすりおろしに最適です。
材質18-8抗菌ステンレス
1個
1,888 税込2,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おろし方で2つの食感が楽しめる 持ちやすい独自のハンドル形状 ボウルの縁に固定できる溝付き そのままおろせる容器付き 便利な水切り付き
用途大根や山芋等のすりおろしに 材質本体:ポリプロピレン/容器:AS樹脂/水切りざる:ポリプロピレン/刃:ステンレス鋼/すべり止め:ゴム 付属品PC容器・水切りPCざる
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

滑りにくいストッパーゴム付。
材質本体/AS樹脂、刃部/ステンレス、ストッパー/シリコンゴム 容量(mL)550 質量(g)225 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×260×60 耐熱温度(℃)AS樹脂/80 TKG品番9-0525-1001 TKG品番(2017)6-0469-0901
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

引出しのちょっとしたすき間に収納できるコンパクトサイズ。 おろし板を裏向ければ安全に保管できます。大根をおろしながら水切りできる。ネットは細かい網目構造だから、水分をほどよく残した大根おろしが作れます。鋭い三角刃が前後の目が重ならないようにランダムに配列。食材に刃がまんべんなくあたるので、軽い力で素早くすりおろせます。本体底には滑り止めのシリコンゴムが付いているので、すりおろす時も安心感があります。
材質(本体・水切り枠)ポリプロピレン、(ネット部)ポリエチレン、(おろし板)スチロール樹脂、(滑り止め)シリコンゴム 質量(g)152 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×168×53
1個
789 税込868
当日出荷

用途にんじん・きゅうりの千切りや、大根・山芋などのすりおろしの際に 仕様保存容器として利用可(フタ+容器) セット内容千切り器、おろし器、容器、フタ 材質刃部:ステンレス鋼 フレーム・ホルダー:ポリプロピレン フタ・容器:AS樹脂 すべり止め:ゴム シルバー/オレンジ/イエロー/クリア/ホワイト 質量(g)約148(収納時) 耐熱温度(℃)(フレーム)110 フタ・容器:80 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約121×76×63(収納時)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

外寸(mm)36×32×H403 材質刃部:ステンレス、ハンドル:ABS芯、サーモプラスティック、カバー:ポリプロピレン
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

千切り器やおろし器、すり鉢でのかき集めや掃除に便利な刷毛です。
材質天然竹 寸法(mm)約137×25×2 質量(g)約10
1本
339 税込373
3日以内出荷

包丁を使わず下ごしらえができる。おろし・スライス・千切りなど基本カットがこの一台で。プレートベースが容器にしっかりフィットし、安定性に優れている。安全ホルダー付。安全に保管できるふた付。コンパクトに収納・受皿としても便利な容器付。
材質プレート・プレートベース・容器・ふた:ポリスチレン、安全ホルダー:ABS樹脂、金属部:ステンレス鋼 質量(g)284 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×90×70
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

日進医療器おいしいのど飴
のどにやさしい大根エキス入り
仕様すりおろし大根 容量(g)180
1袋
499 税込539
5日以内出荷

小さくてもしっかりおろせる、ミニサイズのおろし金。 ショウガやニンニクなどを卓上ですりおろし、新鮮なまま使えます。
材質ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47×120×12 質量(g)54
1個
2,000 税込2,200
9日以内出荷

YSLA-Q45(W) 電動スライサー Votre YAMAZEN(山善) 動画あり
スライス・千切り・おろしが1台3役で料理の下ごしらえを簡単・スピーディーに。前後の動作で手でおろしたような仕上がり。食材や刃の種類に合わせて運転速度が調整できるスピード2段階。2か所の運転ボタンを同時に押さないと運転しない安全設計。
用途スライサーとして。野菜カッター/スライサーセット/マルチスライサー/野菜/すりおろし/薄切り/細切り/千切り/キャベツ/千切り/大根おろし/きゅうり/人参/にんじん/玉ねぎ/タマネギ/電動おろし器/電動大根おろし器/万能スライサー/時短調理/下ごしらえ/離乳食/介護食 付属品本体、ふた、押込棒×3種、受け容器、外容器、枠台、プレート枠、アタッチメントプレートスライス厚、スライス薄、千切り刃太、千切り刃細、おろし刃プレート 質量(kg)2 消費電力(W)45 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.5 保証期間1年 定格時間3分(3分使用ごとに2分以上休止) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)35.5×12.5×22.5
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

グルグル回すだけ!クレバー スライサー。ハンドルをグルグル回すだけであっという間にカット!「すりおろしドラム」「スライスドラム」「千切りドラム」の3つの替え刃を用途にあわせて取り付け、使用します。すりおろし、スライス、千切りまで、これ1台で簡単に下ごしらえ、素早く出来て時短料理が可能です!さまざまな料理に合わせてお使いください。また、電源不要&軽量なのでアウトドアにも最適です。その他の特長。ドラムホルダー、フードプッシャー、ハンドルの取り外しが可能だから、お手入れが簡単。パワーグリップにより本体がしっかりと固定されるので、安定&安心して使用可能。ステンレスドラムは食器洗浄機で洗浄可能。皮むきにピーラーも付属。
セット内容本体、ステンレスドラム3種(すりおろし/スライス/細切り)、ドラムホルダー、ハンドル、ピーラー、フードプッシャー、取扱説明書 材質[パワーグリップ] ABS,TPE、[ドラムホルダー]AS,ABS、[フードプッシャー]PP、[ハンドル]ABS,POM,PP、[ステンレスドラム]ステンレス,POM、[ピーラー]ABS,ステンレス 本体質量(g)630(組み立て時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×132×254(組立て時)
1台
6,998 税込7,698
欠品中