76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

工場、研究室、中・高・大学での化学分析、理化学実験などに活躍しています。
用途試薬の粉砕。 商品タイプ乳棒・乳鉢セット 付属品乳棒 化学組成SiO2=70% Al2O3=30%
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
2,240 税込2,464
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

元重製陶所スリ鉢(岩見焼)
サイズ(号)4.5 材質陶磁器 質量(kg)0.38 直径(Φmm)135 TKG品番9-0527-1201 TKG品番(2017)6-0471-1201
1個
379 税込417
当日出荷


駄知焼は、焼きがかたく割れにくく、目がきつい為、スピーディーにすり上がります。
材質陶器
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

目づまりしにくい目立てと、先端が太いすりこぎで、ごまや離乳食作りに便利です。
セット内容すりこぎ(天然木) 材質本体/陶磁器、すりこ木/天然木(朴) 質量(g)232 アズワン品番65-1220-79 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)104×102×64
1個
2,298 税込2,528
当日出荷




1個
1,099 税込1,209
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業時にすべりにくいシリコーンゴム付きのすり鉢。力をいれて作業できます
材質本体:磁器、すべり止め部:シリコーンゴム
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カラーバリエーションを豊富にした新しいすり鉢です。底に付けたシリコンゴムにより片手で摺ってもグラつきにくい構造です。
質量(g)340 寸法(直径Φ×高さH)(mm)135×60
1個
699 税込769
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


滑り止め付きで使いやすいすり鉢です。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質本体:磁器/滑り止め部:シリコーンゴム(耐熱温度100℃)
1個
599 税込659
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


大理石製なので、洗浄後のスパイス、ハブの匂い移りや色移りを防ぎます。必要なスパイスをその場で適量、手間なく挽けます。
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質本体/磁器、シート/シリコン樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×108×40 TKG品番9-0526-0901
1個
839 税込923
3日以内出荷

おろしがね、すり鉢の目詰まりがきれいに取れます。先端部が折れにくく安全です。
材質熊手部/ステンレススチール、柄/セラミック 寸法(幅W×長さL)(mm)42×140
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

1個
369 税込406
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業時にすべりにくいシリコーンゴム付きのすり鉢。力をいれて作業できます
材質本体:磁器、すべり止め部:シリコーンゴム 寸法(mm)117×275×275 サイズ(cm)27
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1個
559 税込615
12日以内出荷

しっとりとするまでごまを丹念にすり上げ、厳選した醤油と優しい甘みの素焚糖を合わせました。出汁やうま味調味料は使用せず、ごま本来の旨みや香りを活かしたこだわりのごま和えの素です。
タイプ常温 入数1セット(10個入)
1ケース(60g×10個)
1,498 税込1,618
3日以内出荷

[化学調味料無添加] しっとりとするまでごまを丹念にすり上げ、厳選した醤油と優しい甘みの素焚糖を合わせました。 出汁やうま味調味料は使用せず、ごま本来の旨みや香りを活かしたこだわりのごま和えの素です。
原材料すりごま(国内製造)、砂糖、粉末しょうゆ、デキストリン、いりごま、ごま油(一部に小麦・ごま・大豆を含む) 栄養成分(1食(15g)当たり)エネルギー:73kcal、たんぱく質:2.5g、脂質:4.0g、炭水化物:6.9g、食塩相当量:0.8g アレルギー小麦・ごま・大豆
1箱(60g×40個)
5,998 税込6,478
8日以内出荷

わさび、しょうが、にんにく、ゆず、ゴマ等をきれいに寄せ集められます。 おろし金、すり鉢に使えます。
材質天然竹 寸法(mm)130×24×3 質量(g)4
1個
209 税込230
当日出荷

特殊配合の天然ゴムで、独自のパターンを施し、強力なグリップ力と耐久性を実現。 背抜き加工で通気性バツグン。疲れにくい、内側わん曲手型。 柔らかく良く伸びるシームレス10ゲージ原手。特殊ディッピング製法により、指の曲げ伸ばしもスムーズ。 ゴム糸を袖口に向かって、すり鉢状に編みこんでいるので、手首部分がほどよく締まる。 抗菌防臭加工で汗臭くなりにくい。
用途運送、物流業 土木建設業 清掃、サービス業 園芸、造園業 倉庫作業 引越、宅配業 ピッキング作業 荷物運搬作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

千切り器やおろし器、すり鉢でのかき集めや掃除に便利な刷毛です。
材質天然竹 寸法(mm)約137×25×2 質量(g)約10
1本
339 税込373
翌々日出荷

飲みやすくて、お手入れ簡単。 煮沸、薬液、電子レンジ消毒いずれもOK。 洗いやすく組立簡単。飲みやすく洗いやすい上下別パーツのストロー。 透明感のあるシンプルなデザイン。飲み残しのおきにくい、すり鉢状底面。 片手持ち・両手持ちと持ち方が選べます。
容量(mL)200(最大目盛容量) アズワン品番65-0337-96
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

大中小の3サイズクリップに適用、しかもロング・ストレートと多彩なアイテム。 大サイズクリップクランプツールは、クリップ形状に合せた先端すり鉢形状。
用途自動車の内張り及びクリップの取外し。 国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。 適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。ガンコな汚れもしっかり落とす確かな洗浄力をサポートします。ホース金具のシート面がすり鉢状になっています。
ホース内径(Φmm)9.5 ホース外径(Φmm)17.4 耐熱温度(℃)0~60 補強層ワイヤーブレード 最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.33
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。ガンコな汚れもしっかり落とす確かな洗浄力をサポートします。ホース金具のシート面がすり鉢状になっています。
ホース内径(Φmm)6.4 ホース外径(Φmm)13.4 耐熱温度(℃)0~60 補強層ワイヤーブレード 最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.23 適合メーカーバンザイ、岡常歯車製作所、ニッサルコなど
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

再生材を使用した強化型バケツです。 本体、取っ手ともしっかり分厚く作成しています。 ホースを固定できる穴や、注ぎ口、8Lの目盛など機能満載です。 底面がフラットに作成していることにより、底面の汚れなどを簡単にふき取れて清掃もらくらく。 すり鉢状のため、水を入れても安定したつくりになっています。
繰り返し・詰め替え対応
1個ほか
239 税込263
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続使用時や低温時のボンベ内の圧力低下に影響されにくく、安定した火力を発揮。 全炎口型の火口とすり鉢状のバーナーヘッドにより、優れた耐風性能を実現。折りたたんでコンパクトに収納可能。
用途マイクロレギュレーター搭載の分離型シングルバーナー。ソロキャンプ時はもちろん、数人のキャンプ時の大鍋も使用可能。 質量(g)245 容器使用:新富士バーナー、SOTO製品専用容器(ボンベ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×120×90 点火方式圧電着火方式 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×75×90 使用時間(時間)1.5(ST-760 1本使用時) ※気温25℃無風状態で点火後から30分間の燃焼データより算出。 発熱量(kW/h)2.9(2,500kcal) (気温25℃無風状態で点火後から5分間の燃焼データより算出。)
1個
12,980 税込14,278
欠品中

タイガークラウンごりごりボールセット18
底面吸着式でしっかり固定、取り外し可能な吸盤付でガタつきません。底面吸着式でしっかり固定、取り外し可能な吸盤付でガタつきません。ボールとしても使える2WAYタイプ!。ボールの内側がすり鉢になっているので白和えやとろろ・すりごまなどお料理の下ごしらえに最適です。
用途食材のすりおろし、すりつぶしに。 材質ボール/飽和ポリエステル樹脂(トライタン)、吸盤/スチレン系熱可塑性エラストマー、おろしプレート/ABS樹脂(マレッカ)、すりこぎ棒/天然木 質量(g)395 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×188×115 寸法(cm)ボール:18
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「かもしか道具店」がつくる、スパイス用のすり鉢。 「かもしか道具店」のすり鉢におなじみの溝がないことにとにより、溝に素材が詰まらず、スパイスが取りやすくなっています。 底が平らになっているため、固いスパイスも押しつぶしやすく、ミルよりも香りよくスパイスを粉砕できます。 すり鉢として以外にも薬味入れや、小さな一品を入れる食器としてお役立てください。 原材料の土や釉薬の特性により製品のひとつひとつの大きさ、形状、色、質感、重量に若干の違いが生じます。 陶器の特性により、ご使用していただくにつれ、表面に細かいヒビが入ります。 【お手入れ方法】 使用後、汚れを洗い流した後よく乾燥させてから収納してください。 その際、表面に傷をつけるため金属製のたわしは使わないでください。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質陶器 質量(g)200 寸法(Φ×mm)直径100×H45 レンジ 食器洗浄機
1個(1個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

YKK AP製引戸の約7割に対応 防犯性、操作性に優れたディンプルシリンダータイプ リバーシブルキー:キーの差込口がすり鉢状になりスムーズにキーを差し込める キーの押しまわし不要 ディンプルシリンダーキー5本同梱 同類召合せ錠に対しては他社商品にも一部適応が可能 ディンプルシリンダーキー5本同梱
用途YKK AP製の引戸(玄関・店舗)の召合せ錠の取替に 寸法(mm)内障子 戸厚寸法:23~33/39~45、外障子 戸厚寸法:25~34、内外障子間チリ寸法:6~12
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「かもしか道具店」がつくる、スパイス用のすり鉢。 「かもしか道具店」のすり鉢におなじみの溝がないことにとにより、溝に素材が詰まらず、スパイスが取りやすくなっています。 底が平らになっているため、固いスパイスも押しつぶしやすく、ミルよりも香りよくスパイスを粉砕できます。 すり鉢として以外にも薬味入れや、小さな一品を入れる食器としてお役立てください。 原材料の土や釉薬の特性により製品のひとつひとつの大きさ、形状、色、質感、重量に若干の違いが生じます。 陶器の特性により、ご使用していただくにつれ、表面に細かいヒビが入ります。 【お手入れ方法】 使用後、汚れを洗い流した後よく乾燥させてから収納してください。 その際、表面に傷をつけるため金属製のたわしは使わないでください。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質陶器 質量(g)200 寸法(Φ×mm)直径100×H45 レンジ 食器洗浄機
1個(1個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷