1,214件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質FRPP 種別102451GLL00 有効内寸(mm)775×510×49 外寸(mm)825×560×77 内寸(mm)778×513×60 フタなし 底形状格子網目リブ 圧縮荷重(kN[kgf])43.3(4410) コンテナ種類メッシュ 嵌合商品セイロウ 5型 FRPP
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サンコー(三甲)せいろう12型(PP) 灰
材質PP 種別101916GL00 有効内寸(mm)820×510×42 外寸(mm)870×540×60 内寸(mm)822×512×45 フタなし 底形状格子網目リブ 圧縮荷重(kN[kgf])49.0(5000) コンテナ種類メッシュ
1個
6,788 税込7,467
当日出荷

スタッキングタイプです。積み重ねて使用できます。底面穴あき仕様です。
材質ポリプロピレン(PP) 2018年トラスコ掲載ページ8 0802
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンコー(三甲)せいろう7型 灰
材質PP フタの有無なし 種別102705GL00 有効内寸(mm)1154×544×34 外寸(mm)1210×600×52 内寸(mm)1160×550×42 フタなし 底形状格子網目リブ コンテナ種類メッシュ 嵌合商品セイロウ 8型
1個ほか
8,488 税込9,337
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質FRPP 種別101802GLL00 有効内寸(mm)776×511×39 外寸(mm)824×559×62 内寸(mm)779×514×45 フタなし 底形状格子網目リブ 圧縮荷重(kN[kgf])38.6(3939) コンテナ種類メッシュ 嵌合商品セイロウ 15型 FRPP
1個ほか
7,898 税込8,688
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質FRPP 種別101200GLL00 有効内寸(mm)622×622×30 外寸(mm)716×660×96 内寸(mm)624×624×30 フタなし 底形状格子網目リブ 圧縮荷重(kN[kgf])14.85(1514) コンテナ種類メッシュ
1個ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)トレーコンテナー
通気性が良く惣菜や日配品のトレーなどの運搬・保管に便利です。
用途惣菜・日配品などのトレーの配送・保管。 材質PP フタの有無なし フタなし 名入れなし コンテナ種類メッシュ
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質FRPP フタの有無なし 種別103100GLL00 有効内寸(mm)588×588×76 外寸(mm)648×648×114 内寸(mm)600×600×88 フタなし 底形状外周網目リブ 圧縮荷重(kN[kgf])49.0(5000) コンテナ種類メッシュ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

材質PP 種別106311GL00 有効内寸(mm)1737×814×36 外寸(mm)1795×868×60 内寸(mm)1747×824×44 フタなし 底形状格子網目リブ 圧縮荷重(kN[kgf])29.2(2997)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

サンコー(三甲)セイロウ 5型コーナー
グレー 適合(嵌合)せいろう5型(PP) 種別5型 材質PP 高さ(mm)(嵩上げ)24 外寸(mm)43×43×40 嵌合商品セイロウ 5型 PP
1個
119 税込131
翌々日出荷

サンコー(三甲)せいろう8型 灰
材質PP 種別102706GL00 有効内寸(mm)1155×545×30 外寸(mm)1210×600×52 内寸(mm)1160×550×38 フタなし 底形状格子網目リブ コンテナ種類メッシュ 嵌合商品セイロウ 7型
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー T-20
優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。長側面中央に梨子地加工を施して仕分け用シール使用が出来ます。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
用途トレー・麺コンテナー 材質PP フタの有無なし 有効内寸(mm)656×419×94 外寸(mm)703×464×79 内寸(mm)661×424×70 フタなし 圧縮荷重(N[kgf])19600[2000] コンテナ種類メッシュ
1個ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質PP 種別106001CL00 有効内寸(mm)1205×625×70 外寸(mm)1260×680×95 内寸(mm)1220×640×78 フタなし 底形状斜格子リブ コンテナ種類メッシュ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

サンコー(三甲)せいろう7ー2型 灰
材質PP 種別102709GL00 有効内寸(mm)1154×544×34 外寸(mm)1210×600×52 内寸(mm)1160×550×42 フタなし 底形状格子網目リブ コンテナ種類メッシュ 嵌合商品セイロウ 8型
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

サンコー(三甲)せいろう2型 白
材質FRPP 種別SK201004 有効内寸(mm)399×399×65 外寸(mm)495×464×85 内寸(mm)404×404×65 フタなし コンテナ種類メッシュ
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

材質FRPP 種別106301GL00 有効内寸(mm)1754×822×36 外寸(mm)1812×876×60 内寸(mm)1764×832×44 フタなし 底形状格子網目リブ 圧縮荷重(kN[kgf])65.2(6687)
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

種別PK17GR 材質PP 有効内寸(mm)757×452×40 外寸(mm)800×485×64 内寸(mm)760×455×52 フタなし 底形状斜格子網目 コンテナ種類メッシュ
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

スタッキングタイプ。クリア調で中身が見えます。
材質ポリプロピレン(PP) フタなし コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンコー(三甲)プラエビラM
用途椎茸乾燥用 材質PP 寸法(mm)(アミ目)側面21.5×10 底面31.8×5.5 タイプ180°回転によりスタッキング 有効内寸(mm)1138×561×28 外寸(mm)1210×603×47 内寸(mm)1150×573×33 フタなし 底形状格子網目リブ ネスティング高さ(mm)16 スタッキング
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

~労働安全衛生マネジメントシステムの入門書~本書は、2018年に発行されたISO45001の入門書です。2009年に発行され、大好評を得ました『やさしいシリーズ8[2007年改正対応]労働安全衛生(OHSAS)入門』と同じ著者による本書は、労働安全衛生マネジメントシステムの学習に大変有用です。また、JISQ45100の解説も含んでいるため、これから労働安全衛生マネジメントシステムに取組む方だけでなく、すでに知識を習得されている方にもおススメの書籍です。
ジャンル工学工業総記 分類専門 判型A5 ページ数139 著者名平林良人 初版年月2018/11/01
1冊
1,600 税込1,760
6日以内出荷

労働安全衛生マネジメントシステム初の国際規格!―ISO中央事務局との翻訳出版契約による刊行―・大好評をいただいている対訳ISOポケット版シリーズ!・ISO45001とJISQ45001の英和対訳版に加え、JISQ45100も収録!・携行性に優れたコンパクトサイズ・ISO45001認証取得組織・認定機関・審査員必携!
ジャンル工学工業総記 分類専門 判型B40 ページ数334 著者名日本規格協会 初版年月2018/12/01
1冊
6,800 税込7,480
7日以内出荷

ISO45001の副読本!―ISO45001日本代表委員執筆による逐条解説―本書は、ISO45001の詳らかな解説に加えてOHSASとの対応箇所などについても解説をしています。また、日本の労働安全衛生環境に適合し、ISO45001と一体的に運用されることを意図して制定されたJISQ45100の解説にも言及しています。ISO45001に取組む上で、必携の一冊です。
ジャンル工学工業総記 分類専門 判型A5 ページ数360 著者名中央労働災害防止協会 平林良人 初版年月2018/10/01
1冊
5,500 税込6,050
8日以内出荷

労働安全衛生規則により義務付けられた職務標識です。
取付方式4隅穴 材質ポリプロピレン 寸法(縦×横)(mm)500×400
1枚
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金 タイプA
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

米国労働安全衛生研究所(NIOSH)N95マスクです。 装着しやすい、スタンダードなカップ型のマスクです。 ノーズクリップ付きで、押し当てるだけで鼻の形に合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減します。 カップ型なので、あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。
用途花粉、ウイルス対策として 種別使い捨て 材質(本体)ポリエステル、ポリプロピレン、(ノーズクリップ)アルミ、(スポンジ)ポリウレタン、(ひも)ポリエステル+スパンデックス 形状カップ型 タイプお面式 入数(枚)20 規格N95 吸気抵抗(Pa)147以下 寸法(縦×横)(mm)約117×144 粒子捕集効率(%)95以上(社内基準値) 排気抵抗(Pa)137以下 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(20枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

工業用強力万能接着剤「マルチ君」 モノタロウ 動画あり
乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着 主成分クロロプレンゴム 成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン 規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品 粘度(mPa・s[cP])4500(23℃) 比重0.9 主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック 不揮発分26.0%(105℃×3hr) 外観淡黄色半透明 オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃)) 危険等級 労働安全衛生法の表示酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量170mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性 適合用途低VOC
1本(170mL)
449 税込494
当日出荷

塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。
仕様乾燥方法/常温・焼付 使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.プライマー塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ クリア タイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂 種類プライマー 対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板 主成分キシレン(異性体混合物)、トルエン、ジメチルエーテル、エチルベンゼン、シクロヘキサン 耐熱温度(℃)140 適合材金属・非鉄金属樹脂 危険等級 労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/126、国連番号/1950 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。 材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯 タイプ両アイ JIS規格JIS G 3525
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

粉じん障害防止規則の掲示に係る第23条の2が新設されましたー労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令82号)
材質SCボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)600×450 取付方式穴4スミ 穴数4 表示内容ここは粉じん作業を行う作業場です
1枚
999 税込1,099
当日出荷

日本緑十字社有機溶剤標識
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令に基づいた標識です。有機溶剤名、疾病の種類、症状の記載ありタイプです。
用途当該情報の明示に。 付属品チェックマークステッカー×1枚(10片) 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)1 取付方式ビス止め(ビス別売) 縦(mm)600 横(mm)450 取付穴径(Φmm)3×4ヶ所 印刷方式UV印刷
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

空欄部分に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。労働安全衛生規則等の一部を改正する省令により、令和6年4月1日より化学物質管理者の選任が義務化され氏名の掲示が必要になります。
用途責任者等の明示に。 仕様氏名書き込み式、表印刷 材質硬質塩化ビニール 厚さ(mm)1 取付方式穴ナシ(加工フリー)、ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売) 縦(mm)300 横(mm)100 表示内容化学物質管理者
1枚
459 税込505
当日出荷

墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式 モノタロウ 動画あり
墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。 ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。 ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。 ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。 もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。 フック収納袋付きです。
質量(g)約1040 種類巻取式 規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合 バックルパススルー 材質(ベルト)ナイロン平二十織 落下距離(m)1.7~1.9 フックNo.57F ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 ランヤード(長さ)(mm)1150 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 ロック機構ロック式 取扱説明書(3.5MB) 最大使用質量(kg)100 自由落下距離(m)1.3 ランヤード1丁掛け
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安衛法で規定された作業種類の主任者職務を記載した表示板です。50%再生ポリプロピレンを使用しています。法令による設置義務品です。2023年4月1日施行 労働安全衛生法 安全衛生規則改正に伴う一部文面改正対応品です。
用途作業主任者表示の必要な作業場に。 トラスコ品番469-8813 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード再生材50%) 厚さ(mm)1.0 質量(g)200 取付方式穴4ヵ所 縦(mm)500 横(mm)400 表示内容特定化学物質作業主任者の職務
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令82号)にて、改正法令の追加項目である疾病・症状・使用すべき保護具などの掲示が義務付けられました。該当する作業や使用すべき保護具にチェックマークを入れてご使用ください。
材質エコユニボード 寸法(mm)600×450×1 取付方式ビス・テープ 表示内容有機溶剤等使用の注意事項
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

さび止めならこれ!40年来めっき補修のベストセラー 96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。溶融亜鉛めっきと同等のさび止め硬化
用途亜鉛めっきの補修に。普通の鉄材のさび止めに。古くなった亜鉛めっきの全面改修塗料に。 成分96%亜鉛含有 グレー 乾燥時間(分)30(23℃) 膜厚(μm)80(40μm×2回塗) 危険物の類別第四類 特性さび止め 危険物の性状非水溶性 亜鉛末含有量96
1缶(1kg)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令82号)にて、有害物の有害性に関する掲示義務の対象物質が拡大され、粉じん則第23条の2が追加されました。該当する作業や使用すべき保護具にチェックマークを入れてご使用ください。
材質エコユニボード 寸法(mm)600×450×1 取付方式ビス・テープ 表示内容粉じん作業を行う作業場
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

安衛法で規定された作業種類の主任者職務を記載した表示板です。50%再生ポリプロピレンを使用しています。法令による設置義務品です。2023年4月1日施行 労働安全衛生法 安全衛生規則改正に伴う一部文面改正対応品です。
用途作業主任者表示の必要な作業場に。 トラスコ品番469-8804 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード再生材50%) 厚さ(mm)1.2 取付穴4ヵ所 質量(g)320 縦(mm)600 横(mm)450 表示内容特定化学物質作業主任者の職務
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

有機溶剤中毒予防規則の掲示に係わる第24条が改正されましたー労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令82号)
材質SCボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)600×450 穴数4
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

優れた耐水性の塗膜性能を持っています。 労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャシー塗料です。 艶、密着性に優れています。 マーキングの黄ペンがにじみません。
ブラック 仕様塗布目安/2000cc乗用車:1~2本 成分水溶性アクリル系樹脂、カーボン、エチルアルコール、グリコールエーテル類、水、DME タイプ水溶性 乾燥時間(分)10~20(常温) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量180mL 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
569 税込626
当日出荷