アウトドアで楽しくスイーツ作り。
ご家庭でも使えます。
ふっ素加工でお手入れ簡単!
熱伝導に優れたアルミ製。
蓄熱性の高い鋳物製で熱にムラがなく均一に!
軽くて丈夫で長持ち、錆びにくい。
材質アルミニウム合金、表面加工:ふっ素樹脂塗膜加工、取っ手:フェノールr樹脂(耐熱温度150度)、取っ手金具:ステンレス鋼
質量(g)約550
寸法(全長)(mm)約368
寸法(幅W×厚さ)(mm)約180×36
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
寸法(mm)(1個の大きさ)約120×65
質量(kg)1.6
外寸(mm)165×370×H40
EBM品番1842900
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
お家で楽しく手作り!ふっ素加工なのでとりだしやすい。
材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工/外面:焼付け塗装/本体:アルミニウム合金/取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)/とめ具:ステンレス鋼
全長(mm)370
質量(g)542
寸法(幅W×高さH)(mm)180×35
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
材質本体:鋳鉄、柄:天然木
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)160×155×380
TKG品番9-1006-0201
TKG品番(2017)6-0882-0601
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。冷やす為の氷でだけでなく、透明度の高い上品な氷を作ります。ユニークな離氷システムで、丸みのある氷が1個ずつ出来上がります。独自の製氷システムで最大限に節水が実現。.ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。
付属品氷スコップ、排水ホース
形状氷/キューブアイス:約29×29×32mm
電源(V)単相100(50/60Hz)
方式(製氷)/セル、噴水
冷媒R-134a
RoHS指令(10物質対応)対応
材質耐油紙
寸法(横×縦)(mm)160×120
TKG品番9-0981-1501
TKG品番(2017)6-0872-1601
1パック(100枚)
¥699
税込¥769
欠品中
赤外線はその放射体より途中の空気を暖めることなく直接対象物に照射されます。
ガスの有するエネルギーの70%を赤外線に転換させるので、熱量を有効に照射します。
放射体(バーナーと一体)は、任意の方向に向けて使用することができます。
輻射熱で熱を伝えますので、ブロワーや熱交換機等の必要がなく設備費がたいへん低廉です。
放射される赤外線波長は2~4μです。この附近の赤外線は熱量が最も高く、特に水に吸収されやすいので、焼物、乾燥にたいへん適しています。
金網と燃焼プレートの間を特殊L型プレートで塞ぎ、燃焼排ガスが金網を通し排出する構造したことにより、温度が従来バーナーより約100℃上昇。放射エネルギーが従来比1.6倍。燃焼効率UPにより省エネが図れます。
使用ガスの圧力変更や送風機は必要無し。既存の設備をそのまま利用出来ます。
用途厨房用(業務用魚焼き機、チキンロースター、焼き鳥器)
食品工業用(米菓、あられ、竹輪、かば焼き、ハンバーグ、焼き豆腐、豆、製茶加工、連続自動フライヤー)
金属工業用(水切り乾燥、溶接の際の余熱、シエルモールド乾燥、金型の余熱、金属圧延板の巻き取り乾燥)
塗料工業用(塗装焼き付け乾燥、酸洗い水切り乾燥)
繊維工業用(染色の予備乾燥、樹脂ベーキング加工、巾出し乾燥)
紙パルプ用(コーティング乾燥、糊付け乾燥、印刷機のインク乾燥)
建材工業用(フィルムの加熱、各種ラミネート用加熱、ボードの塗装乾燥、ビニールタイルのテンパリング、タイルの焼成予熱及び表面仕上げ乾燥)
その他の工業用(電子部品・プラスチックシートの熱処理、各種成型加工の加熱)
農業用(養鶏・養豚・農産物の乾燥)
建設工業用(建設工業用/道路舗装、ロードヒーター、リペーバージョイントヒーター)
その他(加熱、乾燥、熱処理)
ランニングコストを抑えたい方に。
工場内 CO2排出量を減らしたい方に。
既存の設備で省エネ・効率アップを図りたい方に。
TKG品番9-1005-0901
材質ステンレス
型式OH-48
電源(V)3相200
消費電力(W)6.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1085×700×300
穴数48穴
1個
¥699,800
税込¥769,780
31日以内出荷
アウトドアで楽しくスイーツ作り。
ご家庭でも使えます。
ふっ素加工でお手入れ簡単!
熱伝導に優れたアルミ製。
蓄熱性の高い鋳物製で熱にムラがなく均一に!
軽くて丈夫で長持ち、錆びにくい。
材質アルミニウム合金、表面加工:ふっ素樹脂塗膜加工、取っ手:フェノールr樹脂(耐熱温度150度)、取っ手金具:ステンレス鋼
質量(g)約700
寸法(全長)(mm)約403
寸法(幅W×厚さ)(mm)約190×32
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
材質S45C
寸法H(mm)15
ボルト穴数1穴
材質S45C
寸法H(mm)15
ボルト穴数1穴
52-PK(脱着式カギ付)の取替用支柱のみです。周辺環境になじむ個性と機能を兼ね備え、低コストも実現した車止めピラー型バリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質支柱/スチール製
寸法(mm)Φ60.5×t2.3 H850
タイプ脱着式カギ付の取替用支柱のみ
仕上焼付塗装
短時間に量をこなせ、画一的にきれいに仕上がります。
ステンレス製ですので耐久性があり、水洗いも簡単で衛生的です。
ステンレス鋼の特殊刃を使用しているので切れやすく、切れにくくなったら刃の交換が可能です。
切り込み巾は替刃の寸法で交換可能です。
用途イカの姿焼・松笠切り・ミソ漬け・ロールイカやナス・フランクフルト・ウインナーのかざり切に
見た目が美しくファッション性がある。サビには強いが湿気はダメ!!
用途組立棚などの補強金具。
材質鉄にカラー焼付塗装
2液型ポリエステル樹脂パテ(薄付けタイプ)。ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。きめが細かく、上塗りの吸い込みが少なくなっています。
可使時間(分)4~6
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
高温時の摩擦係数が低く、すぐれた潤滑離型性があります。耐熱上限が高く、離型剤としては窒化ほう素の耐熱上限900℃を上回ります。耐食性があり、短期防錆剤としても使用出来ます。他の金属組織には影響を与えません。異種金属間で生じる電解腐食を防ぎます。溶剤には毒性の少ない炭化水素を使用。
用途工作機械のスライド面、金型のガイドピン、ベアリング、プーリー、スプロケットの潤滑に。窒化ほう素(ボロンナイトライド)の耐熱上限(900℃)を超えた超高温下の離型剤として。鋳型、ダイカスト型の初期の離型剤として。ボイラーのボルト、ナットのように、高温にさらされ、焼付をおこす金属部品にあらかじめ塗布して焼付を防止。プレスぱめ、タップたて、ドリリングの際の潤滑剤として。金型保管時の簡易防錆。
容量(mL)420mL エアゾール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
組成アルミニウム微粉末、鉱物油、分散剤など
周辺環境になじむ個性と機能を兼ね備え、低コストも実現した車止めピラー型バリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
仕上焼付塗装
色黄色
材質支柱/スチール製
タイプ固定式
簡単なプレート交換で簡単にマルチ・メニューを実現。
電源(V)100
消費電力(W)1450
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×350(取手含む450)×190
周辺環境になじむ個性と機能を兼ね備え、低コストも実現した車止めピラー型バリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
仕上焼付塗装
材質支柱/スチール製
周辺環境になじむ個性と機能を兼ね備え、低コストも実現した車止めピラー型バリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質支柱/スチール製
タイプ固定式
仕上焼付塗装
播州三木打ち刃物鉋職人が魂を込めた本職用鉋。島根県出雲地方の砂鉄を現鉄に使用。青紙1号に比べて3倍以上の切れ味と耐久性に加え、高靭性、高摩耗性を有し、柔木、硬質材、集成材等広範にな削りが可能な仕事鉋です。また、複合材(鋼+極軟鉄)のため、研ぎやすく安定した品質を実現。グラインダーで刃先の中スキをしても焼きが戻らず、より効果的に刃先の仕上げ研ぎが可能で難材も比較的簡単に攻略でき、仕事の効率が上がります。
材質特殊粉末鋼
材質(台)白樫
関連資料(0.5MB)
車両の通行を制限するだけではなく、歩行者の安全も確保する面格子タイプの車止め、バリカー横型。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質支柱/スチール製、面格子/アルミ合金鋳物製
寸法(mm)Φ60.5×t2.8 W600×H800
仕上焼付塗装(日塗工D22-40D)
文字種別OP型
適合YA型(年号)
材質SUS420焼入研磨仕上げ
曲線を描いた女性でも扱いやすい握りやすい持ち手の万能のこぎりです。DIYや粗大ごみの処分などに大活躍。刃部分は鉄に炭素、ケイ素、マンガンを含む特殊焼入れ鋼を使用。刃先の部分が通常のものとは違い滑らかな波型になっているので、硬いものからカーペットまでスムーズに切断可能です。※切る物の素材や形状により切断できないものがあります。
材質刃部:特殊焼入鋼(JIS SK85)、持ち手部:ABS、可燃性エラストマーシリコン
全長(mm)286
質量(g)102
刃わたり(mm)153
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
ハイスミニの姉妹シリーズ。使いやすい裏出し不要の鉋。集成材を削っても刃こぼれしにくく永切れします。また、複合材(ハイス鋼+極軟鉄)のため研ぎ安く、人造砥石で簡単に刃がつきます。刃先をグラインダーで中スキしても焼き戻りしません。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。
材質ハイス鋼
サイズ7寸
材質(台)白樫
関連資料(0.5MB)
替刃式鋸のパイオニアが作る、最高の切味を。
替刃式 カッター式鋸です。ちょっとした場面で大活躍できます。
木工から竹・プラスチック切り、そしてお庭の小枝切などご家庭に一丁あれば大変便利です。
刃はどんなカッターにも取付可能ですのでカッター本体(L型タイプ)お持ちの方は替刃だけでの購入で使用可能です。
また、当然本体に市販のカッター刃を取付可能です。
刃はレザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。
また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。
名前どおり一人前の働きする鋸です。
※最大25mmまで切断可能です。
アルミのモール、金属パイプの切断など引き用で切り易いP=1.0(24/inch)仕様。
特殊焼入により刃が折れないです。リフォーム・設備屋さんにおすすめ。
刃長(mm)80
ピッチ(mm)1.0(24/inch)
板厚(mm)0.5
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染
寸法l1(mm)5.25
RoHS指令(10物質対応)対応
播州三木打ち刃物鉋職人が魂を込めた本職用鉋。島根県出雲地方の砂鉄を現鉄に使用。青紙1号に比べて3倍以上の切れ味と耐久性に加え、高靭性、高摩耗性を有し、柔木、硬質材、集成材等広範にな削りが可能な仕事鉋です。また、複合材(鋼+極軟鉄)のため、研ぎやすく安定した品質を実現。グラインダーで刃先の中スキをしても焼きが戻らず、より効果的に刃先の仕上げ研ぎが可能で難材も比較的簡単に攻略でき、仕事の効率が上がります。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。
材質特殊粉末鋼
材質(台)白樫
関連資料(0.5MB)
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染
寸法l1(mm)5.25
RoHS指令(10物質対応)対応
見た目が美しくファッション性がある。サビには強いが湿気はダメ!!
用途机・箱・組立棚・棚・椅子などの補強金具です。
材質鉄にカラー焼付塗装
独自の凹型テーパー設計のこ身に、さらに逃げ角を工夫した新JS設計歯です。ホルスター付です。
用途生木剪定に。
刃長(mm)240
全長(mm)400
トラスコ品番367-8911
質量(g)210
材質(柄部)ポリアミドとサーモプラスチックエラストマー
材質(刃)焼入硬化常温圧延鋼
1丁
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
型に魚(鮎など)をはめ込んだ時、魚の頭が右にくるもの(右)と 左にくるもの(左)があります。魚の串打ちの時、安全に、しかも同じ形に串が打てます。
材質ポリエチレン
左右区別右
材質本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ、ローラー:冷間圧延鋼/焼入れ
寸法(mm)【公称】100
質量(g)290
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥72,980
税込¥80,278
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ