使う道具だけ腰につけるセフ後付ホルダー
用途セフ着脱式ホルダーメタル
材質本体:アルミ・スチール、ボタン:樹脂(POM)、安全ロープ取付環:アルミ
ベルト幅(mm)(ベルトループを跨ぐ場合)50以下のみ対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!
コンベックス ラバー付
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ
ロックタイプ。
種類ロック付
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別片面
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー
爪部0点補正移動爪
丈夫で長持ち、使うほどに味が出る本革仕様の腰袋。幅広い職人さんに適したスタンダード形状。ベルトからの浮きを防止するサイドクリップ装備。
用途工具収納用
材質本革
色ブラック
形状2段
収納可能質量(kg)セフ取付:3
付属品内袋
仕様セフ別売
用途SEGハーネス・サスペンダー胸ベルトへ装着する収納ケース
取付可能質量(kg)1まで
ベルト幅×厚さ(mm)48×3(以内)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
軽くて丈夫なナイロンシリーズのパーツケース。ハーネス胸ベルトへ装着可能。胸用2段の大サイズ。野帳やスマホ6.7インチサイズが収まる。※ご使用される機器やケースの形状によっては収納できない場合がございます。背面ポケット内寸:約H185mm×W100mm
用途工具収納用
材質ナイロン
色ブラック
収納可能質量(kg)セフ取付:1
質量(g)170
仕様セフ別売
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm)1200
着脱セフ式の電工向け職専水平器。※セフホルダーは別売となります。現場施工に最適な電工職専高耐久水平器。セフフック付で胸(肩ベルト)、腰周りに装着可能。落下による欠損、摩耗に強いアルミフレーム。ボディは下地が確認できるクリア樹脂。外形サイズは標準的なコンセントボックスより一回り小さい93mm×49mm罫書き線に沿って開口しても大きすぎないので安心。コンセントボックス開口に必要な溝、孔付。取付金具のレベル出しが容易なマグネット付。安全ロープ取付環付。
用途一般測定用水平器
仕様セフ別売
外形寸法(mm)93×49
気泡管水平・垂直
耐久に優れたアルミボディ!取り回しがよく衝撃に強い!
用途-
材質(ロープ)ワイヤー、(巻取器)アルミダイキャスト
タイプストレート
機能アシストロープ、ロープ連結より戻し
取付け方法ナスカン
ワイヤーロープ長さ(mm)1200(アシストロープ部含む)
ロックフリー式
弾性樹脂で全身をガードしたコンベックス
ストラップ付
0点補正移動爪
爪飛び防止用プロテクター付
ショックアブソーバー付
落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース
フックガードバンパー
種類ロック付
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース、フックガードバンパー
爪部0点補正移動爪、マグネット爪
弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ。
テープとバネにステンレスを採用。SK材の製品に比べてサビに強く、この原因によるテープの引き込み不良が改善されました。
ロックタイプ。
種類ロック付
材質(テープ)SUS420J2(ホワイトポリエステル樹脂塗装)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
タイプ大型ベルトクリップ付
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SUS301
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー
爪部0点補正移動爪
独自の制御で初期値の明るさを100%キープ。フラットな光で、一定範囲を精細に照らすフラッド照射。専用充電池(LE-ZP3747)外部電源ボックス採用。ワンプッシュで最大明るさを照射するブースト機能搭載※ブースト機能を連続して使用する場合に高熱による故障を防ぐオーバーヒート防止機能付。手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ。目と電池に優しいロースタートを採用。3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)。上下可動ヘッドで最適な位置にライト調整可能。バッテリーインジケータ搭載で、ボタンワンプッシュで確認可能。
用途LEDヘッドライト(外部電源・充電式)
セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3747)、USB充電ケーブル
質量(g)104
規格米国規格ANSI FL1 Standard
電源専用充電池LE-ZP3747
使用電池充電池
防塵防水性能IP66
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)4700
電球の種類LED
落下耐久(m)2
用途建築作業現場用着脱式工具差し
適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
寸法(mm)290×110×100
質量(kg)3(セフ取付収納物総重量)
質量(g)145
適合ベルト幅(mm)50
防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途建築作業現場用着脱式腰袋
適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
トラスコ品番819-3380
質量(kg)3(セフ取付収納物総重量)
適合ベルト幅(mm)50
防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
電動丸鋸とガイドの接触面に2連丸棒ステンレスを採用。摩擦を軽減し、なめらかに進みます。
底面に2列のすべり止めゴムを埋め込み配置、ズレやグラつきがなく正確な直接切断ができます。
高精度アルミ採用、軽くて丈夫。
しっかり押さえられるロンググリップ。
寸法割付ができる本体形状。押さえ板各部にガイド面および、つきあて面から303mm、455mmの位置にけがき用形状を設けました。コンベックスを利用しなくてもピッチ寸法の割付ができ、作業が途切れません。
色ゴールド
アズワン品番64-8682-41
1セット
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
1セット
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
キーホルダーになるコンベックス。キーホルダー付。スチールテープ。
用途長さ測定用
テープ幅(mm)6
材質(ケース)ABS樹脂
目盛仕様メートル目盛
材質(テープ)S50C
材質(バネ)SK85
こんなお得な商品も!
水糸 蛍光色 リール巻 1.2mm
モノタロウ
¥299
税込¥329
蛍光染色ナイロン製水糸。ピンと張った状態で水糸が引き出せます。芯の内部は「ダブルリール構造」になっていて、適度な張りを保ちながら芯のみが回転します。たるまず、からまず、バラけず、糸戻しも簡単にできます。カッター内蔵
糸の長さ(m)160
糸の太さ(mm)1.2
材質ナイロン糸
外形寸法(mm)縦110×横58×奥58
本体質量(g)115
糸の太さ極太
リールサイズ(mm)約58×約110
シンプル機能のスタンダードタイプ。 スピーディな測定ができる、スタンダードタイプ。 JIS1級。
仕様ケース裏面は鉛筆でメモが可能
材質(ケース)ABS樹脂
爪部0点補正移動爪
使う道具だけ腰につけるセフ後付ホルダー
用途セフ着脱式ホルダー
ベルト幅(mm)(ベルトループを跨ぐ場合)50以下のみ対応
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
簡単、便利なデジタル操作。その溶接ワークに死角無し。高級感のあるグレイッシュブロンズカラー採用。ブルーフィルタ採用で鮮明な視界を確保。外側ボタンで面体を脱がずに設定調整できます。フィット感抜群のヘッドギア採用しています。作業モード切替:常時遮光(DARK)、溶接(WELD)、切断(CUT)、グラインド(GRIND)の4種モードを作業環境に併せて設定可能です。遮光度調整:切断モードでは#4~#8、溶接モードでは#9~#13の範囲で遮光度調整できます。感度調整:光を感知するセンサーの感度を6段階で調整できます。戻り速度調整:遮光前の明るさに戻るまでの時間を6段階で調整できます。
用途溶接作業時に発生するアーク光や飛散するスパッタ等から目や顔を保護する溶接面です。
色グレイッシュブロンズ
電源自動オン/オフ
フィルターブルー
バッテリーソーラー+リチウム電池(CR2032×2)
レンジ【遮光度】#4~#8/#9~#13
遮光度【遮光前】#3
視界範囲(mm)100×53
戻り速度(秒)6段階ボタン調整:約0.04~約2.0
感度調整6段階ボタン調整
遮光速度(秒)1/25.000
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
【底面外周リブ形状】
底面の外周に低いリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置し、底面を浮かせた形状です。
地面に接する部分が外周リブの先端だけですので、汚れが付きにくい構造です。
材質ABS
寸法(mm)外寸333×258×50/内寸316×241×16
容量(L)1.2
1枚(1枚)
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
長く鳶職人に愛される高所用安全靴に新色が追加。
用途高所作業に最適
形状ハイカット
色山葵
材質(アッパー)牛ベロア皮
機能耐滑、踏み抜き防止インソール
JIS規格JIS T8101 革製S種 P F
材質(先芯)鋼
甲被タイプひもタイプ
靴タイプブーツ
材質ABS
質量(kg)0.75
色ブラック/レッド
容量(L)1.2
外寸(mm)333×258×50
内寸(mm)316×241×16
底形状外周リブ
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)333×258×50
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)表面/316×241×16、裏面/319×244×30
TKG品番9-0143-0601
TKG品番(2017)6-0141-0501
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
1本(1本)
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
1本(1本)
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
1本(1本)
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
1本(1本)
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
1本(1本)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
1本(1本)
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
潤滑油中の鉄粉濃度で「軸受」「歯車」「シリンダ」等の摩耗状態を簡易診断及び傾向管理可能。サンプルオイルを挿入するだけの簡単操作。
用途回転機械の軸受、歯車、シリンダ等の摩耗状態の簡易診断。油圧作動油、研削油の鉄粉汚染度管理。
測定対象潤滑油中の鉄粉濃度
測定範囲(ppm)0~19999(Wt)
付属品キャリングケース、2mLシリンジ(5個)、オイル採取ノズル(2個)、シリンジホルダ、単3形アルカリ乾電池4本
質量(g)約480(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
電源単3形アルカリ乾電池4本またはACアダプタ(別売)
分解能最小1ppm(Wt)
連続使用時間(時間)アルカリ電池使用の場合約30
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×190×40
測定原理磁気バランス式電磁誘導法
ゼロ調整範囲自動調整
サンプル量(mL)1.5
1台
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
セットになっているのがうれしい!日本人に馴染みのある伝統的なお箸です。毎日使うものですので、お気に入りのお箸を使うといつもの食事もよりおいしく感じられそうです。お箸は「人と人とを箸渡しすると言われており、縁起の良いもの」とされているため、ギフトシーンに最適です。お正月などに親戚やご家族で集まったとき、急な来客時のご使用などに便利です。普段使いにはもちろん、海外の友人へのお土産や結婚祝いのプレゼントにもおすすめです。お食事処や和食屋さんなど飲食店、業務用としてもお使いいただけます。食洗機のご使用はご遠慮ください。
材質天然木
長さ(cm)22.5
食器洗浄機不可
食器の種類和食器
1セット(5膳)
¥459
税込¥505
4日以内出荷
セット時の中綿は合繊綿になります。
材質カバー:綿100% 座布団:側地 ナイロン100% 中綿 合繊ワタ
規格セット
セット時の中綿は合繊綿になります。
材質綿100%
規格カバーのみ
マジックと反射テープを採用し、安全性と機能性を両立しました。
足袋のようなJIS合格安全靴です。
ポリエステル繊維の踏み抜き防止板、滑りにくいソールパターンを採用し耐滑・耐踏抜き性能合格しています。
用途高所作業向け
足幅3E
色ブラック
形状ハイカット
質量(kg)1
種類安全靴
材質(アッパー)牛クロム革(型押ソフト)
材質(ソール)ゴム
機能耐油、耐滑、踏抜き防止
JIS規格JIS T8101 革製SPF合格
材質(先芯)鋼
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ革靴
みやじま鳶マジックのオール・ブラックタイプです。
用途高所作業向け
足幅3E
色ブラック
形状ハイカット
質量(kg)1
種類作業靴
材質(アッパー)牛クロム革(型押ソフト)
材質(ソール)ゴム
機能耐油、耐滑、踏抜き防止
JIS規格JIS T8101 革製SPF合格
材質(先芯)鋼
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ革靴
足袋のようなJIS合格安全靴です。
ポリエステル繊維の踏み抜き防止板、滑りにくいソールパターンを採用し耐滑・耐踏抜き性能合格しています。
サイドファスナーで着脱も簡単です。
用途高所作業向け
足幅EEE
色ブラック
形状ハイカット
種類安全靴
材質(アッパー)牛クロム革(型押ソフト)
材質(ソール)ゴム
機能耐油、耐滑、踏み抜き防止
JIS規格JIS T8101 革製SPF合格
材質(先芯)鋼
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
足袋のようなJIS合格安全靴です。
ポリエステル繊維の踏み抜き防止板、滑りにくいソールパターンを採用し耐滑・耐踏抜き性能合格しています。
サイドファスナーで着脱も簡単です。
用途高所作業向け
足幅EEE
色ブラック
形状ハイカット
質量(kg)1
種類安全靴
材質(アッパー)牛クロム革(型押ソフト)
材質(ソール)ゴム
機能耐油、耐滑、踏み抜き防止
JIS規格JIS T8101 革製SPF合格
材質(先芯)鋼
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
履き口が広く、履きやすい半長靴タイプです。
足袋のようなJIS合格安全靴です。
サイドファスナーで着脱も簡単です。
用途高所作業に
足幅EEE
色ブラック
形状ミドルカット
質量(kg)1
種類安全靴
材質(アッパー)牛クロム革(型押ソフト)
材質(ソール)ゴム
機能耐油、耐滑、踏抜き防止
JIS規格JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉PF合格
材質(先芯)鋼
耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.04
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプ革靴
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ