内面取付け型蝶番仕様の場合の隙間埋め
用途パッキン
材質エラストマー[TPE]
長さ(mm)2000
色グレー
質量(g)200/本
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
【ヘルメット取付型】安全性、快適性にこだわった、機能充実モデル
電池交換可能
外付け遮光度調節
4つの受光センサー
液晶カートリッジ
種類自動遮光溶接面
質量(g)605
電源太陽電池、及びリチウム電池(CR2450)
センサー受光:4箇所
有効視野(mm)100×60
遮光度溶接前:#4、溶接時:#9~#13
戻り速度(秒)0.1~0.9
感度調整Low~High
遮光速度(秒)1/10000
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE, ANSI Z87.1, CSA Z97.3
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
【かぶり型】安全性、快適性にこだわった、機能充実モデル
電池交換可能
外付け遮光度調節
4つの受光センサー
液晶カートリッジ
種類自動遮光溶接面
質量(g)550
電源太陽電池、及びリチウム電池(CR2450)
センサー受光:4箇所
有効視野(mm)100×60
遮光度溶接前:#4、溶接時:#9~#13
戻り速度(秒)0.1~0.9
感度調整Low~High
遮光速度(秒)1/10000
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE, ANSI Z87.1, CSA Z97.3
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

自動溶接遮光面 感光度・時間調整付
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
被覆アーク溶接・MAG溶接用にポリアミド(ナイロン)素材を使用した溶接フードと実用的な機能を追求した自動遮光液晶フィルターを組み合わせた経済的な遮光面です。
頭部周囲の大きさを調整するダイヤル式ヘッドバンド。
頭頂部までの長さを調整できるアーチストラップ。
手元の上下視野を調整できる9段階の角度調整機能。
種類自動溶接遮光面
仕様UV/IR保護:#12(永続)
質量(g)465
タイプ遮光スピード1/10000!
使用温度範囲(℃)-5~+55(保管時/-30~+70)
電源(V)リチウム3×2個(CR2032)
電池寿命(時間)約1500
遮光度#8~#12(可変)
戻り速度(秒)0.1~0.25(23℃時)
画面サイズ44mm×93mm
遮光速度(秒)1/10000(23℃時)
透視時遮光度#3
内面取付け型蝶番仕様の場合の隙間埋め
用途パッキン
材質エラストマー[TPE]
長さ(mm)2000
色グレー
質量(g)260/本
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
ラジアル内部すきまC3
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号C3
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台6000
重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号C3
グリース記号-
シールド形状両側接触シール形
軌道輪形状深溝玉軸受
ベアリング番台6200
ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。
用途自動車・産業機全般に。
材質高炭素クロム軸受鋼
シールなし
精度等級JIS B 1514 0級
RoHS指令(10物質対応)対応
ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。
用途自動車・産業機全般に。
材質高炭素クロム軸受鋼
シールなし
精度等級JIS B 1514 0級
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号C3
使用条件重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい
グリース記号-
使用例鉄道車両用車軸、振動スクリーン
JIS等級0
シールド形状両側非接触シール形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台6200
重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号C3
使用条件重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい
グリース記号-
使用例鉄道車両用車軸、振動スクリーン
JIS等級0
シールド形状両側接触シール形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状深溝玉軸受
ベアリング番台6300
お手軽丁番スペーサー
扉の開閉による丁番ワッシャーが磨耗すると扉の位置が下がり戸先もタレ下がってきます。
扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーにかぶせるようにはめ込むだけで、簡単に高さ調整が出来ます。1ミリ調整用と2ミリ調整用があります。
用途扉の高さ調整
材質(本体)SUS303
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状深溝玉軸受
ベアリング番台6200
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング番台6900
オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。
無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
種別#80フランジブッシュ
材質含油ポリアセタール樹脂
使用温度範囲(℃)-40~+80
潤滑方式無潤滑
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]
許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状深溝玉軸受
ベアリング番台6000
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状深溝玉軸受
オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+120
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状深溝玉軸受
ベアリング番台6300
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号C3
グリース記号-
JIS等級0
シールド形状両側非接触シール形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台6000
軽量コンパクトで使いやすい紙パック式の掃除機です。ヘッドが曲がって壁際やスキマもスムーズ。手元側のホースの接続部分が回転する捻じれにくいホースです。持ちやすいグリップ、大型ハンドルでバランスよく操作可能です。
付属品隙間用吸口
適合交換用紙パック品番:GP-2000FS、GP-130FS、GP-110F、GP-75F
質量(kg)3.2(付属品含む4.4)
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)1000~300
コード長さ(m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×288×214
吸込仕事率(W)510~80
集塵容量(L)1.5
運転音(dB)69~62
集塵方式紙パック式
RoHS指令(10物質対応)対応
ノズルタイプフロアブラシ
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
適合機種INFO-760
内容外側5枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ブラックテープ+ホワイト目盛で抜群の視認性・引き出した分だけ自動で止まるオートストップ・立ちが良い極厚テープ・約3倍の耐摩耗性(メーカー比)のナイロンラップ
色(本体)ガンメタ
RoHS指令(10物質対応)対応
アズワン品番64-9308-92
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。
無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。
摩擦係数が低く、速度特性に優れています。
スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。
射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
潤滑方式無潤滑
種別#80ブッシュ
材質含油ポリアセタール樹脂
使用温度範囲(℃)-40~+80
硬さHRM72
破断伸度(%)60
比重1.39
融点(℃)165
曲げ強度(N/mm2)76.5
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]
許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
線膨張係数(×10-5/℃)8~13
引張強度(N/mm2)51.0
曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]
圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]
アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。
完全無給油で使用できます。
運転時のスティックスリップを起こしません。
高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。
耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。
鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。
軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。
切削加工性に優れています。
用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。
使用温度範囲(℃)-200~+200
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種INFO-760・2200・MR-460・460M・930・HAYATEⅡ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。
ドアや木製窓の戸あたりなど、幅広い面に最適なワイドタイプ。
緻密な毛足がどんなすき間にも優しくフィットします。
抜群の耐久性が、効果をグーンと長持ちさせます。
虫や騒音などの侵入も防ぎ、暖冷房効果も高めます。
用途室内ドア、玄関ドア、引き戸、木製窓、シャッター、ふすま、障子、雨戸、店舗の引き戸や自動ドアなどのあらゆるすき間をふさぎ、虫や騒音の侵入を防ぎます!
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
作業性に優れた機能的設計のスクレーパーです。
ヘラ部は密着一体化設計で、ハンドルから外れることはありません。
継ぎ目や隙間がないため、汚れや雑菌がたまりにくく衛生的。
自動洗浄機にも使用できます。
耐熱温度(℃)100
材質合成ゴム・ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
幅広い速度範囲。低速から高速の幅広い速度範囲で安定した潤滑性を発揮します。
耐摩耗性。低速時でも油膜形成能力に優れており、摩耗を軽減します。
耐振動性。高速時に発生する機械振動による摩耗を軽減します。
低転がり抵抗。幅広い速度範囲で LM ガイドやボールねじの転がり抵抗を低減します。
高い圧送性。自動給脂システムにおいて優れた圧送性を発揮します。
ちょう度1号
商品タイプウレアグリース
特性耐摩耗性、耐振動性、低転がり抵抗、高圧送性
色外観色:黄褐色
使用温度範囲(℃)-20~120
使用温度(℃)-20~120
滴点(℃)185
外観黄褐色
混和ちょう度(25℃、60W) 325
増ちょう剤ウレア系
基油精製鉱油
動粘度(mm2/s)(40℃) 20
融着荷重(N)3089
離油度(%)(100℃、24h) 7.0mass
蒸発量(%)(99℃、22h) 0.6mass
危険物の類別非危険物
銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種HAYATE・HAYATEⅡ
内容外側8枚・内側6枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
いまお使いの手持ち面に取付けるだけ
使いやすさを追求したフィルター
市販の手持ち面・ヘルメット面に取り付けるだけで、液晶溶接面に早変わり。溶接作業時の安全性と効率性が格段にアップします。
超カンタン!
今お使いの手持ち面に取り付けるだけ。イラストを参考にして、お手持ちの溶接面にC-10#10の太陽電池部分を外側に向けて取り付けてください。
溶接作業が超ラク!
アーク点火前遮光度 #3 アーク点火後遮光度 #10 自動切り替えなので、いちいち手持ち面を動かす必要はありません。
超安全!
有害な紫外線・赤外線をカット。大切な目を守ります。
付属品透明カバープレート 2枚
寸法(mm)108×51×5
質量(g)42
電源太陽電池および内蔵電池
有効視野(mm)92×36
遮光度溶接前:#3、溶接時:#10
保証期間1年
戻り速度(秒)0.4
電流範囲(A)30~300
遮光速度(秒)1/3000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合機種INFO-2000・2200
内容外側5枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても使用されています。
仕様(破壊靱性)6.0MPa・m1/2、(熱膨張係数)2.8×10-6/℃
材質窒化珪素
比重3.2
硬さ(Hv)1600
最高使用温度(℃)1000
ヤング率(GPa)310
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ