34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブシュ付きボルトです。
セット内容ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト 種類関連商品 材質(ボルト)SS400または相当材 材質(ナット)SS400相当 材質(ブッシュ)NBR 材質(座金)SS400または各相当材 材質(ばね座金)SWRH62(A、B)
1セット
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。
許容偏角(°)1/6 材質(本体)FC200以上 種類フランジタイプ
1組
5,498 税込6,048
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
91 税込100
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手
材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理 シリーズFCL 関連資料技術資料1(0.5MB)
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

種類その他部品 材質(ボルト)SS400 材質(ブッシュ)JIS K6386のB(12)jiai (Hs=70) 耐油性加硫ゴム 材質(座金)SS400
1個
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質ねずみ鋳鉄、鋳物、SS400・SWRH62・耐油性加硫ゴム 摘要1本組 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軸動力を円滑に伝える。 機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。 軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。 直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。 継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。 機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。 構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。 相互性がありいつでもどこでも求められます。
用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機 セット内容継手本体、部品セット 種別軸穴下穴品 材質(本体)FC200以上 種類フランジタイプ
1セット
6,898 税込7,588
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類フランジタイプ 軸穴径d1(Φmm)38 軸穴径d2(Φmm)35 外径A(Φmm)140 材質鋳鉄 寸法a(Φmm)14 寸法B(Φmm)100 寸法C1(Φmm)71 寸法C2(Φmm)63 寸法F1(mm)18 寸法F2(mm)18 寸法L(mm)50 寸法M(mm)32 エスコ品番EA969GA-5 仕様JISB1452-1991準拠
1個
15,000 税込16,500
8日以内出荷

1個
特価
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



一般的なクッションゴムです。
用途防振緩衝用 形状丸形 硬度68 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振/緩衝
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手
種類フランジタイプ 許容偏角(°)1/6 材質(本体)S25C以上
1セットほか
24,980 税込27,478
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軸動力を円滑に伝える。 機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。 軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。 直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。 継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。 機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。 構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。 相互性がありいつでもどこでも求められます。
用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機 材質(本体)S35C 鍛造品 種類フランジタイプ
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

用途フランジ形たわみ軸継手用。 付属品ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト
1セット
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手
材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理 シリーズFCLS 関連資料技術資料1(0.5MB)
1個
10,880 税込11,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類フランジタイプ 軸穴径d1(Φmm)56 軸穴径d2(Φmm)56 外径A(Φmm)200 材質鋳鉄 寸法a(Φmm)20 寸法B(Φmm)145 寸法C1(Φmm)100 寸法C2(Φmm)100 寸法F1(mm)22.4 寸法F2(mm)22.4 寸法L(mm)71 寸法M(mm)41 エスコ品番EA969GA-8 仕様JISB1452-1991準拠
1個
43,300 税込47,630
8日以内出荷

継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類フランジタイプ 軸穴径d1(Φmm)45 軸穴径d2(Φmm)45 外径A(Φmm)160 材質鋳鉄 寸法a(Φmm)14 寸法B(Φmm)115 寸法C1(Φmm)80 寸法C2(Φmm)80 寸法F1(mm)18 寸法F2(mm)18 寸法L(mm)56 寸法M(mm)32 エスコ品番EA969GA-6 仕様JISB1452-1991準拠
1個
20,800 税込22,880
翌日出荷

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類フランジタイプ 軸穴径d1(Φmm)63 軸穴径d2(Φmm)63 外径A(Φmm)224 材質鋳鉄 寸法a(Φmm)20 寸法B(Φmm)170 寸法C1(Φmm)112 寸法C2(Φmm)112 寸法F1(mm)22.4 寸法F2(mm)22.4 寸法L(mm)80 寸法M(mm)41 エスコ品番EA969GA-9 仕様JISB1452-1991準拠
1個
52,500 税込57,750
翌日出荷

継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類フランジタイプ 軸穴径d1(Φmm)32 軸穴径d2(Φmm)28 外径A(Φmm)125 材質鋳鉄 寸法a(Φmm)14 寸法B(Φmm)85 寸法C1(Φmm)56 寸法C2(Φmm)50 寸法F1(mm)18 寸法F2(mm)18 寸法L(mm)45 寸法M(mm)32 エスコ品番EA969GA-4 仕様JISB1452-1991準拠
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類フランジタイプ 軸穴径d1(Φmm)28 軸穴径d2(Φmm)28 外径A(Φmm)112 材質鋳鉄 寸法a(Φmm)10 寸法B(Φmm)75 寸法C1(Φmm)50 寸法C2(Φmm)50 寸法F1(mm)16 寸法F2(mm)16 寸法L(mm)40 寸法M(mm)23 エスコ品番EA969GA-3 仕様JISB1452-1991準拠
1個
9,250 税込10,175
翌日出荷

継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類フランジタイプ 軸穴径d1(Φmm)25 軸穴径d2(Φmm)25 外径A(Φmm)100 材質鋳鉄 寸法a(Φmm)10 寸法B(Φmm)67 寸法C1(Φmm)42.5 寸法C2(Φmm)42.5 寸法F1(mm)16 寸法F2(mm)16 寸法L(mm)35.5 寸法M(mm)23 エスコ品番EA969GA-2 仕様JISB1452-1991準拠
1個
8,000 税込8,800
翌日出荷

継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類フランジタイプ 軸穴径d1(Φmm)20 軸穴径d2(Φmm)20 外径A(Φmm)90 材質鋳鉄 寸法a(Φmm)8 寸法B(Φmm)60 寸法C1(Φmm)35.5 寸法C2(Φmm)35.5 寸法F1(mm)14 寸法F2(mm)14 寸法L(mm)28 寸法M(mm)19 エスコ品番EA969GA-1 仕様JISB1452-1991準拠
1個
6,590 税込7,249
翌日出荷

継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類フランジタイプ 軸穴径d1(Φmm)50 軸穴径d2(Φmm)50 外径A(Φmm)180 材質鋳鉄 寸法a(Φmm)14 寸法B(Φmm)132 寸法C1(Φmm)90 寸法C2(Φmm)90 寸法F1(mm)18 寸法F2(mm)18 寸法L(mm)63 寸法M(mm)32 エスコ品番EA969GA-7 仕様JISB1452-1991準拠
1個
25,200 税込27,720
翌日出荷

1個
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

深溝玉軸受 6300番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

種類ブッシングプーリー 溝の形B 溝数3 リム幅w(mm)63
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

一体型、胴部を研磨仕上げしています。 特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します 材質SCM435 硬度HRC34~44 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
91 税込100
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

接続部のたわみの限界は±3°です。 管のすっぽ抜けを防止します。 引抜阻止力が高く耐震性に優れます。
材質(フランジ)FCD450ダクタイル/鋼止め塗装、(パッキン)EPDM,(鋼球・ボルト・六角ナット)SWCH鉄、(ボルト・六角ナット)三価クロムメッキ
1個
949 税込1,044
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)