40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3つ爪で精密部品パーツ、小ネジもしっかりキャッチ。手の届かない、入らない所で大活躍!
用途手の届かない所・入らない所・使えない所 能力(キャッチ)軽量部品など
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部は3点でしっかりつかむ形状になっています。 解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。
用途フラットな2枚のパネルをスポット溶接するのに最適です。 板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。 種類その他プライヤ 最大口開き(mm)12 全長(mm)200 仕様総焼き入れ品 トラスコ品番328-7912 質量(g)560 口幅(mm)70 最大締圧力(kN)5.0 頭部硬度HRC42~48 口深(mm)56
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷


対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 クイックリリースレバー。 耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。
種類スプリングクランプ 材質(本体)ガラス繊維入り樹脂
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GISUKE(タカギ)ホビープライヤー
細かい部品などを狭い所でもキッチリつかむ・曲げる。 ストレートタイプ。 狭い所で的確な加工をしたい方に。 手にやさしいソフトグリップ。スプリング付。
用途プラモデル加工・精密加工。 材質(本体)炭素工具鋼S50C タイプストレート 刃部硬度HRC46~50 熱処理全体焼入
1個
749 税込824
当日出荷

鍛冶屋道具・鍛造過程で火の中で加熱(焼き入れ)している対象物をつかむ時に使用します。棒状・曲線状・丸みを帯びているものをつかむ。
用途火造り作業に。
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

4つの爪で手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。 自由に曲がるフレキシブルシャフト。
用途狭い場所に落ちた部品の拾い上げなどに。 全長(mm)600 材質スプリング鋼+鉄 質量(kg)0.74 タイプマグネットなし シャフト径(Φmm)4.8 シャフト長さ(mm)540 先端径(Φmm)6.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
529 税込582
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)グリッププライヤ
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。;板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具として便利です。;鉄板・アングル・パイプ・針金・銅線などをつかむ・回す・曲げる・ねじる・切るなど、木工・金属加工・機械工作などの幅広い分野で活躍します。
種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)40 全長(mm)227 切断能力(Φmm) 鉄線2.3 トラスコ品番810-9743 質量(g)526 最大締付力(N)11000
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ワイヤーにやさしいナイロンカバー付ヤットコ。ワイヤーに傷をつけず作業ができます。線材を直角に折り曲げたり、挟んで固定する事に適しています。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
トラスコ品番493-6515 材質ステンレスSUS410 サイズ標準タイプ 120mm 質量(g)70
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途つかむ/つまむ/ひっぱる/さしこむ 呼び寸法(mm)150 トラスコ品番381-9469 材質ステンレス鋼 全長(mm)152 質量(g)55 寸法H(mm)1.2 硬さHRC48~53(刃部) 寸法A(mm)152 寸法D(mm)14 寸法E(mm)6 寸法B(mm)46 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)89 寸法G(mm)2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

自在に曲げて使えるフレキシブルシャフト。磁石で拾えない樹脂、ゴム、アルミ製の小物類でも3本爪により容易にキャッチ。大きいノブにより操作が容易。
用途狭くて手の入らない場所や水等の液中に落とした小物類を拾い上げるツール。 トラスコ品番373-9112 質量(g)170 寸法L(mm)512
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

強くつかむことができます。板や線材を折り曲げたりつぶしたりすることに適しています。くわえ部にギザがなく相手に傷をつけません。
質量(g)47 材質ステンレスSUS410
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

締めつけ、緩めの両方に使えます。 3つのローラーが3方向からスタッドボルトをつかむため、安定した作業が可能です。 センターが貫通しているので、レンチ本体より長いスタッドボルトにも使用できます。(めがねレンチ等使用時)
用途スタッドボルトの脱着(丸棒にも使用可)。 寸法S(mm)21 差込角(sq.)12.7 種別スタッドリムーバー
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

磁力の効かない部品の採取に、手の届かない個所で自由に曲げて使用できます。
先端径(mm)10 爪長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内での使用を前提に考えた設計になっています。どっしりとした安定性を保つため、フレームはすべて鉄でできています。また脚は不要時の収納性を考えて、本体を持ち上げるとすぼめられるようになっています。クランプの高さは床面から1.41mの位置で固定されています。 自転車はシートポストあるいはトップチューブをクランプされ、作業しやすい位置になるよう、好きな角度で固定することができます。最大直径65mmまでのパイプをつかむことのできるクランプは、わずか1本のレバーだけでクランプの開閉と開き幅の微調整の両方の操作が行える、便利な設計になっています。 標準装備の工具皿は上側の支柱に装着され、取り外した部品や工具などを置いておくのに便利です。工具皿の周囲には多数の孔やスロットが設けられており、工具一式を保持しておくのに便利です。
材質 質量(kg)8.0(部品皿含む) グレー 高さ(mm)クランプ/1410(固定) 耐荷重(kg)30まで 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)660×600
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

狭いエンジンルーム内でのホースクリップをつかむ作業に最適。アゴの開きは細かく19段階に調節できます。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。
サイズ(mm)250 トラスコ品番446-9429 質量(g)325 対辺(mm)6~42 能力1.1/4(パイプ径Φinch) 口幅調節19段階
1本
6,598 税込7,258
当日出荷

ビル建設や家屋建築の建て起こしや索道張りの必需品です。ビルの建設や家屋建築の建て起こしや索道張りの必需品です。軸は差し込んで半回転するだけです。面倒なハンマーなどによるコッターの叩き込み作業が不要になり、コッターの折れや磨耗のトラブルもゼロになりました。
用途ワイヤーロープを任意の位置でつかむ工具。 質量(g)900 耐力(t)1 適合チェーン線径(Φmm)6~10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ミリ・インチサイズを問わず、ボルト・ナットを遊びやガタなくつかみますので、ボルトナットの角を傷めません。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作でき、ナットの締め緩めを素早く行うことができます。ロックナットの締め・緩め作業にも使用できます。角が丸くなったり、錆びついたり、固着したボルトやナット、塗料が厚く塗られ規定外のサイズになったものも、3面でとらえるヘッドデザインによりしっかりつかむことができます。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。
トラスコ品番446-9411 全長(mm)250 質量(g)328 段数(調節)15 使用範囲(mm)10-32(3/8-1.1/4”)
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

仕様物をつかむ、パイプなどを回す作業に使用します。 強力タイプで、口開きは大きさに合わせて5段階に変えられ、ガス・水道などの配管工事に欠かせない工具です。255.0最大開口(mm)38 寸法(mm)250
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

バネ内蔵型。 つかむ・回す・針金などを切るなど、用途の広い万能工具です。
種類コンビネーションプライヤ 口開調節2段階
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

物をつかむ、パイプなどを回す作業に使用します。強力タイプで、口開きは大きさに合わせて5段階に変えられ、ガス・水道などの配管工事に欠かせない工具です。
寸法L(mm)254 最大口開き(mm)38 仕様強力タイプ(溝付5段階機構) トラスコ品番436-2870 質量(g)410 呼び寸法(mm)250 寸法T(mm)10.3
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。アゴの開きは片手で調節が可能です。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。
用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロームバナジウム電気鋼
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーツールラジオペンチ
鉄線や銅線を切る、曲げる、つかむ、引張るなどの多用途工具。小さいものの細工や、狭所での作業に最適。
全長(mm)165 トラスコ品番813-0849 先端先細 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ無し
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

つかむ、はさむ、回す、切る、作業工具の定番アイテム。パイプ・六角ナット・板材すべにガッチリと噛む理想的な歯型形状。
種類コンビネーションプライヤ 最大口開き(mm)18 全長(mm)134 切断能力(Φmm) 軟線1.3 口開調節2段階 材質高炭素鋼S55C 質量(g)95 先端厚さ(mm)11 幅(mm)38
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

スーパーツールペンチ(成型カバー付)
鉄線や銅線を切る、曲げる、つかむ、引張るなどの多用途工具。グリップ部は樹脂成形カバー付ですべりにくく、かつ握りやすく手にフィット。
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロブテックス エビプライヤ
錆びにくく、耐久性に優れています。つかむ、切る、回す現場で便利な万能工具です。
用途ボルト・ナットの締付・取付線材の切断、ネジり、曲げ、引っ張り、鉄板等の曲げに。 材質鋼材
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)インパクトドライバ
衝撃でねじをゆるむ方向へ回すためのインパクトドライバです。詳しくは、「ねじの取りはずし作業方法」をご参照ください。 破損したリセスに溝を作りだすための専用ビット[[SKEIB]]と組み合わせることで、破損したねじを取りはずします。 ねじの頭部をスパナなどの工具でつかむことができない皿ねじや、ざぐり穴に取りつけたねじも取りはずすことができます。
用途リセスが破損し、通常の工具では取りはずしができないねじの取りはずしに 寸法B(mm)6.35 商品構成単品
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

ニトリル背抜き手袋エッジ 48-920 アンセル 動画あり
油または潤滑剤を塗った小型および中型の部品を扱う作業者向けの手袋です。 手のひら部のニトリルコーティングにより、油による汚染から皮膚を保護します。 手のひら部がニトリルで粗面加工されているため、油が付いた部品や工具をしっかりとつかむことができます。
用途部品の組み立て作業 メンテナンス 金属加工 品質管理 厚さ(mm)1.25 入数(双)1 機能耐摩耗性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性 材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR)
1双
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リセス破損ねじ取りはずしビット NBK(鍋屋バイテック会社) 動画あり
NBK(鍋屋バイテック会社)リセス破損ねじ取りはずしビット
破損したリセスに溝を作り、その溝を利用し、ねじを回すことで、取りはずします。詳しくは、「ねじの取りはずし作業方法」をご参照ください。 衝撃でねじをゆるむ方向へ回すためのインパクトドライバ[[SKEID]]と組み合わせることで、ねじを取りはずします。 ねじの頭部をスパナなどの工具でつかむことができない皿ねじや、ざぐり穴に取りつけたねじも取りはずすことができます。
用途リセスが破損し、通常の工具では取りはずしができないねじの取りはずしに 材質(軸部)合金鋼/リン酸亜鉛皮膜、(グリップ)熱可塑性エラストマ+ポリプロピレン混合成形
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロブテックス エビバネツキプライヤ
特殊バネ機構とソフトグリップの採用で長時間作業の手の疲れをやわらげます。長時間作業での手の疲れをやわらげます。
用途つかむ、切る、回す現場で便利な万能工具。 材質鋼材
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)コンビネーションプライヤー
つかむ、はさむ、回す、切る、作業工具の定番アイテム。ビニールグリップ無、JIS規格品。パイプ・六角ナット・板材すべにガッチリと噛む理想的な歯型形状。
種類コンビネーションプライヤ 最大口開き(mm)20 全長(mm)165 切断能力(Φmm) 軟線2 呼び寸法(mm)165 口開調節2段階 材質高炭素鋼S55C 仕様グリップ無
1丁
1,798 税込1,978
翌日出荷

ニトリル背抜き手袋エッジ 48-919 アンセル 動画あり
油または潤滑剤を塗った小型および中型の部品を扱う作業者向けの手袋です。 手の全体がニトリルでフルコーティングされているため、産業用液体との接触から手を保護します。 ニトリルの二重コーティングにより、油に強く快適です。 手のひら部がニトリルで粗面加工されているため、油が付いた部品や工具をしっかりとつかむことができます。
用途部品の組み立て作業 メンテナンス 金属加工 品質管理 厚さ(mm)1.35 入数(双)1 機能耐久性、撥油性、耐摩耗性、伸縮性 材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR)
1双
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋エッジ 48-929 アンセル 動画あり
耐切創性、優れたグリップ力、強力な撥油性を必要とする中作業向けの費用対効果の良い手袋です。 手の全体がニトリルでフルコーティングされているため、産業用液体との接触から手を保護します。 ニトリルの二重コーティングにより、油に強く快適です。 手のひら部がニトリルで粗面加工されているため、油が付いた部品や工具をしっかりとつかむことができます。 油または潤滑剤を塗った小型および中型の部品を扱う作業者向けの手袋です。
用途航空宇宙、自動車関連。 部品の組み立て。 機械加工/スタンピング/切断。 金属加工。 鋭利な物体の取り扱い。 ガラス製造。 厚さ(mm)1.75 材質(すべり止め)ニトリル コーティングフルディップ 材質(繊維部)スパンデックス、ガラス繊維、ポリエチレン 滑り止め効果ニトリルゴム EN388規格4X43C(2016)
1双
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リセスが潰れたりなめたりすることで、通常の工具で取れない十字穴付き小ねじや、六角穴付きボルトを取りはずすことができる工具です。 専用ビット[[SKEIB]]で破損したリセスに溝を作り、その溝を利用し、ねじを回すことで、取りはずします。詳しくは、「ねじの取りはずし作業方法」をご参照ください。 溝を作りだすための専用ビット[[SKEIB]]と、衝撃でねじをゆるむ方向へ回すためのインパクトドライバ[[SKEID]]を組み合わせて使用してください。 ねじの頭部をスパナなどの工具でつかむことができない皿ねじや、ざぐり穴に取りつけたねじも取りはずすことができます。 六角穴と十字穴の2種類のリセスに適用しています。 [[SKEIB]]--------六角穴用 [[SKEIB-SPH]][[SKEIB-MPH]]----十字穴用 [[SKEIB]][[SKEIB-SPH]][[SKEIB-MPH]][[SKEID]]は単品でも購入可能です。
用途リセスが破損し、通常の工具では取りはずしができないねじの取りはずしに
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)セーフティプライヤ
物をつかむ、パイプなどを回す作業に使用します。;スライド部三枚合わせ機構。;ガス・水道などの配管工事に欠かせない工具です。
種類プライヤーレンチ 最大口開き(mm)40 全長(mm)247 トラスコ品番810-9350 質量(g)300
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)オートウォーターポンププライヤ
口開き幅の自動調整でわずらわしい調整作業が不要になり作業効率UP! パイプやナットにセルフロックするので、滑らずに小さい力で作業可能。 物をつかむ、パイプなどを回す作業に使用。 ガス・水道などの配管工事に欠かせない工具です。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ドライバ付きウォータ
はさむ物をキズつけずにしっかりつかみます
用途つかむ、はさむ、曲げる、回す作業に。配管、電設、自動車、機械整備に最適な汎用工具。 全長(mm)252 最大口開き(mm)47 幅(mm)53 高さ(mm)252 材質(本体)クロームバナジウム鋼/完全無酸化焼入 質量(g)325 奥行(mm)10 硬度HRC44~52 呼び寸法(mm)250 口開調節5段階
1丁
2,798 税込3,078
翌々日出荷

DXZ-07 合体工具 8点セット エンジニア 動画あり
組み合わせによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。 DZ-70:強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。 DBZ-20、DBZ-21:独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。 DR-19:強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます。 DR-23:叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。 DR-25:壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。 PZ-77:つかむ、切る、ネジる、抜く、1本4役の多機能ペンチ。 KSE-35:工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。
用途潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。 工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。 セット内容DZ-70、DBZ-20、DBZ-22、DR-19、DR-23、DR-25、PZ-77、KSE-35 質量(g)840 セット商品数8 ケース寸法(mm)465×25 対応ねじDBZ-22:ドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジ、DBZ-20:対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト、PZ-77:ネジ頭直径3~9.5mm 関連資料(8.37MB)
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

DXZ-08 合体工具 9点セット エンジニア 動画あり
組み合わせによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。 DZ-70:強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。 DBZ-20、DBZ-21:独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。 DR-19:強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます。 DR-23:叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。 DR-25:壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。 PZ-77:つかむ、切る、ネジる、抜く、1本4役の多機能ペンチ。 ZC-28:ビックリするほど錆が落ちる、瞬時に浸透する錆取り剤。 KSE-35:工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。
用途潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。 工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。 セット内容DZ-70、DBZ-20、DBZ-22、DR-19、DR-23、DR-25、PZ-77、ZC-28、KSE-35 質量(g)968 セット商品数9 ケース寸法(mm)465×25 対応ねじDBZ-22:ドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジ、DBZ-20:対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト、PZ-77:ネジ頭直径3~9.5mm 関連資料(8.37MB)
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷

本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。レンフロージャパン(株)と技術援助契約を締結し国産化しました。本品は全て生産物賠償保険がついています。鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。鋼板・異形ブロック・組立て済ブロック等のつり上げ・移動等に最適。反転作業が可能です。軽量鋼矢(短尺物)の引き抜きに。
種別立吊
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)