極細線を落とさない
用途電子機器の組み立て、修繕に
寸法(mm)(結束バンド/飛散防止機能)80~300
全長(mm)125
材質(本体)機械構造用炭素鋼
材質(柄部)エラストマーグリップ
材質(刃)高周波焼入れ 58~64HRC
切断能力(mm)プラスチックプラスチック:Φ2.0、より線:Φ2.0
材質(パッド)PPA樹脂
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
2枚のPPA樹脂パッドが切れ端をキャッチします。
結束バンドや0.1mm以下の極細線もしっかりつかみます。
樹脂スペア2セット付です。
手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップを採用しています。
用途電線、ケーブルの結束や自動車、機械のメンテナンスに。
トラスコ品番135-9503
材質高炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂
全長(mm)165
切断能力(mm)プラスチックΦ4
対応幅(mm)結束バンド:9
バネ有
切断能力(Φmm) より線2
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃表面ラウンド刃
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
水が光る!水がつかめる!超おどろき体験!不思議な水の実験セット!
セット内容アルギン酸ナトリウム8g×1、乳酸カルシウム16g×1、薬さじ×1、スポイト2ml×1、蛍光粉3g(プラスチック容器入)×1、プラ製皿×1、説明書×1
1セット
¥700
税込¥770
当日出荷
ステンレス線も切断可能な強力タイプ、2枚のPPA樹脂パッドが切れ端をキャッチ/DIYや自動車・機械のメンテナンスなど切れ端を飛散させたくない作業に最適
用途電子機器の組み立て、修繕に
全長(mm)129
質量(g)75
材質(本体)高炭素鋼
被覆材エラストマーグリップ(二重成型)(柄)
タイプ刃部高周波焼入れ
刃部硬度56~62HRC
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
トングの内側にボコボコした小さい凹凸があり、この凹凸が両側に付いているので滑り止めの機能になり、つかみやすくなっています。
材質持ち手・本体ヘッド:シリコーンゴム 芯材:ステンレス
寸法(mm)40×270
質量(g)113
2枚のPPA樹脂パッドが結束バンドや0.1mm以下の極細線の切れ端をキャッチします。
用途電線、ケーブルの結束や自動車、機械のメンテナンスに。
仕様ばね付、飛散防止パッドスペア2セット付
トラスコ品番202-2931
全長(mm)165
質量(g)195
刃形ラウンド刃
材質(グリップ)エラストマー二重成型グリップ
機能0.1mm以下の極細線対応
対応幅(mm)結束バンド:9
切断能力(mm)プラスチックΦ4
切断能力(Φmm) より線Φ2
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ケーブルカッターとペンチ、2種類の工具が一丁に。VVF線やIV線、キャブタイヤなどのケーブルを軽い力で切断し、仕上がりもきれいなケーブル刃。アンテナ支線やステンレス線などの硬い線も切断できる強力刃。先端つかみ部は非対称にすることで3点保持でき、しっかりつかめる。先端つかみ部には丸形状にフィットする縦溝もあり、安定してさらに保持力がアップ。手にやさしいエラストマー二重成型グリップには滑りにくいテクスチャー入り
用途ケーブルやアンテナ支線の切断、保持などの電気工事に
仕様落下防止用ひも取付穴:あり
トラスコ品番408-2392
材質本体:機械構造用炭素鋼、全体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~64HRC、グリップ:エラストマー樹脂
全長(mm)212
ハンドルエラストマー二重成型
切断能力(mm)軟銅線Φ3.2
切断能力(mm2)IV線22
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)VA線(VVF)2.6×3芯
1丁
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
トングの内側にボコボコした小さい凹凸があり、この凹凸が両側に付いているので滑り止めの機能になり、つかみやすくなっています。
材質持ち手・本体ヘッド:シリコーンゴム 芯材:ステンレス
寸法(mm)30×210
質量(g)70
ステンレス線も切断可能な強力タイプ、2枚のPPA樹脂パッドが切れ端をキャッチ/DIYや自動車・機械のメンテナンスなど切れ端を飛散させたくない作業に最適
用途電子機器の組み立て、修繕に
全長(mm)165
質量(g)165
材質(本体)高炭素鋼
被覆材エラストマーグリップ(二重成型)(柄)
タイプ刃部高周波焼入れ
刃部硬度56~62HRC
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
枯れ苗対策に!スペア苗を養生させるのに最適です。サイズの取り揃えが多く安価なため、使い捨て感覚で使用できます。
こんなお得な商品も!

ポット 育苗用
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
色黒
仕様エコマーク刻印入り
材質PE(ポリエチレン)
消防士の手袋メーカーと考えた耐熱ミトン
消防士の手袋素材で作った調理ミトン。耐熱温度330℃で魚焼きグリルでの高温調理にも安心して使えます。
本品は消防士の手袋素材にも使われているアラミド(ケブラー(R)&ノーメックス(R)Wニット)を使用しています(手の平側のみ)。
ケブラー(R)&ノーメックス(R)Wニットとは‥
【ケブラー(R):高強度、高弾性、耐切創性】
【ノーメックス(R):耐熱、難燃、防炎性】
いずれも極めて優れた性能を持つアラミド繊維(高機能繊維)で、この二つを混紡したもの。
米国デュポン社の登録商標です。
材質アラミド、ポリエステル、綿
耐熱温度(℃)約330
キャッチコピー:水がつかめる!?超おどろき体験!不思議な水の実験セット!。商品説明:てのひら実験室シリーズの「つかめる!不思議な水」です。化学反応を利用して、不思議なつかめる水をつくることができるキットです。自由研究におすすめです。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:30分。別途用意するもの:スプーン、ボール2個、ペットボトル500ml、計量カップ。【てのひら実験室シリーズとは?】実験をテーマにした、手のひらサイズのサイエンストイシリーズです。自由研究・自由工作におすすめの商品を多数ご用意しております。実験に必要な器具・道具が入っているので、簡単に始めることができます。短時間で実験できるので、時間がない学生におすすめです。
セット内容アルギン酸ナトリウム(8g)×1、乳酸カルシウム(16g)×1、薬さじ×1
材質アルギン酸ナトリウム、乳酸カルシウム、薬さじ:ABS
寸法(mm)90×143×40
包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
1個
¥482
税込¥530
5日以内出荷
『フルベジ』は調理のひと手間を簡単にする、アイデアが詰まったシリーズ。
かしこく、便利な食材別に特化した専用キッチンツールです。
おろし器やスライサーの刃から指をガードしながら、野菜を無駄なく調理できます。
小さな野菜も、幅の揃わない野菜もしっかり掴めます。
たたんですっきり収納できます。
質量(g)30
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
用途危険な魚を安全にガッチリキープ。安全で丈夫なプラスチックボディー。
寸法(cm)23.5(カーブタイプ)
1個
¥299
税込¥329
6日以内出荷
網を簡単に持ち上げる事ができます。
材質本体/ステンレス、ハンドル部/天然木(ブナ)
全長(mm)375
質量(g)200
間口W×奥行D(mm)60×33
TKG品番9-0496-0901
TKG品番(2017)6-0899-0801
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
加熱したレトルトパックを等を取り出すのに便利です。その他に栓抜き、ギンナン割りが出来ます。
全長(mm)220
材質刃部/ステンレス特殊鋼、ハンドル部/ABS樹脂
耐熱温度(℃)100
TKG品番9-0588-0701
TKG品番(2017)6-0528-0501
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
ラバー素材ですべりにくく、しっかりつかめます。手のひら部分は2重のパッチで熱からしっかりガード。ジャム瓶やペットボトルのオープナーとしても使えてとても便利です!
耐熱温度(℃)200
材質外側/スチレンブタジエンゴム、内側/ポリエステル
寸法(cm)約18×21
耐冷温度(℃)-10
用途危険な魚を安全にガッチリキープ。安全で丈夫なプラスチックボディー。
寸法(cm)18
1個
¥269
税込¥296
6日以内出荷
普段目にすることがないアリの巣作りがよくわかる!
アリを捕獲し、巣作りの様子を観察します。
専用のアリ捕獲器がついているので、簡単に生きのいいアリをつかまえることができます。
つかまえたアリを使って、アリの好物やアリの戦いなどを見ることができます。
材質観察器:PS、スポイト:PE、ミニルーペ:ガラスCAB、ピンセット:ABS
寸法(m)観察器(完成):190×44×128ピンセット:135×11×9スポイト:Φ13×150ミニルーペ:Φ39×全長67
セット内容本体×1、ふた×2、仕切り板×1、アリゲッター上下×各2、接続部ふた×2、飼育砂(青赤緑)×各1、ピンセット×1、スポイト×1、ルーペ×1、解説書×1
まだスライスしたいその時に!小さくなった野菜をつかんで指をガード。
人差し指のパーツが離れているのでいろいろな形をつかみやすくなっています。
野菜をムダなくスライス・すべりやすい山芋にも・大きい野菜のスライスにもパーツを外して重ねられるのでコンパクトに収納できます。
子供からお年寄りまで、暮らしの「できない」を解決する「かるラク」シリーズ。
暮らしの中で思い通りにできず不満を感じる暮らしの「できない」を「できる」ようにしたい。
その思いをカタチにしました。
お子様からお年寄りまで、どなたでも安全簡単にお使い頂けるようにこだわりました。
材質ポリプロピレン
寸法(cm)約8.2×6.5×8.8
アズワン品番64-3675-45
1個
¥399
税込¥439
6日以内出荷
キャッチャー。ステンレス製で確実にキャッチします。
ステンレス+ハードクロームメッキ。切れ味を持続し、ヤニ・サビが付きにくい。
指が置けるグリップ。指を置いて握りやすいソフトグリップ。
刃の根元にギザ刃。切るものがすべらない。
寸法(mm)170
色レッド
1丁
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
用途スライドストッパー付。片手でワンタッチオープン。交互のギザ刃でヌルヌルする魚やトゲのある魚も安全にガッチリと挟めます。手を汚さずに安全に魚をキープすることができます。
寸法(cm)21.5
テーブルに置いてもトングの先がつかず衛生的です。
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
液体が手に持てちゃう。不思議な実験体験ができるお菓子。
タイプ常温
入数1セット(7個入)
1ケース(22g×7個)
¥1,298
税込¥1,402
3日以内出荷
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1
材質PP
寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25
準拠理科小学校6年
1個
¥682
税込¥750
当日出荷
卵を塩水に入れると生まれる不思議な生き物を育てよう
セット内容スポイト 2ml×1、エビもどきの卵×1
材質ブラインシュリンプエッグ、PE
寸法(mm)143×90×40
1台
¥364
税込¥400
3日以内出荷
結束バンド(100mm~300mm)の飛散防止が可能です。刃が鋭角なので樹脂を軽く切断できます。バネ付なので連続作業に最適です。
用途インシュロックの切断作業やプラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りに。
機能インシュロックの飛散防止機能付
能力(mm)飛散防止Φ0.8~2.0(結束バンド:100mm~300mm)
切断能力(Φmm) 樹脂2
手にやさしいハサミタイプのトングシリーズ"手CO"。指の力の弱い方にも幅広く使ってもらえるサポートアイテムです。ギザギザの先端部で、小さな豆類やすべりやすい食材をしっかりキャッチできる太菜箸。トーストした食材を取り出したり、揚げ物もしっかりつかめて安心です。熱湯からレトルトパックを引き上げて、折らずに絞り出せます。おかずの素(レトルト調味料)を絞り出し、そのまま炒めることも可能です。
仕様太菜箸
材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、ソフトハンドル:熱可塑性エラストマー(耐熱温度110℃)、先端部:シリコーンゴム(耐熱温度230℃)
質量(g)105
タイプ太菜箸
全長×全幅W×全高(mm)305×85×15
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
しっかりつかめる強力タイプです。金属ヘッドとアルミパイプのしっかりした作りで、重いモノでもしっかり掴めます。先端ラバーにより、小さい物や金属性の小物、水に濡れて滑りやすいゴミなどが掴み易くなっています。伸縮タイプは最大171cmまで伸び、深い水路や池のフチ、手や身体の入らない奥まった場所でも安全につかめます。
用途ゴミ拾いなどの清掃作業。
材質ヘッド:鉄 パイプ:アルミ
寸法(cm)最短:121、最長:171
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
一円玉やティッシュ1枚でも楽につかめる。ハンドル部分はマグネット付。
色紺
材質(ハンドル部)ポリアミド樹脂
材質(シャフト)アルミ
強力型ピンセットの特殊形状シリーズ。
対象物をしっかりとつかめる頑強ボディー。
材質ステンレス(SUS420J2)
質量(g)25
板厚(mm)2.5
先端幅(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
食品衛生適合品。
洗濯しても手首の色でサイズが分かる。
フィット感抜群で細かい作業に最適。
3S~LLまであり幅広くサイズ対応。滑りにくい配合でしっかり商品をつかめる手袋
弱電半導体工場・食品工場・組立工場・梱包・農業・その他
材質原手:ポリエステル、手のひら:ポリウレタンコーティング
入数(双)10
ゲージ数13
5ディンプルでしっかりつかめるラインカッター!
寸法(mm)50×11
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
天然ゴムコーティング×クリンクル滑り止め加工で物をしっかりつかめる!
用途土木建築、運送宅配、倉庫、引越し、農業、漁業、林業、DIY、一般作業に。
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ