32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレー缶・スチール缶・アルミ缶。かさばるあき缶をコンパクトに圧縮。あき缶を再利用して限りある資源を大切に。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約120×370×40 材質スチール 質量(kg)約2.1 表面処理電着塗装 繰り返し・詰め替え対応
1台
2,788 税込3,067
当日出荷

倍力機能付で、らくらく作業できます。 ガス抜き用突起付です。
用途空き缶・ペットボトルのつぶし作業に 寸法(mm)455×180×315 質量(g)6400 繰り返し・詰め替え対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷


小さな器の中でも調理できます。離乳食にも便利です。
用途じゃがいもつぶしなどに。 材質(金属部)ステンレス鋼 質量(g)50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×45×60 材質(ハンドル)ポリプロピレン樹脂
1個
459 税込505
翌々日出荷

かさばるペットボトルを簡単にペチャンコにできる圧縮器。ペットボトルを圧縮すると、約2分の1~4分の1ほどのサイズにギュッとまとまります。 ※ペットボトルの種類により、圧縮率は異なります。 いろんな飲み口にフィットするエラストマー製の吸い込み口。 女性やお子様でも握りやすいボール形状の持ち手。 吸い込み口にペットボトルをセットして、本体についたハンドレバーをスライドさせると吸引します。
材質本体、ハンドレバー/ポリプロピレン 吸込み口/エストラマー 直径×長さL(Φmm×mm)50×280 繰り返し・詰め替え対応
1個
429 税込472
当日出荷

岡部洋食器製作所18-8つぶしっ子
つぶしたり、きったりして細かく食べやすくします。 離乳食やフルーツヨーグルトに。
食器の種類子供用食器 材質18-8ステンレス 幅(mm)24 全長(mm)155 奥行(mm)40 TKG品番9-1834-1301 TKG品番(2017)6-1633-1301
1個
599 税込659
翌々日出荷

空き缶・ペットボトルのリサイクルに!スプリング付で自動でもちあがります。
全長(mm)320 幅(mm)135 質量(kg)約2.3 高さ(mm)50
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

AH155 電動缶潰し機一斗缶・ペール缶専用 和コーポレーション 動画あり
ペール缶・1斗缶専用の缶つぶし機です。一斗缶・ペール缶の蓋を外す手間なくそのまま圧縮が可能。(注意:流出口キャップは取外してください)電動薪割機にアタッチメントを取り付ける事で、缶つぶし機に変わります。ほんの12秒で36cmのペール缶・1斗缶が約5cmまで圧縮されます。手軽に電動100Vで家庭電源で使用できます。 缶潰しアタッチメントを取り外せば、5t電動薪割機としてもご利用頂けます。
用途キレイに潰してゴミの整頓・バッカン対策に!一斗缶(18L):ブレーキオイル缶・LLC缶・シンナー缶・塗料缶など。ペール缶(20L):オイル缶・塗料缶・食用油缶・医療缶・ミッションオイル缶・デフオイル缶・グリス缶など様々な用途で使用されます。 セット内容薪割機本体(KT-155PRO-DX)+缶潰しアタッチメント(AH-1) 電源(V)AC100 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(セット時)960×330×700 電力(W)1500 操作ワンハンドレバー RoHS指令(10物質対応)対応 開口幅(mm)約380 モーター定格時間30分 総質量(kg)69 破砕力(t)5.5 繰り返し・詰め替え対応
1セット
99,980 税込109,978
6日以内出荷

350~500mlのアルミ缶、コーヒー缶(アルミのみ)、500ml~2Lのペットボトルに対応。
材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)175×130×380 質量(g)630
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ハンドルを回すだけで、18L角缶の天板を軽々と開封できます。 刃の取付け、取外しにより、四面、三面、二面切りの3通りの開封ができます。 刃はアングルグラインダー等で研磨でき、交換もできます。
適合18L角缶 質量(kg)28 タイプ手動式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×760×850 繰り返し・詰め替え対応
1台
94,980 税込104,478
翌々日出荷

シモジマ紙バンド
バンドに通して封緘器でつぶし、バンドをしっかりと留めます。
幅(mm)15.5
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷

スチールプレス。大きな2リットルペットボトルや硬いスチール缶、アルミ缶も軽い力で粉砕できます。約1.5kgと軽量で、ハンドル付きなので女性やご年配の方でも楽に持ち運べます。2リットルペットボトルにも使用可能。セットの位置がわかるガイド付き。軸にバネが付いていて上部をいちいち手で上げなくてもよいので、一度にたくさん潰す時スムーズです。固定バックルでしっかりロックでき、立てられるので収納スペース(厚み約6cm)も取りません。
用途空き缶クラッシャー、ペットボトル潰し、缶圧縮器として。ゴミ出し/空き缶/ペットボトル/スチール缶/アルミ缶/潰す/ゴミ/削減/簡単/楽 材質(カバー・ベースバックル部)ABS樹脂、(プレス部・底補強部)スチール亜鉛メッキ、(シャフト・バネ)スチールクロームメッキ 質量(kg)1.5 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(折りたたみ時)38×20×6 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

T-fal(ティファール)エピス マッシャー
丸みをおびたフォルムと、フィンガーレストが付いたデザインで持ちやすくなりました。また、ナイロン樹脂製だから、ふっ素樹脂加工のフライパン等を傷つけません。耐熱温度は220℃で食器洗い機でも洗えます。
用途じゃがいもをつぶして、マッシュポテトを作るときに。 耐熱温度(℃)220
1個
499 税込549
当日出荷

用途空缶つぶし 材質 寸法(mm)180(W)×455(D)×215(H) 質量(kg)6.4 アズワン品番64-7870-44 繰り返し・詰め替え対応
1個
20,900 税込22,990
翌日出荷

握りやすいハンドルで、ちからが入りやすくポテトを簡単につぶせます。
材質18-8ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×76×175 TKG品番9-0480-1201 TKG品番(2017)6-0428-1401
1個
5,098 税込5,608
当日出荷

明治機械製作所カンパックス
ペール缶を約1/10に、18L角缶を約1/8にプレスできるハイパワー処理機です。 扉を閉めないと作動しない安全機構付きです。 もし廃缶に残留液があっても廃液受け(パレット)に回収されます。 足踏みペダル式で操作が簡単です。
適合ペール缶、18L角缶、4L缶・1L缶など 質量(kg)230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×620×1105 空気取入口G1/4の六角ニップル 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.98[5~10] 処理能力240個/時間 適合コンプレッサ出力(kW)1.5以上 加圧力(kN)23.1(0.59MPa[6kgf/cm2]時) 繰り返し・詰め替え対応
1台
439,800 税込483,780
翌々日出荷

1個
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)265 直径(Φmm)85 材質6ナイロン樹脂・ステンレス 質量(kg)0.093 TKG品番9-0469-2001 TKG品番(2017)6-0472-1001
1個
699 税込769
当日出荷


電源いらずの手動式ホモジナイザーです。ハンドルを回転させるだけで「たたく+潰す」という一連の動作を行い、楽に検体をすり潰すことができます。前面の扉は取り外すことができるので、お手入れも簡単です。
仕様使用袋:ホモジバッグ(130×195mm) 寸法(mm)290×180×220 質量(kg)5 材質(本体)本体/鋼板製(樹脂焼付塗装) 扉/ステンレス鋼板 ローラー/ジュラコン樹脂 処理容量(mL)総量50~100
1個(1個)
71,980 税込79,178
3日以内出荷

手作りだからこそ味わえる本物の一品 錫被(すずきせ)とは追起で作成した銅器に錫を溶かして引いたものです。
材質銅錫被
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自立するスタイル・・炊飯器周りやキッチンに立てておけるので便利かつ衛生的。 エッジの利いた薄いヘラ面は「サクッ」とご飯に刺さる感覚で分厚いしゃもじに比べてお米を潰しにくいです。 ご飯をすくう面の凸はエンボス加工により、ご飯がつきにくいです。 握りやすいグリップでスタイリッシュです。2009年度グッドデザイン賞受賞2010年デザイン・プラス賞受賞
材質ポリプロピレン 寸法(mm)約200×77×36 質量(g)約41 耐熱温度(℃)120
1個
467 税込514
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レザーマンナイフレスREBAR
種類その他プライヤ 全長(mm)101 質量(g)189.9 機能・ニードルノーズプライヤー・レギュラープライヤー・154CM取替式ワイヤーカッター・154CM取替式ハードワイヤーカッター・電線潰し・木工/金属用ヤスリ・ノコギリ・ハサミ・マイナスドライバー (S)・マイナスドライバー (L)・プラスドライバー・紐通し穴付きキリ・定規 (19cm/8インチ)・缶切り・栓抜き・ワイヤーストリッパー トラスコ品番819-9033
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC14.4V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)。インパクトドライバー仕様:。・用途:小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締付け、取りはずし。・バッテリー:リチウムイオン(14.4V/6.0Ah)。・充電時間:約30分。・締付能力:小ねじ/4~8mm。普通ボルト/M5~M16。高力ボルト/M5~M14。テクスねじ/Φ3.5~6mm。・最大トルク:172N・m。・無負荷回転数:ソフトモード/ 0~900rpm。ノーマル・パワー・テクスモード/ 0~2,800rpm。・打撃数:ソフトモード/ 0~1,800回/分。ノーマル・パワーモード/ 0~3,900回/分。テクスモード/ 0~1,900回/分。・防じん・耐水機能:IP56。・サイズ:127×29×237(H)mm。・重量:1.3kg(バッテリー装着時)。・付属品:急速充電器(冷却機能付き)、樹脂ケース、バッテリー×2個、電池カバー。・新打撃機構トリプルハンマ搭載。・カムアウト軽減(ACS機能)ネジ頭をつぶしにくく、作業効率アップ。・2.3Lの大容量小物入れ付ケース。・無段変速、正逆転、LEDライト、電池残量表示付。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):。・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm。・六角シャンク:6.35mm。・材質:HSS(ハイス鋼)。・X型シンニング加工(2mm以上)。・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など。・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット 最大トルク(N・m)172 打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~1800、パワー:0~3900、ノーマル:0~3900、テクス:0~1900 無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~900、パワー・ノーマル・テクス:0~2800 締付能力(普通ボルト)M5~16 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 締付能力(高力ボルト)M5~14 バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)DC14.4 充電時間(分)約30 締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1セット(1セット)
78,100 税込85,910
翌日出荷

より過酷な使用に耐えるフルサイズのプライヤー型マルチツール。スイスツールには、ナイロンケースが付属しています。 プライヤータイプのマルチツール「スイスツール」のレギュラータイプ。高い精度とスムースなパーツ開閉はビクトリノックスならではの完成度です。家に置いておけば、これ一本で工具箱の代わりになります。より過酷な使用に耐えるフルサイズのプライヤー型マルチツール。各国の軍や消防への納入実績も多いプロ仕様の高精度ツールです。スイスツールには、ナイロンケースが付属しています。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×34×15 セット内容プライヤー、マイナスドライバー2mm、マイナスドライバー3mm、ワイヤーカッター(硬度40HRc以下のワイヤー)、マイナスドライバー5mm、せん抜き、マイナスドライバー7.5mm、ブレード(刃)、セレーションブレード(波刃)、金属やすり、金属のこぎり、のこぎり、リーマー(穴あけ)/パンチ、プラスドライバー(フィリップス型1+2)、のみ/スクレーパー、リフター/オープナー、ワイヤーベンダー(ワイヤー曲げ)、ワイヤーストリッパー、ワイヤースクレーパー、カン切り、スケール(230mm)、スケール(9inches)、端子つぶし、ハードワイヤーカッター、ランヤードホール、パーツ用バネ、ロック解除ボタン
1個
17,980 税込19,778
欠品中

ビクトリノックスアングラー
うろこ落としやはり外し、スケールなどが付いたタイプ。 海や川の釣りには必ず1本お忘れなく。 ハンドル部分の魚のマークが目印です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)91×27×22 セット内容ラージブレード(大刃)、スモールブレード(小刃)、コルクせん抜き、カン切り、マイナスドライバー(小)3mm、せん抜き、マイナスドライバー(大)6mm、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)/パンチ、キーリング、ピンセット(毛抜き)、ツースピック、プライヤー、端子つぶし、ワイヤーカッター、うろこ落とし、はり外し、スケール(cm+inch) 質量(g)110
1個
5,698 税込6,268
欠品中

サイドに付いたドライバーや金属のこぎり、プライヤーなど使用用途に応じたモデルをお選びいただけます。 プライヤーやドライバーなど、工具的な用途を重視したモデルです。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)91×26.5×22 セット内容ラージブレード(大刃)、スモールブレード(小刃)、プラスドライバー、カン切り、マイナスドライバー(小)3mm、せん抜きマイナスドライバー(大)6mm、ワイヤーストリッパーリーマー(穴あけ)/パンチ、キーリングピンセット(毛抜き)、ツースピック、プライヤー、ワイヤーカッター、はさみ、マルチフック、端子つぶし 質量(g)125
1個
6,698 税込7,368
欠品中

各サイズから特に人気の高いアイテムが選ばれました。 日常使いはもちろんの事、ギフトやコレクションに最適です。
タイプ18機能 機能ブレード(サムホール付き2/3波刃)コルク栓抜き缶切りマイナスドライバー(小)栓抜き(ロック付)マイナスドライバー(大)ワイヤーストリッパーリーマー(穴あけ)パンチのこぎりキーリングピンセットツースピックシャックルオープナーマーリンスパイクプライヤーワイヤーカッター端子つぶしプラスドライバーランヤード ハンドル寸法(mm)111
1個
8,998 税込9,898
欠品中

ビクトリノックスハンディマン
サイドに付いたドライバーや金属のこぎり、プライヤーなど使用用途に応じたモデルをお選びいただけます。 オフィサーナイフの主要機能に、はさみ、プライヤー、のこぎり、金属のこぎりなどを追加したモデル。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)91×27×28 セット内容ラージブレード(大刃)、スモールブレード(小刃)、コルクせん抜き、カン切り、マイナスドライバー(小)3mm、せん抜き、マイナスドライバー(大)6mm、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)/パンチ、キーリング、ピンセット(毛抜き)、ツースピック、はさみ、マルチフック、つめやすり、つめそうじ、金属やすり、金属のこぎり、のこぎり、精密ドライバー、のみ、プライヤー、ワイヤーカッター、端子つぶし 質量(g)154
1個
6,998 税込7,698
欠品中

アイリスオーヤマハンドブレンダー
「まぜる」、「つぶす」、「きざむ」、「泡立てる」が、これ一台でできるハンドブレンダーです。ブレンダー、泡立て器、チョッパーのアタッチメント3種付きです。ブレンダー容器に入れて材料をつぶしながらまぜたり、直接なべに入れて調理できる(火からおろし、粗熱を取ってください)ので、ミキサーなどを使う手間が省けます。ブレンダー容器は少量のスムージーやドレッシング、離乳食などを作るのに便利です。作りたい料理に合わせて低速~高速までスピード調節ができます。柔らかいものは低速で、ペーストを作りたいときは高速がおすすめです。ロック解除スイッチを押しながら電源スイッチを押すことで運転を開始する2アクションスイッチを搭載し、誤ってスイッチに触れたことによるケガを防止します。スタンドに本体とブレンダーを収納できるので、省スペースで置き場所に困りません。
セット内容本体、ブレンダー、泡立て器、チョッパー、ブレンダー容器、スタンド アイボリー 容量(mL)ブレンダー:700、チョッパー:500 容量ブレンダー容器:最大分量700mL、チョッパー容器:最大分量500mLまたは200g 質量(g)790 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×64×398 安全装置モーター過負荷保護機能、モーター過熱保護機能 電源コード(m)1.5
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷

調理のひと手間を簡単にするハンドブレンダー。ステンレスシャフト採用で清潔にご使用いただけます。スムージーやスープ作りなど、食材をつぶしたり、混ぜたりが簡単手軽にできるハンドブレンダーに、付け替えて使える泡だて器がセットになりました。調理にも使える軽量カップはフタ付だからディップソースなどを作ってそのまま保存もOKです。
質量(g)595 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)200(低速150~高速200) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×360 電源コード(m)1.5 カップ容量(mL)600 定格時間(分)ブレンダー:1/泡だて器:3
1台
2,898 税込3,188
6日以内出荷

便利!手早く、簡単、アボカドをらくらくペースト! 底丸形状で、ボールにフィット!つぶしやすい。 グッと力が入りやすい形状!小さな器の中でもつぶせる製品サイズ!
材質柄:ポリプロピレン(耐熱温度:110度)、金属部:ステンレス鋼 寸法(mm)55×45×168 質量(g)51
1個
469 税込516
6日以内出荷