904件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真鍮ツマミ(丸シリーズ)M GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 動画あり
クラシックな半丸型の真鍮製ツマミ。 フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 奥行(mm)23 つまみ径(Φmm)25 台座径(Φmm)22 付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)
1個
999 税込1,099
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM4 付属品S.W.・ナット 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)3 種類丸形 寸法L1(mm)12 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)8 寸法L2(mm)8 寸法L3(mm)2 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM4 表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi) 取付長(mm)10 タキゲンコード1368 材質(取付部)快削黄銅棒(C3604BD)
1個
260 税込286
当日出荷

【用途】天然木製のツマミです。天然木の性質上、柾目・板目の両方が商品で存在しています。(お選び頂けません)。色目も天然木の為、バラツキが出来る場合が御座います。ご容赦ください。
付属品【トラスネジ】4×35/【有効ネジ深さ】15mm
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

天然木の丸つまみで、取付場所に合わせた塗装ができます。特注仕上も可能です。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25 材質/仕上楓/素地 種類つまみ
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。 種類つまみ 付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本
1個
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)つまみ
樹脂製の黒色つまみです。
仕様引き出し、キャビネット。 付属品十字穴付トラス小ねじM4×25 トラスコ品番421-3475 ブラック 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)5 種類丸形 外径(Φmm)19 取付部めねじ ねじの呼びM4 取付長(mm)10 ノブ高さ(mm)21 材質(取付部)ABS樹脂
1個
179 税込197
当日出荷

真鍮ツマミ(丸シリーズ)L GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 動画あり
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(丸シリーズ)L
クラシックな半丸型の真鍮製ツマミ。 フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 奥行(mm)25 つまみ径(Φmm)30 台座径(Φmm)22 付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途産業機器のパーツで使用。 ねじインサート(芯金)あり 材質芯金:真鍮、ボール部:ポリプロピレン
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
ねじの呼びM4 材質(本体)アルミ合金 材質(取付部)アルミ合金 取付長(mm)12 取付部めねじ 付属品十字穴付トラス小ねじM4×25 材質アルミニウム合金 種類丸形 ねじピッチ0.7 仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

未使用時、ツマミを収納できます。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品取付用ネジ エスコ品番EA951CA-101 高さ(mm)10(ツマミ出っ張り時) 材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト 種類丸形 穴径(Φmm)(掘り込み)21 表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ 適合扉厚(mm)18~41 つまみ径(Φmm)22 台座径(Φmm)30
1個
1,540 税込1,694
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製つまみ
エコ商品
中空のため軽いつまみです。
用途医療用・業務用流し台、自動車、船舶 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 種類丸形 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スチールウッドは強靱で耐水・耐熱・耐油性に優れています。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼) 材質天然木 材質/仕上天然木/素地みがき(特殊樹脂加工) 質量(g)8 種類つまみ 仕上素地みがき(特殊樹脂加工) 高さT(mm)21
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。 付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本 種類つまみ 寸法(幅W×奥行D)(mm)31×29
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格対応品です。(B2603 3号) 芯金なしです。
タイプインサート(芯金)なし 材質(グリップ)ABS樹脂
1個
146 税込161
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。Zwei LシリーズのつまみZL-1901、ZL-1902、ZL-1903、ZL-1904、ZL-1905を、ガラス扉に取り付けるための丸座です。適応ガラス厚:4~6 mm
用途ZweiLシリーズつまみ用丸座 材質ステンレス鋼(SUS316) 仕上Zwei L仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用性の高い樹脂つまみです。
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SS400 取付部おねじ 種類丸形 表面処理三価クロメート(ネジ部)
1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)TS丸つまみ
ロングセラーの、シンプルなデザインの真鍮製つまみです。
材質黄銅 付属品十字穴付トラス小ねじM4×25 材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき 種類つまみ 仕上ホワイトブロンズめっき
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「つまみ」は、リネンやブロード素材を使用した「ありそうでなかった」おしゃれなつまみ細工キット。 普段づかいできるカジュアルなテイストに仕上げました。 伝統的で上品な雰囲気はそのままに、洋服に合わせてもおしゃれに使える「つまみ」シリーズで、昔ながらのつまみ細工を気軽に楽しみましょう。
1袋
1,198 税込1,318
7日以内出荷

材質ステンレス鋼(SUS304) 種類つまみ 付属品十字穴付トラス小ねじM4×45
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

針と糸を使用せず、布を折り形作る伝統工芸「つまみ細工」身近なコットンを使い、 ”普段着にも似合うつまみ細工”を提案。日々のおしゃれに華を添えてくれます。
セット内容型抜布×12、台布×1、ビーズ(4mm)×7、ビーズ(6mm)×1、ブローチピン×1 仕上り寸法(cm)(Φ)4
1個
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然木の丸つまみで、取付場所に合わせた塗装ができます。特注仕上も可能です。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25 材質 材質/仕上楓/素地 種類つまみ 仕上素地
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
819 税込901
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途食品の保管などに。 材質ステンレス18-8(SUS304) 板厚(mm)0.5 形状 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:内寸Φ80×H52mm●コード番号:AL5443 アズワン品番67-2405-93
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

1個
9,598 税込10,558
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途食品の保管 板厚(mm)0.5 材質ステンレス18-8(SUS304) 形状 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。
材質(本体)SUS304 種類丸形 寸法F(mm)2 寸法E(mm)2 寸法B(mm)1.8 寸法I(mm)0.8 寸法J(mm)- 取付部おねじ(段付) 寸法K(mm)- 材質(ワッシャー)PP 材質(取付部)SUS304
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小箱・家具用のツマミ
用途ツマミ 材質亜鉛ダイカスト 種類つまみ
1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ローレットつまみ
用途配電盤、制御機器、分電盤など 質量(g)40 種類丸形 取付部おねじ(段付)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。
材質(本体)SUS304 種類丸形 寸法F(mm)2 寸法E(mm)2 寸法B(mm)1.8 寸法I(mm)0.8 取付部おねじ(段付) 材質(ワッシャー)PP 材質(取付部)SUS304
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)200用固定つまみセット
丸鋸用フリーガイドミニ部品。 角度切りが出来る小型ガイド。 FG-P200C用固定つまみセット。 対応商品:FG-P200C。
適合FG-P200C トラスコ品番825-2715 外形寸法(mm)縦29×横29×奥6 本体質量(g)10
1セット
409 税込450
5日以内出荷

プッシュつまみ PK04型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。
材質(本体)亜鉛合金 取付部その他 付属品十字穴付トラス小ねじM3×20 材質(つまみケース・キャップ)ABS樹脂 質量(g)76 種類丸形
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステラアップつまみ
エコ商品
エラストマーを使用しているため、ソフトで感触の良いつまみです。
材質(本体)エラストマー(TPE) 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304) 取付部丸穴 付属品十字穴付丸皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼) ブラック 種類特殊形 仕上(バッド)ブラック、(座)サテン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シブタニ大型ローレットつまみ
エコ商品
ローレット部に樹脂を使いアクセントを出しております。大型のため操作性に優れています。
用途分電盤・配電盤・機械など ねじの呼びM8 材質(本体)ナイロン(PA) 材質(取付部)スチール(SUM) 取付部おねじ 寸法(mm)図面通り 質量(g)118 種類丸形 仕上頭部:生地(グリーン),ネジ部:光沢クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

未使用時、ツマミを収納できます。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品取付用ネジ エスコ品番EA951CA-102 高さ(mm)10(ツマミ出っ張り時) 材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト 種類丸形 穴径(Φmm)(掘り込み)26 表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ 適合扉厚(mm)20~43 つまみ径(Φmm)26 台座径(Φmm)35
1個
1,630 税込1,793
当日出荷