農業、園芸などで落ち葉集めに最適な手蓑です。
大型ちり取りとしてもお使いいただけます。
ちょっとした量の果物、野菜の運搬にも便利。
用途ゴミ、落ち葉集めや運搬用
材質ポリプロピレン
色オレンジ
弾力性があり、軽くて持ちやすい。農薬におかされにくい。すくい易く、先端部が磨耗しにくい構造。
用途穀物や肥料の運搬や草取、落ち葉の清掃、ちり取りなど幅広用途
色オレンジ
こんなお得な商品も!

テミ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
材質PP
色オレンジ
こんなお得な商品も!

テミ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
庭・畑まわりの作業全般用です。清掃作業時の落ち葉集めに便利です。収穫作業時の野菜・果物運びに便利です。
用途清掃作業や収穫作業。
材質樹脂
網目になっているので水はけは最高。強度は抜群。両側に持ち手が付き作業性に優れます。
用途両側に持ち手が付き作業性に優れます。砂利・玉石の運搬、根菜の収穫、出土品の水洗いなど通年使えます。
色ブルー
奥行(mm)365
ごみ、落ち葉集めなどの家庭から農業用にも色々使えます。
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
色グリーン
サイドまで平らなので中身が入れやすく、作業の効率アップに。
寸法(mm)505×495×175
エスコ品番EA928AD-59
材質ポリプロピレン
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
取っ手がついた新型テミです。従来のテミに比べ取って付で使いやすさアップします。片手で使えて塵取り代わりに使用できます。落ち葉拾いの作業負担を軽減します。
用途水抜き穴付で濡れ落ち葉の水、水洗い後の収穫物水切り。
材質R-PP
懐かしい昔ながらの天然素材のてみです。
寸法(mm)600
材質竹
奥行(mm)550
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
わずかな力でふわふわ大根おろしがすぐできる。楽楽おろしてみま専科・極み。一目ずつ鋭利な本目立てをしているので切れ味が良く、食材の繊維を切っておろすので、食材を潰さずほどよく水分を含んだ滑らかなおろしがつくれる。おろし金を湾曲させ、食材の接地面を少なくすることで腕にかかる負担が軽減し、楽におろすことができる。食材を動かす方向に対して目が重ならないように配列を採用。下ろした食材が容器に入る開口部を大きくしたことで、作業性がよく素早く下ろすことができる。ハンドルと受け皿底の滑り止めで、しっかり固定。ハンディでも使用が可能なので、食卓でも簡単に下ろすことができる。全て分解できるのでお手入れらくらく。
用途大根、りんご、しょうがなどの野菜、パン、チーズなどにも。おろし料理に。プロおろし おろしてみま専科。おろし器 おろし金 調理道具 調理器具 キッチングッズ。
セット内容おろし金、受け皿、水切り
材質おろし金:ステンレス、受け皿:ABS樹脂
質量(kg)0.54
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×300×85
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
聞いたことはあるがやったことはない!。ほとんどの方はそうじゃないかと思います。体験学習やキャンプで時間のある時などチャレンジしてみてください。
セット内容本体、火種棒5本(1本約8回使用可能)
材質ナイロン、間伐材
質量(g)約1090
寸法(cm)58×56
1個
¥7,300
税込¥8,030
8日以内出荷
ビーズをクルクル・振ってガラガラ指あそび! 。優しい色合いの2つのビーズコースター。ワイヤーの形が異なる、ビーズの違った動きが楽しめます。また、土台には穴があいているので手を入れて振ってガラガラとしてあそんだり、穴の中からビーズの動きをのぞいてみましょう。ビーズをクルクル動かす指先あそびは、手先の器用性と集中力を養います。それぞれちがう2つのコースターで2倍たのしめます!
適合年齢(歳)1.5歳~
セット内容イエロー×1・ブルー×1
寸法(mm)90×90×130
1セット
¥1,800
税込¥1,980
6日以内出荷
ごはんの鍋のカーブラインに合わせて作られた、あたたかみのある木材でつくったしゃもじです。
ごはんの鍋のすべてのサイズに対応しています。
こぶりで使いやすく抗菌炭化木を使用していて、小さなお子さまがいるご家庭でも安心して使えます。
【お手入れ方法】
使用後は汚れを洗い流したあと、よく乾燥させてから収納して下さい。
傷の原因となりますので、金属製たわしなどは使わないで下さい。
熱湯をかけると乾きが早いですが、取扱いにはお気を付けください。
ときどき風通しのよい場所で日光に当てて乾燥させてください。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質抗菌炭火木
寸法(mm)206×60×H6
レンジ可
食器洗浄機不可
1個(1個)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
折込鋸や剪定鋏等の道具を収納可能な2段式の黒革工具差しです。
太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用しています。
刃物を収納可能な2段目の底部は、内側にPE材を仕込んで貫通防止仕様を施してあります。
縫製は太目の糸で二重仕上げ、リベット部も耳革を追加装備し、取出し口も傷つき防止用にPE材を使用しています。
ワンタッチベルトのバックルがスムーズに通るアイレットスペースを装備しています。
※吊り下げ用アイレットを使用するときは事前に引っ張り、安全を確認してください。また重量1kg以上のものには使用しないでください。
仕様●本体サイズ:310×100×55mm●重量:約260g●材質:本体/黒染め牛床革製、リベット部/スチール、取出し口・内部底面/PE材
形状2段
アズワン品番67-8022-81
1個
¥6,098
税込¥6,708
5日以内出荷
絵てがみ制作に必要となる、基本的なアイテムをセットしました。
今すぐ絵てがみがはじめられます。
絵てがみに必要な基本の道具一式をセットしました。
顔彩耽美12色セット、水筆ぺん、青墨筆ぺん、画用紙はがき20枚、画仙紙はがき20 枚、パレット、絵てがみテキスト付き。
色桃
セット内容筆ぺん、パレット、顔彩セット、水筆ぺん、はがき、テキスト
材質筆ぺん:PP・PE・PEs・水性顔料インキ、パレット:PS、顔彩セット:顔料・樹脂・PS・ボール紙(加工紙貼)、水筆ぺん:PP・PE・PEs、はがき:紙、テキスト:紙、個箱:ボール紙(加工紙貼)
寸法(mm)197×40×273
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
材質竹
窓あけしかけ絵本「めくって発見! えほん」シリーズの”きかいのしくみ”編。子どもたちが、ふだん家や町で目にする機械や道具の中がどのようになっているかを、窓あけのしかけで見ることができます。誌面に描かれた機械や道具の窓部分を開くと、中の構造や動くしくみなどが理解できる図解絵本。
判型A4変
ページ数16
著者名松島浩一郎(イラスト)
初版年月2023/12/10
1冊
¥1,500
税込¥1,650
4日以内出荷
大型チリトリとしてはもちろん、園芸造園作業や砂利すくいにもご使用いただけます。目立つ色のため、同化しにくく置いた場所がすぐにわかります。軽量で長持ちする構造です。農業・造園・清掃作業等に幅広く使用されています。
材質ポリエチレン(PE)
色青
トラスコ品番859-7197
幅(mm)520
高さ(mm)170
質量(g)910
奥行(mm)515
2018年トラスコ掲載ページ9 0215
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
グリーン購入法適合商品です。オトクな業務用50枚入りです。あらかじめA4サイズ(297mm)に切ってありますのでハサミ等を使う必要がなく、粘着剤もついていますので、すぐにご使用いただける製本テープです。
テープ幅(mm)35
適合サイズA4
テープ長さ(mm)297
A4サイズにカットされ、すぐに貼れる便利な製本テープ。あらかじめA4サイズにカットされているため、ハサミを使わずに貼ることができ便利です。テープに樹脂加工を施しておらず捺印が可能なため、契約書の製本に最適です。契約書割印用です。テープに古紙パルプを使用したグリーン購入法適合商品です。
種類普通紙タイプ
適合サイズA4用
グリーン購入法適合
テープ幅(mm)35
基材上質紙
粘着剤アクリル系
材質(テープ)古紙パルプ配合
テープ長さ(mm)297
1パック(10枚)
¥409
税込¥450
当日出荷
こんなお得な商品も!

ワイヤーダクトホース アルミ製
モノタロウ
¥3,698~
税込¥4,068~
必要な長さに合わせて簡単にカットすることができるため、現場でのジャストサイズの施工を可能にします。道具はハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。
高炭素導線が狭いピッチでらせん状に入っていますので形くずれを防ぎます。アルミ箔3層・ポリエステルフィルム2層の特殊ラミネート構造により、優れた耐久性と気密性を持っています。
用途一般換気向け
材質アルミニウム箔、ポリエステルフィルム、高炭素鋼線(Φ0.9~1.5mm)※ダクト口径により鋼線径変わります
仕様国土交通省認定(不燃材料)NM-2834/NM2835
長さ(m)10
風速(m/s)最大通過/30
最大静圧(Pa)正圧/3000、負圧/250
最小曲半径R=1/2Dia
大きなレンズ(2倍)で小さい物もはっきり見る事が出来ます。両手が自由に使えますので、効率的に作業が出来ます。
用途各工作の補助道具として
付属品クリップアーム×4本、レンズアーム×1本、マグネットアーム×1本
アーム長さ(mm)165
ベース寸法(mm)40×40×15
組立方法ベースの側穴にクランプの先端を入れてください。テーブルや作業台(最大厚さ40mm)にクランプをはさみネジ締めしてください。ベースの上穴4箇所にアームを挿入してネジでアームを固定してください。
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
日本の四季それぞれを6つの季節に分けて24節気と呼びます。ドラえもんたちが24節気の季節を楽しんでいる塗り絵です。全ページにひみつ道具が登場するので探してみてください。
用途ぬりえ
サイズ(mm)B5(182×257×5)
ページ数本文24ページ、おまけ8ページ
1冊
¥519
税込¥571
当日出荷
使い捨てだから衛生的で手間もいりません。四季折々、季節に合わせて宴をより華やかに演出してみては、いかがでしょうか…。
材質アルミ
外寸(mm)170×170
底径(Φmm)85
ダシーレシリーズ奥行40.5mmのスリムタイプ。
狭いスペースでもらくらく収納
使いたい道具を使う場所の傍に・・・ 設置場所をイメージしてみてください。
扉がピタッと閉まるストッパー機能付。
扉は高級感のあるビード形状。
仕様鍵付き、転倒防止金具付き
間口(mm)1205
カトラリー制作をやってみたい、という方にオススメ!木彫制作に必要な道具が揃っております。手作りカトラリーで、食卓に彩を!新しい趣味をお探しの方へのプレゼントにも最適です。
用途木のカトラリー
お家に籠りっきりのみなさん、その時間を利用して「てん刻」を始めてみませんか。このセットはてん刻作りに必要な道具が一通りそろっております。初歩的、実用的な一文字印を手軽にお楽しみ頂けます。
用途てん刻
セット内容てん刻刀 平型4mm×150mm(全鋼)、遼凍石12・15mm、プラバイス、両面ペーパー、スタンプ印泥、プラ缶入り、印押台、印押定規、テキスト、いろは文字見本
1セット
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
薄いレイヤーリングと極強の密着を誇るプロアーティストの道具、メイクアップスパチュラでベース製品を塗布した後、スポンジを活用した手軽な仕上がりまで体験してみてください。持続力と密着力ともに完璧に、手軽な使い方と衛生管理で誰でも簡単に、完璧なベースメイクを完成!薄くて滑らかなベースの最も簡単なツール、ピカソメイクスパチュラ。
用途スパチュラの刃の部分に製品を付け、90度に立てて塗りたい部位に当てながら薄く広げて伸ばします。その後、スポンジを使って肌に密着させます。
1個
¥1,980
税込¥2,178
11日以内出荷
特殊素材の洗浄清掃万能ブラシ
耐溶剤波型ナイロンで作ったプロ仕様の特別な洗浄清掃用刷毛ブラシです。日頃のメンテから溶剤・薬品を使用してのキャブやエンジン内部の洗浄まで幅広くお使いいただけます。ぜひ使ってみてください。必ず役に立ちます!
セット内容M30(30mm幅)・M25(25mm幅)・M15(15mm幅)×各1本入り
材質耐溶剤波型ナイロン
幅(mm)30・25・15
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
彫刻刀メーカーが本気でデザインナイフを作ってみました。薄すぎない板厚でしなりが少なく力が逃げません。超精密彫り師に是非お使い頂きたい一本です。
用途消しゴムはんこ
付属品刃先保護キャップ付き
材質刃先:ハイス鋼両刃、柄:ケヤキ
全長(mm)約130
板厚(mm)1以下(先端ほど薄い)
刃先長(mm)20
1本
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ