木製のてんとうむしをのぞくと万華鏡のような不思議な世界が!!
材質木、PMMA
寸法(Φ×mm)47×29
形態包装:OPP袋入
1個
¥255
税込¥281
3日以内出荷
適度な柔軟性と切れ味に優れた標準タイプです。
用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビート・バリ取り及び仕上げ研磨
砥粒NFS(アルミナ系)
最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)
患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。
転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
ケーブル長(m)3
ひも長(mm)400~800
生産性向上・加工コストの低減に効果を発揮します。
研削点が見える。
空冷効果で冷却効果抜群
鋭い切れ味で作業能率が向上
用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビード・バリ取り及び仕上げ研磨
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)15
最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)
外径(Φmm)100
高性能セラミックと粒SGの使用で標準タイプに比べ切れ味、耐久力共に高い性能を発揮します。
用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビート・バリ取り及び仕上げ研磨
穴径(Φmm)15
最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)
外径(Φmm)100
砥粒SG
適合材ステンレス・一般鋼
こんなお得な商品も!

フレキシブル砥石 1枚補強 AC
モノタロウ
¥699
税込¥769
オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。
用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。
シリーズスキルタッチ
かわいらしいテントウムシが登場。3本の足をこまかく振動させて、滑るように進みます。
胴体はレッド、背中にある黒い点などはマークで用意。
3本の金属製の足(レッグロッド)をこまかく振動させて、滑るように進むロボット工作キット。
組み立ては、パーツをパチンパチンと切り離してビスで止めるだけの手軽さ。
モーターに取り付けられた円盤パーツのビス(オモリ)がポイント。
モーターを回転させると、このビスにより回転がぶれてロボットが振動します。
そしてこの振動を進む力に変えているのが3本の金属製の足。角度をつけることで、けるような動きを生み出してロボットが前に進みます。
仕様モーター付、組み立て用ドライバー付
全長(mm)95
電源単4電池×1本使用(乾電池は付属していません)
全高(mm)約37
材質(ボディ)ABS樹脂
走行時間アルカリ乾電池使用で約2時間
1個
¥789
税込¥868
6日以内出荷
モーターと電池を使って壁づたいに進むてんとう虫の組み立て工作セット。各パーツはビスを使わずに、はめ込み・押し込みだけで取り付けられます。センサーロッドとなるステンレス線は曲げ加工済み。メインスイッチをはじめ、マイクロスイッチ、モーター、電池ボックス金具はそれぞれハンダつけされ、配線する必要もありません。車輪はグリップの良いゴム製。ゆっくりした動きを生み出すウォームギヤを使用。組み立て式のボールとゴール付。スムーズな方向転換を生み出すボールキャスターをフロントに装備。
仕様モーター2個付(配線済)
全長(mm)140
電源単3電池×1本使用(乾電池は付属していません)
材質(ボディ)ABS樹脂
材質(シャーシ)ABS樹脂
走行時間アルカリ乾電池使用で約6時間
1セット
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
自然なあたたかみのあるタモ材の室名札です。廊下に面したお部屋におすすめ。木のぬくもりで安らぎを与えます。幼稚園、学校、老人ホーム等でよく使われています。
材質表示基板:タモ材練付板t18クリア塗装仕上
取付方式ビス止め
ブラケットアルミ形材、焼付塗装仕上
表示方式UV印刷
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×151×27(角部R15)
高性能セラミックと粒SGの使用で標準タイプに比べ切れ味、耐久力共に高い性能を発揮します。
用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビード・バリ取り及び仕上げ研磨
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
砥粒SGF
最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)
適合材ステンレス・一般鋼
安定したしなりが得られるため、作業性が高く、使用しやすいです。
用途一般鋼材・ステンレス・アルミ・鋳物の研磨作業に。
適合ディスクグラインダー
厚さ(mm)2.8
結合剤BF
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。
用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。
全長(mm)93
ドリル径(Φmm)6
有効切削能力(mm)4
直径交差(mm)±0.2
適合電動機電気ドリル・ボール盤
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
おさんぽに出掛けたてんとうむし。みつばちさん、ちょうちょさん、みみずさん、いろんなお友だちに会いました。ひとりでおうちに帰れるかな…。てんとうむしが4つのコースをスイスイ走るしかけ絵本。
初版年月1905/07/03
分類児童
判型A4
ページ数9
ジャンル外国文学小説
著者名フィオナ・ワッツ ぶん みずしまあさこ
1冊
¥2,200
税込¥2,420
9日以内出荷
キャッチコピー:ボタン遊びとファスナー遊びができるかわいいてんとうむし!。商品説明:ボタン遊びとファスナー遊びができる。
セット内容本体×1
材質フェルト
寸法(mm)220×313
1個
¥300
税込¥330
4日以内出荷
てんとうむしの背中が回転して水が飛び出します、冷たい!楽しい感覚の水遊び、ホースにつなぐだけだから簡単に遊べてカンタンお片付け、キュートなてんとうむしにお子様も興味を惹きます
中に入れたものが飛び出て見える!中で反射した光が交差して、中に入れたものが浮かび上がって見えます。
目の錯覚が体験できる!
仕様PP袋入
材質PP・銅
寸法(mm)175×90×130
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム(B入)
形状自在車
型式J2型自在車
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)102×102
ストッパーなし
偏芯E(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
【てんとうむし】みたいなキュートなデザイン。
材質PE、ABS樹脂
質量(kg)1.0
タンク容量(L)7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×260
適合ポール外径(Φmm)22
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
中棒をなくし広い空間が生まれた新しいパラソルシェード。
広げる時も、たたむ時も簡単スピーディー。
背面・側面は風通しがよいメッシュ。
シルバーコーティングが紫外線をカット。
色ネイビー×ブルー
直径(Φcm)180
付属品ペグ7本、ガイドロープ3本
材質ウォール・フロア:ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)、親骨:グラスファイバー
質量(kg)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1880×1400×1150
収納寸法(mm)Φ120×長さ1100
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
食器洗浄・乾燥機が使えます。
変形しにくく、包丁の刃を傷めにくい。
黄色ブドウ球菌・大腸菌の減菌率99%以上。
熱湯消毒OK
塩素漂白OK
両面使用OK
食器洗浄機家庭用
材質ポリエチレン
耐熱温度(℃)90
クローバーがアクセント!キッチンマットクローバーと赤いてんとうむしがワンポイント!
キッチンにはもちろん、フロアマットとして、リビングやベッドサイドなどに。
ループ状の毛足に、フエルトのクローバーとてんとうむしの刺繍を縫い付け、異素材による立体感を生み出しています。
ナチュラルなモチーフと配色が、インテリアにやさしくなじみます。裏面は滑り止め加工。
寸法(cm)45×240
色ベージュ
混率(%)綿55、ポリエステル40、その他5
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
クローバーがアクセント!キッチンマットクローバーと赤いてんとうむしがワンポイント!キッチンマット。
ループ状の毛足に、フエルトのクローバーとてんとうむしの刺繍を縫い付け、異素材による立体感を生み出しています。
ナチュラルなモチーフと配色が、インテリアにやさしくなじみます。ソファやベッド際のフロアマットにもお使いいただけます。
裏面は滑り止め加工。
寸法(cm)45×180
混率(%)綿55、ポリエステル40、その他5
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
クローバーがアクセントナチュラルなキッチンマット
クローバーと赤いてんとうむしがワンポイントアクセント。やさしい色合いのキッチンマット。
ループ状の毛足に、フエルトのクローバーとてんとうむしの刺繍を縫い付け、異素材による立体感を生み出しています。
ナチュラルなモチーフと配色が、インテリアに優しくなじみます。
キッチンマットとしてだけでなく、ソファやベッド際のフロアマットにもお使い頂けます。
裏面は滑り止め加工。
寸法(cm)45×120
材質綿55%、ポリエステル40%、その他5%
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

バイメタルホールソー ストレートシャンク
モノタロウ
¥869~
税込¥956~
高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。
コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか
刃数不等(4/6)
ドリル径(Φmm)6
有効切断能力(mm)3.2
使用工具電気ドリル、ボール盤
ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム(B入)
形状自在車S
型式J2型自在車
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)102×102
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
手先のトレーニング初級セット!楽しく練習できるかわいい動物モチーフ!。手先のトレーニング初級編にぴったりな「ボタンとファスナー紐通しセット」です。特別支援や幼児教育の現場で活躍する自立活動用教材セットです。かわいい5種類の動物モチーフ(うさぎ・ライオン・てんとうむし・かえる・はりねずみ)で、楽しみながら手指の巧緻性を育てられます。ボタンかけ・ファスナー開閉・紐通しなど、日常生活に必要な動作を遊びながら練習できます。ボタンは大きな穴で扱いやすく、ファスナーも開け閉めしやすいデザイン。紐の先端は通しやすい形状で工夫されています。付属のテキストには活動の目的やアプローチ方法が詳しく記載されているので、指導が初めての方でも安心して取り組めます。さらに、収納に便利なプラボックス付きで使わない時もスッキリ片付けられます。
セット内容へんしんアニマル(うさぎ)×2、へんしんアニマル(ライオン)×2、ボタンとファスナーあそび (てんとうむし)×2、ボタンとファスナーあそび(かえる)×2、ボタンあそび(はりねずみ)×2、プラBOX×1
材質へんしんアニマル(うさぎ):フェルト・ナイロン、へんしんアニマル(ライオン):フェルト・ナイロン、ボタンとファスナーあそび (てんとうむし):フェルト、ボタンとファスナーあそび(かえる):フェルト、ボタンあそび(はりねずみ):フェルト、プラケース:PP
寸法(mm)へんしんアニマル(うさぎ):140×110×2(完成サイズ)、へんしんアニマル(ライオン):140×140×2(完成サイズ)、ボタンとファスナーあそび (てんとうむし):220×313×2、ボタンとファスナーあそび(かえる):210×210×2、ボタンあそび(はりねずみ):240×180×2、プラケース:337×210×140
梱包内容プラケース入り
1セット
¥5,410
税込¥5,951
3日以内出荷
1パック
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
つくってあそべる、どうぶつおりがみが10種類!
仕様20ページ
材質紙
種類バス、てんとうむし、キノコ 、ボート、ウサギ、コブタ、ゾウ、ライオン、キリン、しまうま
寸法(m)210×150
1個
¥310
税込¥341
当日出荷
患者様のベッドからの転倒転落事故、徘徊事故を低減します。
既設のナースコールシステムに接続して使用します。
患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。
胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。
紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。
吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。
分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。
電池は不要です。
1箱(5個)
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
仕様転倒むし用
アズワン品番69-1243-04
1個
¥1,128
税込¥1,241
5日以内出荷
既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
仕様転倒むし用
アズワン品番69-1243-06
1セット(5個)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
お求めやすく毎日使いやすい気軽に乗れる自転車。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様●ギアクランク:鉄クランク(31TX165L)●クラス27キャリヤ:装着可●サドル:ノーマルサドル●シフト段数:3段●シートポスト:鉄●シート止め:鉄 回転式ロングレバー 樹脂カバー付●スポーク:【フロント/リヤ】鉄スポーク●チェーンケース:全ケース シルバー塗装●チューブ:【フロント/リヤ】ノーマルチューブ●ドロヨケ:【フロント/リヤ】ステンレスドロヨケ●ベル:引きベル●ペダル:樹脂ペダル●リム:【フロント/リヤ】アルミリム●リヤキャリヤ:鉄キャ【リヤ】(クラス18)●駆動:チェーン
ブレーキ【フロント/リヤ】ツーピボットキャリパーブレーキ / ローラーブレーキ
全長(mm)1820
質量(kg)19.8
全幅(mm)575
フレーム鉄 タフフレーム
ハンドルアルミ セミアップハンドル
ランプ【フロント】ワイドコンパクト点灯虫
スタンド両立スタンド
タイヤタイプ【フロント/リヤ】タフロード
タイヤサイズ【フロント/リヤ】26×1-3/8WO
適応身長(cm)(乗車可能最低身長)140~
サドルの高さ(mm)745~865
錠前BSロック8(スペアキー対応)
距離【ペダル1回転で進む距離】1速:2.94m 2速:4.02m 3速:5.48m
グリップタイプタル型グリップ
変速段数内装3段シマノグリップシフト
バスケット(mm)樹脂スクエアバスケット 幅405×奥行337× 高さ249(上面)
高い柔軟性で鋼材にフィットし、平面研削に最適です。
用途ステンレス・一般鋼薄板溶接部のビード・バリ取り及び仕上研磨
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)15
最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)
外径(Φmm)100
砥粒HA(アルミナ系)
既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
仕様アイホン
アズワン品番69-1242-93
1個
¥23,108
税込¥25,419
3日以内出荷
既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
仕様アイホン
アズワン品番69-1242-56
1個
¥27,748
税込¥30,523
3日以内出荷
既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
仕様アイホン
アズワン品番69-1242-73
1個
¥21,818
税込¥24,000
3日以内出荷
既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
仕様アイホン
アズワン品番69-1241-59
1個
¥26,428
税込¥29,071
3日以内出荷
既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
仕様アイホン
アズワン品番69-1242-92
1個
¥23,088
税込¥25,397
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ