パレットを引っ張る時に便利なフック付の引っ張り棒です。奥にある荷物を取り出す時やしゃがまないといけない時の負担を軽減します。ステンレス製なので錆にくいです。
用途パレットなどを引っ張る時に。
材質ステンレス(SUS304)
軸径(Φmm)10
色シルバー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理三価クロメート
材質フック部:亜鉛ダイカスト 、 握り部:PP被覆パイプ
仕上フック部:サチライトクロム 、 握り部:グレー
材質樹脂成型品
長さ(mm)1500
1本
¥869
税込¥956
当日出荷
連続耐荷重UP!落下防止にも!。360°回転!。脱着がカンタン!
用途各工事現場で。資材整理や倉庫の整理など。乗り物の積荷に。小物の整理やガーデニングに。コードなどデスク回りの複雑な配線をまとめるのに便利
耐荷重(kg)連続:3連続:6(結束バンド使用時)
最小結束径(Φmm)20
天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。
天井張り作業にも!
パイプ径(Φmm)29
材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
色アイボリー
静止荷重(kg)(垂直)50
こんなお得な商品も!

ベルト引っ掛けツール
モノタロウ
¥798
税込¥878
丸軸を使用したフックがベルト交換をスムーズにし、新品ベルトを傷つけにくくします。幅広で交換しにくい1本タイプ(サーペンタイン)ロングベルトの交換が素早くできます。全長660mmと長く、1BOX車などのエンジンルームが奥深い車種に有効です。
用途エンジンベルトの交換、配線、配管の引き上げやガイド。
その他オートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)の交換作業にベルトテンショナーレンチ(ATE175)とセットで使うと更に使いやすくなります。
適合主に国産・輸入車の乗用車用Vベルト及びVリブドベルト(7山以上)
トラスコ品番823-0756
質量(g)200
寸法L(mm)660
寸法d(mm)6
寸法D(mm)34
寸法l(mm)540
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に使用する専用補助工具です。このベルト引っ掛けツールを使用すれば1本式のドライブベルトの取付や取外しが簡単に行えるので作業時間の短縮が可能です。エンジンルームのVベルトやタイミングベルトの点検作業もできます。フックの形状が丸軸なのでベルト交換の際に新品ベルトを傷つけにくいです。
用途自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に
軸径(Φmm)6.5
全長(mm)690
高さ(mm)25(先端)
グリップ径(Φmm)30
軸間距離(mm)20
1本
¥798
税込¥878
当日出荷
ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ
伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製
天井裏でのケーブルの押し引き
3m先のケーブルを片手で牽引
軽量牽引用
押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。
最大径(Φmm)竿/13
大好きなキャラクターが一緒ならキズも早く治りそう!。ポップでかわいいキャラクター絆創膏。
サイズM
寸法(縦×横)(mm)19×72
1箱(20枚)
¥439
税込¥483
4日以内出荷
1パック(6個)
¥148
税込¥163
5日以内出荷
やわらかいシリコーン素材。2段階の明るさ切替。手のひらに乗るかわいいサイズ
用途インテリア、おやすみライト、授乳ライトなどに。グッズ 柴田ケイコ 授乳ライト LEDライト 赤ちゃん ベビー デスクライト 照明
材質本体:シリコーンゴム、LEDランプ:ABS
質量(kg)0.3
色パンどろぼう
電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売)
定格電圧(V)DC4.5
定格消費電力(W)(オレンジ点灯)0.3、(白点灯)0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×12.8×13.2
定格電流(mA)【オレンジ点灯】65【白点灯】65
電球の種類LED
点灯時間(時間)48(常時点灯時)
調光の可否二段階
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
1個(7枚)
¥449
税込¥494
5日以内出荷
3本セットだから、取り替え時期にも困らない。透明感のあるクリアなボディも可愛らしい。乳歯期に歯みがきの習慣をつけておくのは大切なことですね。かわいいキャラクターと一緒なら毎日の歯みがきも楽しくなること間違いなし。
1セット(3本)
¥599
税込¥659
5日以内出荷
せけんをさわがすなぞのそんざい、かいとうU(ユー)から宝を守るため、ついにおしりたんていがうごきだす。大人気絵本第5弾!
初版年月2015/10/01
分類児童
判型A4
ページ数32
ジャンル日本文学小説
著者名トロル さく・え
1冊
¥1,300
税込¥1,430
10日以内出荷
コンパクト・スリム・軽量、小形ペン型のフィッシャー。ポケット、腰袋に収納可能なペンサイズフィッシャー。伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製。ケーブルの引き寄せ押し出しに便利な先端形状
用途軽索引用
全長(cm)(伸長時)93(収納時)16.5
質量(g)33
径(Φmm)(竿)8
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
最も一般的な手鉤商品です。あらゆる現場での荷役作業に使用できます。爪は一つ一つ手造りの鍛造品ですので、強靭な仕上がりになっています。グリップは九州地区産のイチイ樫を使用、丈夫で過酷な環境にも対応できます。形状は手に包み易い形になっておりますので、重たい物、長時間の作業にも疲れないです。
材質(爪)S55C、(柄)イチイ樫
爪長さ(mm)約48
こんなお得な商品も!

取手 マンホール・グレーチング用
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質S-50Cスチール
仕上ニッケルメッキ
こんなお得な商品も!

取手 マンホール・グレーチング用
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
マンホールやグレーチングなどのふたあけに・・・チョー便利!!
材質S‐50C
全長(mm)350
質量(g)310
仕上ニッケルメッキ
先端厚さ(mm)5.5
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
駐車場や店舗のシャッター開閉に便利!
プライヤーではさむだけで取り付けできる。単一コネクターでオス・メス接続が可能。被覆取り不要。脱着可能。
同じ形状のものが12個入っております。向きを変えて差し込むことで連結します。
用途複数のコネクターを連結できる。
トラッカー必見!大ヒット商品のステンレス・アルミパーツの磨き&仕上げ研磨剤。トラックのアルミやステンレスパーツの磨き・仕上げ剤!。海外製特有ケミカルは、臭いが気になるところを、この商品は改良を重ねてこの臭いを排除しました。更にふき取りラクラク・仕上がり最高!
ステンレスパーツやアルミパーツの艶と光沢を出し、表面を保護!
無臭なので快適にUP 作業が進められます!
アルミホイール・シマ板・サイドバンパーの艶・光沢をだしてより輝きを増します
用途ステンレス・アルミニウム・鉄のサビ取り/FRP・車両のボディに付着した水アカ除去、塩分除去
成分研磨剤、有機溶剤、脂肪酸、ワックス
関連資料商品詳細(2.5MB) パンフレット(10.72MB)
1個(550g)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。
アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。
危険物の類別非危険物
最大使用質量130kgの軽量専用脚立です。
軽くてスマートなのに、プロも納得の丈夫さ!
幅広ステップ55mmで安全性もアップしています。
滑り止めキャップの材質に、焼却しても有毒ガスが発生しない材質であるエラストマーを採用しています。
支柱部分は耐食性に優れたアルマイト加工。
便軽シリーズは3段(3尺)~12段(12尺)まで幅広いラインナップを揃えています!
LM-90~300:バーを持ち上げるだけでワンタッチで折りたためる中折れ式開き止め金具
LM-360:ねじれに強くワンタッチで取付け可能な交差式開き止め金具
用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)55
収納寸法・奥行(mm)170
荷物や大きな魚などを運搬するときに、引っ掛けて使う手鉤です。
用途漁業や水産関係・水産物卸売市場・造園芸関係など
材質(柄)樫、(鉤)鉄
握って使いやすいM型ハンドルを採用。
用途鉄骨などを運搬する際に使用するワイヤ手繰り寄せフック棒。
トラスコ品番623-9524
材質本体:鉄、ハンドル:ビニールコーティング
長さ(mm)1200
径(Φmm)7
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
支柱やフェンスに簡単に取り付けれる。フルカラー表示看板。
特殊な合成樹脂 耐久性に優れ厚さ0.4ミリの柔軟性のある材質で強い風にも倒れにくい。
画びょう、ホッチキス、紐、結束バンドで取付OK
用途農作物等の大切なものを盗難から守る為、また大切な場所に不法投棄を抑止する為の注意喚起看板です。
寸法(幅W×高さH)(mm)210×297
どんな事件もププッと解決。みた目もすいりもエクセレントな、おしりたんていが登場。本書には、「むらさきふじんのあんごうじけん」「おやつどろぼうはだれだ!?」の2話を収録。カバー裏にまちがいさがしを収録。
ジャンル日本文学小説
分類児童
判型A5
ページ数88
著者名トロル
初版年月2015年08月
1冊
¥980
税込¥1,078
8日以内出荷
ランチボックス用の巾着です。標準的なサイズのお弁当箱が満遍なく入るスタンダードな大きさです。小物入れや小分け袋として使用するなど用途の広い商品です。
材質綿100%
ジャンルアニメDVD
仕様字幕:日本語・英語、収録話数:8(イタズラなウサギ・カメ ウサギに勝つ・スーパーウサギ・バニーは大どろぼう・バニーの宇宙旅行・南極への旅・赤頭巾ウサギに気をつけろ・夢は音楽家)
種類バックス・バニー
使用時間(分)収録:60
音声日本語・英語
1枚
¥499
税込¥549
4日以内出荷
オーソン・ウェルズ主演・監督作品。1941年アメリカ作品。モノクロ119分。
判型B6変
著者名永岡書店編集部(編)
初版年月2014/07/10
1冊
¥280
税込¥308
4日以内出荷
お弁当箱を包んだり、ランチョンマットにもなる便利なランチクロスです。お気に入りのランチクロスで楽しいお食事タイム。食べこぼしが机に直接落ちるのを防いでくれます。
材質綿100%
色パンどろぼう
質量(g)25
寸法(縦×横)(mm)430×430
1個
¥649
税込¥714
7日以内出荷
cottaオリジナル、ウィリアム・モリス柄のギフト缶です。
焼き菓子やクッキーを詰めれば、ギフトにぴったりです。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質TFS材
寸法(mm)122×122×H43
内寸(mm)120×120×32
レンジ不可
食器洗浄機不可
1個(10個)
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
cottaオリジナルのウィリアム・モリスギフト箱です。
焼き菓子のギフト箱としてだけでなく、シュトーレンを入れるのもオススメ。
材質ピュアボード350g
寸法(mm)180×120×H60
1枚(10枚)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
cottaオリジナルのウィリアム・モリス柄のエコバッグです。
折りたたんでポケット部分に収納できる仕様になっています。
お買い物などの普段使いや、荷物が増えてしまった時のサブバッグとしてもおすすめです。
一見コンパクトですが、生鮮スーパーのビニール袋Lサイズと同等サイズで、マチを大きくとっているため意外なほどの収納量です。
お洗濯は手洗いをおすすめします。
寸法(mm)300×620(60+60)
1個(1個)
¥949
税込¥1,044
4日以内出荷
cottaオリジナルのウィリアム・モリス柄のエコバッグです。折りたたんでポケット部分に収納できる仕様になっています。お買い物などの普段使いや、荷物が増えてしまった時のサブバッグとしてもおすすめです。一見コンパクトですが、生鮮スーパーのビニール袋Lサイズと同等サイズで、マチを大きくとっているため意外なほどの収納量です。
外寸(mm)300×620(60+60)
1個
¥949
税込¥1,044
4日以内出荷
ギフトアレンジに大活躍のcottaオリジナルジッパーバッグです。ジップタイプなので、封をするリボンやテープも必要なくラッピングが完成します。直接食品を入れることができ、焼き菓子が3~4個入ります。
材質OPP20/CPP30
幅(mm)160
色いちご泥棒
サイズS
高さ(mm)180
1セット(10枚)
¥799
税込¥879
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ