各種ボルト、ナットの測定がこれ一つでOKです。長さ測定目盛は識別しやすい階段状目盛を採用しています。本体にインチ、ミリ換算表とボルト径、二面幅サイズ表付です。
用途ミリねじ、インチねじ(ユニファイ)、各ボルト、ナット等のねじ径、長さ測定に
仕様●ナット測定(ユニファイ):1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16●ボルト直径(ユニファイ):No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4●ボルト直径測定(ミリ):M6、M7、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20
材質(本体)ABS
本体質量(g)50
最大測定長(mm)80
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×236×6
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
当てたり差したりするだけで簡単にボルト・ナットのサイズを確認できます。様々な形状のネジの長さを測れます。
用途ボルト・ナットの寸法を測定するゲージ
付属品インチ・ミリ換算表付
材質ABS樹脂
寸法(mm)107×237×6
測定範囲(ボルト) インチネジ:呼び径 6~10、1/4インチ~3/4インチ、 ミリネジ:M6~M20(ナット) 1/4~5/8インチ
質量(g)55
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
4種類のピッチゲージで、様々なミリ/インチサイズのネジピッチ、ボルト径を測定できます。
用途ネジピッチ、ボルト径測定に
セット内容(パイプ&スパークプラグゲージ)測定ピッチサイズ:1.00mm、1.50mm、14tpi、18tpi、20tpi、27tpi測定パイプサイズ:10mm、12mm、14mm、18mm、1/16、1/8、1/4、3/8、1/2(ミリゲージ)測定ピッチサイズ(mm):0.45、0.50、0.70、0.80、1.00、1.25、1.50、1.75、2.00、2.50測定ボルト径サイズ(mm):2.5、3、4、5、6、7、8、10、12、14、16、18、20、22(スモールインチゲージ)測定ピッチサイズ(tpi):16、18、20、24、28、32、36、40、44測定ボルト径サイズ:No5、No6、No8、No10、No12、1/4、5/16、3/8(ラージインチゲージ)測定ピッチサイズ(tpi):10、11、12、13、14、16、18、20、24、28測定ボルト径サイズ:1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4
材質アルミニウム
寸法(mm)(パイプ&スパークプラグゲージ)76Xt1、(ミリゲージ)95Xt1、(スモールインチゲージ)95Xt1、(ラージインチゲージ)95Xt1
質量(g)(パイプ&スパークプラグゲージ)7.4、(ミリゲージ)11.2、(スモールインチゲージ)14.4、(ラージインチゲージ)12.6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
30種類以上のねじの判別が可能です。
材質アルミ、アルマイトメッキ仕上げ
サイズ対応サイズ一覧(ボルト用/ナット・ワッシャー用共通) ◇メートルねじ ISO規格:M2・2.6・3・3.5・4・5・6・8・10・12・16・20・細目M8・10・12(1.5・1.25) 旧JIS規格:M3・4・5 ◇インチねじ ウィット(W):W3/16・1/4・5/16・3/8・5/8 ユニファイ並目(UNC):No.4・6・8・10・12 ユニファイ細目(UNF):1/4・5/16・3/8・1/2
こんなお得な商品も!

ピッチゲージ
モノタロウ
¥899
税込¥989
一般のネジのピッチを測定するゲージです。リーフに山と山のピッチを表示しています。山の角度:60度。サビ防止の為、使用後は汚れをキレイに拭き取り、油を塗布し、保管してください。
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ
材質炭素工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ山に当てるだけで簡単にピッチを測定可能!
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ
材質SUS430
ボルトやナットのサイズ計測ツール。キーホルダーとして携帯にも便利です。見た目の質感、手触り最高!高級サテンクローム仕上げ
使用方法スライド用取手部分を親指でスライドさせながらボルトやナットの対辺部分にきっちりと合わせてください。ボルトの対辺にきっちりと合っている事を確認し、スライド用取手部分がさしている数字を読み取ります。
質量(g)55
目盛範囲ミリサイズ(表側):8~25の18サイズ、インチサイズ(裏側):5/16~1インチの13サイズ
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

ピッチゲージ
モノタロウ
¥899
税込¥989
ねじ山に当てるだけで簡単にピッチを測定できます。
手動ドライバー用のショートビット。+1・+2・+3・-6に対応する便利なビット。目盛付きなので簡単な測定も可能。
全長(mm)140
トラスコ品番774-4030
質量(g)39
先端サイズ+1 +2 +3 -6 ネジピタ目盛ビット
両頭機能両頭
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
旧JISや細目、UNC、UNF規格の雄ねじと雌ねじを調べる事ができます。測定サイズ(旧JIS):ねじの呼びM3・M4・M5が測定できます。測定サイズ(細目):ねじの呼びM8(ピッチ1.0)・M10(ピッチ1.25)・M12(ピッチ1.5)・M12(ピッチ1.25)が測定できます。測定サイズ(UNC):ねじの呼びNO.2(56山)・NO.4(40山)・NO.6(32山)・NO.8(32山)・NO.10(24山)・1/2(13山)が測定できます。測定サイズ(UNF):ねじの呼びNO.10(32山)・1/4(28山)・5/16(24山)・3/8(24山)・1/2(20山)が測定できます。
用途ボルト・小ねじ・ナット等のねじ太さ測定用に。
材質ねじ・ナット部:ステンレス、プレート基盤:アルミ
高さ(mm)100
横幅(mm)470
入数1台
1台
¥19,880
税込¥21,868
翌々日出荷
セット内容・メートルねじ60°・0.25/0.3/0.35/0.4/0.45/0.5/0.6/0.7/0.75/0.8/0.9/1.0/1.25/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0(mm)・ウィットワースねじ55°・4G/ 4.1/2G /5G/6G/7G/8G/9G/10G/11G/12G/13G/14G/16G/18G/19G/20G/22G/24G/25G/26G/28G/30G/32G/36G/40G/48G/60G/62
質量(g)79
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
一般ねじのピッチを測定するゲージ。リーフにピッチ数が記してあり、ボルト・ナットなど簡単、正確に測定できます。
材質ゲージ鋼板(SPCC)
ねじ山角度(°)60
平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。
用途めねじ検査
等級メートルネジ2級
ネジ山に当て、ピッチを測定します。
適合サイズ0.5、0.6、0.7、0.75、0.8、0.9、1.0、1.25、1.5、1.75mm、1/8-27(28)
適合車種ミリサイズの自動車ネジ用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
16日以内出荷
一般ねじのピッチを測定するゲージ。リーフにピッチ数が記してあり、ボルト・ナットなど簡単、正確に測定できます。
材質ゲージ鋼板(SPCC)
ねじ山角度(°)60
ディスパッド&タイヤデプスゲージ一つのゲージで二つの作業ができます。ディスクパッドの摩耗を測定。タイヤの溝深さを測定。ワンタッチ式で正確な測定。軽量で又、薄型にできています。目盛は二重目盛で、色分けされています。(外側目盛はディスクパッドの厚み。内目盛はタイヤデップスの深さ。)
質量(g)120
測定範囲(mm)(外目盛 ディスクパッド用)2~14(内目盛 タイヤデプス用)0~12
本体寸法(mm)96.4×83×14.5
最小目盛(mm)0.1
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ねじ部分が途中から1/15テーパーねじになっており、テーパーねじでワークに固定できます。「ねじ穴の面取りができない」「ねじ穴がワーク面に対し、斜めにあいている」など、従来のネジピンゲージが使用できないシーンの測定に威力を発揮します。バーリング加工にも最適です。
用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに
材質(本体)ステンレス鋼
ねじ1/15テーパー
精度(mm)測定部:±0.005以下
RoHS指令(10物質対応)対応
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。支柱に微動装置がついているので位置送りの調整ができます。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
吸着力800N(80kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。
取付ねじ穴サイズM8×1.25
質量(kg)1.4
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6/8mm
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×170
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150
マグネット部寸法(mm)50×58×55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
リーフにピッチ数が刻印されています。
用途おねじのピッチの測定
材質機械構造用炭素鋼
タイプメトリック60°(ミリねじ)
ピッチ(mm)0.25、0.3、0.35、0.4、0.45、0.5、0.6、0.7、0.75、0.8、0.9、1、1.25、1.5、1.75、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6
枚数24枚
精度(mm)±0.07
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
高圧洗浄機圧力調整器。
取付ネジ3/8サイズ・圧力計取り付け口1/4サイズ。
吐出量(L/min)30
高圧洗浄機圧力調整器。
取付ネジ3/8サイズ・圧力計取り付け口1/4サイズ。
耐圧(MPa)25
寸法(縦×横)(mm)149×91
吐出量(L/min)30
耐熱温度(℃)90
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
ミリねじインチねじ(ウイットねじ)の雄ねじと雌ねじを調べる事ができます。測定サイズ(メートルねじ):ねじの呼びM2・M2.6・M3・M3.5・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M16・M20が測定できます。測定サイズ(ウイットねじ):ねじの呼びW3/16・W1/4・W5/16・W3/8・W1/2・W5/8が測定できます。
用途ボルト・小ねじ・ナット等のねじ太さ測定用に。
材質ねじ・ナット部:ステンレス、プレート基盤:アルミ
高さ(mm)100
横幅(mm)470
入数1台
1台
¥19,880
税込¥21,868
当日出荷
引っ掛けたり、立てかけたりしたい場合は、4隅にある6mmの雌ねじ穴をご使用下さい。25種類のボルト・小ねじのサイズ(ピッチ)測定ができます。
用途ミリ・ウィットやISO細目・旧JIS用。
トラスコ品番683-2133
材質アクリル
厚さ(mm)5
縦(mm)360
横(mm)100
1個
¥21,571
税込¥23,728
4日以内出荷
THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールは、幅 20 mm、長さ 460 mm です。最大長: 460 mm 公称レールサイズ: 20 mm 測定標準メートル系 レールねじサイズ M6 硬度: 58 → 64 HRC 負荷容量: 21.3 kN
仕様●メーカーシリーズ:HSR20-460L ( GK )●レール幅:20mm●レール長さ:460mm●材質:スチール●コード番号:211-5239
アズワン品番65-7970-45
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 15 mm、長さは 340 mm です。最大長さ: 340 mm 公称レールサイズ: 15 mm 測定標準メートル系 レールねじサイズ: M4.5 硬度: 58 → 64 HRC 負荷容量: 8.33 kN
仕様●メーカーシリーズ:HSR15-340L ( GK )●レール幅:15mm●レール長さ:340mm●材質:スチール●コード番号:211-5234
アズワン品番65-7901-37
1個
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 15 mm、長さは 220 mm です。最大長さ: 220 mm 公称レールサイズ: 15 mm 測定標準メートル系 レールねじサイズ: M4.5 硬度: 58 → 64 HRC 負荷容量: 8.33 kN
仕様●メーカーシリーズ:HSR15-220L ( GK )●レール幅:15mm●レール長さ:220mm●材質:スチール●コード番号:211-5231
アズワン品番65-7896-14
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールは、幅 20 mm、長さ 340 mm です。最大長さ: 340 mm 公称レールサイズ: 20 mm 測定標準メートル系 レールねじサイズ M6 硬度: 58 → 64 HRC 負荷容量: 21.3 kN
仕様●メーカーシリーズ:HSR20-340L ( GK )●レール幅:20mm●レール長さ:340mm●材質:スチール●コード番号:211-5237
アズワン品番65-7894-89
1個
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールは、幅 20 mm、長さ 220 mm です。最大長さ: 220 mm 公称レールサイズ: 20 mm 測定標準メートル系 レールねじサイズ M6 硬度: 58 → 64 HRC 負荷容量: 21.3 kN
仕様●メーカーシリーズ:HSR20-220L ( GK )●レール幅:20mm●レール長さ:220mm●材質:スチール●コード番号:211-5235
アズワン品番65-7902-11
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 25 mm、長さは 280 mm です。最大長: 280 mm 公称レールサイズ: 25 mm 測定標準メートル系 レールねじサイズ M7 硬度: 58 → 64 HRC 荷重容量: 27.2 kN
仕様●メーカーシリーズ:HSR25-280L ( GK )●レール幅:25mm●レール長さ:280mm●材質:スチール●コード番号:211-5241
アズワン品番65-7902-94
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
引っ掛けたり、立てかけたりしたい場合は、4隅にある6mmの雌ねじ穴をご使用下さい。25種類のボルト・小ねじとナット・ワッシャーのサイズ(ピッチ)の測定ができます。
用途ミリ・ウィットやISO細目・旧JIS用。
トラスコ品番683-2134
材質アクリル
厚さ(mm)45
縦(mm)360
横(mm)100
1組(2個)
¥46,571
税込¥51,228
4日以内出荷
Festo MS シリーズ圧力レギュレータは、G1/2 のねじ接続サイズのマニホールドアセンブリで使用します。圧力計を備えた直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造です。このレギュレータの動作圧力は、最大 7 bar です。アクチュエータロック - ロック付きロータリノブ 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6
仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:6300L/min●コード番号:202-2090
アズワン品番65-8021-03
1個
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
Festo MS シリーズ圧力レギュレータは、G1/2 のねじ接続サイズのマニホールドアセンブリで使用します。圧力計を備えた直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造です。このレギュレータの動作圧力は、最大 4 bar です。アクチュエータロック - ロック付きロータリノブ 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6
仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:4バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:7300L/min●コード番号:202-2068
アズワン品番65-8023-35
1個
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
。Festo MS シリーズ圧力レギュレータは、G1/2 のねじ接続サイズのマニホールドアセンブリで使用します。圧力計を備えた直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造です。このレギュレータの動作圧力は、最大 12 bar です。アクチュエータロック - ロック付きロータリノブ 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6
仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:12バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:5500L/min●コード番号:202-2098
アズワン品番65-8027-88
1個
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
これまで実測が困難だっためねじ口元部の有効径を数値化できます。使い方 <その1>:目視で簡単に簡易測定が可能です。使い方 <その2>:高さ測定で計算が可能です。(計算式はねじサイズによって異なります)。使い方 <その3>:デジタル表示器をDCT75に被せるだけで計算結果をデジタル表示します。(オプション)。2B 精度が測定可能な形状設定をしておりますので、3Bにもこのまま使用可能です。
用途めねじ口元部の有効径を数値化。目視で簡単に簡易測定、高さ測定で計算が可能。
ねじの種類U・UNJ
表面処理TiNコーティング
テーパー1/25
RoHS指令(10物質対応)対応
これまで実測が困難だっためねじ口元部の有効径を数値化できます。使い方 <その1>:目視で簡単に簡易測定が可能です。使い方 <その2>:高さ測定で計算が可能です。(計算式はねじサイズによって異なります)。使い方 <その3>:デジタル表示器をDCT75に被せるだけで計算結果をデジタル表示します。(オプション)。6H精度が測定可能な形状設定しておりますので、4H、5H、JIS Ⅰ、JISⅡにもこのまま使用可能です。
用途めねじ口元部の有効径を数値化。目視で簡単に簡易測定、高さ測定で計算が可能。
ねじの種類M・MJ
表面処理TiNコーティング
テーパー1/25
RoHS指令(10物質対応)対応
メートル寸法、インチ寸法のどちらのねじにも使用できます。使用前にねじ寸法の測定が不要です。10-18mmの範囲で自動的にどんなサイズ・ピッチにも適用します。自動的に破損していないねじ山に添って、壊れたねじ部を修復します。
用途痛んだねじと周りの障害物の間に16mm以上のクリアランス(隙間)があれば使用できます。
仕様修理可能な外径ねじサイズ:10-18mm(3/8"~11/16")用
付属品60°刃(1ペア)
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
Festo MS シリーズ圧力レギュレータは、ねじ接続サイズが G1/4 のマニホールドアセンブリに使用します。圧力計を備えた直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造です。このレギュレータの動作圧力は、最大 7 bar です。アクチュエータロック - ロック付きロータリノブ 組み立て位置 - 任意 サイズ - 4
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:1700L/min●コード番号:202-2106
アズワン品番65-8017-66
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
Festo MS シリーズ圧力レギュレータは、ねじ接続サイズが G1/4 のマニホールドアセンブリに使用します。圧力計を備えた直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造です。このレギュレータの動作圧力は、最大 12 bar です。アクチュエータロック - ロック付きロータリノブ 組み立て位置 - 任意 サイズ - 4
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:12バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:1500L/min●コード番号:202-2067
アズワン品番65-8025-37
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
次へ