中強度のネジゆるみ止め用接着剤です。取り外し可能タイプ。
空気が遮断されると硬化する嫌気性接着剤
用途一般的なネジのゆるみ止めに。
使用方法1.本品を塗布する箇所の汚れをふき取って下さい。2.本品を必要量、清潔で乾燥した表面に塗ってください。3.通常の方法でネジを締めて、本品が硬化するまでそのままにして下さい。
質量(g)80
タイプ中強度タイプ
使用温度範囲(℃)-60~150
液色青
粘度(mPa・s[cP])1400
破壊トルク/脱出トルク(Nm)12/5
破壊トルク(Nm)材質:炭素鋼時⇒破壊トルク/平均トルク:11.6/5.5Nm 材質:ステン時⇒破壊トルク/平均トルク:5.9/2.5Nm 表面処理:カラー亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/1.8Nm 表面処理:白亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/2.8Nm 表面処理:表面黒処理時⇒破壊トルク/平均トルク:12/4.4Nm 表面処理:リン化処理時⇒破壊トルク/平均トルク:18.2/6.6Nm
推奨ねじ径M6~M20
危険等級Ⅲ
固着時間(分)20
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量50mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1本(50mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!

ネジゆるみ止め用接着剤
モノタロウ
¥899
税込¥989
中強度。取り外し可能。
用途取り外す可能性のある、一般的なネジのゆるみ止めに。
液色青
タイプ汎用タイプ(中強度)
粘度範囲(mPa・s)900~1400
分類中粘度
破壊トルク/脱出トルク(Nm)17/5
主成分アクリル系
比重1.1
使用可能温度範囲-54~150℃
推奨ねじ径M20以下
固着時間(分)15以下
強度中強度タイプ(取り外し可能)
仕様非水溶性、嫌気性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
適合用途耐熱
被着材の素材金属
主なワーク3次元形状
こんなお得な商品も!

ネジゆるみ止め用接着剤
モノタロウ
¥899
税込¥989
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。
中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。
使用温度範囲(℃)-55~180
粘度(mPa・s[cP])1300~3000
破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5
推奨ねじ径M6~M20
液色青
種別中強度
主成分嫌気性樹脂
固着時間(分)20
その他【推奨硬化促進剤】74717649
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
特性耐熱性、耐油性、油面接着性
蛍光性有
危険物の性状非水溶性
適合用途ねじ弛み止め
主なワーク3次元形状
締め付け後に塗布するタイプ。中強度。取り外し可能、耐熱性に優れます。
用途すでに締めつけ済みのネジのゆるみ止めに。小径のネジ(M12以下推奨)のゆるみ止め、シールに。
比重1.1
粘度(mPa・s)20~55
使用可能温度範囲-54~200℃
分類超低粘度(後浸透)
破壊トルク/脱出トルク(Nm)7/30
主成分アクリル系
推奨ねじ径M12以下
危険等級Ⅲ
固着時間(分)15以下
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
適合用途耐熱
被着材の素材金属
主なワーク3次元形状
高強度。永久固定(取り外し不可)。
用途小径ネジのゆるみ止め、シールに。
粘度範囲(mPa・s)400~600
分類低粘度
破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/36
主成分アクリル系
比重1.1
粘度(mPa・s)400~600
強度高強度タイプ(永久固定)
使用可能温度範囲-54~150℃
推奨ねじ径M25以下
危険等級Ⅲ
固着時間(分)15
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
中強度。取り外し可能。
用途取り外す可能性のある、大型のネジ(M20以下推奨)のゆるみ止めに。
タイプ油面向き
液色青
分類高粘度
破壊トルク/脱出トルク(Nm)20/7
主成分アクリル系
比重1.1
使用可能温度範囲-54~150℃
推奨ねじ径M20以下
粘度(mPa・s)1300~3000
固着時間(分)15以下
強度中強度タイプ(取り外し可能)
仕様非水溶性、嫌気性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
金属の接合面同士の間に塗付後、空気が遮断されると反応し硬化します。
ねじのゆるみを抑えることができます。
用途金属ネジ専用ゆるみ止め(M20以下)、業務用
液色赤
破壊トルク/脱出トルク(Nm)38/28
主成分アクリル樹脂
推奨ねじ径M20以下
粘度(mPa・s)500~800
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.05L
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1本(50mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
プラスチックや塗装面を侵すことがないので、ねじの周囲の材質に気配りする必要がなく、作業がやり易くなります。
締め付け時の1~2割増の戻しトルクで取り外すことができますので、修理や整備時のねじ部の調整が簡単です。
ねじ部のさびや腐食を防止します。
溶剤系なので、ねじの微細な隙間にも浸透させることができます。
乾燥すると弾性をおびますので、優れた耐振動性を有します。
用途電気通信機器、OA用機器全般のねじ部に
家庭用電気機器や音響機器の全般ねじ部に
建材、建具などの付属金具のねじ部に
カメラ、映写機、ミシン、自転車、オートバイ、
家具などのねじ部に
ねじのゆるみ、もれ、さび防止剤
色緑
タイプ取りはずし可能
主成分酢酸ビニル樹脂系
比重0.88
危険等級Ⅱ
強度低強度
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量227.3mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1缶(200g)
¥819
税込¥901
当日出荷
こんなお得な商品も!

接着剤 ネジゆるみ止め用 高強度
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。
用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。
液色赤
使用温度範囲(℃)-55~180
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
ネジゆるみ止め剤。振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤。マフラーやシリンダーヘッドボルトなどの高熱部にに使用するネジ部の焼き付きや腐食を防止できる。
液色紫(パープル)
使用温度範囲(℃)-54~150
適合ねじM6以上
低強度。取り外し可能。
用途小径のネジ、調整用ネジなど取り外すことが多い場合のゆるみ止めに。アルミや真鍮など、ゆるめる時に大きな力で傷つきやすい、変形しやすい材質のゆるみ止めに。
仕様非水溶性、嫌気性
タイプ汎用タイプ(低強度)
液色紫
分類中粘度
破壊トルク/脱出トルク(Nm)8/4
比重1.1
使用可能温度範囲-54~150℃
推奨ねじ径M20以下
粘度(mPa・s)900~1500
危険等級Ⅲ
固着時間(分)15
強度低強度タイプ(取り外し可能)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
適合用途耐熱
被着材の素材金属
主なワーク3次元形状
金属製ねじのゆるみ止め及びシール。取り外しを必要としないねじの固定に。(永久固定タイプ)
色赤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.01L
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1本(10mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

ネジゆるみ止め用接着剤
モノタロウ
¥899
税込¥989
中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。
耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可
特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。
用途一般ねじ
使用温度範囲(℃)-55~150
粘度(mPa・s[cP])900~1400(チキソ)
破壊トルク/脱出トルク(Nm)7.9~17/2.8~6.8
液色青
硬化速度早い
主成分嫌気性樹脂
推奨ねじ径M12以下
固着時間(分)10
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
仕様ペースト状、嫌気性接着剤、推奨硬化促進剤7649
色青
質量(g)30
容量(g)30
主成分アクリル樹脂
耐熱温度(℃)310
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状では流れ落ちてしまう場合や塗布することが困難な個所に対して最適です。
嫌気性の接着剤です。
用途ねじのゆるみ止め
主成分嫌気性樹脂
色青(蛍光性有)
使用温度範囲(℃)-55~150(目安)
適合規格NSF/ANSI61、CFIA
破壊トルク(Nm)20
固着時間(分)10
養生時間固着10分/最終強度24時間
仕様中強度
破壊トルク/脱出トルク(Nm)8~32/-
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
主なワーク3次元形状
高強度固定用ねじゆるみ止め接着剤です。
塗布する際チキソ性があるため液ダレがなく、耐化学薬品性に優れています。
スタッドボルトおよび過酷な作業条件でのねじ固定に適した強力接着剤で、振動によるゆるみを防止し、ねじ部のシール漏れ、腐食および焼付けを防止します。
潤滑性あり。
MIL-S-46163規格に適合。
用途高力ボルトの固定
使用温度範囲(℃)-55~150
粘度(mPa・s[cP])1200~2400(チキソ)
破壊トルク/脱出トルク(Nm)22/32
液色赤
主成分嫌気性樹脂
推奨ねじ径M20以下
固着時間(分)25
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
嫌気性ねじ緩み止め接着剤、低強度タイプで取り外しも可能です。粘度が低く、ネジを締め付け後に塗布可能(後浸透)です。
用途ねじゆるみ止め・シール。サビ、腐食の防止に。
仕様嫌気性(アクリル)、低強度タイプ、後浸透(組み付け後の塗布が可能)
材質主成分:■■■
色青
容量(mL)10
質量(g)14
使用温度範囲(℃)-55~150
使用温度範囲-55~150℃
液色青
粘度(mPa・s)20~55
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
空気を遮断し、金属に接触することで硬化する金属用のねじゆるみ止め中強度接着剤です。
用途金属ねじ・ボルト・ナット類の固着に。
材質主成分:合成樹脂
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量50mL
2018年トラスコ掲載ページ3 1114
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
仕様ペースト状、嫌気性接着剤、推奨硬化促進剤7649
色赤
質量(g)30
容量(g)30
主成分アクリル樹脂
耐熱温度(℃)310
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
加熱固化が可能です。 (硬化条件 80℃×1h 以上)。紫外線硬化を付与しているためはみ出し部の仮硬化が可能です。(硬化条件30kJ/m2)。プライマーを使用することで速硬化が可能です。
用途HDD 部材等低アウトガス量が要求される部位の接着 金属部品嵌合部の接着
トラスコ品番698-7736
色青
種類高強度
使用温度範囲(℃)-40~125
容量(g)250
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
速硬化タイプです。高強度タイプです。中粘度タイプです
用途金属部品嵌合部の接着
トラスコ品番698-7739
色緑色透明
種類高強度
使用温度範囲(℃)-40~150
容量(g)250
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
中粘度、作業性良好。かとう性付与、面接着に使用可能。紫外線硬化性付与(標準硬化条件30kJ/m2)
用途金属部品嵌合部の接着、シール。モーターマグネットとヨーク等の嵌合面接着
トラスコ品番698-7698
色青
種類高強度
使用温度範囲(℃)-40~150
容量(g)250
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
低粘度、ぬれ性良好タイプです。低~中強度タイプです。可塑剤、アゾ染料を含みません。
用途浸透性を必要とするネジ部、嵌合部、巣穴の接着及びシール
トラスコ品番698-7703
色緑
種類中強度
使用温度範囲(℃)-40~150
容量(g)250
危険物の類別非危険物
1缶
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
高強度、高粘度タイプです。
用途嵌合用 中・大型部品の嵌合部の固着
トラスコ品番547-6794
色緑色透明
使用温度範囲(℃)-40~150
容量(g)250
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
高強度タイプ・高耐熱グレードです。
トラスコ品番548-1555
タイプ高強度・高耐熱グレード
使用温度範囲(℃)-40~200
容量(g)250
粘度(mPa・s)500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
低温度下や硬化速度を早める際に使用。
ネジ固定前に部品や表面を洗浄。
大きな隙間を速やかに硬化。
用途ねじゆるみ止め剤
使用方法1.接着面の油分等を取り除いた後、硬化促進剤を片面に塗布してください。2.良く換気された場所で硬化促進剤を十分に揮発させてください。3.接着剤を部品に塗布したら直ちに部品を組み付けてください。4.固定するまでの間、動かさずにしっかりと部品を固定してください。
液色透明
成分ヘプタン、プロパン、イソブタン等
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状水溶性
1個(127g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ネジゆるみ止め剤。振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤。マフラーやシリンダーヘッドボルトなどの高熱部にに使用するネジ部の焼き付きや腐食を防止できる。
適合M2.2~M12
使用温度範囲(℃)-54×150
液色緑
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
高潤滑性
遅硬化特性
硬化前に複数のボルトを締め付けるといった作業に
取り外しを必要としない箇所の固定に
用途高強度
粘度範囲(mPa・s)2000~12000
推奨ねじ径-
使用温度範囲(℃)(目安)-55~150
液色黒
破壊トルク/脱出トルク(Nm)35/7
危険等級Ⅲ
固着時間(分)90
強度高強度
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。
用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。
低強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しも容易に行えます。
使用温度範囲(℃)-55~150
粘度(mPa・s[cP])900~1500
破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4
液色青
主成分嫌気性樹脂
推奨ねじ径M12以下
固着時間(分)25
種別低強度
その他【推奨硬化促進剤】74717649
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
蛍光性有
危険物の性状非水溶性
適合用途ねじ弛み止め
主なワーク3次元形状
金属部品の間で空気が遮断されると硬化する一液の嫌気性接着剤です(425除く)。ネジゆるみ止めとしてだけではなく、シールとして、腐食防止としても効果があります。金属部品の間で空気が遮断されると硬化する一液の嫌気性接着剤です。
適合推奨硬化促進剤:7649スプレー
使用温度範囲(℃)-55~+180
主成分合成樹脂(アクリル)
粘度(mPa・s)1300~3000
アズワン品番2-9080-02
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
金属ねじのゆるみ止用に開発された一液常温硬化型の嫌気性の製品です。
ねじ、ボルト、ナット、スタットなどゆるみ止めに最適です。
ねじ部に使用することによってワッシャー、割れピン、ダブルナット等を不要にし、ナイロンインサーナット等の特殊なロックナットを不要にします。
また、ネジ部の腐食防止にも有効です。
用途フランジのねじ、建築設備のアンカーボルト、エクステリアの固定、様々なねじの固定。
タイプ一般ねじ用中強度タイプ
耐熱温度(℃)150
粘度6000~8000cps
剪断強度(kg/cm2)200~300
セットタイム(分)15
危険等級Ⅲ
色調赤
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1箱(30mL×5本)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
金属ねじのゆるみ止用に開発された一液常温硬化型の嫌気性の製品です。
ねじ、ボルト、ナット、スタットなどゆるみ止めに最適です。
ねじ部に使用することによってワッシャー、割れピン、ダブルナット等を不要にし、ナイロンインサーナット等の特殊なロックナットを不要にします。
また、ネジ部の腐食防止にも有効です。
用途各種ねじの締付後の浸透による固定吊り金具の固定。
床面のレベル合わせなど幅広く使用できます。
タイプ後浸透タイプ中強度
耐熱温度(℃)120
粘度10~30cps
剪断強度(kg/cm2)150~250
セットタイム(分)15
危険等級Ⅲ
色調緑
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1箱(30mL×5本)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
金属ねじのゆるみ止用に開発された一液常温硬化型の嫌気性の製品です。
ねじ、ボルト、ナット、スタットなどゆるみ止めに最適です。
ねじ部に使用することによってワッシャー、割れピン、ダブルナット等を不要にし、ナイロンインサーナット等の特殊なロックナットを不要にします。
また、ネジ部の腐食防止にも有効です。
用途取り外しが容易な低強度タイプ。ボルト、ナット小ねじに。
タイプ低強度タイプ
耐熱温度(℃)150
粘度1000~2000cps
剪断強度(kg/cm2)40~70
セットタイム(分)20
危険等級Ⅲ
色調紫
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1箱(30mL×5本)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
金属ねじのゆるみ止用に開発された一液常温硬化型の嫌気性の製品です。
ねじ、ボルト、ナット、スタットなどゆるみ止めに最適です。
ねじ部に使用することによってワッシャー、割れピン、ダブルナット等を不要にし、ナイロンインサーナット等の特殊なロックナットを不要にします。
また、ネジ部の腐食防止にも有効です。
用途高力ボルトの固定スタットボルトの永久固定など。
タイプ高強度タイプ
耐熱温度(℃)150
粘度1000~1400cps
剪断強度(kg/cm2)200~250
セットタイム(分)15
危険等級Ⅲ
色調緑
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1箱(30mL×5本)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。
締結後はネジの腐食を防止します。
高強度永久固定用一般工具にて取り外しが不可です。
プラスチック材質には使用できません。
用途金属ネジ専用ゆるみ止め剤、カムシャフト、スプロケットボルト、リングギアボルト
使用方法【貫通穴の場合】1.ネジ部(ボルト・ナット)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.組み付け部品の貫通穴にボルトを差し込みます。ナットを締めるボルトの位置にネジゆるみ止め剤を塗布し締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。【袋穴の場合】1.ネジ部(ボルト・袋穴部)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.ボルトに適量のネジゆるみ止め剤を塗布し、また袋穴部にも数滴液をたらし締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。【使用上の注意】・皮膚や眼に付着しないよう保護具を着用すること。・子供の手の届かない所に置くこと。・誤って飲み込んだ場合は、無理に吐かずに医師の診察を受けること。・眼に入った場合は、15分間以上洗眼し、その後医師の診察を受けること。・皮膚に付着した場合は、石鹸と水でよく洗い流すこと。・接着用以外には使用しないこと。・換気の良い所で使用すること。・熱可塑性プラスチック(アクリル、ABS等)には使用しないこと。・純酸素や酸素システムには使用しないこと。・一度受け皿等に移した液は原容器に戻さないこと。・他の物質との混合はしないこと。・保管の際は、良く密栓してから原容器のまま冷暗所に保管すること。
液色赤
強度区分高強度・永久固定用
推奨ねじ径10~25mm
使用温度範囲(℃)-55~150
硬化時間(分)20(初期)
硬化時間(時間)24(完全)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1個(10mL)
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

ネジロック剤
モノタロウ
¥819
税込¥901
合成樹脂を主成分としたネジのゆるみ・もれ・さび防止剤です。
ねじ部に塗布し組み付けるだけで機能を発揮します。
締めつけ時の1~2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。
あらゆるねじに使用できますが比較的小さな取りはずしの多いねじに適しています。
防錆効果あり。
用途ネジ部品用
M6以下の比較的小さな取りはずしの多いねじ。
樹脂ネジにもOK
使用温度範囲(℃)-20~80
比重0.88
引火点(℃)9
体積抵抗率(Ωcm)4.7×1010
不揮発分31%
反応形態溶剤揮散
成分酢酸ビニル樹脂系
タイプ取りはずし可能
粘度(mPa・s[cP])350
危険等級Ⅱ
強度低強度
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気が遮断されると硬化します。(空気にふれているときは硬化しません)。優れた耐振動性、耐衝撃性があります。GHSマークなし、環境対応製品です。
用途ねじゆるみ止め・シール。
その他【チキソ性】無し
トラスコ品番698-5371
種別高強度(取り外し不可)
色緑
タイプ嫌気性接着剤
使用温度範囲(℃)-55~150
主成分合成樹脂
剪断強度(N/mm2)37
粘度(mPa・s)500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.02mL
蛍光性有
危険物の性状非水溶性
1本(50mL)
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ