67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
弱粘着でホコリを吸着させる簡単そうじ用品です。粘つかずパサつかない粘土状の材質で、細かくちぎったり伸ばしたりできるため、細い隙間のホコリ除去に最適です。好きな形状にすることができるため小物を机上で固定置きする際にも便利です。弱粘着なので平滑面に掲示物を仮止めすることができます。
用途すき間のホコリ吸着に。スマートフォンやペンなどの小物立てなどに。 トラスコ品番789-8274 材質合成ゴム 高さ(mm)13 質量(g)11 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)30×30×:30
1個
219 税込241
当日出荷

インク汚れも彫りクズもしっかり取れる。粘着力が他のねりけしと比べて高いので、スタンプの「おそうじ道具」として役立ちます。よく練ったねりけしをスタンプ面に押し付けて、彫りクズやインク汚れをそうじします。使っていくうちにねりけしの表面が汚れても再度、練り込むことで繰り返し使うことができます。
用途ドットスタンプを作る。欠けた箇所の修正。自由に形を変えることができるので、簡単な形のスタンプを作ることができます。
1個
99 税込109
当日出荷

何度も使えるソフト粘着剤 プリットひっつき虫 コクヨ 動画あり
くり返し貼ってきれいにはがせる粘着剤です。ポスターの貼り付け、メモの仮止め、小物の固定などに大変便利。 大量に掲示などをされる方に最適な5シート入りのお徳用パックです。 掲示物を傷付けずしっかり固定できます。穴をふさぐパテ代わりにもなり、滑り止めや転倒防止にもなります。画鋲止めのように壁を傷付けません。
材質合成ゴム 寸法(縦×横×厚さ)(mm)9×11×3.2
1枚ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾けるコーラをイメージした、定番人気の香り付きねり消しゴム。
用途消しゴム 材質ねり消しゴム/合成ゴム、ケース/アクリル サイズ(mm)50×90×13
1個
109 税込120
当日出荷

吸着力に優れ、よく伸びるねり消し。鉛筆、色鉛筆、パステルなどに最適です。
1個
179 税込197
当日出荷

ナリカゴム粘土
引っぱれば、どんな形にでもなる?! 軟らかくて加工がしやすく、ベタベタしないので手軽に使えます。 粘土と同じように形を色々変えたもので質量比べをしてみましょう。安価でコンパクトなので、児童一人ひとりで実験できます。
質量(g/個)約29
1パック(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷

塗装を傷めることなく鉄粉やしつこい汚れなど塗装表面の付着物を取り除き、塗装面の状態を回復します。 コーティング施工前のボンネットやバンパーの処理に、また「BGホイールコート」の下地作りにも強力に効果を発揮します。
質量(g)100×5個 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色対応
1箱(100g×5個)
3,398 税込3,738
当日出荷

塗装面の汚染物質・水垢等を簡単に除去
用途鉄粉などが降りかかり、表面がザラザラしている車。足廻り、バンパーなどにピッチタールが付着した車。ガラス面に付着する汚れや油膜。鳥の糞、虫、火山灰等の除去に 成分ポリオレフィン、セラミックパウダー他 危険物の類別非危険物
1個(200g)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄粉を取ってツルツルボディに。 鉄粉・塗料等の除去、柔らかくて使いやすいタイプです。 ボサボサにならずに、塗装ミスト等もとれます。
用途車の鉄粉・塗料等の除去 成分オレフィン系樹脂、炭酸カルシウム・他、その他・顔料・添加剤、結晶質シリカ 危険物の類別非危険物 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個(200g)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷

塗装面の付着物を除去することにより、ポリマーワックス処理後の鮮映性を高めます。 固形タイプです。
用途塗装面に付着した鉄粉等の付着物の除去。 トラスコ品番282-5902 質量(g)200 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色対応
1個(200g)
2,998 税込3,298
当日出荷

消しクズの出ないデッサン用消しゴム
用途デッサン用 材質ペーパーボックス=古紙 外寸(mm)幅65×奥35×高12
1個
99 税込109
当日出荷

型取くん 武藤商事 動画あり
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。 危険物の類別非危険物
1パック(25g)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軟らかいから印面の細部にも入り込む! 練り込んで繰り返し使えるねりけしタイプ! 保管しやすいケース付き!
質量(g)約21.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×16×130 適合用途ゴム印の汚れ用
1個
149 税込164
当日出荷

トーヨーねりけし OR
とってもいい香りのねりけしです! いちごとバニラ、メロンの香りがついたねりけしで、使い方はいろいろ!汚れたら指で練りこんで使えます。 学習・デッサンなどもに使用でき、消しくずが出ません。
質量(g)17 寸法(縦×横)(mm)85×35
1冊
109 税込120
3日以内出荷

軟らかいから印面の細部にも入り込む! 練り込んで繰り返し使えるねりけしタイプ! 保管しやすいケース付き!
質量(g)約21.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×16×130 適合用途ハンコの汚れ用
1個
149 税込164
当日出荷

びよ~ん!とのびるよ。コーラの香りつきねりけしごむ。
ブラウン 香りコーラの香り 入数1個
1個
特価
79 税込87
当日出荷

紙専用のスタンプ台です。重ねて保管できます。ねりけし1個おまけつき。※紙専用になります。布に押して洗うと落ちますのでご了承ください。
用途紙用スタンプ セット内容赤、黄、青、緑、黒のスタンプと掃除用のネリケシ付き 寸法(mm)スタンプ面:25×25 ケース寸法(mm)33×33×H19
1セット
649 税込714
6日以内出荷

1つで2種類の香りが楽しめます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×18×70
1個
249 税込274
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紙専用のスタンプ台です。1本の両端にスタンプパッドがついています。9mmの丸なので細かいところにもインクがつけやすいです。ねりけし1個おまけつき。※紙専用になります。布に押して洗うと落ちますのでご了承ください。
用途紙用スタンプ セット内容色:オレンジ/ベージュ、水色/黒、ピンク/茶色、薄緑/紺、紫/黄、赤/緑 径(Φmm)スタンプ面:9 ケース寸法(mm)13×13×L159
1セット
729 税込802
当日出荷

エアコン配管用不乾性パテ
アイボリー 使用温度(℃)-20~50 使用環境温度(℃)5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
1個(200g)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏面にすべり止め防止のウレタンゴム付。
松吉医科器械コード22-2219-01
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

00238 ねんど状クリーナー ミニ SOFT99 動画あり
塗装を傷めず、鉄粉、塗装ミスト・ピッチなどを取り除き、ツルツルの塗装面を復活させます。 ワックスやコーティング剤をかける前に使用すると効果的。
用途塗装面の付着物の除去用 成分合成樹脂・研磨材・充填剤 トラスコ品番793-7806 寸法(mm)70×40×20 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全塗装色対応
1個(100g)
769 税込846
当日出荷

バルフロンジャケット形ガスケットは、耐食性に優れたふっ素樹脂(PTFE)を外皮とし、弾性と柔軟性に優れたジョイントシートなどを中芯材に用いることにより、耐食性と弾力性を兼ねそなえたガスケットです。 耐化学薬品性に優れています。PTFEで被覆していますので、広範囲な薬液に使用可能です。 接液流体への汚染がきわめて少なく、高純度薬液に適しています。 低温から高温まで広範囲な温度範囲に使用できます。 PTFE単体に比較して、高温時のクリープ、応力緩和特性が大幅に改善れ、安定したシール性能を有しています。 Sタイプはジョイントシートの上下にノンアスフェルトシートとを組合わせ、PTFE外皮のフローをより改善したタイプのガスケットです。
用途腐食性流体を取り扱う管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 グラスライニングなどが施された管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部で、ガスケット座のうねりや歪みが大きく、締付力に制約を受ける場合。 ゴム質を膨潤又は溶解させる極性の強い溶剤を取り扱う管フランジ、弁ボンネット、液面計、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 ガスケットからの有機成分抽出や金属イオンの溶出による製品純度の低下あるいは味覚の変化を嫌う管フランジ、塔、槽、釜、の接合部。 種別フランジ用中パッキン 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-100~200 最高使用圧力(MPa)2 特性耐食性、耐化学薬品性、低温・高温特性
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

混ぜたらめくって捨てるだけ。 特殊な厚手クラフト紙。
材質(本体)クラフト紙(ラミネート加工)、(裏面)ウレタンゴム 寸法(mm)220×220 枚数50 アズワン品番8-9889-01 松吉医科器械コード22-2219-00
1式(50枚)
2,698 税込2,968
当日出荷

寸法(mm)44×28×15 入数(個)40 グリーンマーク認定
1パック(40個)
3,198 税込3,518
6日以内出荷

塗装面に付いたザラザラをすっきり落とす。輝きに差がつく下地処理。シャンプーやクリーナーでも落とせない汚れを、研磨剤を使わずに落とすネンドクリーナーソフトは、新車やコーティング車にも使用可能です。
寸法(mm)82×27×110 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色対応
1個(100g)
999 税込1,099
当日出荷

ゴムにねり込まれたトルマリンの力でイオン化された水が、ガラス面の汚れ油膜を落とし、クリアな視界を確保する。
商品タイプ油膜落とし
1本
699 税込769
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

彫塑用に特に細かい粒子で作っています。
寸法(mm)185×105×30 内容ねんど・芯材 比重1.7g/m3 科目図工
1個
319 税込351
当日出荷

ホルベイン画材H 練ゴムNo.1
キャッチコピー:デッサンに最適。商品説明:美術授業での定番品
仕様(1個梱包形態)袋入り セット内容本体×1 材質ラバー 寸法(mm)48×12×85
1個
70 税込77
当日出荷

安定感、つき心地を極めた究極の先ゴム5つの機能 衝撃吸収 自立可能 斜めづきOK ひねりOK 滑り止めゴムチップ
ブラック
1個
3,498 税込3,848
5日以内出荷

隙間のホコリや汚れを吸着して、お手軽にクリーニングできるジェル 狭い場所やすき間の掃除に便利 柔らかなジェルタイプなので、手や指が届かない狭い場所やすき間のホコリを吸着します。 エアコンの吹き出し口やリモコンなどの家電製品のボタン、家具の溝部分などのお掃除に便利です。 ※強く押し付けたり、勢いよく剥がすと、すき間にジェルが残ってしまいますのでご注意ください。 透明感のある材質 透明感のあるクリーナーなので、汚れ具合がわかりやすくなっています。
質量(g)約160
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリーブに古紙100%を使用しています。PVC(塩化ビニール)
用途事務製図用 グリーン購入法適合 寸法(mm)43×17×11 ホワイト 質量(g)11 シリーズMONO(モノ) 入数5個
1パック(5個)
289 税込318
当日出荷

チャコペーパーグラファイトペーパー
水で消えないタイプです。 消しゴムまたはねり消しで消してください。
寸法(cm)22×30
1枚
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ターレンスジャパンターレンスイレーザー
キャッチコピー:使いやすい練りゴムです。商品説明:木炭、コンテ、パステル、鉛筆などの吸着に優れ、パサつかない独自製法の製品です。
セット内容本体×1 材質合成ゴム 寸法(mm)30×63×13
1個
150 税込165
3日以内出荷

バルフロンジャケット形ガスケットは、耐食性に優れたふっ素樹脂(PTFE)を外皮とし、弾性と柔軟性に優れたジョイントシートなどを中芯材に用いることにより、耐食性と弾力性を兼ねそなえたガスケットです。 耐化学薬品性に優れています。PTFEで被覆していますので、広範囲な薬液に使用可能です。 接液流体への汚染がきわめて少なく、高純度薬液に適しています。 低温から高温まで広範囲な温度範囲に使用できます。 PTFE単体に比較して、高温時のクリープ、応力緩和特性が大幅に改善れ、安定したシール性能を有しています。
用途腐食性流体を取り扱う管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 グラスライニングなどが施された管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部で、ガスケット座のうねりや歪みが大きく、締付力に制約を受ける場合。 ゴム質を膨潤又は溶解させる極性の強い溶剤を取り扱う管フランジ、弁ボンネット、液面計、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 ガスケットからの有機成分抽出や金属イオンの溶出による製品純度の低下あるいは味覚の変化を嫌う管フランジ、塔、槽、釜、の接合部。 種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)2.8 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-100~150 最高使用圧力(MPa)1.5 圧縮率(%)約15(25MPa時) 特性耐食性、耐化学薬品性、低温・高温特性 締付圧力(N/mm2)14.7
1個
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。
用途スケール、スラグ、ペイントやゴムの残り汚れの除去等に。 軸径(Φmm)6 毛丈(mm)28 材質軸:スチール、線材:高張度鋼線 全長(mm)70 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 毛材高張度鋼線
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途金属、木工等の表面研磨の微調整用。表面研磨。 材質砥材:アルミナ エンジ 砥材アルミナ砥材 枚数【不織布】1 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)ほか
7,098 税込7,808
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途金属の鏡面研磨用。 材質砥材:羊毛 粒度フェルト(#) 砥材羊毛 枚数【不織布】1 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途ステンレス・超硬工具鋼の研削研磨用。削り、面取り・バリ取り。 材質砥材:ジルコニア 砥材ジルコニア砥材 枚数【不織布】1 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)ほか
5,898 税込6,488
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)