20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接合部分にロウ材をあらかじめ塗っておくことにより、融点の見極めが不要になるため、初心者にもロウ付が容易です。ロウ付がきれいに仕上がり、ロウ材の余分な使用も抑えられます。使用する分だけロウ材とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ないです。RoHS対応商品です。
付属品かくはん用ヘラ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶解点が(銀ロウの中では)低く、初心者向き。仕上りが白く、彫金やステンレスのロウ付に最適。フラックス(RZ-200)が必要。銀56%、カドミウム0%
線径(mm)0.8 長さ(mm)300 トラスコ品番376-9216 質量(g)18 使用温度(℃)650 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)
1,998 税込2,198
当日出荷

銀ロウは硬ロウを代表するロウで流動性、強さ、耐蝕性など優れた性質を有する為、多方面に用いられています。
トラスコ品番494-8173
1個(150g)
1,298 税込1,428
当日出荷

フラックス内蔵タイプのロウ材 業界初!簡単・強力な配管作業向きロウ材 棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。加熱した母材にロウ材をつけるだけ。 据えロウ付も可能です。
棒径(Φmm)1.2 長さ(mm)300 外寸法(mm)Φ1.2×300 引張強度(N/mm2)441 作業温度範囲(℃)650 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

RZ-100 一般用銀ロウ 新富士バーナー 動画あり
銀ロウ付のスタンダード。様々な用途に対応。ロウ付けにはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1 成分銀35%・カドミウム0% トラスコ品番376-9160 長さ(mm)300 質量(g)23 使用温度(℃)745 寸法(Φ×mm)1.0×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
2,998 税込3,298
当日出荷

耐熱性、耐衝撃性に優れています。カドミウムを含んでいません。
用途鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け 材質銀40%含有 長さ(mm)500 融点(℃)780 引張強度(N/mm2)539
1パック(5本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性、耐衝撃に優れています。フラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1.6 成分銀40%・カドミウム0% トラスコ品番376-9224 長さ(mm)300 質量(g)25 使用温度(℃)780 寸法(Φ×mm)1.6×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
3,298 税込3,628
当日出荷

金属の接合が手軽にできるロウ材です。
用途異種金属のロウ付け用。 長さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1パックほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合銀ロウ(RZ-100、RZ-107、RZ-108、RZ-150)リン銅ロウ(RZ-102) トラスコ品番376-9275 タイプ液状 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20g)
959 税込1,055
当日出荷

接着面に挟んで使う、初心者向け 必要な量だけハサミで簡単にカットして使用できます。 余分なロウ材を使わずに経済的 銀56%、カドミウム0% RoHS対応品 フラックス4g付
仕様●サイズ:300(L)×10(W)×0.1(t)mm●ロウ付温度:650℃●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●入数:1枚 アズワン品番65-2114-18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,200 税込2,420
当日出荷

鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級 危険物の類別第四類
1本(30mL)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ろう材芯径Φ1.6mm、コーティング含むΦ2.8mmのフラックスコーティング銀ろうです。カドミウムを含んでいません。
用途異種金属同士の接合(鉄・ステンレス・銅・真鍮等) 線径(mm)2.8 長さ(mm)500 トラスコ品番241-9017 材質銀:30%、銅:38%、亜鉛:32% 質量(g)約12 JIS規格BAg-20 融点(℃)765~870
1パック(5本)
22,980 税込25,278
当日出荷

RZ-101 アルミ硬ロウ 新富士バーナー 動画あり
流動性に優れ、仕上がりが美しい。アルミのロウ付専用。フラックス(RZ-201)が必要です。
線径(Φmm)2.0 長さ(mm)300 成分シリコン12%、不純物1.4%未満、アルミ86.6%~88% トラスコ品番376-9178 質量(g)25 使用温度(℃)580 寸法(Φ×mm)2.0×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
759 税込835
当日出荷

セット内容本体、研磨ヘッド小、研磨ヘッド大、ソケット、取扱説明書(保証書) 質量(kg)約1.6 ブラック 電源(V)AC100(50/60) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×110×165 定格時間(分)15以下(5分インターバル) 研磨対象スチール、ハイス(ハイスピードスチール:高速度鋼) 研磨サイズ(mm)3.~16 入力電力(W)40
1台
7,389 税込8,128
当日出荷

RZ-102 リン銅ロウ 新富士バーナー 動画あり
銅合金のロウ付にはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1.6 成分リン7%、不純物0.2%未満、銅92.8% トラスコ品番376-9186 長さ(mm)300 使用温度(℃)735 寸法(Φ×mm)1.6×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
959 税込1,055
当日出荷

硬ロウ付作業時のぬれ促進に。
タイプ低温タイプ 活性温度(℃)600~850 適合ロウ材銀ロウ、リン銅ロウ 適合母材鉄、非鉄とその合金 アズワン品番64-6751-97
1個(100g)
1,398 税込1,538
当日出荷

5.0%Mgを標準組成としたAL-Mg系合金で、AL-Mg系の非熱処理合金材料、AL-Mg-Si系の熱処理合金材料およびAL-Zn-Mg系熱処理合金材料などの溶接に適し、二輪車や車両の溶接など広範囲に活用されています。 Tiの添加により結晶粒を微細化し、機械的性質の改善を図ったのが特長です。溶接性も良く、最も広く使用されている基本的な溶接材料です。
用途Al-Mg合金用 長さ(mm)1000 JIS規格Z 3232 A 5356-BY AWS規格A5.10 R5356 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶解点が低く、作業が比較的容易。アルミと異種金属とのロウ付に使用できる。フラックス(RZ-203)が必要。
線径(mm)3 長さ(mm)300 トラスコ品番376-9194 使用温度(℃)380 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
1,698 税込1,868
当日出荷

鉛フリーはんだ対応の電子部品用フラックス 手はんだ付け作業効率アップに特化した信頼のフラックス 品質維持に最適な、使いきり少量20mlボトル入り(ハケ付き)
用途電気部品、PCB用に。 種別半田付け 仕様ハケ付き トラスコ品番367-8806 全長(mm)2 容量(mL)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1個(20mL)
779 税込857
当日出荷

流動性に優れ、仕上がりが美しいです。アルマイト処理が出来ます。
用途アルミとアルミ(アルミ同士)ロウ付け専用 線径(mm)1.6 長さ(mm)500 トラスコ品番329-1553 材質アルミロウ 質量(g)約2.8 融点(℃)580 引張強度(N/mm2)245
1パック(10本)
2,698 税込2,968
当日出荷