刃には食材をしっかりホールドできるよう、マイクロエッジング加工が施されています。
食材、パック食品の開封、栓抜き等に。
全長(mm)200
エスコ品番EA912HE-7
質量(g)150
材質(刃)特殊ハイカーボンステンレス鋼(鍛造)
材質(ハンドル)ステンレス
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
切り口がきれいに切れる広刃と、細かい作業や刺して使える細刃のコンビネーション刃。
刃片面に細かい波刃がついているので滑らず、切れ味長持ちのセレーテッドエッジ刃。
分解洗浄マーク。
全長(mm)190
材質SUS420J2
TKG品番9-0584-0201
TKG品番(2017)6-0524-0101
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
耐久性に優れており、サビにくく切れ味が持続するチタンコートタイプ。
指が入れやすくフィットしやすいハンドル形状。
粘着テープを切ってもベタつきにくいです。
用途紙、薄い段ボール、薄いビニール袋、封筒、紐、食品トレイ、薄い布などのカットに。
寸法(mm)長さ*幅 210×78.7
全長(mm)210
色ブラック
質量(g)67.7
板厚(mm)1.86
材質(刃)ステンレス(SUS420J1相当)
材質(ハンドル部)PP+TPR
刃渡り(mm)90
刃部加工チタンコート
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
マイクロセレーション(ギザ)付きですべりにくくカットもスムーズ。
下処理の色分け管理にも対応。
質量(g)108
全長(mm)200
材質(柄部)PP樹脂・TPV樹脂
材質(刃)ステンレス刃物鋼
接合部が取り外しでき、洗うことが出来ます。
煮沸消毒が可能です。
アズワン品番2-7442-01
材質ステンレス(SUS420-J2)
全長(mm)155
1個
¥1,832
税込¥2,015
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハサミ ステンレス刃 チタンコート 210mm
モノタロウ
¥349
税込¥384
硬度約4倍、耐久性約2倍(メーカー従来比)。高硬度チタンコート刃。上質紙を10万回切れる耐久性があります。(メーカー試験結果より)
刃はグリップ部まで延びている一体型なので、刃の部分がはずれることはありません。
ラバー仕上げのグリップが手にしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。
シリコーン加工をしていますので、粘着テープなどがベトツキにくく、さらりとした切れ味を保ちます。
色ブラウン×ホワイト
シリーズScotch
刃部加工チタンコート
フッ素コートでテープやのりでベタつきにくく、汚れやサビにも強い。
指を入れやすいハンドル形状です。
用途紙、薄い段ボール、薄いビニール袋、封筒、紐、食品トレイ、薄い布などのカットに。
全長(mm)176
色ブルー
質量(g)51.9
板厚(mm)1.66
材質(刃)ステンレス(SUS420J2相当)
材質(ハンドル部)PP+TPR
刃渡り(mm)70
刃部加工フッ素コート
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
全長(mm)205
TKG品番9-0478-2501
TKG品番(2017)6-0426-2201
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
さっと分解して丸洗いできるオールステンレス製のハサミです。
すべて金属製なので煮沸消毒も可能。
切る時に物がすべりにくいギザ刃仕様。
全長(mm)190
色シルバー
質量(g)140.9
板厚(mm)2.6
材質(刃)ステンレス(SUS420J2相当)
材質(ハンドル部)ステンレス(SUS420J2相当)
刃渡り(mm)62
刃部加工ギザ刃加工
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
調理での活躍はもちろん、食べ物の小分けなど食卓用鋏としても便利に使用できる料理人鋏。 野菜のカットなどのキッチンワークをはじめ、お子様やお年寄りの食べ物の小分けなど、食卓用はさみとして大変便利です。 また、魚をさばくこともでき、本格的な料理用刃物としての機能も備えています。 いちいち包丁やまな板を出したりする煩わしさがなく、ちょっとした切り分けをスマートにすることができます。 簡単に分解して洗えるため、衛生的です。
用途食材のカットや食卓用鋏に
全長(mm)200
刃長(mm)65
質量(g)100
表面処理ハードクローム仕上げ
使用目的カット、食卓用鋏
切断対象食材
材質(刃)ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
調理器具としての使い勝手を徹底的に追求!。下ごしらえから仕上げまで、一本でこなせる『フィットカットカーブ料理はさみ』から近年のアウトドアブームに伴う「屋外調理」の増加を背景に、レジャー売場や調理雑貨店での展開にお勧めの《アウトドアパッケージ》をご用意しました。包丁やナイフのように持ち出し・持ち運びに抵抗がなく、料理中でも気にせずサッと置ける便利さ。まな板いらずで多用途に使えるので、屋外調理・キャンプ・BBQに一本あると重宝します。あんしん分解設計。外して丸洗いOK&ふいに外れない安心分解設計。左右の刃が取り外せるため、細かいところまできれいに洗えて清潔!。ふいに刃が外れないように、二段階の開閉で脱着ができる設計です。ベルヌーイカーブ刃。カーブ形状の刃によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度をキープします。刃の根元から刃先まで、どの位置で切っても対象物をしっかりキャッチ!。板厚刃&マイクロギザ刃。厚手の刃にマイクロギザ刃加工を施すことで、食品パッケージなどのプラスチックから。食材などの柔らかいものまでしっかり切れます。ぴったりグリップ。手にフィットして、しっかり握れるグリップ形状。がたつき防止リング。切断時のがたつきを抑え、滑らかな使い心地が持続します。家庭用食器洗浄機・食器乾燥機に対応!丸洗いできて清潔に使えます。
刃渡り(mm)80
板厚(mm)2.5
質量(g)約100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84 ×12 ×200
材質グリップ:PP、刃・カシメピン:ステンレス鋼、がた付き防止リング:POM
刃部加工電解研磨仕上げ(刃表面を平滑にし汚れが落ち易くより衛生的)、板厚刃&マイクロギザ刃加工
高い表面硬度を持つチタニウムをコーティングした刃は、通常に比べ耐久性が大幅アップ。汚れや錆にも強く、水回りの使用に最適な鋏。FitCutCurveのカーブ形状の刃によって、最適な刃角度(約30°)をキープ。板厚刃とマイクロギザ刃加工ががっちりとくわえ込み、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、パッケージはもちろん食材もしっかり切れる。水や洗剤に強い樹脂を採用した清潔グリップは、汚れても丸洗いできるので、清潔に保つことができる。通常のキッチンばさみよりコンパクトなサイズなので、場所をとらずに収納可能。
用途パッケージの開封も食材も、らくらくカット
材質刃・カシメピン:ステンレス鋼、がたつき防止リング:POM(耐熱温度110度)、グリップ:PP(耐熱温度110度)
全長(mm)174
板厚(mm)2.5
刃渡り(mm)65
仕様食洗機対応
下ごしらえから仕上げまで、料理まるごとこれ1本!フィットカットカーブ (FitCutCurve) 料理はさみ。「長い刃渡りで一度に長く切れる」、「分解出来て洗いやすい」、「食洗機にかけられる」等、うれしい機能が満載。ベルヌーイカーブ刃に板厚刃&マイクロギザ刃加工で、食材もしっかり切れる。うっかり外れない、独自の「あんしん分解設計」左右の刃を取り外して洗えるので衛生的。丸ごと水洗い可能。汚れが落ちやすい電解研磨加工。がたつき防止リングでなめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続。食洗機対応(家庭用)でさらに清潔!!
用途野菜、だし昆布などの薄い乾燥食品、肉・魚・蟹(柔らかくてすべりやすいもの)、パッケージの開封などに
全長(mm)200
材質グリップ/PP、刃・カシメピン/ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング/POM
幅(mm)84
板厚(mm)2.5
対応食器洗浄機・食器乾燥機対応
刃渡り(mm)80
壁掛式で、片手できれいに開封する事ができるので作業効率 が上がります。投入口がV字になっている為、袋の中の具を寄せなくても自然 に絞りこまれます。作業のしやすい所にネジで固定できます。
寸法(幅W×奥行D)(mm)取付板/140×80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×75×34
TKG品番9-0588-0801
TKG品番(2017)6-0528-0701
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
切れ味と耐久性に優れたハイカーボンステンレス鋼を使用しています。
長いものを切りやすいヒップアップハンドルです。
用途クロス・カーテン地用
全長(mm)230
刃長(mm)100
材質(刃部)ハイカーボンステンレス鋼、(グリップ部)ABS樹脂ハンドル
トラスコ品番323-1917
質量(g)140
刃厚(mm)3(母材)
材質(刃)ハイカーボンステンレス鋼
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
キッチン・花・果菜・紙・プラスチック・布など切れる万能タイプの鋏です。
刃は強力な抗菌性のチタン刃、支点部分には抗菌セラミックリング、ハンドル部分は無機抗菌樹脂使用で清潔な鋏です。
食品用刃物に最適です。
チタン刃は海水でも錆びません。
軽量で長時間の使用でも疲れにくいです。。
食洗機で洗うことができます。
全長(mm)187
エスコ品番EA916JH-12
質量(g)46
刃長(mm)50
刃厚(mm)2
ハンドル色ブラック
材質(刃)エラストマー樹脂
材質(ハンドル)チタン合金
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
ギザ刃付きだからすべらないはさみです。
いろいろ使えてとっても重宝!厚紙・段ボール・ひも・ビニール・ペットボトル・布なの多用途に使える。
カバー付で収納時も安心食材や袋などが滑りにくく、切りやすい細かなギザ刃。酸にも強く丈夫、刃は清潔なステンレス素材。
レトルトパック等袋物の開封や昆布・海苔切りに。食器洗い乾燥機使用不可。
材質刃/ステンレス刃物鋼、柄・カバー/ポリプロピレン
質量(g)148
耐熱温度(℃)110
寸法(縦×横×高さ)(mm)270×115×15
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
食材やレトルトパックのカットに、錆に強いステンレス刃。
材質刃部/ステンレススチール、ハンドル/ポリプロピレン
寸法(mm)刃部:75
全長(mm)210
色ブラック
質量(g)66
1丁
¥169
税込¥186
当日出荷
加熱したレトルトパックを等を取り出すのに便利です。その他に栓抜き、ギンナン割りが出来ます。
全長(mm)220
材質刃部/ステンレス特殊鋼、ハンドル部/ABS樹脂
耐熱温度(℃)100
TKG品番9-0588-0701
TKG品番(2017)6-0528-0501
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
レトルトパックなどの開封はもちろん、小葱などの小口切りもまな板要らずで、ちょこっと使いに便利です。刃がはずせるので、きれいに洗えます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×89×10
質量(g)63
材質(刃)ステンレス刃物鋼
材質(ハンドル)ABS樹脂
耐熱温度(℃)100
アズワン品番65-1222-38
1セット
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
1本で「つかむ、きる、しぼる」ができる!レトルト食品のお悩みを解決する多機能ハサミ。
用途・先端のギザギザ加工でパウチをしっかりつかんで安全に取り出すことができます。・パウチの中身を飛び散らせることなく簡単にカットすることができます。・パウチの中身を残さず絞り出すことができます。・外出先での使用にも安全に持ち運べるようキャップが付いています。付属の両面テープを使って冷蔵庫やキッチンの壁面にキャップを固定、スッキリと収納することもできます。・独自の設計により刃先が浮く構造になっているため、テーブルに置いた際に刃先が直接触れることがなく汚れや油などがテーブルに付着する心配がありません。
材質本体/ステンレス刃物鋼、柄・キャップ/ABS樹脂(耐熱温度80℃)
全長(mm)190
質量(g)約70
1丁
¥899
税込¥989
当日出荷
「つかむ・切る・しぼる」の3つができる、レトルト食品用の多機能ハサミです。
先端のギザギザ加工で、湯せんしたパウチをしっかりつかんで安全に取り出すことができます。
パウチの中身を飛び散らせることなく簡単にカットすることができます。
パウチの中身を残さず絞り出すことができます。
外出先での使用にも安全に持ち運べるようキャップ付き。
付属の両面テープを使って、冷蔵庫やキッチンの壁面にキャップを固定、スッキリと収納することもできます。
材質本体:ステンレス刃物鋼、柄・キャップ:ABS 樹脂
寸法(mm)190
1個(1個)
¥939
税込¥1,033
4日以内出荷
食品現場の左利きのみなさん。
お待たせしましたオールステンレスキッチンバサミ左利き用出来ました。
仕様左利き用
材質ステンレス鋼
全長(mm)170
刃渡り(mm)70
関連資料ホワイトサム ステンレスキッチンハサミ左用L-170リーフレット(1.57MB)
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
刃:錆びにくいステンレス素材を使用しております。先端が細く、細かい作業に便利でドライフルーツを作る際にご好評いただいております。柄:滑りにくいグリップパターンと、異物混入を気にされている食品工場向けに軽量な水色のプラスチック素材をを採用いたしました。バネ・ストッパー:錆びに強く衛生的にお使いいただけます。刃先カバー:安全面も考慮し、キャップが付属しております。
材質刃:ステンレス鋼(電解研磨仕上げ)、バネ:ステンレス(SUS304)、柄・キャップ:PP、ストッパー;ステンレス(SUS304)4
全長(mm)170
質量(g)70
アズワン品番64-9288-08
TKG品番9-0586-2101
1個
¥2,788
税込¥3,067
3日以内出荷
【切る・しぼる・つかむ・から割り・栓抜き】の5つの機能を持つ、便利なキッチンバサミです。手だけでは具が残ってしまったりと出しにくいレトルト食品のパウチも、棒の部分を使って袋をはさみ滑らせると、最後まで綺麗に絞り出すことができます。分解して洗えるので清潔に保つことができます。
材質刃:ステンレス刃物鋼、しぼり部:ステンレス鋼、柄:ABS樹脂
全長(mm)225
高さ(mm)12
質量(g)103
横(mm)70
1個
¥1,898
税込¥2,088
11日以内出荷
刃先にナイロン製のガードがついているので、フライパンや食品トレーをキズつけにくい!
用途コーティングフライパンを傷つけたくない方に。
トラスコ品番472-1385
材質刃部:ステンレス刃物鋼、本体:ABS樹脂
幅(mm)78
高さ(mm)180
奥行(mm)12
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
とても丈夫で食品製造業などに最適。
異物混入が起こりません。
材質(クリップ)ステンレス
材質(本体)アルミ
タイプヨコ
とても丈夫で食品製造業などに最適。
異物混入が起こりません。
材質(クリップ)ステンレス
材質(本体)アルミ
タイプタテ
食品トレーで利用した資材をリサイクルした材料で作ったペン立て。加工前の前身が食品トレーであったとは想像しにくいフォルムのデザインに仕上げました。材料の90%が再生樹脂の環境に配慮したペンスタンドで、食品トレーなどの発泡スチロールを粉・加熱溶解し、リサイクル化した素材を使用しています。ペンやはさみなど、日常文房具や小物を整理できるペンスタンドです。材料(再生樹脂)の一部に市中回収した発泡スチロール製食品トレーを使用しています。※再生樹脂使用のため、若干色のバラつきがあります。
色ブルー
材質90%再生樹脂(本体
仕様発泡スチロール製食品トレー一部使用
グリーン購入法適合
『Anna Rossi 包丁セット 8点』は、包丁5本+調理バサミ+ナイフシャープナーセット専用ナイフブロック付きの、様々な調理に対応可能な包丁セット製品です。刃面は立体的な凹凸加工を施してあり、食材同士がくっつき難い仕様です。高品質の高硬度ステンレス鋼、8段階の精密研削プロセスで生産しているのでより丈夫で耐摩耗性にも優れています。人間工学に基づいて設計された柔らかいハンドルは快適なグリップ、滑り止め、安定性を提供します。キッチンで使用する包丁やハサミは食品と接触するため、衛生面を考慮してつくられています。
用途骨付き肉、カニ、半冷凍食材、鶏ガラを切る際に。
セット内容包丁5本、調理用ハサミ、シャープナー、ナイフブロック
サイズ(cm)シャープナー:【全長】30【研ぎ部分】18.5【持ち手】9.5、牛刀:【持ち手】13【全長】33、菜切り包丁:【持ち手】13【全長】29、調理用はさみ:【全長】20.5
寸法(cm)パン切り包丁:【持ち手】13【全長】33、ペティナイフ:【持ち手】11【全長】23.5、果物ナイフ:【持ち手】11【全長】20
刃長(cm)牛刀:19.5、菜切り包丁:15.5、パン切り包丁:19.5、ペティナイフ:12、果物ナイフ:8.5
収納時寸法(cm)全体:17.5×23.3×36.5
1組
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
部品:替刃
規格替刃
TKG品番9-0588-0802
TKG品番(2017)6-0528-0702
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
キャッチコピー:本物そっくりなたこ焼きの食品サンプルがつくれる!。商品説明:本物そっくりなたこ焼きの食品サンプルがつくれるキットです。粒感のあるねんどで、リアルなたこ焼きの質感を再現できます。本物仕様の舟皿、キーホルダーがつくれるヒートン付!特別な道具なしで簡単に食品サンプル作りが楽しめます。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:60分。別途用意するもの:ティッシュ、はさみ、水、ラップ、計量スプーン。
セット内容つぶつぶねんど(デザートクレイ)×1、たこ焼き用液(ディップソースビターカラメル)×2、青のり用スポンジ(ジオラマスポンジディープグリーン)×1、紅ショウガ用チップ(カラーゼオライト)×1、紙ねんど×1、舟皿×1、チャック付きポリ袋×1、絵具(黄)×1、絵具(オレンジ)×1、ヒートン×1、ストラップ×1、木工用接着剤×1、スポンジタンポ×1
材質つぶつぶねんど(デザートクレイ):樹脂系中空体・石粉、たこ焼き用液(ディップソースビターカラメル):ブリキ・水・樹脂・顔料、青のり用スポンジ(ジオラマスポンジディープグリーン):ナイロン、紅ショウガ用チップ(カラーゼオライト):ゼオライト、紙ねんど:樹脂系中空体・合成糊剤・防腐剤・繊維・水、舟皿:木(白樺)、チャック付きポリ袋:LDPE、絵具:顔料、ヒートン:鉄・真鍮、木工用接着剤:EVA・PVA・水、スポンジタンポ:木・スポンジ
寸法(mm)完成サイズ:約Φ40
包装形態ヘッダー付き袋入り
1セット
¥882
税込¥970
5日以内出荷
「繁盛のお手伝い」それがいわさきの使命です。 1932年(昭和7年)、食品サンプルを日本で初めて事業化したのが株式会社いわさきです。食品サンプルは大正末期から昭和初期に日本で発明されました。大正末期、食品模型をはじめて目にした創業者、岩崎瀧三は、こどもの頃、ロウを水に落とし花のように咲かせる遊びに熱中しており、それがロウで出来ていることに気づきました。当時は食品模型もまだあまり市場に出回っておらず、種類も少なかったことから、瀧三は食品サンプル事業を企業化し、全国に普及させることを決意しました。試行錯誤を重ねて製造方法を編み出し、妻であるすゞの協力もあって、それまでに出回っていた料理模型などとは比べ物にならないほど迫力を持った模型を作り上げました。瀧三はこの成果をもとに、株式会社いわさきの前身である「岩崎製作所」を創業しました。メーカーは外食産業の発展と共に歩み続け、その中で食品サンプルの役割は、「料理見本」ではなく「販売促進ツール」へと変化しました。創業から90年を超えた今、いわさきは業界のリーディングカンパニーとして進化や技術革新をし続け、外食産業にとどまらない食に関わる様々なフィールドで活躍し、社会に貢献しています。
用途いわさきの食品サンプルはお店の売上アップするための販売促進ツールです。いわさきは本物のリアル感を再現するのではなく、お客様の購買意欲を高め入店に繋げることを目的としているため、実物料理よりも色鮮やかに表現し、「わぁっ、おいしそう」を追求した食品サンプル作りを心がけています。食品サンプルがあることで、お店のサイン・目印になります。お客様は自然と足を止め、「わぁっ、おいしそう!どれにしようかな」というシチュエーションを創出します。食品サンプル以外に実寸大かつ立体物として表現できる販促物は無く、お客様は安心して料理を選ぶことができます。食品サンプルはユニバーサルデザインのため、老若男女問わず、また海外のお客様でも、誰が見ても分かりやすいツールです。そのほか、食品サンプルであることでオーダーコントロールができるため、オーダーの時短に繋がり客席回転率もアップし、かつフードロス削減にもなります。いわさきの食品サンプルは、その他にも様々な効果をもたらす即効性抜群の販促ツールですので、ぜひご検討ください。
材質塩化ビニール・樹脂等
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。
【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 樹脂製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。
【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃
【衛生的】補強材が特殊PET樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。
【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。
【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、施工性に優れる。
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。
※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂
色ナチュラル透明/グリ-ンライン入り
特性食品対応
使用温度範囲(℃)-5~70
機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水
法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.44MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(食品対応ホース)(0.14MB)
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ幅1270mm×長さ1m
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ幅1270mm×長さ1m
ベタつきがないコーティングで潤滑性、防錆性が極めて良好です。
NSF H1登録製品ですので食品関連業界にも対応可能です。
ノズル部とキャップ部分が金属探知器に反応。異物混入を最小限に抑えます。
シュート部やスライド部のべたつきを避けたい部位に適してます。
ベタつきがなく粉やほこり等の汚れが付きにくい。
ISO21469取得(食品機械用潤滑剤の製造基準)
用途チェーン、カム、オープンギヤ、ベアリング、シュート、ハサミなどの防錆、潤滑。
仕様NSF H1登録製品
トラスコ品番376-0928
色透明
使用温度範囲(℃)-200~270
主成分ポリテトラフルオロエチレン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。
【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。
【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。
【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。
【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。
※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線
色ナチュラル透明/グリ-ンライン入り
特性食品対応
使用温度範囲(℃)-5~70
機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止
使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水
法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、BPOM規定適合、RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.44MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(食品対応ホース)(0.14MB)
人間工学から生まれた「ツイストリング」。従来のオールステンレスはさみに比べて使い易い新設計のリングです。プラスオリジナルの形状で、手の自然な動きをもとに設計したグリップです。指の動き、力を入れる方向に合わせたリング構造により、自然に握れて指への負担が軽くなりました。大きいリングの方が親指になるように握り、中指を小さい方のリングに入れて、人差指をリング外側のくぼみにそえると、よりはさみが安定し、正確に切ることができます。ハンドルの形状が「左右非対称」のはさみです。刃の元から先まで同じような力でスムーズに切ることができるよう、刃部の板の厚さを先にいくほど薄くする加工がしてあります。刃の裏面を丸くへこむように削り、両方の葉裏のすれ合う部分を刃先の部分だけにして、切断するとき、物との摩擦面を少なくし、切れ味を高めます。握りの部分の直接指に触れるリングにはこだわりの樹脂素材を使いました。エラストマー(弾性に富んだ高分子化合物)製のカラーリングがはめ込んでありますので、柔らかく手触りがよいです。長時間の作業でも手が痛くなりにくいです。リングは廃棄時には抜き取って分別することができます。
材質リング部:TPE、刃:ハイカーボンステンレス鋼
板厚(mm)刃元2.4/刃先1.4
関連キーワード
1
2
3
次へ