167件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はすば歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)はすば歯車
SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C 2018年トラスコ掲載ページ2 0119
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 種別ヘリカルギヤ 材質ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 材質ポリアセタール 圧力角(°)20 ねじれ角(°)45 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SH はすば歯車 モジュール2 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
モジュール2 種別はすば歯車 材質S45C 形状S1 表面処理黒染
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 種別ヘリカルギヤ 材質S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 ポリアセタール(白色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール1.5 種別ヘリカルギヤ 材質ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SH はすば歯車 モジュール3 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
モジュール3 種別はすば歯車 材質S45C 形状S1 表面処理黒染
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

青木精密工業スパイラルギヤ
材質S45C 表面処理黒染 種別スパイラルギヤ 圧力角(°)20
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

PNネジ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
食い違い軸でご使用の場合は、同一方向ねじれ(右と右または左と左)の組み合わせで、平行軸でご使用の場合は違うねじれ(右と左)の組み合わせになります。
材質MC901 種別ネジ歯車 形状S1 歯形並歯 ねじれ角(°)45 精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976) 歯直角圧力角20 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 歯切基準面
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

SNねじ歯車 Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SNねじ歯車 Jシリーズ
種別ねじ歯車 材質S45C 表面処理黒染 歯形並歯 歯直角圧力角20°
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (408種類の商品があります)

KHG 歯研はすば歯車 モジュール2 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
モジュール2 種別歯研はすば歯車 材質SCM440 形状S1 表面処理歯部以外黒染
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール1.5 材質ポリアセタール 圧力角(°)20 ねじれ角(°)45 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2.5 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール2.5 歯幅b(mm)22 材質S45C 種別ヘリカルギヤ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール1.5 種別ヘリカルギヤ 材質S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール1 歯幅(mm)8 材質SCM440 表面処理歯部以外黒染 種別歯研はすば歯車 寸法F(mm)12 寸法E(mm)12 寸法J(mm)6 寸法G(mm)24 熱処理調質、歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N6 級 歯直角圧力角20° 歯面硬度55~60HRC 歯車基準断面軸直角 歯数比1
1個
6,498 税込7,148
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

KHG 歯研はすば歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
モジュール1 種別歯研はすば歯車 材質SCM440 形状S1 表面処理歯部以外黒染
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 SUS304 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 種別ヘリカルギヤ 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

青木精密工業スパイラルギヤ
ねじれ 材質S45C 表面処理黒染 種別スパイラルギヤ 圧力角(°)20
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。 種別はすば歯車/ねじ歯車
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 SUS304 協育歯車 CADデータあり
モジュール1.5 種別ヘリカルギヤ 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK はすば歯車
・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
種別はすば歯車 材質S45C 形状S1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK はすば歯車
・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
種別はすば歯車 材質SCM440 形状S1
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。 材質青色ポリアセタール樹脂 形状B1 圧力角(°)20(並歯) ねじれ角45° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)はすば歯車キット
はすば歯車は同じサイズの平歯車よりも強度があり、騒音が少ないというメリットがあります。
用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。 種別はすば歯車 質量(kg)約1 取付け方法平行軸 使用SN2.5-10L、PN2.5-10R 歯数比1
1キット
35,980 税込39,578
3日以内出荷

KHK(小原歯車工業)SHE はすば歯車
仕様追加工:可能 形状S1 ピッチ(mm)m5(モジュール:CP16.667) ねじれL 表面処理黒染 穴径A(Φmm)25 材料S45C ねじれ角19°31′41″ 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702 4級 歯直角圧力角20° 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.38 歯幅E(mm)50 ボス長F(mm)25 全長G(mm)75 歯切基準面穴(H7)
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SHE はすば歯車
仕様追加工:可能 形状S1 ピッチ(mm)m2(モジュール:CP6.667) ねじれL 表面処理黒染 材料S45C ねじれ角19°31′41″ 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702 4級 歯直角圧力角20° 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.22 歯幅E(mm)25 ボス長F(mm)16 全長G(mm)41 歯切基準面穴(H7)
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SHE はすば歯車
仕様追加工:可能 形状S1 ピッチ(mm)m6(モジュール:CP20) ねじれL 表面処理黒染 穴径A(Φmm)30 材料S45C ねじれ角19°31′41″ 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702 4級 歯直角圧力角20° 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44 歯幅E(mm)60 ボス長F(mm)28 全長G(mm)88 歯切基準面穴(H7)
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SHE はすば歯車
仕様追加工:可能 形状S1 ピッチ(mm)m3(モジュール:CP10) ねじれL 表面処理黒染 材料S45C ねじれ角19°31′41″ 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702 4級 歯直角圧力角20° 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.26 歯幅E(mm)30 ボス長F(mm)20 全長G(mm)50 歯切基準面穴(H7)
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SHE はすば歯車
仕様追加工:可能 形状S1 ピッチ(mm)m1.5(モジュール:CP5) ねじれL 表面処理黒染 材料S45C ねじれ角19°31′41″ 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702 4級 歯直角圧力角20° 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 バックラッシ(mm)下限:0.08、上限:0.2 歯幅E(mm)18 ボス長F(mm)14 全長G(mm)32 歯切基準面穴(H7)
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SHE はすば歯車
仕様追加工:可能 形状S1 ピッチ(mm)m4(モジュール:CP13.333) ねじれL 表面処理黒染 材料S45C ねじれ角19°31′41″ 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702 4級 歯直角圧力角20° 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.34 歯幅E(mm)40 ボス長F(mm)25 全長G(mm)65 歯切基準面穴(H7)
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK はすば歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別はすば歯車 材質SCM440
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (896種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール3 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール3 材質ポリアセタール 圧力角(°)20 ねじれ角(°)45 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール2.5 材質ポリアセタール 圧力角(°)20 ねじれ角(°)45 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール2 材質ポリアセタール 圧力角(°)20 ねじれ角(°)45 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール3 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール3 歯幅b(mm)25 材質S45C 種別ヘリカルギヤ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール2 歯幅b(mm)20 材質S45C 種別ヘリカルギヤ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。 材質青色ポリアセタール樹脂 形状B1 全長(mm)22 歯幅(mm)12 モジュール1 圧力角(°)20(並歯) ねじれ角(°)45 ハブ長さL(mm)10
1個
1,298 税込1,428
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属表面への最適な接着性を考慮した添加剤入りの特殊グリースです。 高温かつ高負荷の環境下で使用されるラック&ピニオンに最適です。
タイプグレースカートリッジ 使用温度範囲(℃)-30~150 ちょう度1号 滴点(℃)220 耐荷重(N)4800 内容量(cm3)400
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷