ステンレス用フラックスBS-45とステンレス用はんだSD-69のセットです。ステンレスのはんだ付けに最適です。
成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%
セット内容ステンレス用フラックス(BS-45)、ステンレス用はんだ(SD-69)
容量(mL)25
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ無し
質量(g)70
長さ(m)約5.0
線径(Φmm)1.6
化学組成Sn63%-Pb37%
融点(℃)183-184
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ無し
質量(g)34
長さ(m)約2.2
線径(Φmm)1.6
化学組成Sn63%-Pb37%
融点(℃)183-184
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ステンレスなどの樹脂系フラックスでは難しいとされる金属のはんだ付けに使用するフラックスです。
成分塩化亜鉛、塩化アンモニウム、塩酸、脱イオン水
比重約1.59(at20℃)
塩素含有量(%)28.0wt
種別半田付け
危険物の類別非危険物
作業性がよく、発煙も少ない。
用途電気・電子機器の配線、接続に
タイプRMA
含有量(%)(フラックス)3
合金組成(Wt%)Sn(錫)60%、Pb(鉛)40%
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ステンレスのはんだ付けに最適です。
成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%
種別半田付け
危険物の類別非危険物
アルミ、チタン以外のほとんどの金属に使用可能。
簡単な水洗いで除去できる無公害フラックス採用。
線径(Φmm)1.6
長さ(m)2.5
質量(kg)0.04
成分Sn 40%、Pb 60%
トラスコ品番120-4033
質量(g)40
比重9.3
固相/液相温度(℃)183/234
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。
便利なハケ・キャップ付。
H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
鉛入りはんだ。ヤニ無し。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13×250×3
仕様ヤニなし
ステンレスのはんだ付けに最適です。ステンレス・板金用フラックスは使用後十分水洗いが必要です。
用途ステンレス用
種別半田付け
仕様フラックス単体
成分塩化亜鉛35-45%、塩化アンモニウム4-6%、塩化水素3-4%、水47-57%
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
鉛入りはんだ。ヤニ無し。
線径(Φmm)3
長さ(mm)250
仕様ヤニなし
質量(kg)1
長さ(mm)300
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
縦(mm)7.5
横(mm)25
種別高級化学発色ステンレス鋼鈑(黒)
材質ステンレス
色ブラック
板厚(mm)0.4
爪長さ(mm)13×2本
ハンダ槽用の棒状タイプ。
用途電気・電子機器の配線、接続に。
質量(g)200
融点(℃)183
精密機器にも安心してご使用になれます。
ステンレス口金付。
ディスペンスケース入りで持ちやすく、指先も熱くなりません。
用途プリント基板のはんだ除去。
長さ(m)2
2液混合型
5分硬化開始
耐久性
耐水性
充てん性
用途金属・木・硬質プラスチック・陶磁器のスピード接着と補修に
アクセサリーや模型の制作と補修
家具・置物の補修
電化製品・日用品の補修
スポーツ用品・レジャー用品の修理
色淡色半透明
成分エポキシ樹脂系
混合比主剤:硬化剤=1:1
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
代表車種ZR400F8F
主な適合車種ZEPHYR X-2004
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
難母材対応の環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。
ステンレス(SUS304)・ニッケル等の難母材に対しても、はんだ付けが可能です。
用途難母材・各種メッキ部品への配線・接続。
材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)
規格MIL-RA級(フラックス)
JIS規格B級(フラックス)
融点(℃)217~220
RoHS指令(10物質対応)対応
代表車種ZR1200DGF
主な適合純正品番49016-1044
主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999
主な適合車種(カワサキ)ZR900BJF
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
銅、真鍮、ブリキなどのはんだ付けに使用するフラックスです。
ステンレス鋼までハンダ付けできる無洗浄タイプ
高性能ヤニ入りハンダ!
フラックス残渣は非腐食性ですので、経年変化による不良の発生がありません。
活性の持続性が抜群で、従来ハンダ付けできなかったステンレス等にも優れた広がり 率とハンダのぬれ性を発揮します。
残渣は非電導性、非吸湿性に優れ安定しています。
有機アミン系特殊活性ロジン(非塩素系)使用。JIS-A級
成分Sn:60%、Pb:40%
JIS規格A級
絶縁抵抗(Ω)2×1013(常態)2×1012(加湿後)
融点(℃)183~190
水溶液抵抗(Ω・cm)6×104
含有量(wt%)2.7無洗浄FLAX
バネ作用で部品をつかむ自閉型。はんだ付け作業時の部品保持に最適。素材が非磁性のステンレスです。
材質ステンレス
米フェデラル規格のRA取得。Ni、ステンレス等はんだ付け困難な材質対応。はんだ付け性最良。
含有量(%)2.5:フラックス
固相/液相温度(℃)183/190
合金組成(Wt%)Sn60-Pb40
パネル取り付けトグルスイッチ - Gemini Aシリーズ。ブレークビフォアメークコンタクトタイミング エポキシ密閉端子 黄銅スズめっきはんだサポート付きステンレススチール製フレーム
仕様●コード番号:783-0959
接点構成DPDT
ボタン色黒
動作特性On-Off-On
端末仕様ワイヤーラグ
照明なし
定格電圧 AC V125、250
アズワン品番65-7800-67
コンタクト定格電流(A)5
パネルのカットアウト高さ(mm)15.72
パネルのカットアウト幅(mm)12.7
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
パネル取り付けトグルスイッチ - Gemini Aシリーズ。ブレークビフォアメークコンタクトタイミング エポキシ密閉端子 黄銅スズめっきはんだサポート付きステンレススチール製フレーム
仕様●接点構成:SPDT●動作特性:(On)-Off-(On)●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:なし●ボタン色:黒●末端様式:ワイヤーラグ●AC定格電圧:125 V, 250 V●コード番号:782-7203
アズワン品番65-7799-96
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。
用途大きな熱量が必要な作業に
銅、ステンレスの板金加工に最適
蓄熱量の大きな大型銅こて先を採用
消費電力(W)150
トラスコ品番469-1865
質量(g)410
標準こて先CA12.7
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ステンレスへのはんだ付けに最適です。
使用後は、水で洗浄して下さい。
・鉛フリー・鉛入りのはんだ付けに使用可能です。
用途ステンレスのはんだ付けに。
トラスコ品番207-5835
材質/仕上水、リン酸、ほか
容量(mL)30
質量(g)45
アズワン品番64-8748-19
1個
¥459
税込¥505
欠品中
大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。
用途大きな熱量が必要な作業に、銅、ステンレスの板金加工に最適、蓄熱量の大きな大型銅コテ先を採用
消費電力(W)300
トラスコ品番469-1881
全長(mm)425
質量(g)820
電源AC100V 50/60Hz
ヒーターニクロムヒーター
標準こて先Φ19mm (品番 CA19)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
塩化物、酸などの広範囲で耐食性に優れています。100%非磁性なので、コンピューター、エレクトロニクス分野の精密作業に最適です。はんだが付着しません。ステンレスに比べて6割の軽さで疲れません。
用途コンピューター、エレクトロ二クス分野、薬品、バイオ関連分野の精密作業に。
材質チタニウム
大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。
用途大きな熱量が必要な作業に、銅、ステンレスの板金加工に最適、蓄熱量の大きな大型銅コテ先を採用
消費電力(W)200
トラスコ品番469-1873
質量(g)560
標準こて先CA16
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ボリュームで自由に温度設定ができますので最適な状態での作業が可能です。
ゼロクロス制御(時間比例)のため、出力ノイズが大幅にダウン。
ヒーター通電時にLEDランプが点灯します。
カス取りスキージ付
用途リード線の予備はんだ。
温度(℃)(ツボ)270~530
溶解はんだ量(g)約300
消費電力(W)130
定格電圧100V AC 50/60Hz
制御方式時間比例制御方式
ヒーターニクロムヒーター
溶解所要時間約10分(ボリュームMax.設定時)
こて先端から超音波を発生させ、高品質なはんだ付けが可能です。
フラックスを使用する必要がありません。
特殊はんだ「セラソルザー」(別売)との併用で、ガラス・セラミックス・アルミニウム・ステンレス等にも直接はんだ付けすることができます。
発振周波数と実効出力をモニター表示しますので、安定した作業が可能です。
仕様サンボンダ
寸法(mm)発振器:210×235×90
質量(kg)発振器:5
電源(V)100~240(切替必要)
最大出力(W)発振:12
最高温度(℃)500
周波数(kHz)60
チップ径(Φmm)4(標準)
アズワン品番1-6859-21
CE-対応品有
鉛フリー対応フラックス入りはんだです。
ぬれ性が非常に高く、ステンレス、ニッケル、黄銅など、幅広い部品、端子に対応可能なフラックス入りはんだです。
金属に銀を添加しており、接合部の信頼性に優れます。はんだ付け後の洗浄は不要です。
用途ステンレス、ニッケル製端子類
タイプ(合金)Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5、(フラックス)フッ素系
含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.1~0.4
絶縁抵抗(Ω)1.0×107以上
水溶液抵抗(Ω・cm)700
銅板腐食腐食なし
ステンレススチール製 2 極切換スイッチ 直径 16 mm はんだタグ 研磨仕上げのステンレススチール製ボディ又は陽極酸化処理タイプ 部品コードに応じてスイッチ動作を選択可能: /1D0 または /3D0 を含む部品コード - モメンタリ動作 /1e0 または /3E0 ラッチアクションを含む部品コード 部品コードの接頭辞に応じたプロファイルの選択: MP0045/1 低プロファイル MP0045/3 ProMinent ボタン
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16.2 (Dia.) (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16.2mm●IP保護等級:IP67●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:1 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:Solder Tag●コード番号:187-3308
アズワン品番65-7791-98
1セット(40個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
ステンレススチール製 2 極切換スイッチ 直径 16 mm はんだタグ 研磨仕上げのステンレススチール製ボディ又は陽極酸化処理タイプ 部品コードに応じてスイッチ動作を選択可能: /1D0 または /3D0 を含む部品コード - モメンタリ動作 /1e0 または /3E0 ラッチアクションを含む部品コード 部品コードの接頭辞に応じたプロファイルの選択: MP0045/1 低プロファイル MP0045/3 ProMinent ボタン
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16.2 (Dia.) (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16.2mm●IP保護等級:IP67●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:1 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:Solder Tag●コード番号:187-3407
アズワン品番65-7791-64
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこて。手元のスイッチでON/OFFが可能です。(No.571を除く)。蓄熱量の大きな大型銅こて先を採用。全長と重量はコードを除きます。
校正証明書点検・検査書
Bulgin - MPシリーズ。Bulgin MPシリーズの業務用バンダル抵抗非照光式プッシュボタンスイッチ製品。コンタクトフォーム - SPST又はDPCO 取り付けスタイル - パネル又はスルーホール 終端スタイル - ねじ又ははんだ ボディ材質 - ステンレススチール又はクロムめっき黄銅
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:18mm●LEDのカラー:赤●定格電圧:250V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:204-8048
アズワン品番65-7825-75
1箱(40個)
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
ハンズフリープローブシステムは、手放しで安定したプロービングを可能とするツールです。強力な磁石とステンレス製ベースプレートを採用し、治具やプローブの移動、固定が簡単にできます。また回路基板の測定だけでなく、はんだ付けなどにおいても、作業効率を格段にアップする事ができます。基板ホルダーは様々な形状やサイズの回路基板を固定したまま簡単に移動、配置をすることができます。各ホルダーの下部に取り付けられた磁石と低摩擦キャップにより、スムーズな移動を実現しています。基板を固定する挟み口はスプリングにより手軽に、しっかりと保持する事ができます。また、回路基板を保護する黄色の絶縁ワッシャーを付属しており、より安全な保持を可能としております。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
RoHS指令(10物質対応)対応
プローブ径(Φmm)0.5
Bulginバンダル抵抗LEDインジケータは、はんだタグ終端を備えています。本体はステンレススチール製です。広視野角耐衝撃、耐振設計
仕様●定格電圧:2.2V dc●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:12mm●ランプタイプ:LED●IPレーティング:IP66●シリーズ:DX
アズワン品番65-7250-56
1箱(50個)
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ