リード線はんだ付けタイプ
8ピンUSソケットです。
リード線はんだ付けタイプです。
カバー付きです。
用途計測機器など
極数8
仕様コンタクトセックス:Female
形状外観:ストレート
接続方法リード線はんだ付けタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
11ピンUSソケットです。リード線はんだ付けタイプです。カバー付きです。
用途計測機器など
仕様コンタクトセックス:Male
形状外観:ストレート
極数11
外形寸法(mm)44.4×Φ34.5
内径(Φmm)31
接続方式リード線はんだ付けタイプ
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
グリーンマーク認定
1セット(100個)
¥73,980
税込¥81,378
62日以内出荷
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り
質量(g)70
長さ(m)約12
線径(Φmm)1
化学組成Sn60%-Pb40%
融点(℃)183-190
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
従来の共晶はんだと同等のはく離強度です。
はんだ付け作業が迅速にでき、残渣に吸収性や腐食性が全くなく電気絶縁性にも優れている理想的ヤニ入りはんだです。
ヤニの成分に塩素、臭素系の活性剤を含まずはんだ付け後の洗浄が全く不要です。
用途鉛フリー環境におけるはんだ付け作業などに。
比重0.73(20℃)
引火点(℃)-12
沸点(℃)79~100
融点(℃)217
合金組成(Wt%)すず:96.5%、銀:3%、銅:0.5%
RoHS指令(10物質対応)対応
リード線はんだ付けタイプ
8ピンUSプラグです。
リード線はんだ付けタイプです。
フランジ付きです。
用途計測機器など
仕様コンタクトセックス:Male
形状外観:ストレート
極数8
接続方法リード線はんだ付けタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
高密度実装を目的としたIC、チップ部品搭載の産業機器用プリント基板のはんだ付けに最適です。フラックス残渣の信頼性に優れていますので、電気絶縁性および非腐食性に優れており無洗浄化がはかれます。ハケ付きキャップ
種別半田付け
成分ロジン系特殊合成樹脂17~19%、活性剤1~3%、アルコール系溶剤75~85%
トラスコ品番849-8340
容量(mL)(フラックス)20
比重0.824(20℃)
引火点(℃)11.7
危険等級Ⅱ
塩素含有量(%)0
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.02L
絶縁抵抗1×1012以上(JIS Z3197.6.8.1986)
危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
¥679
税込¥747
当日出荷
リード線はんだ付けタイプ
9ピンMT管ソケットです。
リード線はんだ付けタイプです。
フランジ付きです。
用途計測機器など
極数9
仕様コンタクトセックス:Female
形状外観:ストレート
接続方法リード線はんだ付けタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
仕様丸形ソケット
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)
定格通電電流(A)10
耐電圧(V/min)端子間:AC2000
定格電圧(V)32DC
種類平型ヒューズ
遮断電流(A)35
リード線無
サイズ(mm)1×0.5×0.39
動作温度範囲(℃)-40~125
種類平型ヒューズ
定格電圧(V)32DC
定格電流(A)2.5
遮断電流(A)50
リード線無
サイズ(mm)1.6×0.8×0.54
材質(本体)アルミ材
動作温度範囲(℃)-40~125
溶断規格F
仕様パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ. パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。. 小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性
1袋(10個)
¥399
税込¥439
当日出荷
リード線はんだ付けタイプ
7ピンMT管ソケットです。
リード線はんだ付けタイプです。
フランジ付きです。
用途計測機器など
極数7
仕様コンタクトセックス:Female
形状外観:ストレート
接続方法リード線はんだ付けタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
リード線無
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)
耐電圧(V/min)端子間:AC2000
ピークセンサー距離 = 2.5mm。出力デバイス = トランジスタ。チャンネル数 = 2。ピン数 = 4。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = リード線付き。寸法 = 10.2 x 5.8 x 8.5mm。高さ = 8.5mm。長さ = 10.2mm。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -40℃。幅 = 5.8mm。動作温度レンジ = -40 → +85℃。ミニチュアスロット型光学スイッチ、Vishay. TCST2103 、 TCST2202 、 TCST2300 は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた透過型センサで、可視光を遮断するリード付きパッケージに光軸の上に対面して配置されています。これらの部品番号には、開口幅のオプションが含まれています。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き 検出器タイプ:フォトトランジスタ 寸法( L ;font face="symbol">´ ;/font> W ;font face="symbol">´ ;/font> H ;font face="symbol">´ ;/font> mm ): 24.5 ;font face="symbol">´ ;/font> 6.3 ;font face="symbol">´ ;/font> 10.8 ギャップ( mm 単位): 3.1 テスト時の標準出力電流: IC = 4 mA ( TCST2103 ) テスト時の標準出力電流: IC = 2 mA (TCST2202) テスト時の標準出力電流: IC = 0.5 mA (TCST2300) 昼光遮断フィルタ エミッタ波長: 950 nm 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. 用途:. 光スイッチ フォトインタラプタ カウンター エンコーダ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
リード線無
リード線はんだ付けタイプ
8ピンUSソケットです。
リード線はんだ付けタイプです。
カバー(ネジ込みタイプ)付きです。
用途計測機器など
極数8
仕様コンタクトセックス:Female
形状外観:ストレート
接続方法リード線はんだ付けタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
リード線はんだ付けタイプ
8ピンUSソケットです。
リード線はんだ付けタイプです。
フランジ付きです。
用途計測機器など
極数8
仕様コンタクトセックス:Female
形状外観:ストレート
接続方法リード線はんだ付けタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
リード線はんだ付けタイプ
8P(Gタイプ) Dinコネクタのジャック側です。
パネルにワンタッチで取り付け可能です。パネル厚は1mmです。
リード線はんだ付けタイプです。
用途計測機器など
極数8
仕様コンタクトセックス:Female
形状外観:ストレート、篏合部:丸型
定格(AC)34V/2A、(DC)34V/2A
コネクタ形状相手側:8ピンGタイプDinコネクタのプラグ全般
接続方法リード線はんだ付けタイプ
環境対応JAMP対応済み
材質(コンタクト)すず
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)1.0
1個
¥149
税込¥164
3日以内出荷
再利用可能なビン入りです。
残留フラックスの経年変化によるプリント基板への浸食を防ぎ、信頼性を向上させます。
ビニールリード線、プラスチック部品を侵すことなく使用することができます。
プリント基板用防湿剤BS-C20Bと併用することにより更に信頼性が向上します。
はんだ付け後のフラックス残渣を除去します。
用途はんだ付け後のフラックス残渣の除去に
危険物の類別非危険物
プリント基板上のリード線や電子部品のはんだ付けに使用できます。
種別半田付け
トラスコ品番849-8341
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500g
危険物の性状非水溶性
1個(500g)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
動作温度範囲(℃)-55~+125
溶断速度F
材質(ターミナル)ニッケル
リード線はんだ付けタイプ
EIAJ RC5204に適合した4Pコネクタのジャック側です。
パネルにワンタッチで取り付け可能です。
用途監視カメラなど
極数4
仕様コンタクトセックス:Female
形状外観:パネル付け、篏合部:角型
定格(AC)30V/0.5A、(DC)30V/0.5A
コネクタ形状相手側:E4-191J-150、E4-191J-160、E4-191J-170、E4-119J、E4-125J、E4-150J、E4-151J
接続方法リード線はんだ付けタイプ
環境対応JAMP対応済み
材質(コンタクト)すず
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)1.6
1個
¥92
税込¥101
欠品中
リード線や組込システムへのはんだ付けに使用できる接続端子です。 大電流が流れる電気回路への使用には適しませんのでご注意ください。
熱式のワイヤーストリッパーを使用することでより高品質で、より精密な被覆処理が可能です。
芯線を傷つけず、リード線の被覆をシャープにストリップできます。
宇宙用はんだ付け工程標準としてJAXAが情報提供しているJERG-0-0039に適合しています。
用途高品質で精密な被膜処理に
トラスコ品番166-7881
セット内容ハンドル(リードアジャスター付)、六角穴付止めねじ(M2.5×2.5)×2、六角レンチ(1.27mm)、取扱説明書
幅(mm)76
全長(mm)153
高さ(mm)159
質量(g)47
奥行(mm)161
電源(V)100
消費電力(W)76
コード長さ(m)【電源】1.6、【コテ部】1.3
1セット
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

マイクロスイッチ
モノタロウ
¥699
税込¥769
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です)
マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
防水構造
密封構造により水気の多い場所での使用が可能です。
パネル防水性はIP64相当です。
スナップイン取付け方式
パネルへの取付けは、パネル孔に前面より挿入するだけで固定できます。
はんだ、タブ兼用端子
タブ端子#187用リセプタクルの使用とリード線はんだ付けが兼用できる構造です。
UL・CSA・VDE規格認定品
RoHS対応品
極数2極単投
端子形状タブ端子
スイッチON-OFF接続端子:(1-2、3-4) -
仕様作動力:3.92~12.7N
色(フレーム・ロッカー)黒
使用温度範囲(℃)-25~+85
定格誘導負荷:突入電流(力率0.6)/AC125V 60A、AC250V 36A、遮断電流(力率0.9)/AC125V 10A、AC250V 6A抵抗負荷:AC125V 10A、AC250V 6A(力率1.0)最小定格:AC/DC5V 10mA
耐電圧AC1500V 1分間
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
寿命(電気的)誘導負荷:1万回、抵抗負荷:2万回
接触抵抗(mΩ)(初期)20以下(DC2~4V 1A)
保存温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
防水構造。密封構造により水気の多い場所での使用が可能です。パネル防水性はIP64相当です。
スナップイン取付方式。パネルへの取付けは、パネル孔に前面より挿入するだけで固定できます。
はんだ、タブ兼用端子。タブ端子#187用リセプタクルの使用とリード線はんだ付けが兼用できる構造です。
UL・CSA・VDE規格認定品。
スイッチ特性ON-OFF
端子形状タブ端子 TAB#187(t=0.5)
極数2極
色(フレーム・ロッカー)黒
使用温度範囲(℃)-25~+85
定格[誘導負荷]突入電流(力率=0.6):AC125 60A、AC250 36A、遮断電流(力率=0.9):AC125 10A・AC250 6A[抵抗負荷]AC125V 10A、AC250V 6A(力率=1.0)[最小定格]AC/DC5V 10mA
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)
保存温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命(誘導負荷)1万回、(抵抗負荷)2万回
耐電圧(V)AC1500 1分間
作動力3.92~12.7N
RS Pro 標準インライン 4 mm バナナプラグは、ステンレススチール製コンタクトスプリングと金めっき黄銅ピンを備えています。 このプラグの大口径リアは、導体径が 5.5 mm ( 10 AWG )までのケーブルに対応します。 リード線は、大型はんだバケットにはんだ付けされています。 また、最大外径が 7.1 mm のケーブルに対応する大径絶縁カバーも付属しています。4 mm バナナプラグ - 赤
仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 16Aコンタクト仕上げ = 金長さ = 48.75mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = アセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
6色(白・黒・赤・青・緑・黄)各1本セットのコード付きクリップ(RoHS対応品)。クリップとコードの接続は、はんだ付けになっているので、安心してご利用頂けます。
仕様●リード線許容電流:1A●クリップ全長:約44mm●全長:約37cm●RoHS:2020/04/09時点
アズワン品番67-0361-25
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様IEC 60127. Sub-miniature SMD Fuses 250V 4.5x8mm. Ceramic tube non-transparent insulating body Brass, silver-plated contact caps Voltage rating 250V Dimensions 4.5×8 mm
材質(本体)セラミックチューブ、非透過性
種類その他ヒューズ
定格電圧(V)250AC
遮断電流(A)100(@250VAC)
サイズ(mm)8×4.4×4.4
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ターミナル)黄銅、銀めっき
業界最小サイズにして、しっかりON/OFFできるロングストロークタイプ。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲湿度95%RH以下(+5~+35℃にて)
耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm
機械的耐久性100万回以上(30回/min)
最小適合負荷DC5V 1mA
許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)
電気的耐久性10万回以上(20回/min)
接点仕様クロスバ
許容操作頻度(回/min)30
材質(接点)金合金
接点間隔(mm)0.5
仕様筒型ねじ式
種類ヒューズホルダ
取付方式パネル取付
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
取付板厚(mm)4.5(MAX)
ナット二面幅(mm)18
リード線無
色(本体)黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30
ナット締付トルク(N・m)1.2
耐電圧(V/min)AC2000
ヒューズホルダー 中継型 F-850シリーズ(ヒューズ溶断確認窓付き)。※リード線片側約20cm付き。※窓が付いてますので、ヒューズの断線を確認できます。
材質(絶縁体)ポリプロピレン (UL94V-0)
定格電圧(V)250(感電の恐れがある機器外部では50 Max.)
定格電流(A)10
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上
接続可能電線(mm2)1.25mm2 以下、仕上り外径 Φ3.5mm以下
端子金具はんだ付け用端子
色(本体)グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC1500 (1分間)
1個
¥849
税込¥934
7日以内出荷
種類ヒューズホルダ
取付方式中継取付
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
端子金具はんだ付け用端子
リード線無
色(本体)黒
●無色透明で残渣はほとんど残らず腐食を抑制
●独自の活性成分配合で飛散を抑制
●より線の端末処理に最適
用途フラックスは、電子部品等のはんだ付けには必要不可欠なものです。
はんだ及び、部品リード・基板銅箔などの金属表面は、大気中では酸化被膜に覆われています。
この酸化被膜を除去してクリーンな接合面をつくり、効果的なはんだ濡れ(接合)を可能にするためフラックスが使用されます
種別半田付け
仕様リード線端末処理用無洗浄タイプ
比重0.829(20℃時)
塩素量(%)0.16
固形分1.0wt%
希釈剤ソルベント#6200
危険等級Ⅱ
粘度(20℃)(cP)3.0
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量1200mL
危険物の性状水溶性
1個(1kg)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。
用途自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
耐衝撃(耐久)最大1000m/s2
耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm
機械的耐久性500万回以上(60回/min)
感電保護クラスClass I
PTI(トラッキング特性)175
接点間隔(mm)0.5(標準値)
関連キーワード
1
2
次へ