その他許容誤差はJIS2級
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類圧縮コイルばね
その他許容誤差はJIS2級
材質ピアノ線(SWP-A)
ステンレス線の圧縮スプリングです。
種別研磨あり
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねの種類圧縮ばね
材質SUS304WPB
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。
耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。
間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。
用途圧縮する方向に使うばね。
巻方向任意
Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨あり
ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。
ばねの種類圧縮ばね
RoHS指令(10物質対応)対応
ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨なし
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねの種類圧縮コイルばね
日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
ばねの種類圧縮コイルばね
材質SUS304WPB
仕上両端研磨なし
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等
ばねの種類圧縮コイルばね
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス線の圧縮ばねです。
種別研磨無し
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングキャッチプレートが付いているので脱落が防止できます。
ネジ径が約18.5mmと太くなっていますので丈夫です。
用途コイルスプリングの脱着に
適合線径が20mmまでのスプリング
全長(mm)300
有効長(mm)25~210(爪ストローク)
〇サンエス標準ばね [ 縮コイルばね AP ] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.4mm~Φ10mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線
ばねの種類圧縮コイルバネ
〇サンエス標準ばね [ 圧縮コイルばね AS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm~Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ステンレス鋼線
ばねの種類圧縮コイルバネ
インパクトレンチで使用OK!ベアリング入り
用途ストラット用
全長(mm)280
使用範囲(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン分解作業の際、吸気排気バルブの取り外しに使用する専用の工具です。
用途バイク用
セット内容本体×1、ハンドル取付スクリュー×1、ハンドル×1、バルブスクリュー(75mm)×1、バルブスクリュー(115mm)×1、バルブアダプター(Φ16mm×48mm・Φ19mm×48mm・Φ23mm×48mm・Φ25mm×48mm・Φ30mm×48mm)×1
使用方法各種サイズのアダプターの組み合わせを変えて色々な車種に対応できます。(1)バルブスプリング径に合うサイズのアダプターをセット(2)シリンダーヘッドを挟み込むように本体をセット(3)ハンドルを回してスプリングを縮めてバルブを取り外す。
全長(mm)300(本体)
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
スプリングキャッチプレート付き(脱落防止)。
コイルスプリングの傷つき防止用コーティング付。
用途軽自動車から普通乗用車のストラットタイプ用
材質鍛造(爪部分)
適合スプリング線径20mmまで
スプリングの交換作業に。
適合普通車(4WD、トラック以外)
材質ユニクロームメッキ
全長(mm)(ネジの長さ)240
有効長(mm)(爪ストローク)60~205
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
用途ハンドルを回してスプリングを縮めます。
ストローク(mm)300
直径(Φmm)200(最大スプリング)
本体質量(kg)28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×420×850~1200
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
用途ストラット用
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
材質スチール
全長(mm)310
アズワン品番65-2131-46
適合スプリング径(Φmm)15.8まで
1個
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
シングル・ツイン問わずほとんどのオートバイリヤサスペンションに対応。付属ベルトでスプリングを傷付けることなく固定し、ハンドルを締め込むだけで簡単かつ安全に取り外しが可能。作業台などのうえでメンテナンスできるように、本体の底面にフットゴムを配置。
ループタイプとブラケットタイプの2種類のアタッチメントが付属。
質量(kg)1.8
タイプEX
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
スプリングの取り外し・取り付けに使用します。
用途ダブルウイッシュボーン用
適合車種W116・W123・W124・W126・R129・W140・W201&W202
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
仕様日平 バルブスプリングコンプレッサー
トラスコ品番835-4991
セット内容本体×1、バルブ用アダプタΦ25mm、Φ28mm、Φ36mm各1、プラグ穴エアーアダプタ(エアープラグ付)×1、ヘッド引っ掛けフック×1
質量(kg)1.7
適合サイズ(mm)Φ25、Φ28、Φ30、Φ36
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
主な適合車種モンキー・XE50・ドリーム50 他
用途12Vディーゼルエンジン対応
RoHS指令(10物質対応)対応
作業中異常な荷重がスプリングコンプレッサに加わるとセンタースクリューボルト部に設けているドライブ内の破断機構が破断する構造にしてあります。センタースクリューボルトは本体部に内蔵することによりネジ部が保護される構造にしてあります。本体はパイプ仕様縦型となりコンパクトで使い易く作業効率が上がります。
用途本ストラップスプリングコンプレッサは自動車用サスペンションに使用されているストラット型コイルスプリングの脱着専用工具です。
適合コイルスプリング線径:18mm以下外径:90~170有効巻数:2巻以上ばね隙間:20mm以上
トラスコ品番112-7411
セット内容本体:AS10-1標準アーム(外径90~170):AS10-2
質量(kg)6.0
1台
¥83,980
税込¥92,378
翌日出荷
有効開き幅(mm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタサイズ16Φ・19Φ・23Φ・25Φ・30Φ小型車用
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
用途バルブスプリングの取り外しに
エスコ品番EA603GB
材質スチール
幅(mm)【固定つかみ部】21
アーム長さ(mm)77、80
適合スプリング径(Φmm)34~70
1個
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
奥行(mm)165
内径×外径(Φmm)(付属アダプター)16.8×25.4、20×30
クランプ幅(mm)55-175
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ