適当な長さに切断出来、全長500mm長尺密着コイルばねです。電源コードの保護コイルや、長さが決まっていない引きばねをフック手起こしで試作するのに最適な長さです。
用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばね。
全長(mm)500
材質ステンレス(SUS304-WPB)
サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)16
線径(Φmm)1.2
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA952SC-161
質量(g)355
長さ(m)1
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
サビに強いステンレス製針金に強加工した針金です。磁性があります。
用途バネ材などに。
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)300
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。
材質SWP-A
ばねの種類引張コイルばね
自由長L(mm)500
長さ(m)10
材質ステンレス(SUS304)
外径(Φmm)2
線径(Φmm)0.2
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-2
高さ(mm)12
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.157
許容荷重(N)1.03
巻方向右
密着高さ(mm)3.6
許容荷重時高さ(mm)5.44
1個
¥520
税込¥572
当日出荷
こんなお得な商品も!

針金 ステンレス製
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。
材質SUS304
こんなお得な商品も!

針金 小巻
モノタロウ
¥149
税込¥164
用途芯出用、バネ用、教材用食品、石けん等切断用
材質鉄
玩具・プラモデル・モビール・工作
材質ステンレスSUS304
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)
種類スプリングワッシャー
1個売りです。
材質バネ用ステンレス鋼
形状E形止め輪
JIS規格JIS B 2805
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス
形状E形止め輪
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
ばねの種類トーションばね
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。
アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。
クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
ばねの種類トーションばね
間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。
用途圧縮する方向に使うばね。
巻方向任意
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類引きばね
材質ステンレスSUS304
材質(ピン)ステンレスSUS305
材質(バネ)ステンレスSUS301
適当な長さに切断できる、全長500mm長尺密着コイルばねです。コードなどを保護するために使用します。
用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばねに。
材質ステンレス(SUS304-WPB)
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。
アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。
クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。
アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。
クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
適合軽荷重用
筺体のコーナーに取り付けができます。
材質ステンレス(SUS304)
トラスコ品番778-7201
質量(g)56
取付穴(mm)(本体)4.5
1パック
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れます。
材質ステンレス(SUS304)
トラスコ品番778-7197
寸法(mm)3.0(受け穴)
質量(g)77
表面処理三価クロムメッキ仕上げ
取付穴寸法(mm)(本体)3.2
1セット(2個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
外径(Φmm)4
線径(Φmm)0.5
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-90
高さ(mm)19.4
ばね定数(N/mm)0.5
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)6.72
初張力(N)1.736
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)29.4
1袋(5本)
¥645
税込¥710
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
トラスコ品番384-0026
質量(g)81
表面処理ブライト仕上げ
取付穴寸法(mm)3.2
穴径(mm)(鍵穴)5
1パック(2個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質炭素鋼
寸法(mm)Φ0.8×300
内容素材
科目図工
1セット(10本)
¥310
税込¥341
当日出荷
外径(Φmm)2
線径(Φmm)0.23
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-3
高さ(mm)5.5
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.579
許容荷重(N)1.42
巻方向右
密着高さ(mm)2.4
許容荷重時高さ(mm)3.04
1パック(5本)
¥520
税込¥572
当日出荷
外径(Φmm)8
線径(Φmm)0.5
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-161
高さ(mm)26
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.216
許容荷重(N)3.63
巻方向右
密着高さ(mm)4.5
許容荷重時高さ(mm)9.18
1ケース(5本)
¥560
税込¥616
当日出荷
外径(Φmm)2
線径(Φmm)0.2
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-1
高さ(mm)6
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.314
許容荷重(N)0.98
巻方向右
密着高さ(mm)2.1
許容荷重時高さ(mm)2.88
1個
¥520
税込¥572
当日出荷
外径(Φmm)9
線径(Φmm)1
材質SUS304
仕様研削処理/有り
エスコ品番EA952SF-184
高さ(mm)11
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)4.472
許容荷重(N)20.59
巻方向右
密着高さ(mm)5.8
許容荷重時高さ(mm)6.39
1パック(5本)
¥870
税込¥957
当日出荷
外径(Φmm)4
線径(Φmm)0.35
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-47
高さ(mm)6.5
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.755
許容荷重(N)2.55
巻方向右
密着高さ(mm)2.3
許容荷重時高さ(mm)3.12
1個
¥520
税込¥572
当日出荷
外径(Φmm)2
線径(Φmm)0.23
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-4
高さ(mm)10
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.284
許容荷重(N)1.42
巻方向右
密着高さ(mm)4.2
許容荷重時高さ(mm)5
1個
¥520
税込¥572
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ