4,301件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M8規格、ナット溝表面から挿入可能
用途組立後の小物取付け用 ねじサイズM6 適合フレームM8フレーム 材質SS400相当 シルバー 質量(g)6 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)ひし形ナット (M6フレーム用)
RoHS
M6規格、ナット溝表面から挿入可能
用途組立後の小物取付け用 ねじサイズM5 適合フレームM6フレーム 材質SS400相当 シルバー 質量(g)2.7 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
欠品中

軸受箱の形状をひし形とし、2本のボルトで取り付けるようにしているから、あまり場所を取らず、機械への取り付けも簡単に出来る。
形状ひしフランジ形ユニット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ビニ-ル被覆鉄線使用。網目をひし形に編み込んだ金網。JIS G3552規格品
用途屋外では各種DIY材として、また、ドッグラン用囲い材・獣害対策材にもご使用可能。屋内では住宅・倉庫・小屋・ガレージ・店舗などの内装材・装飾材・防鳥対策材など幅広い用途に使用可能です。 ライトグリーン 材質芯線メッキビニ-ル被覆鉄線 長さ(m)5 線径(mm)3.2 端末仕様完全ナックル 付属品金網つなぎ線1本付
1巻
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

光が当たると光源に光が帰る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
1個
459 税込505
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面ダイヤモンドコーティングにより研削度・耐摩耗性がアップ。 木柄は手になじみやすく、滑りにくく作業効率アップ。
材質本体:スチール/表面ダイヤモンドコーティング グリップ:木 粒度#320
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2種亜鉛メッキ鉄線使用。網目をひし形に編んだ金網です。JIS G3552規格品
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ・店舗などの内装材・装飾材・防鳥対策材。(主に屋内用としてのご使用に適してます) めっき色 材質2種亜鉛メッキ鉄線 長さ(m)5 線径(mm)2 端末仕様完全ナックル 付属品金網つなぎ線1本付
1巻
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
8,280 税込9,108
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

旋削用チップ CNMG-M モノタロウ 定期注文
切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 種別ネガ 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり 厚さs(mm)4.76 コーナー半径rc(mm)0.8 穴径d1(Φmm)5.16 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ 2NU-DCGW
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 材質BN7500 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3種亜鉛メッキ鉄線使用。網目をひし形に編んだ金網です。JIS G3552規格品
用途屋外では各種DIY材として、また、ドッグラン用囲い材・獣害対策材にもご使用可能。屋内では住宅・倉庫・小屋・ガレージ・店舗などの内装材・装飾材・防鳥対策材など幅広い用途に使用可能です。 めっき色 材質3種亜鉛メッキ鉄線 長さ(m)5 端末仕様完全ナックル 付属品金網つなぎ線1本付
1巻
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
5,798 税込6,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

トラスコ品番409-3696 刃長(mm)9.67 コーナー半径(mm)0.4 適合被削材種N チップ形状80°菱形 材種WN10 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷

用途ボーリング工具用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防鳥スピンアート ひし形 イノベックス(旧:ダイオ化成) 動画あり
イノベックス(旧:ダイオ化成)防鳥スピンアート ひし形
RoHS
きれいな飾りでベランダ・住宅廻り・家庭菜園の鳥よけに!自然の風と形状による不規則な光の反射が、警戒心の強い鳥たちにアピール。デザイン性によりお庭や車庫のアクエントにも縦に複数連結してよりアピールを強くできます
用途製品上部の小穴に丈夫な糸かロープを通して取付してください。 ベランダの物干し竿やお庭の枝木などに、害鳥からよく見える場所に設置してください。 光を乱反射させるため、日当たり・風当たりのよい場所に設置してください。 レインボー RoHS指令(10物質対応)対応 対象動物
1個
1,490 税込1,639
当日出荷

1箱(10個)
特価
7,898 税込8,688
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

用途ミーリング加工用。 適合本体F2010/F4041 厚さ(mm)7.74 刃長(mm)13.7 ブレーカL55 チップ形状菱形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
25,980 税込28,578
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴルフやスポーツに適した氷のう 様々なシーンでアイシング。猛暑対策、ねん挫など痛み対策に便利な氷のうです。大きな氷も楽に入れることができる大きな口枠は、ゴルフラウンドでも使い勝手抜群です。また結露防止加工で水滴がつかず、肌への直接でも衣類の上からでも快適な使用感となっています。注水口の蓋はゴムパッキン付きで、使用中の水漏れも心配ありません。さらに肌ざわりのいい素材は長時間でも使いやすく、手軽なサイズで持ち運びにとても便利です。ケガや日焼けなどのほてり、発熱時のアイシング、スポーツやレジャー・アウトドアでのクールダウンにも大活躍します。
1セット(10個)
8,958 税込9,854
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(100枚)
309 税込340
4日以内出荷

用途ミーリング加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポケット加工専用刃形状のポジチップです。
用途ミーリング加工用。 チップ形状菱形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

用途ミーリング加工用。 適合本体F2010/F4041 チップ形状菱形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

チップ形状35°菱形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

cottaのオリジナルピックです。
材質ホイル消金+リード PP加工 寸法(mm)20×42
1セット(100枚)
739 税込813
4日以内出荷

用途ミーリング加工用。 トラスコ品番409-2126 適合被削材種M・S チップ形状菱形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷

1個
480 税込528
5日以内出荷

形状ひし形インサート 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)水平方向:12.5 逃げ角(度)35 内接円(mm)7.15 取付穴径(Φmm)3.81 RoHS指令(10物質対応)対応 最小切込み量(mm)0.2 最大切込み(mm)1.5
1箱(10個)
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

パフについたファンデーションなどの汚れが落ちやすい。
1セット
469 税込516
翌日出荷

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)ほか
9,390 税込10,329
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
1箱(10個)ほか
9,990 税込10,989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
1箱(10個)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

cottaのオリジナルピックです。
材質ホイル消金+リード PP加工 寸法(mm)20×42
1セット(100枚)
739 税込813
4日以内出荷

ひしフランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
形状ひしフランジ形ユニット
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途ミーリング加工用。 適合被削材種P・K チップ形状菱形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ミーリング加工用。 トラスコ品番412-8145 適合被削材種P・K チップ形状菱形 材種WKP35S RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
22,980 税込25,278
翌々日出荷

学びをもっとアクティブに。 グループワークに最適なフラップテーブル。 スタッキングが可能なフラップテーブルです。
幅(mm)1315 高さ(mm)720 奥行(mm)790 寸法(幅W×高さH)(mm)下肢空間:435×582 耐荷重(kg)天板:約50 キャスターあり 材質(キャスター)ウレタン 機能フラップ可能、低床キャスター、キャスターロック、薄型キャスター(ストッパー2個付き) 材質(支柱)スチール丸パイプ(焼付塗装) 天板厚さ(mm)24 材質(脚)アルミダイカスト(焼付塗装) グリーン購入法適合 アジャスターなし サービス分類組立・設置・取付
1台
109,800 税込120,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)