こんなお得な商品も!
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状径違いエルボ
規格JIS B2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状ストリートエルボ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
日本のおかめ・ひょっとこ、エジプトのツタンカーメン、マヤの翡翠(ひすい)仮面、中国の京劇面など、世界のおめんをモチーフにした21種類の「おめんベース」に、付属の紙製パーツやシールを組み合わせて、自分だけのゆかいなおめんをつくってみましょう。
仕様作・絵:tupera tupera
セット内容おめんベース25種+パーツシート5枚+シールシート8枚+帯パーツ54本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×250×30
ジャンル絵本
初版年月2014年04月
1箱
¥2,000
税込¥2,200
7日以内出荷
手の届かない狭い所のゴミ・ホコリを強力エアーで吹き飛ばす。機器の裏側や狭い隙間のほこりにもピンスポットで狙いを定めて強力噴射。
用途ホコリ・切削クズの吹き飛ばしに。
全長(mm)340
質量(g)59
アズワン品番64-9645-68
1個
¥769
税込¥846
5日以内出荷
用途やっとこ鍋をつかみます。
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ストリートエルボ
ねじの種類PTネジ
開閉を選んで使える目と口穴。
タテにもヨコにも使える!着色できます。フチを切って自由な形に。
フチはハサミで、面部分はダンボールカッターで切れます。
材質圧縮パルプ
寸法(mm)330×250×40
科目図工
準拠図工小学校1年
1個
¥191
税込¥210
当日出荷
自由に着色してオリジナルのマスクを作ろう!水彩絵の具で着色できます。
セット内容本体×1
材質圧縮パルプ、ゴム
寸法(mm)約175×215×70
質量(g)8
包装形態OPP袋入
1個
¥355
税込¥391
欠品中
口の開いた作品と閉じた作品が作れます。口の部分のプラスチックは薄くなっているので、はさみで切りとって、口の開いた作品を作ることもできます。
材質プラスチック
寸法(mm)(芯材)220×165×50
科目図工
準拠図工小学校2年
1個
¥155
税込¥171
当日出荷
こんなお得な商品も!
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
材質可鍛鋳鉄
形状径違いエルボ
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
形状エルボ90°
種類塩ビ管用継手
形状エルボ90°
飛来物や粉末、飛沫などから顔面を保護する、かぶり型防災面です。
ヘッドバンドは頭の大きさに合わせて上下(13mmピッチ5段階)、頭囲(最大約65cmまで)調節可能です。
額部分にスポンジ素材を巻いているので、頭当たりが柔らかです。
用途飛来物、飛沫等からの顔面保護用として
形状かぶり型防災面
材質ヘッドギア部/ABS、シールド部/ポリカーボネイト、ヘッドバンド部/PP(ポリプロピレン)
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)250
シールド高さ(mm)約185
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合頭囲(cm)約52~65
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
90度曲がりのエルボ
呼び25X呼び13の異径タイプ
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
強くつかむことができます。板や線材を折り曲げたりつぶしたりすることに適しています。くわえ部にギザがなく相手に傷をつけません。
質量(g)47
材質ステンレスSUS410
針金等の細工作業に。鉄板や帯板の折り曲げ作業。
タイプ平型
サビにくいステンレス仕様。
用途レンガ積み・タイル貼りに。
タイプ#2
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ホビーや細かい作業に使用できます。ホビー・細かい作業等での曲げる、掴む作業に適しています。
用途つかみ、曲げ作業。
全長(mm)約120
材質炭素工具鋼(S50C)
硬度HRC(刃部)50
セット内容万能お面(330×250×40mm)×1、クレープ紙6色組(250×250mm)×1、不織布(450×200mm)×1、ホログラムシート(150×200mm)×1、輪ゴム×1、説明書×1
材質圧縮パルプ、紙、綿、ゴム等
1個
¥428
税込¥471
3日以内出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状径違いエルボ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
仕様●サイズ(W):114mm●サイズ(H):68mm●重量:106g●材質:耐熱ABS樹脂
きつね、おたふく、ひょっとこのお面で夏祭りムードを盛り上げるゆらゆらハンギング装飾。紙でできているため簡単にディスプレイを作ることができます。天井から吊るしたり壁に飾ったりと設置や取り外しが簡単に行えるので、季節の飾りにぴったりです。生産時期により、色・サイズ・デザインが多少異なる場合がございます。
素材紙
アイデア次第でいろいろな使い方ができます。
手ぬぐい、ほこりよけ、お弁当包み、半襟代わりにも使えます。
寸法(cm)33×90
混率(%)綿100
関連キーワード