用途ガラス、アクリル等の破損防止に。
厚さ(mm)8
幅(mm)4.3
材質EPDMゴム
スリット幅(mm)【底辺最大】1.7(1mm幅用)
形状はさみこみ型
材質NBR(発泡ゴム)
質量(kg)約1..65(外箱込み)
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
長さ(m)30
奥行(mm)11
寸法(幅W×高さH)(mm)9×14
内幅(mm)2
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的なゴム。
弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
寸法(縦×横)(mm)9×20
材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系
寸法(横×縦×厚さ)(mm)20×9
保護・緩衝材などに
耐老化性、耐オゾン性、電気的性質が良いEPDMゴムを使用しています
材質EPDMゴム
軽量で強く、錆びません。
用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。
材質塩化ビニール(PVC)
形状はさみこみ型
取付け方法差し込みタイプ
サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。
極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。
面倒な接着剤はまったく不要です。
材質ポリエチレン
関連資料SEカタログ.pdf(0.17MB) RoHS2証明書(SE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SE).pdf(0.07MB)
芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
色黒
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
タイプAタイプ
表面処理ファインペブル(細目模様)
材質(チューブ)EPDMスポンジラバー
チューブ径(Φmm)11
材質(芯金)アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)対応
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供
色黒
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法C(mm)1.9
材質(芯金)アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)対応
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。お好きな長さで使え、保管に便利なリール巻仕様です。
用途鉄板やアングルのエッジ処理に。
寸法(幅Wmm×長さLm)9×30
内幅(mm)2
質量(kg)1.65
材質ニトリルゴム(NBR)
形状はさみこみ型
取付け方法差し込みまたは貼付(両面テープ別売)
材質ポリエチレン
ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。
材質エチレンプロピレンゴム
色ブラック
表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8
色黒
材質(本体)軟質塩化ビニール
主な用途各種筐体の開口部の保護にご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
対応板厚(mm)1.2~1.6
色黒
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
タイプAタイプ
表面処理ファインペブル(細目模様)
材質(チューブ)EPDMスポンジラバー
チューブ径(Φmm)7.0
材質(芯金)アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)対応
トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途工作機械、扉部のクッション材に
色黒
材質(チューブ)EPDMスポンジラバー
材質(芯金)アルミ(A5052)
見栄えに優れた光沢クローム調のエッジガード
用途エッジ部の安全対策、美観の提供
対応板厚(mm)0.6~1.2
色シルバー
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
材質(表面)ポリエステル(アルミ蒸着)
RoHS指令(10物質対応)対応
基本板厚(mm)0.8
模様無地
片面が板に密着し、優れた美観を提供します。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
仕様片面リップ
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
寸法C(mm)2.3
材質(芯金)アルミ(A3004)
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的なゴム。
弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
厚さ(mm)3
寸法(縦×横)(mm)20×20
材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系
被るだけのふちゴムタイプ。耐久性に優れた丈夫な生地を採用(伸びる生地ではありません)
仕様ウレタンクッション付き
色黒
サイズ中型用
主な適合車種郵政MD50~110、カブ50~110(STD、カスタム)、スーパーカブ50PRO、110PRO、プッレスカブ、リトルカブ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
被るだけのふちゴムタイプ。耐久性に優れた丈夫な生地を採用(伸びる生地ではありません)
仕様ウレタンクッション付き
色黒
サイズ大型用
主な適合車種T50~90、V50/80メイト、ニューメイト、FB90、バーディ(2サイクル、4サイクル)
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
ワイドタイプで広く洗えます。ブラシ部分と柄がねじ込み式でブラシ交換が出来ます。洗い面を傷つけにくい先割れタイプ。壁などを守る為ふちにシリコンゴムが付いています。
商品タイプスペア
ブラシ幅(mm)242
材質(ブラシ部)PVC
材質(ヘッド)PP・シリコン
質量(g)約447
奥行(mm)75
寸法(cm)約24.2×7.5×11.3
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
被るだけのふちゴムタイプ。耐久性に優れた丈夫な生地を採用(伸びる生地ではありません)
色黒
サイズギヤ専用
主な適合車種ギヤ(2サイクル、4サイクル)、郵政用ギヤ
1個
¥2,298
税込¥2,528
11日以内出荷
食材をまとめることができ、そのまま絞ったり、塩もみや塩抜き、水切りまであらゆる用途でお使いいただけるさらしネットです。吸盤付なので、ボールのふちなどに付けてお使いいただくことができます。
材質ネット・ひも:ポリエステル繊維(耐熱温度120℃)/吸盤:塩化ビニル樹脂(耐熱温度70℃)
寸法(mm)約95×110×40
質量(g)約23
1枚
¥299
税込¥329
当日出荷
被るだけのふちゴムタイプ。耐久性に優れた丈夫な生地を採用(伸びる生地ではありません)
色黒
サイズベンリィ専用
主な適合車種ベンリィ50/110、ベンリィPRO50/110
1個
¥2,498
税込¥2,748
12日以内出荷
自動車のマスキング作業をスピーディに!正確に!効率的に!
自動車のマスキング作業を飛躍的に革新させる画期的なマスキングテープ
塗装工からの要望で誕生した画期的なマスキングテープです。
複数のテープを使用したマスキングを、1種類のテープで効率的に行えるため作業時間の大幅な短縮だけでなく、副資材コストが約半分になります。
(1)作業時間の大幅短縮
時間を節約し、マスキング時間を大幅に短縮します
(2)副資材の費用削減
1つの製品でゴムとシールジョイントを分離する材料を節約します
(3)質の高い自然な仕上がり(境目をうまくぼかすことができます)
車内への塗料の侵入を防ぎ、カットラインをブレンドして目立たなくする優れた仕上がり
【使用箇所】・・・ボンネット、窓枠ゴム、トランク、ドアの隙間など特にゴムがある場所
使用方法
(1)幅の狭い面を内側のふちに貼り付けます。
(2)ドアを閉めます。
(3)幅の広い面を下へ引っ張り、外面に貼り付けます。
用途車、工業、作業、DIYの塗装時のマスキング
幅(mm)75
長さ(m)20
危険物の類別非危険物
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
片側サイドに品物落下防止のふちが付いています。組立は、2人でゴムハンマーが2本必要です。
材質ポリプロピレン
積載荷重(kg)135
キャスター自在×4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×475×965
棚間隔(mm)305
キャスター径(Φmm)100
有効間口(mm)中棚:630
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
すべりにくく手になじみやすいシリコン製のハンドルで扱いやすい一体成型
耐熱温度は200℃(芯は170℃)だから熱いものも大丈夫
しっかりすくえるナイロン製の芯
柔らかい口あたり
お口に運びやすい形状
シリコンゴム製の先端で、入れ物のふちや奥まで最後まで残さずきれいにすくえる。
材質表面:シリコンゴム、内部:ナイロン66
全長(mm)202
サイズ大
すべりにくく手になじみやすいシリコン製のハンドルで扱いやすい一体成型
耐熱温度は200℃(芯は170℃)だから熱いものも大丈夫
しっかりすくえるナイロン製の芯
柔らかい口あたり
お口に運びやすい形状
シリコンゴム製の先端で、入れ物のふちや奥まで最後まで残さずきれいにすくえる。
材質表面:シリコンゴム、内部:ナイロン66
全長(mm)175
サイズ小
吸盤付なので、ボールのふちに付けてお使いいただくことできます。
材質ネット・ひも/ポリエステル繊維(耐熱温度 120度)、吸盤/塩化ビニル樹脂(耐熱温度 70度)
高さ(mm)40
質量(g)8
縦(mm)95
横(mm)110
1個
¥339
税込¥373
8日以内出荷
トレーをサッと引き出せて、お掃除ラクラク!
インテリアに調和した木製タイプ。
ゴム脚付きなので、ズレにくく床をキズつけません。
飛び散り防ぐふち高トレー
高さのあるトレーが尿や毛の飛び散りを防ぎます。
さらに、汚れがトレーとフレームの間に入った場合も、フレーム内側のへりに留まり、床が汚れない構造です。
開閉らくらくスライドドア
スライド式のドアなので開閉がスムーズです。ドアは全開にした状態で固定することができます。
ワンタッチロック解除
上に引き上げるとロックが解除されます。
シーツトレーを縦置きできる奥行きです。
用途120-60:超小型犬・小型犬用
150-80:超小型犬~中型犬用
材質木部:天然木(ラッカー塗装)、ワイヤー:スチール(ポリエステル塗装)、滑り部材・トレー・ドアロック:ABS樹脂、ゴム脚:熱可塑性エラストマー
色ダークブラウン
ワイドタイプで広く洗えます。ブラシ部分と柄がねじ込み式でブラシ交換が出来ます。壁などを守る為ふちにシリコンゴムが付いています。
商品タイプスペア
ブラシ幅(mm)333
材質(ブラシ部)PVC
材質(ヘッド)PP・シリコン
質量(g)約407
奥行(mm)88
寸法(cm)約33.3×8.8×9.5
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
10日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:102-995。補修ネットSET ラバーリング カールタイプ用 1個SET
1個
¥399
税込¥439
6日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:102-998。補修ネットSET ラバーリング 2個SET
1個
¥399
税込¥439
6日以内出荷
壁などを守る為、ふちにシリコンゴムを付けています。取り換えは簡単ねじ込み式。傷つけにくい毛先先割れタイプ
商品タイプスペア
ブラシ幅(mm)245
材質(ブラシ部)PVC
材質(ヘッド)PP・シリコン
質量(g)約368
奥行(mm)75
寸法(cm)約24.5×7.5×11.3
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥899
税込¥989
11日以内出荷
壁などを守る為、ふちにシリコンゴムを付けています。取り換えは簡単ねじ込み式
商品タイプスペア
ブラシ幅(mm)245
材質(ブラシ部)PVC
材質(ヘッド)PP・シリコン
質量(g)約344
奥行(mm)85
寸法(cm)約24.5×8.5×10.8
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥899
税込¥989
12日以内出荷
関連キーワード