狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。
仕様HACCP対応
タイプハード
材質(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)30
外形寸法(mm)200×22×35
毛丈(mm)16
耐熱温度(℃)121
線径(mm)0.5
材質18-0ステンレス
全長(mm)215
板厚(mm)1
幅W×全長(mm)35×215
刃先(mm)60
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
3587はコンパクトサイズで女性にも使いやすいソフトハンドブラシです。
3890は手によくなじむワイドブラシです。
作業台や容器の洗浄など多目的に使用できます。
耐熱温度(℃)120
材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
あらゆる内径に対応したロッド付きのパイプクリーナーです。 シンクなどの配管や手の届きにくい機械の隙間の洗浄に最適です。
耐熱温度(℃)120
毛材ハード
材質(芯部)ステンレス(フィラメント)ポリエステル(グリップ)ポリプロピレン
J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状J型
材質(柄部)スチール
ブラシ部がコンパクトで力が伝わりやすく扱いやすい設計のブラシです。
ポットやバット、機械の細かな部分の洗浄に適しています。
タイプソフト
線径(mm)0.35
毛丈(mm)25
外形寸法(mm)25×275×35H
材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)50
耐熱温度(℃)120
より手になじみやすい持ち手になりました。ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。ほこりやバクテリアを吸収しない。
用途厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。
HACCP環境が必要な場所に。
材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
外形寸法(mm)250×70×60
質量(g)200
耐熱温度(℃)121
ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。
熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。
ほこりやバクテリアを吸収しない。
毛丈(mm)36
材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)235
外形寸法(mm)400×70×60
耐熱温度(℃)121
メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)豚毛
寸法A(mm)12
タイプ竹楊子
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシ幅が細いハンドルブラシです。
手の入りにくい機械の隙間や狭い場所の洗浄に最適です。
材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
タイプハード
毛丈(mm)32
耐熱温度(℃)120
線径(mm)0.5
キャブレターボディ・シリンダーフィン等の奥まった部分の洗浄に最適なクリーニングブラシです。毛が丈夫なPVCナイロンのため溶剤の影響を受けにくいです。また灯油を使用した洗浄も可能です。
全長(mm)280
径(Φmm)約30(毛先端部)、14.5(ハンドル)
材質(毛)ナイロン
材質(ハンドル)木
ブラシ長(mm)70
毛丈(mm)約70
線径(mm)約0.4
1本
¥319
税込¥351
当日出荷
セメントの仕上げや、左官作業の清掃に最適です。
コテ台の上のセメントを塗面に掃きつけて、凹凸仕上げなどに最適です。
用途セメント面の仕上げ作業
全長(mm)約210
材質(本体)竹
質量(g)80
本体寸法(mm)30×210×30
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
フライパンや、鍋等の油汚れ等の掃除、メンテナンスに。
用途フライパンや鍋等の掃除に
硬さがハードとソフトの2種類の毛を植え分けて、洗いやすいようにしています。
狭い場所での清掃作業に最適です。
用途浴室やトイレの壁汚れ、タイルや目地の汚れ、窓のサッシ等の狭い部分の清掃に。
車のホイールの汚れやワックスの目詰まりの清掃に。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、毛部:ポリプロピレン(PP)
全長(mm)240
質量(g)約40
種類2WAYタイプ
毛丈(mm)30
ブラシソフトブラシ (白色)ハードブラシ (灰色)
ブラシ寸法(mm)幅55×厚さ18
1個
¥169
税込¥186
欠品中
陳枝記は1920年創業より香港で代々伝わる老舗ブランドです。高い技術を持った職人が一本一本手作業で作り上げております。頑丈で扱いやすく、長持ちする道具として香港の料理人に使用されており今では世界中の中華料理人に愛用される中華料理道具です。陳枝記シリーズは手作りの為、サイズ、重量は多少異なります。
外径(Φ)×全長(mm)48×280
TKG品番9-0419-0501
TKG品番(2017)6-0383-2101
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
中華鍋のつき易い焦げ付きに対し、効果を発揮します。
材質天然竹
質量(g)約100
寸法(縦×横)(mm)約240×33
1本
¥569
税込¥626
当日出荷
収納・携帯に便利なコンパクトタイプの精密作業専用ダスターです。軽量コンパクトで収納・携帯に便利です。携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
材質(本体)樹脂
最高使用圧力(MPa)0.5
適合流体空気
オリジナルのすべり止め加工(意匠登録取得済み)を使用!
波型すべり止めの山は低く、非常にふんばりがきき、長時間違和感なく履ける!
フローリング作業からスポーツまで幅広く使用できます!
カカト部分はYヒールでずれにくい!
RoHS指令(10物質対応)対応
かかとからの長さ(cm)約8
丈区分ショート
材質本体:天然竹、金具:鉄(クロムめっき)
寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ35×長さ180
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
オリジナルのすべり止め加工(意匠登録取得済み)を使用!
波型すべり止めの山は低く、非常にふんばりがきき、長時間違和感なく履ける!
フローリング作業からスポーツまで幅広く使用できます!
RoHS指令(10物質対応)対応
かかとからの長さ(cm)約26
オリジナルのすべり止め加工(意匠登録取得済み)を使用!
波型すべり止めの山は低く、非常にふんばりがきき、長時間違和感なく履ける!
フローリング作業からスポーツまで幅広く使用できます!
カカト部分はYヒールでずれにくい!
RoHS指令(10物質対応)対応
かかとからの長さ(cm)約8
丈区分ショート
オリジナルのすべり止め加工(意匠登録取得済み)を使用!
波型すべり止めの山は低く、非常にふんばりがきき、長時間違和感なく履ける!
フローリング作業からスポーツまで幅広く使用できます!
サイズ(cm)24.5~27
材質綿 ナイロン
入数3足
RoHS指令(10物質対応)対応
かかとからの長さ(cm)約26
指タイプ5本指
オリジナルのすべり止め加工(意匠登録取得済み)を使用!
波型すべり止めの山は低く、非常にふんばりがきき、長時間違和感なく履ける!
フローリング作業からスポーツまで幅広く使用できます!
カカト部分はYヒールでずれにくい!
RoHS指令(10物質対応)対応
かかとからの長さ(cm)約8
丈区分ショート
オリジナルのすべり止め加工(意匠登録取得済み)を使用!
波型すべり止めの山は低く、非常にふんばりがきき、長時間違和感なく履ける!
フローリング作業からスポーツまで幅広く使用できます!
RoHS指令(10物質対応)対応
かかとからの長さ(cm)約26
【体にフィットする最大級の大きさのマミー型】
冬用寝袋としては一番売れている寝袋です。
ゆったりとはしていますが、肉厚のある中綿がふんわりと体にほどよくフィットしているためふわふわでとても温かく、封筒型に比べ、包み込まれるような寝心地が得られます。
大きめに作られていますので、身長185センチの男性がゆったり入ることができますし、寝返りも打ちやすいです。
【寝心地と保温力】
Thermo Keeper機能により、今まで以上の寝心地と保温力で、温かく快適に眠ることができます。
表面生地は、触ってみるとふわふわとしてやわらかい質感です。
中綿は立体的に温かさを保持する3Dファイバー中空化学繊維を組み込むことにより、保温性があり、朝まで温かく眠れます。
【さらっと ふんわり 気持ちいい】
内生地には、入ってすぐに温かみを感じることが出来る吸水性PGポリエステルを使用しています。吸水性もよいため、汗をかいても蒸れにくいです。
【洗えて清潔】
中綿で使用しているBears Rock 3Dファイバー製中空化学繊維は、型崩れしにくく、洗濯しても伸び縮みしにくい繊維です。
水になじみやすいので、寝袋を丸洗いしやすい仕様になっています。また、乾きやすいので、虫やカビの被害もほとんどなく、いつでも清潔にご使用いただけます。
とてもあたたかい寝袋ですので、初秋から厳冬期まで寒い時期でも、朝までぐっすり暖かく眠れます。
キャンプや車中泊、防災用などのいろいろな使い方に対応できます。
【ふんわり暖かい】
ふわ暖寝袋はふんわりとした質感で、手に触れて気持ち良く、入ってみるとたっぷりの中綿に体を包まれ暖かく、快適に眠れるのが特徴です。
用途防災、アウトドア、キャンプ、ツーリング、登山、車中泊
質量(kg)2.75
色ブラウン
タイプマミー型
寸法(cm)収納時/直径32×45、使用時/230×88
材質(内部)吸水性PGポリエステル
対応シーズン4シーズン(春・夏・秋・冬)厳冬期含む
使用限界温度(℃)-32
材質(表面)300Tポリエステル
材質(中綿)3Dファイバー製中空化学繊維
快適温度環境(℃)14~-12
関連キーワード