生活用品の連結金属具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴径(Φmm)6.5
材質鉄(クローム)
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS304)
ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品
用途屋外用
形状ストレート
種別プラグ
種類丸型
使用温度範囲(℃)-25~+85
定格電圧(V)250
コネクタ形状プラグ
材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
材質(パッキン)合成ゴム
材質(シェル)/処理合成樹脂/-
シェルサイズ20
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
効果の決め手は濃縮された激辛唐辛子エキス。唐辛子エキス(カプサイシン)がモグラやネズミの味覚・嗅覚を強烈に刺激します。
ゆっくり成分が溶け出し、長期間(約2か月)効果が持続します。分解しながら土に還るため回収は不要です。
対象動物モグラ、ネズミ
使用の目安50~100cm間隔
【プレート(M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30用)・D-H・W型用プレート(M20)】
脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。
金具の開口部の丸い部分がボルトの六角部分に当るまで押し込んだ形で、アンカーボルトに止めてください。
振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。
完全にボルトを固定するタイプとしてはD-E4がお奨めです。
アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12×70がお奨めです。
食器の種類和食器
材質ABS樹脂
サイズ7.5寸
色(柄)溜
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)223×223×65
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
FRP樹脂塗布用の硬質羊毛パイル製FRP-Aローラー。樹脂の含みが多く、優れた塗布効率を実現します。大型成型品の作業時に特に効率が上がります。
用途積層用ローラー・FRP樹脂塗布用などに。
パイル長(mm)15
材質硬質羊毛パイル
適合ハンドル専用ハンドル
FRP樹脂塗布用の硬質羊毛パイル製FRP-Aローラー。樹脂の含みが多く、優れた塗布効率を実現します。大型成型品の作業時に特に効率が上がります。
用途積層用ローラー・FRP樹脂塗布用などに。
パイル長(mm)15
材質硬質羊毛パイル
高速運転から低速運転まで簡単に操作ができます。
自在のスピードコントロールです。
小型・軽量、エアモーターで安全運転です。
強力ロードチェン採用により高頻度にも対応します。
上、下限リミットスイッチ付で安全です。
化学工場や爆発危険な場所に最適です。
接続口径Rc3/8
供給空気圧力(MPa)0.4~0.6
操作方法ペンダント操作タイプ
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート
直角度(/100mm)0.015以下
平行度(/100mm)0.02以下
サービス分類オーダー・加工
※製造ロットにより、色味が若干異なる場合があります。
材質ソーダ石灰ガラス
公差±2mm
手動旋回で安全作業できます。
足場パイプにクランプで固定できます。
ベビーホイスト専用の吊り金具です。
仕様柱取り付け式
適合ホイストBH-N300、TK62、TK63
トラスコ品番773-5031
寸法A(mm)835
寸法B(mm)600
旋回半径(mm)700
定格荷重(kg)250
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
旋回角度(°)240
アーム長(m)0.84
1台
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品
用途屋外用
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-25~+85
定格電圧(V)250
コネクタ形状レセプタクル
材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
材質(パッキン)合成ゴム
材質(シェル)/処理合成樹脂/-
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
フィット性の高いスポーツタイプです。
用途溶接作業時に。
適合波長(nm)5300~10600
可視光線透過率(%)50
トラスコ品番831-5265
質量(g)27.3
レンズ色イエロー
機能防傷加工:○、UVカット:○、[[CO2]]レーザーOD値:3
材質(フレーム)TR
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2
2018年トラスコ掲載ページ6 0056
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
手動旋回で安全作業できます。足場パイプにクランプで固定できます。ベビーホイスト専用の吊り金具です。
トラスコ品番107-2358
適合機種BH-N300、TK62、TK63
質量(kg)6.2
旋回半径(mm)660
定格荷重(kg)140
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
アーム長さ(cm)84
旋回角度(°)240
カラーボックスにぴったりサイズ
組み立ても折りたたみも簡単
持ち運びや出し入れにも便利な取っ手付
フタ付きでホコリ防止
頑丈仕様なので積み重ねもOK
用途事務所や書庫、物置、納戸の整理に。マガジンラック、ファイルラック、整理箱、本収納、衣類収納ボックスとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×250×250
材質本体:不織布、芯材:厚紙
質量(kg)0.7
グローブバルブ(玉形弁)とストレーナを一体構成にしたもので、流路を開閉する玉形弁の機能に、ストレーナとしての機能を付加したものです。
用途ガス配管資材に
材質(本体)FCD-S
使用温度範囲-5~60℃
使用流体可燃性ガス、不活性ガス
ストレーナー100メッシュ
耐圧試験圧力(MPa)4
気密試験圧力(MPa)2.5
伸縮自在のアルミ製キャリー。
様々なサイズの荷物を載せられる優れもの。
ノーパンクタイヤ搭載で悪路も安心して走行できます。
傾斜のあるところでも安心して使えるブレーキ付き。
仕様コンテナ2個積み
軸径(Φmm)車輪:(約)20
質量(kg)8.1
車輪径(Φmm)約220
材質(本体)アルミ
耐荷重(kg)約80
荷台寸法(長さ)(mm)(約)300~500×700~850
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)300~500×1020~1150×890mm
タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ250-4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
施工管理用コーンペネトロメーターはコーンペネトロメーターと同一機種ですが、土木工事の施工管理用として構成されたものです。道路の路床、路盤の締め固め度の測定や、材料として捨土すべき不良土の判定、土の運搬およびまき出し作業の可否の判定などに使用します。
仕様【貫入力測定装置】プルービングリング方式
セット内容【貫入ロッド】鋼製径16mm×長さ500mm、50mm目盛:2、【先端コーン】先端角度30°最大断面積6.45cm2、3.23cm2二種硬鋼製×各1、リング格納箱×1、【スパナ】片口×2
種別施工管理用
容量1000n×1組
アズワン品番62-0861-03
1セット
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
車のライトの光で文字が反射して光る文字反射のぼりです。文字の周囲とチチテープが高輝度に反射し、暗い交差点、カーブ、夜間の事故多発箇所で安全と安心を PRします。また、ならべて立てればより効果を発揮します。二重縫製の高輝度反射Wチチテープを下部に3箇所に設けているので丈夫な仕立となっており、さらに視認度も上がっています。上部も4箇所にチチテープで補強縫製が行われています。 文字の印刷には高輝度反射インクを使用しており、シルク印刷仕上です。のぼり旗等のイラストデザインはメーカーのオリジナルのもので、通学路のため安全運転を心がけるよう知らせることができます。
用途暗い交差点、カーブ、夜間の事故多発箇所での安全と安心のPRに。
寸法(mm)450×1500
文字内容子どもを交通事故から守ろう 通学路注意
加工上下三ツ巻き縫製補強、高輝度反射Wチチテープ二重縫製仕立(3箇所)、合計10 ヶ所縫製
インク高輝度反射インク
1枚
¥4,498
税込¥4,948
14日以内出荷
ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
難燃エフレックス-FRは、地中防護管「エフレックス」のすぐれた特性に難燃性を付与したもので、JIS C 3653 の管路式として使用できます。JISC3653附属書1の難燃性試験に合格しています。電気設備技術基準解釈第139条および第140条の自消性のある難燃性の管に相当する防護管で、離隔距離をとらずに布設でき、土木工事費を削減できます。長く、軽く、曲げ易いなど、エフレックスの特長がそのまま生きています。
用途電気設備技術基準上、難燃性を要求される場所、屋内、露出部のケーブル防護管および工事現場の仮設配管に適しています。
ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
仕様【<平行平面基板>共通仕様】材質:合成石英、有効範囲:外径の90%、スクラッチ-ディグ:20-10、【個別仕様】外径 ΦD:Φ70mm、厚さ t:2.3mm、面精度:5λ、平行度:<00′10″
アズワン品番61-6936-44
1個
¥32,980
税込¥36,278
12日以内出荷
ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
関連キーワード
1
2
次へ