「キシラデコールやすらぎ」は白木仕上用の木材用の防腐・防カビ・防虫塗料です。
ピグメントステイン(顔料系ステイン)で改正建築基準法の告知対象外として、居室内においても規制を受けない塗料です。
木の色や質感、木目の美しさを損ねることなく、そのまま生かした透明感のある仕上りを実現しました。
紫外線カット顔料(超微粒子顔料)と撥水性成分が効果的に作用し、日光や雨から木材を保護します。
木材に浸透し、内部から腐れやカビ、木の害虫による被害を防ぎます。
木材に染み込む「ステイン」タイプの塗料。表面に余分な塗膜を作らず木の通気性を保つため、木の呼吸を妨げず、塗膜のフクレやワレなどの現象がおこりません。
ハケさばきが良く塗りムラになりにくいので、簡単に仕上げることができます。また、塗膜を作らないので、塗り替えの際もゴミやほこりを落とすだけで上塗りすることができるなど、メンテナンス性にも優れています。
用途内地材、輸入材を問わず、住宅の木質系外装材、屋外用材に。
玄関柱、外壁、軒天井などの外装白木部、和風住宅、寺社などの白木仕上げに。
ウッドデッキ、ラティス、ログハウス、木柵、ガーデニング用品などに。
成分アルキド樹脂、顔料、石油系溶剤
色やすらぎ
標準使用量0.15~0.20L/m2(5~7m2/L)
有効成分木材防虫剤、木材防腐・防カビ剤
塗布方法ハケやローラー(スプレー塗装不可)で2回塗り
有機溶剤中毒予防規則第三種有機溶剤
乾燥時間(時間)約24(木材含水率18%、気温20℃、湿度65%)、低温多湿時3日以上(冬期)
塗り重ね可能時間(時間)約2~6(気温20度、湿度65%)
主な用途屋外木部
塗布面積(m2)5~7/L(2回塗りの合計量)
危険等級Ⅲ
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性撥水
乾燥時間約24時間、(塗り重ね)2~6時間
危険物の性状非水溶性
事務所、応接間、勉強部屋、浴室、洗面所などに最適です。取付かんたん、シンプルで機能的なデザインが用途を選びません。
種類角型室内換気口
材質ABS樹脂
付属品ビス付
有効換気面積(cm2)84.9
CR(チャイルドレジスタンス)規制の除外要件をクリアした、仏事用ミニサイズのチャッカマンです。女性や、シニアの方にやさしいソフト着火タイプです。繰り返し使えるガス注入式です。
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
■[トップブランド] 発売以来45年以上の実績を持つトップブランドの木材保護塗料。 ■[多くの採用実績] 重要文化財や公共施設などの多くの採用実績が、高い品質を証明しています。 ■[長持ちする色合い] 日光や雨風に強い耐候性顔料の効果で、鮮明な色が長持ち。 長期間木材を保護します。 ■[色々なダメージからガード!] 木材の内部に浸透。 内側から防腐・防虫・防カビ効果を発揮します。 ■[膨れや割れが起きない!] 表面に余分な塗膜を作らないので、木の通気性・呼吸が保てます。 その為、塗膜の膨れ、割れが起りません。■[安全性は確認済] 外部機関の各試験で安全性を確認しています。 ■[優れた耐久と着色力] 木材に深く浸透し、優れた耐久性と着色力を発揮します。
用途※表記以外の用途には使用しないでください。※屋外の木部専用塗料です。■[ガーデニング / 木製品] ラティス /プランター / トレリス / ガーデングッズ / ベンチ / フェンス / 遊具 / ウッドデッキ / パーゴラ / 羽目板 / 窓枠 / 戸袋 / 板塀 / ログハウス 【塗れないもの】■[吸い込まない素材] ワックスが塗られている素材 / 塗料が塗られている素材 / 吸い込みのない化粧合板 など ■[常に水がかかる所] 常に水がかかる所には塗れません。 ■[食と関わる場所] 食品と接触する所 / 食器が置かれる所 ■[室内・密閉性がある場所] 木製の鳥籠 / 犬小屋 / 温室の内部の木材 / 脱衣所の木材 ■[火気のある場所] 火気のあるところでは塗らないで下さい。 ■[動植物などにご注意] 塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。 また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。 ■[使用できない場所] 下水、河川、池、湖沼、海、井戸水、地下水などを汚染させるおそれのある場所で使用しないでください。
色乳白色
主な用途屋外木部
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.7L
油性 or 水性油性
特性撥水、耐久
乾燥時間約24時間(20℃) 3日以上(低温・多湿時)
危険物の性状非水溶性
塗装間隔12時間以上(20℃)
水に濡らしてこするだけ!洗剤いらず。
頑固な墓石の水アカ・汚れがスッキリ取れるクリーンセット(4点)です。
軽石研磨材は粒が大きいので、こびりついた水アカをかき落とします。
みかげ石の硬さよりも柔らかい軽石研磨材は、キズが気になりません。
研磨材が12cm角と大きな3枚入りなので大型の墓石にも対応します。
キズの原因となる砂利・汚れ等などを前もって除去する前処理タワシ付き。
こすり用ブロックは、水アカ取り作業をラクに早くします。
持ち運びに便利で水にも強いポリエチレン製きんちゃく付き。
用途みかげ石専用。表面がツルツルして平らな墓石が対象です。
セット内容軽石研磨材シート3枚、前処理タワシ1個、こすり用ブロック1個、きんちゃく1枚
適合材御影石
1セット
¥989
税込¥1,088
当日出荷
用途蓋のみです。別売りの本体をお買い求めください。
材質OPS
電子レンジ×
キシラデコールは木材用の防腐・防カビ・防虫塗料です。
塗膜を作らないから木が呼吸できて、内部から保護します。雨が浸みこんでも、自然と蒸発するから、塗料が割れない。
日光や風雨の影響を最小限にとどめる耐候性顔料を使っているため、塗装時の鮮明な色が長持ちし、木部を美しく保ちます。
木目や木の風合いを活かした仕上がりはキシラデコールならでは!塗布することで木材の持つ色調のバラつきを補い、美しさを引き出します。
塗膜のはがれ、はげ落ち、割れなどがおこらないので、塗りかえの時には、ほこりや泥土、ごみなどを落とすだけで塗ることができます。
刷毛さばきが良く、塗りムラができにくいつくりなのでペイントが初めてでもきれいに仕上がります。
一度塗ってしまえば安心です。1回目の塗りかえは2~3年後、その後は5年に1回が目安になります。
用途ウッドデッキ、ラティス、ログハウス、木柵、ガーデニング用品などに。
使用場所屋外
成分アルキド樹脂、顔料、石油系溶剤
種別非水溶性
主な用途屋外木部
標準使用量0.15~0.20L/m2(5~7m2/L)
有効成分木材防虫剤/0.05%、木材防腐・防カビ剤/1.0%
危険等級Ⅲ
労働安全衛生法の表示危険物(引火性の物)、有機則(第三種有機溶剤)
乾燥時間(時間)約24(木材含水率18%、気温20℃、湿度65%)、低温多湿時3日以上(冬期)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候
塗り重ね可能時間(時間)約12以上(気温20度、湿度65%)
危険物の性状非水溶性
普通のめざましでは起きれない方にぴったりの強力振動プラス大音量目覚まし。
シェイカーを枕の下に入れて振動で起こします。コードが2mあるので置く場所を選びません。
表示方式デジタル
質量(g)400
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×160×42
種類角型レジスター
材質ABS樹脂
仕様開閉/上下レバー式
色シルバーホワイト
具材がズレにくい安心深型設計の弁当容器。
用途環境配慮の地球にやさしい一部植物性プラスチック使用。ゴロゴロした具材が配送中にもズレにくい安心深型設計の弁当容器。レンジアップも可能です。和(幕内)・洋・中華弁当に最適。蓋は別売りです。
材質バイオPPF
電子レンジ○
■[トップブランド] 発売以来45年以上の実績を持つトップブランドの木材保護塗料。 ■[多くの採用実績] 重要文化財や公共施設などの多くの採用実績が、高い品質を証明しています。 ■[長持ちする色合い] 日光や雨風に強い耐候性顔料の効果で、鮮明な色が長持ち。 長期間木材を保護します。 ■[色々なダメージからガード!] 木材の内部に浸透。 内側から防腐・防虫・防カビ効果を発揮します。 ■[膨れや割れが起きない!] 表面に余分な塗膜を作らないので、木の通気性・呼吸が保てます。 その為、塗膜の膨れ、割れが起りません。■[安全性は確認済] 外部機関の各試験で安全性を確認しています。 ■[優れた耐久と着色力] 木材に深く浸透し、優れた耐久性と着色力を発揮します。
用途※表記以外の用途には使用しないでください。※屋外の木部専用塗料です。■[ガーデニング / 木製品] ラティス /プランター / トレリス / ガーデングッズ / ベンチ / フェンス / 遊具 / ウッドデッキ / パーゴラ / 羽目板 / 窓枠 / 戸袋 / 板塀 / ログハウス 【塗れないもの】■[吸い込まない素材] ワックスが塗られている素材 / 塗料が塗られている素材 / 吸い込みのない化粧合板 など ■[常に水がかかる所] 常に水がかかる所には塗れません。 ■[食と関わる場所] 食品と接触する所 / 食器が置かれる所 ■[室内・密閉性がある場所] 木製の鳥籠 / 犬小屋 / 温室の内部の木材 / 脱衣所の木材 ■[火気のある場所] 火気のあるところでは塗らないで下さい。 ■[動植物などにご注意] 塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。 また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。 ■[使用できない場所] 下水、河川、池、湖沼、海、井戸水、地下水などを汚染させるおそれのある場所で使用しないでください。
特性撥水、耐久
主成分アルキド樹脂
主な用途屋外木部
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
乾燥時間約24時間(20℃) 3日以上(低温・多湿時)
危険物の性状非水溶性
塗装間隔12時間以上(20℃)
着火ボタンが固くない!ソフト着火のチャッカマンです!くり返し使える注入式!購入日から2年間の製品保証書をつけることで、チャイルドレジスタンス機能を付加しなくてもよいタイプの、注入式多目的ライターです。
質量(g)72
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ブリスター入り)70.0×32.0×219.0
アズワン品番65-0433-73
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好です。
材質耐熱ABS樹脂
全長×幅W(mm)180×27
バイキングスタイルや食べ放題のしゃぶしゃぶや焼き肉のお皿に。肉を盛り付けてのスタッキング可能!。全面エンボス加工の為、キズ・汚れが目立ちません。
材質耐熱ABS樹脂
規格14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×40
TKG品番9-2130-0801
1個
¥919
税込¥1,011
3日以内出荷
和をイメージし、どんなシチュエーションでも使用できるシンプルなデザイン
材質ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×74×11
TKG品番9-2003-1101
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
和をイメージし、どんなシチュエーションでも使用できるシンプルなデザイン
材質ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×57×19
TKG品番9-2003-0701
1個
¥749
税込¥824
3日以内出荷
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好です。
材質耐熱ABS樹脂
質量(g)122
直径×高さ(mm)116×67
食器の種類和食器
和をイメージし、どんなシチュエーションでも使用できるシンプルなデザイン
材質木質
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)179×81×16
TKG品番9-2003-3501
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
仕様●サイズ(W):218mm●サイズ(D):196mm●サイズ(H):61mm●重量:70g●材質:ABS樹脂
仕様●サイズ(W):135mm●サイズ(H):30mm●重量:6g●材質:ABS樹脂
材質磁器
電子レンジ〇
食器洗浄機〇
仕様●サイズ(W):175mm●サイズ(H):105mm●重量:337g●材質:ABS樹脂
アズワン品番68-4620-39
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
材質磁器
寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×60
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
全て洗えて清潔です。
硬めのS(シングル)と柔かめのW(ダブル)を選べ、3次元スプリング構造体を中材に使用し、通気性と体圧分散性に優れた車いす用クッションです。
四つ角には固定用のループ付。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×50
1枚
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様●サイズ(W):300mm●サイズ(D):180mm●サイズ(H):192mm●重量:1220g●材質:ABS樹脂
仕様●サイズ(W):220mm●サイズ(H):100mm●重量:480g●材質:ABS樹脂
バイブでおしえるタイマーです。首からさげられるストラップ付。切り替えスイッチで音のみ・音とバイブ・バイブのみの3種類でお知らせ。
仕様使用電池/単4電池×1本(モニター電池付) セット時間/1秒~99分59秒まで秒単位でカウントダウン/カウントアップ アラーム・バイブレーション/作動時間(約)60秒 使用温度範囲/-10度~50度
材質本体:ABS樹脂 ボタン:ラバー ストラップ:ポリエステル
質量(g)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×20×110
表示形式デジタル
設置方法ストラップ装着
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
食器洗浄機OK!
蓋が落ちないストッパー設計
材質耐熱ABS樹脂
色(柄)青磁
仕様●サイズ(W):465mm●サイズ(D):360mm●サイズ(H):10mm●重量:940g●材質:ABS樹脂
仕様●サイズ(W):168mm●サイズ(D):168mm●サイズ(H):27mm●重量:65g●材質:ABS樹脂
仕様●サイズ(W):175mm●サイズ(H):101mm●重量:323g●材質:ABS樹脂
仕様●サイズ(W):200mm●サイズ(D):230mm●サイズ(H):52mm●重量:74g●材質:ABS樹脂
関連キーワード
1
2
3
4
次へ