「りんごの皮むき機」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルを回すだけ!素早くリンゴや梨の皮むきが簡単にむけます。
材質(刃)ステンレス鋼 材質(本体)ポリスチレン 材質本体・ハンドル/ポリスチレン 刃のカバー・回転軸・刺しピンカバー/ポリプロピレン アーム・刺しピン軸/ポリアセタール 吸着盤/ポリ塩化ビニル 刃・刺しピン/ステンレス鋼 質量(g)370 耐熱温度(℃)ポリプロピレン/100 ポリスチレン/70 ポリアセタール/110 ポリ塩化ビニル70 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)240×120×170
1個
2,498 税込2,748
欠品中

材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(本体)ポリスチレン 材質本体/ポリスチレン、回転皿・カッターアーム/ABS樹脂、カッターレバー・刺しピンカバー/ポリプロピレン、ギア/ポリアセタール、足ゴム/合成ゴム、刺しピン/ステンレススチール、刃/ステンレス刃物鋼 寸法(mm)120×210×145 質量(g)375 耐熱温度(℃)(本体)70、(回転皿・カッターアーム)80、(カッターレバー・刺しピンカバー・ギア)110
1台
2,698 税込2,968
欠品中

エムテートリマツりんご皮むき機
用途果物直径60~110mm位の梨・りんご専用です。 寸法(mm)130×150 高さ(mm)200 アズワン品番64-7530-74
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

付属の刃を交換すればキウイやオレンジなど、様々な食材の皮がむける自動皮むき機。りんご、梨、オレンジ、グレープフルーツ、キウイ、洋梨等、標準装備で様々な食材の皮をむくことができます。取扱説明書、パーツ食材別一覧表付き。電源:単相100V 50/60Hz。消費電力:150W。処理能力:リンゴ約700個/時間。材料の大きさ:直径40mm~直径100mm。質量:6kg
質量(kg)6 高さ(mm)127 消費電力(W)150 電源単相100V、50/60Hz 処理能力リンゴ約700個/時間 サイズ(mm)270×300
1個
369,800 税込406,780
4日以内出荷

スライス幅:3mm固定りんごの皮むきと同時に果肉(アップルパイ用)をスライス状に切削しながら最後には芯丈にします。切削刃をはずせばリンゴの皮むき専用にも御使用できます。
能力スライス幅3mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×340×190 TKG品番9-0563-0401 TKG品番(2017)6-0505-0401
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

ベンリナーコックヘルプ
標準セット:平刃・クシ刃(細目・中目・荒目)付〈使用方法〉かつらむき器の縦型、皮をむいた大根を8cm位に切り、お使いください。
材質本体:ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×140×220 TKG品番9-0676-1001 TKG品番(2017)6-0598-1001
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

りんごは皮ごと食べる方が栄養価が高い! りんごの上からカッターをずばっ!と押し込むだけ。 あっという間に食べやすい形になります。
材質18-8ステンレス鋼 質量(g)120 内径(Φmm)リング:約90、芯カッター:約22
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

〈使用方法〉リンゴ・梨等フルーツの等分割と芯取りが同時にできます。
材質ステンレス 外径(Φmm)114
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柿を「三本針」に刺し(へたのある方を刺す)、むき刃を当てて皮をむきます。 (柿を刺したら、むき刃を右手に持ち、柿の左側端に刃を当てて、左手で八ンドルを回すと柿皮がむけます。むきながらゆっくりむき刃を右側に移動していくときれいにむけます。)
寸法(mm)65×110 高さ(mm)約90
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

皮むき可能な果実:オレンジ、グレープフルーツ、リンゴ、 キウイフルーツ、レモンなど皮むき時間:リンゴ、キウイフルーツ、レモン 約10~15秒 オレンジ、グレープフルーツ 約20~30秒・皮の剥ぎづらいオレンジやグレープフルーツの外皮を簡単に 剥くことができます。果実Φ30~Φ100mm、高さ50~80mm位にご使用できます。交換部品 <CTY2002>替刃
仕様CP52WJ専用 TKG品番9-0563-0702 TKG品番(2017)6-0505-0902
1個
879 税込967
3日以内出荷

1本に5個吊るすことができる(5本で25個吊るし可能)。延長つなぎワンタッチ。 柿の軸をV溝に挿し込み、衛生的に干し柿を簡単に作れる。
用途干し柿・玉ねぎ・ニンニク・しいたけなどの乾燥に。 干し柿作り、干しシイタケ作り、芋がら干し、しみ大根作り、ニンニク保存、魚干物作り、ドライフラワー作りなど。 材質PP(耐候性) 全長(cm)48
1袋(5本)
649 税込714
7日以内出荷

栗の渋皮と鬼皮が一度にむける。
用途栗の皮むきに。 材質(本体)ステンレス鋼 質量(g)148 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)182×56×18 材質(柄部)ABS樹脂
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ごぼう、ニンジンのササガキに。 リンゴや柿の皮むきに。 芽とりに万能の皮むき器です。
材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(本体)ABS樹脂 全長(mm)110 質量(kg)0.01 耐熱温度(℃)80 TKG品番9-0566-0301 TKG品番(2017)6-0508-0401
1個
219 税込241
当日出荷

1枚
2,198 税込2,418
6日以内出荷

GSホームプロダクツジャパン18-8ジャンボアップルカッター
直径120mmまでの大きなリンゴに使用できます。 リンゴを上から押し込んで、リンゴを8等分することができます。 本体ハンドル一体製法で丈夫で、保管に安全な刃部プロテクター付き。
材質本体/18-8ステンレス、ブレード/301ステンレス、プロテクター/ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×148×56 耐熱温度(℃)80 TKG品番9-0563-0101 TKG品番(2017)6-0505-0101
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

〈使用方法〉適当なサイズの玉ねぎの皮をむき、カッター部に入れ、ハンドルを下ろし、もどし、注意して芯を取り除き、逆さまにして190~205℃位の油で1分半程揚げれば出来上がりです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×280×425 TKG品番9-0684-0701 TKG品番(2017)6-0605-0801
1個
339,800 税込373,780
3日以内出荷

TOR-IV トリッパー・IV(IV線皮むき器) 未来工業 動画あり
廃棄電線の皮むきが、お手持ちの電動ドライバー(ドリルチャック式)で簡単にできます。(VVFケーブル(IV線)の被覆と銅線を分別できます。) コンパクトなサイズですから、狭い作業スペースでもOK。
用途VVFを剥いたIV状態のケーブルの皮むき等 適合シャンク径(Φ6.35mm(6角軸 ))、VVFケーブル(1.6-2C~2.6-3C)※エコケーブルにも対応、IV線(Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

材質18-8ステンレス、ABS樹脂 間口W×奥行D×高さH(mm)71×71×67 TKG品番9-0570-1001 TKG品番(2017)6-0511-1101
1個
599 税込659
5日以内出荷


用途ごぼう、にんじん、大根等の千切り専用です。 材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(本体)ABS樹脂 全長(mm)175 質量(kg)0.032 TKG品番9-0569-1001 TKG品番(2017)6-0510-0501
1個
899 税込989
翌々日出荷