鏡付きのパネルには500mL用洗眼瓶がセットになっています。
瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。
洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
注文コード09890237は24865-000交換用ボトルになります。
材質ボトル:LDPE(低密度ポリエチレン)
鏡付きのパネルには1000mL用洗眼瓶がセットになっています。
瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。
洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
材質(ボルト)LDPE(低密度ポリエチレン)
緊急の場合に備えて、壁等の目立つ場所に置いてください。使用法はパネルにはっきりと表示されており、洗眼びんには蒸留水、眼科用薬液を入れられます。
容量(mL)500
水を沸騰させ、純粋な蒸気だけを集めた純度99.9%の蒸留飲料水です。
高品質な純水なので安心して長期保存ができます。
保存期間(年)5
日本国にて、市販されているペットボトル(28mm口径)に取付けられます。輸入物のペットボトル(インチの口径)には、適合しません。
500mLの炭酸系飲料のペットボトルが比較的、柔らかくおすすめです(ファルウォッシュ本体とは口径が違うため、兼用はできません)
使い方は、ファルウォッシュ同様、先端のノズルをボトルに取付逆さまにして、ボトルを握ることにより、水が出ます。
材質(ノズル部)ポリプロピレン
色白
口径(mm)28(市販ペットボトルに適合)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
質量(kg)0.8
使用の目安300角=約30枚分、400角=約15枚分、ホームタイプ=約20枚分
1缶(0.8kg)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
化学物質が目に入った際に洗い流すための装置です。
噴出口に防塵用ヘッドカバーが付いており、衛生面での配慮がされています。水流は眼球に直角に当たらないように設計されています。
MSDSとして指定されたものの中には、取り扱いの際に、作業者の安全を確保するために、緊急用シャワーの設置や洗眼器の設置が求められているものがあります。工場(有機溶剤などの薬剤を使用するような、化学工場、半導体工場など)や石油・天然ガスプラントや研究所などの作業現場にて化学物質などの有害物質に汚染してしまった際に、その場で洗い流すための装置です。通常時では、必要がないものですが、「特定化学物質障害予防規則」第38条にて、応急処置を行うために必要な緊急シャワー&洗眼器の設置が義務づけられました。
用途トルエン、石油系化学物質、農薬、ダイオキシン、鉛・有機金属類、アスベストなどを取り扱う現場に。
取付方式壁取り付けブラケット式
給水口15A
高さ(mm)301
材質(パイプ)ステンレス
材質(ボウル&洗眼(顔))ABS製
質量(kg)1.8
規格ANSI Z358.1
接続口(給排水口)PT 1/2インチ、1インチパイプ
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
呼び径(mm)13
長さ(mm)167
ねじ径PJ1/2
アズワン品番64-8782-81
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
名称蒸留水
種別蒸留水
容量(mL)500
等級GR
化学式H2O
化学組成H2O
アズワン品番2-8994-01
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量18.02
CAS登録番号7732-18-5
1本(500mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
本体を押せばシャワー状に噴射する特殊な洗浄瓶です。ビーカーやトレーなど面積の大きな器具の純水置換洗浄が一気に手軽に実現します。保管時はオーバーキャップを装着することにより、埃付着やコンタミを防止します。
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)(キャップ)LDPE、(オーバーキャップ)ポリプロピレン
化粧板用として耐熱に優れた性能を発揮します
トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドを含んでいません。
耐熱性に優れています。
塗布後の乾燥が速く、待ち時間が短く接着作業ができます。
張り合わせ可能時間が長く作業性に優れています。
はけ塗り性に優れています。
用途家具・木工・建材用として使用できます。
メラミン化粧板、家具、キャビネット、ポリエステル合板の接着
石コウボード・金属・皮革。繊維等の接着
改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆(JIS 5536)
成分ゴム系溶剤形・クロロプレン・フェノール
外観黄色ペースト状
粘度(Pa・s)3.0(at20℃)
主な用途家具・木工・建材用として、メラミン化粧板、家具、キャビネット、ポリエステル合板の接着、石コウボード・金属・皮革、繊維等の接着
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
すべてのコンタクトレンズに使用できる、コンタクトレンズ装着薬です。ゴロゴロ感を抑え、スッと簡単に、ふわっと装着できます。
やさしいクール感。コンタクトレンズが目に入りにくいときにおすすめです。
適合すべてのコンタクトレンズ
種別指定医薬部外品
用法コンタクトレンズの両面を1回1~3滴でぬらしたのち装着
効能ソフトコンタクトレンズ又はハードコンタクトレンズの装着を容易に
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(10mL)
¥669
税込¥736
当日出荷
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
呼び径(mm)13
仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格
長さ(mm)150
規格JIS
ねじ径PJ1/2
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
目薬にも使われているほど、安全性が高く、保湿も抗炎症も叶えるヒアルロン酸を可能な限り配合。余計なものはそぎ落とし、ヒアルロン酸のうるおいだけを与えられる、シンプルでぜい沢な化粧水。今の時代に最も合った、ロート独自の新・もちもち処方へとリニューアル!
シリーズ肌ラボ(肌研)
イオン交換法により精製した脱イオン水です。製品中にイオン物質をほとんど含まない純水です。
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。
導電率1.0以下(μS/cm)
付属品ノズル付き
成分純水(脱イオン水)100%
トラスコ品番361-2848
容量(L)2
適合規格A2~A3相当
pH値5.0~7.0
保管環境暗所保管、室温
RoHS指令(10物質対応)対応
ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水
適合JIS規格JIS K 0557
1本(2L)
¥469
税込¥516
当日出荷
SKRK200-CLAY薄くしてもおれないすぐれた透明感のある粘土です。
その特性を活かして、従来にない質感・意匠の作品作りや幅広い用途にお使いいただけます。
厚くするほど透明感は減ります。
1個(200g)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
SKRK100-COAT姉妹品ネンド「すけるくん」の透明度を高くする場合に使用します。
「すけるくん」で作成した作品の表面に「すけるくんコート液」を塗布することでよりクリアーな質感が出ます。
1個(100g)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
カセットガス式タイプ。
容量(g)250
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)68×198
使用ガスLPG(液化ブタン)
TKG品番9-2123-0701
TKG品番(2017)6-1957-0801
1パック(3本)
¥559
税込¥615
当日出荷
腰が強く抜群の使い易さを発揮します。
耐水性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れ抜群の耐久性を発揮します。
ヒズミ・ネジレを少なくした背金です。
仕様カシメタイプ
お花見や夏祭りシーズン・SALE・創業祭などに!賑やかなお祭りの雰囲気を手軽に演出!低コストでボリューミーな提灯の連続旗が登場!。両面。3色7連の提灯連続旗(厚紙製)に1.8mのひもが通してあります。
材質厚紙提灯:ボンアイ18kg ひも:綿
長さ(cm)ひも:180
寸法(高さH×幅W)(cm)厚紙提灯:18.5×14
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ちょっとした調理に、アウトドアに暖房燃料に。冬場にマルチに活躍するカセットボンベです。家庭用のカセットコンロのガスボンベです。
取付方式カセットガス式
質量(g)250
1パック(250g×3本)
¥669
税込¥736
当日出荷
冬POPの「お鍋・おでん」店内で使えるPOP系商品!季節のイメージや店内を賑やかにするPOPとしてお使い下さい!
仕様両面/7連の提灯連続旗(厚紙製)に1.8m黒ひもが通してあります。
材質ボンアイ18kg
寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)紙提灯:18.5×14 綿ひも:180
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
カセットガス式タイプ
高さ(mm)198
質量(g)250
使用ガスLPG(液化ブタン)
直径(mm)68
1セット(3本×16箱)
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
程よい光沢のサテン地に片面にゴールドの箔押しがエレガントなアイボリーのサテンリボンです。落ち着きのあるカラーがギフトを上品に仕上げます。
仕様片面デザイン
材質ポリエステル[片面サテン]
幅(mm)16
色アイボリー
長さ(m)20
1パック(1巻)
¥719
税込¥791
4日以内出荷
簡単にラッピングの仕上げができる両面テープが付いたリボン。
材質ポリエステル・両面テープ
寸法(mm)約70×30
1袋(1袋)
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
サテンリボンのラッピング用ゴムタグです。
ワンタッチで手軽にラッピングが完成します。
材質ポリエステル/ゴム
寸法(mm)折径150/ゴム幅6/結びリボン幅9
色アイボリー
1本(30本)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
片面のみに光沢がある、お求めやすい価格のサテンリボンです。
本リボンはポリエステル糸を使用することによって光沢を高めています。
材質ポリエステル
色アイボリー
長さ(m)20
CKLのベロアは、耐久性にも優れた上質生地。お客様の肌をいたわる優しい触り心地。色味は深い光沢で上品なサロンの雰囲気に合います。フリルとリボンが付いて可愛さアップ
色アイボリー
サイズフリー
長さ(cm)82
アズワン品番68-5096-42
1枚
¥2,988
税込¥3,287
5日以内出荷
「鹿印ピーアイボンド」用架橋剤です。
接着性能を高め、耐熱性・耐水性を付与します。
種別常温硬化(無溶剤)
主成分イソシアネート化合物
主なワークパーツ
お祝いムードの演出に!。6連の連続旗に1.8mの白ひもが通してあります。低コストでボリューミーな紙製連続日本国旗。
材質ボンアイ18kg
寸法(cm)綿ひも:L180、厚紙国旗:H18×W12
1本
¥489
税込¥538
6日以内出荷
低コストでボリューミー!展開場所を選ばない両面仕様です。夏POPの「うなぎ・土用丑の日」店内で使えるPOP系商品!季節のイメージや店内を賑やかにするPOPとしてお使い下さい!
仕様両面/7連の提灯連続旗(厚紙製)に1.8m黒ひもが通してあります。
材質ボンアイ18kg
寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)紙提灯:18.5×14 綿ひも:180
1本
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
オリジナルアイ・ボディデザイン・カーボンシャフト/ステンレスカーブフック・号数表示
用途ハイスピードフォール&キレのあるダートアクションで海中をスピード攻略。
自重(g)57
オリジナルアイ・ボディデザイン・カーボンシャフト/ステンレスカーブフック・号数表示
用途ハイスピードフォール&キレのあるダートアクションで海中をスピード攻略。
自重(g)93
オリジナルアイ・ボディデザイン・カーボンシャフト/ステンレスカーブフック・号数表示
用途ハイスピードフォール&キレのあるダートアクションで海中をスピード攻略。
自重(g)112
オリジナルアイ・ボディデザイン・カーボンシャフト/ステンレスカーブフック・号数表示
用途ハイスピードフォール&キレのあるダートアクションで海中をスピード攻略。
自重(g)38
関連キーワード
1
2
次へ