穴を開けたりねじ止めの必要がありません。
接着剤で簡単に固定できます。
接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。
また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉
材質(羽根)ABS樹脂
材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)
質量(g)1.5
穴を開けたりねじ止めの必要がありません。
接着剤で簡単に固定できます。
接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。
また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉
材質(羽根)ABS樹脂
材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)
質量(g)1
90°ごとに4箇所で仮保持できます。樹脂部品と金属部品を分別できます。ねじを隠すキャップ付きです。キャップ(アイボリー:KD-772-3I、ブラック:KD-772-3B)のみもご用意できます。
用途医療機器、計測機器、食品機械などの樹脂板扉や小型板金扉
材質ポリアセタール(POM)
材質/仕上(本体)ポリアセタール/シボ(軸)ステンレス鋼(SUS303)/-(キャップ)ポリプロピレン/-
質量(g)30
種類平蝶番型
仕上シボ
付加機能クリック
初期設定解放トルクN・cm(kgf・cm)49(5)
推奨扉サイズ(寸法)W400×H500以下、/アクリル扉(質量)約1.2kg以下/縦2個使い
1袋(10個)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
開く建具を支え開閉できるようにする部品です
建具丁番パーツ・補修部品
樹脂板の扉・蓋の取り付けに最適です
材質ABS
寸法(mm)40×30
1セット(4個)
¥289
税込¥318
当日出荷
寸法(mm)60×30
内容素材
科目図工
1セット(10個)
¥628
税込¥691
当日出荷
塩化ビニル製のため耐薬品性に優れています。軸以外は樹脂製で金属同士の摩耗がないため、金属粉は発生しません。クリアー仕様のため、透明な扉でもデザインを損なわずご使用いただけます。鉛不使用で環境に配慮しています。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など
材質(羽根)塩化ビニル樹脂(PVC)、(回転軸)チタン合金、(ワッシャー)PEEK樹脂
質量(g)74
種類平蝶番
仕上(羽根)クリアー、(回転軸)素地
耐荷重(N/ペア)98
推奨ねじM5ねじ(締付けトルク推奨値 2.0N・m)
本体長さ(mm)100
羽根厚さ(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)80
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ガラス及びアクリル扉用。
扉を閉じたときのキャッチ付。
材質SUS430
適合扉厚(mm)3~6
扉寸法(mm)W450×H700×t6以下
適合扉質量(kg)4以下
1個
¥809
税込¥890
4日以内出荷
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。
用途ガラス・アクリルを使用した扉、各種ショーケース等
形状通常型
種類ガラス蝶番
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。かぶせ扉用です。
用途家具・ショーケース用
材質鋼
材質/処理(本体)鋼/クロームめっき(化粧プレート)真鍮/クロームめっき(ワッシャ)塩化ビニール/-(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっき
仕様板厚4~6mm用
形状通常型
質量(g)25
種類ガラス蝶番
仕上クロムめっき
対応ガラス板厚(mm)4、5、6
適合扉扉質量4kg以下扉寸法W450×H700×t5mm以下
RoHS指令(10物質対応)対応
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
樹脂製のため軽く、軽量化を要する場所に適しています。ヒンジ本体は樹脂(アイボリー色)、シャフトにはステンレス(SUS304)を使用しています。
用途軽量ケース・各種筐体等
材質/処理(ヒンジピース・キャップ)PA/アイボリー(シャフト)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
扉を簡単に取外すことができます。
パネル取付け寸法が対象のため、左右開きどちらの場合も同じ寸法となり設計が容易です。またAP-447と併用することで、扉取付け後でも左右開きの交換が容易にできます。
左右兼用型
材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ポリアミド(PA6-GF25)、軸/ステンレス鋼棒(SUS303)
適合板厚(mm)1.0
表面仕上げ本体/アクリル系樹脂焼付塗装(ブラック)、軸/黒染め
タキゲンコード13307
1個
¥2,086
税込¥2,295
4日以内出荷
特殊シールとステンレス材採用。
浴室や海岸沿いなど用途が広がりました。
エクステリア・インテリア製品と調和し、イメージを美しく引き立てます。
表面処理は、ステンレス材にアクリル樹脂焼付塗装となります。
・シンプルなデザイン
・広い使用範囲
・ステンレス材の採用により、高耐食性を実現
・特殊シール構造により、耐結露を実現
・特殊表面処理により、高寿命を実現
・ストップメカニズム内蔵
・簡単な閉じ速度調整
・閉扉スピードの調整は不要
・取り付けが簡単
・エクステリア製品のステンレス化に対応
用途屋外・浴室ドア用(アルミ製・ステンレス製・鋼製ドア用)
適合扉厚(mm)40以上
適合扉高さ(mm)2100以下
適合扉幅(mm)900以下
適合扉質量(kg)120以下
適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D40mm以下
最大開扉角度(°)180
表面色ステン
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚
付属品取付ネジ
防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。
温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。
摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。
表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。木製・アルミ製・軽量スチール製ドア適合。
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整
・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋外ドア用(アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)
適合扉高さ(mm)2100以下
適合扉幅(mm)900以下
適合扉質量(kg)40以下
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚
付属品取付ネジ等一式
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。インセット扉用です。
用途家具・ショーケース用
材質鋼
材質/処理(本体)鋼/クロームめっき(化粧プレート)黄銅(真鍮)/クロームめっき(ワッシャ)塩化ビニール/-(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっき
仕様インセット扉用
形状通常型
質量(g)23.5
種類ガラス蝶番
仕上クロムめっき
対応ガラス板厚(mm)4、5、6
本体長さ(mm)34
適合扉質量4kg以下寸法(幅)450mm以下×(高さ)700mm以下
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)32
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。
温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。
摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。
表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整
・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋外ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉
材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304)
種類平蝶番型
防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。
温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。
摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。
表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整
・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋外ドア(鋼製ドア用)
100PCシリーズ丁番型。
屋外使用が可能な防滴仕様。
簡単な閉じ速度調整。
温度補正機構を内蔵し環境温度の変化に影響なく閉じ速度をほぼ一定に保ちます。
強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力。
用途鋼製ドア用、屋外使用対応
全長(mm)223
幅(mm)120
厚さ(mm)4
寸法D2(mm)32
質量(kg/セット)2.4
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個
材質スチール
質量(kg)2.4
表面処理アクリル樹脂焼付塗装
取付け方法サラM6(別売)
ストップ角度なし
適合扉質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900×2100×30以下
ねじ穴数10
ストップ機構なし
最大開扉角度(°)180(一方開き)
表面色シルバー
閉じ力(N・m)15
本体円筒径(Φmm)35
100PCシリーズ丁番型。
屋外使用が可能な防滴仕様。
簡単な閉じ速度調整。
温度補正機構を内蔵し環境温度の変化に影響なく閉じ速度をほぼ一定に保ちます。
強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力。
用途鋼製ドア用、屋外使用対応
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個
幅(mm)120
厚さ(mm)4
全長(mm)223
材質(本体)鋼板
表面処理アクリル樹脂焼付塗装
取付穴M6タップ穴
ストップ角度85°および150°
ストップ機構あり
最大開扉角度(°)180(一方開き)
適合ドアサイズ質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上
適用ドア材質鋼製
適用枠材質鋼製
表面色シルバー
閉じ力(N・m)15
本体円筒径(Φmm)35
オートヒンジ100PCシリーズ 133-PC型用空丁番。
用途屋外ドア用(アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)
オートヒンジ100PCシリーズ 113-PC型用空丁番。
用途屋外ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
100PCシリーズ空丁番。
クローザ機能はありません。
親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途鋼製ドア用、屋外使用対応
セット内容空ヒンジ
材質(本体)鋼板
表面処理アクリル樹脂焼付塗装
取付穴M6タップ穴
ストップ角度なし
ストップ機構なし
最大開扉角度(°)180(一方開き)
適合ドアサイズ質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上
適用ドア材質鋼製
適用枠材質鋼製
表面色シルバー
本体円筒径(Φmm)35
100PCシリーズ空丁番。クローザ機能はありません。親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途木製・アルミ製・軽量スチール製用
セット内容空ヒンジ、皿タッピングネジ M5×25L(SUS) 10本
幅(mm)120
厚さ(mm)4
全長(mm)223
シリーズ100シリーズ
表面処理アクリル樹脂焼付塗装
取付穴皿穴
主要材質鋼板
適合扉厚(mm)30以上
ストップ角度なし
ねじ穴数10
適合扉質量(kg)40以下
適合ドア高さ(mm)2100以下
適合ドア幅(mm)900以下
ストップ機構なし
最大開扉角度(°)180°一方開き
適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製
適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製
表面色シルバー
本体円筒径(Φmm)35
セット内容空ヒンジ、皿小ネジM5×16L(SUS) 10本
幅(mm)120
厚さ(mm)4
全長(mm)223
シリーズ100PCシリーズ
表面処理アクリル樹脂焼付塗装
取付穴皿穴(面付型
勝手左開き(L)押し勝手
主要材質鋼板
適合扉厚(mm)30以上
ストップ角度なし
ねじ穴数10
適合扉質量(kg)40以下
適合ドア高さ(mm)2100以下
適合ドア幅(mm)900以下
ストップ機構なし
最大開扉角度(°)180°一方開き
適用ドア材質アルミ製・軽量スチール製
適用枠材質アルミ製・軽量スチール製
表面色シルバー
本体円筒径(Φmm)35
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。キャッチ付きです。かぶせ扉用です。
グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器
材質ステンレス(SUS304)
仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃使用湿度:90 % RH以下
種類平蝶番型
表面処理光沢バレル研磨仕上げ
仕上光沢バレル研磨
取付け方法ねじ止め(別売)
動作範囲0~180°
ねじ穴数4
穴径(mm)4.3
あらゆる分野の熱対策部品の固定に使用が可能です。粘着剤のみで構成された両面テープなので、被着体へのなじみが良く作業性にも優れています。高難燃性のアクリル系熱伝導性テープです。ネジ工法の代替が可能な高接着力を有しています。アクリル系の粘着剤を使用しているため、シロキサンガスによる悪影響の心配がありません優れた熱伝導性と接着力を有しているため、あらゆる分野の熱対対策部材の固定テープとして使用が可能です。基材が入っているため、加工性に優れます。非シリコーン系の材質であるため、シロキサンガスによる接点不良等の心配がありません。優れた柔軟性と熱伝導性をもち、20N/10mmの強接着力の製品です。
用途半導体・電子部品に対するヒートシンクや放熱器の接着。LED基盤のヒートシンク、金属部品への固定。CPU・LED基板などの放熱対策として電子部品とヒートシンクの固定に。
材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ6 1999
透明、厚さ3/8インチ(0.95cm)のアクリル製。固体または液体のβ線放射性廃棄物を保持する大型コンテナを封入可能。上部フタには廃棄物の廃棄を容易にするヒンジ式ドア付き。底部には流出を封じ込める漏れ防止受け皿
トルクヒンジ採用で、ノブを閉めることなく任意の角度で固定できます。透明アクリル板を使用しているため、顕微鏡に搭載している透過照明の光源を塞ぎません。傾斜角から滑り落ちないストッパータイプとクレンメルタイプがあります。8つクレンメルを配置できる穴があり、必要に応じて変更ができます。
材質PMMA(アクリル)板厚 4mm
耐荷重(kg)(角度が保持できる荷重)約0.5
ステージ寸法(mm)160×110×19.5
トルクヒンジ採用で、ノブを閉めることなく任意の角度で固定できます。透明アクリル板を使用しているため、顕微鏡に搭載している透過照明の光源を塞ぎません。傾斜角から滑り落ちないストッパータイプとクレンメルタイプがあります。4つクレンメルを配置できる穴があり、必要に応じて変更ができます。
材質PMMA(アクリル)板厚 4mm
耐荷重(kg)(角度が保持できる荷重)約0.3
ステージ寸法(mm)90×90×19.5
熱伝導性に優れています。
非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。
軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。
密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。
電気絶縁性です。
耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。
UL94 V-0の難燃規格を取得しています。(UL File No. E176845)
従来品よりも低臭タイプです。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱
半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ効率的に伝達します。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。
テープ幅(mm)100
テープ長さ(m)0.1
構造熱伝導性アクリル層(非粘着性)/フィルムライナー/熱伝導性 低硬度アクリル層(粘着性)
主な用途電気・電子用
特性熱伝導性、電気絶縁性、耐久性、難燃性
盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。(横開き)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)
適合サイズ投函:レターパックライト
設置場所屋内
投函タイプ前入前出
盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)
適合サイズ投函:レターパックライト
扉開閉方式上
設置場所屋内/屋外
投函タイプ前入前出
関連キーワード
1
2
3
次へ