105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●機能性と快適性を併せ持ち、作業者の腰への負担を軽減します。●人体構造に即した設計と、パーツごとの適度な伸縮性により、作業姿勢をサポートしつつも動きを妨げません。●背中と腰のバックパネル、太ももベルトには、通気性に優れたメッシュ素材を使用し、長時間の着用時も快適です。●ベルトやストラップの締め具合を調節することで、休憩時間はすぐにリラックスできます。●上下パーツ合わせて約460g(Lサイズ)の軽量設計で、装着時の負担を軽減します。●ネットに入れれば通常の洗濯機で洗濯可能です。
用途●前傾・中腰姿勢の作業●荷物の持ち上げ●長時間同じ姿勢の作業
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スピード:7/8S BB:四角 歯数構成:42X32X22T クランク長:170mm チェーンガード付き
クランク長(mm)170 ブラック
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

●機能性と快適性を併せ持ち、作業者の腰への負担を軽減します。●人体構造に即した設計と、パーツごとの適度な伸縮性により、作業姿勢をサポートしつつも動きを妨げません。●背中と腰のバックパネル、太ももベルトには、通気性に優れたメッシュ素材を使用し、長時間の着用時も快適です。●ベルトやストラップの締め具合を調節することで、休憩時間はすぐにリラックスできます。●上下パーツ合わせて約460g(Lサイズ)の軽量設計で、装着時の負担を軽減します。●ネットに入れれば通常の洗濯機で洗濯可能です。
用途●前傾・中腰姿勢の作業●荷物の持ち上げ●長時間同じ姿勢の作業
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素綱)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超幅広設計で安定感のあるスーパーワイドスタンド。 スタンドをたてるだけで自動でロックのかかるオートロック機構。 踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。 少ない踏力でスタンドをたてることができる最新のスーパーアシスト機構。 太い、厚い、広いと3拍子揃った頑丈フレームで高い強度を誇ります。 製品をより効果的に見せることができるPOP装飾付。
用途重量物積載自転車や幼児2人同乗用自転車に。 正爪のシングルギア及び内装変速機付自転車。 カチオンブラック フレームエンド形状正爪
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,898 税込2,088
当日出荷

特に潤滑性及び耐摩耗性に優れ軽く走行できるドライレーシング潤滑剤です。薄い乾燥被膜によりべたツキを抑え防錆力と水置換性に優れ金属をサビから守ります。セラミック潤滑剤と摩耗調整剤の潤滑効果により一般電動アシスト自転車はもとよりスポーツ電動アシスト自転車「e-Bike」、スポーツ自転車にもご使用いただけます。セラミックオイルがチェーンのピンとブッシュによく浸透しチェーン、アシストギア、プーリー、ディレイラー等の摩耗を防止します。オイル塗布後しばらくすると油膜が定着し飛散しにくい防汚性に優れた潤滑剤です。優れた潤滑性能は、摩擦を減少させ各種パーツの寿命を延ばします。
成分セラミック個体潤滑剤配合 寸法(mm)66×53×83 容量(mL)220 質量(g)238
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

簡単・シンプルの1モードアシスト仕様!。お買い物や通勤・通学にも最適な1台。
用途お買物、通勤通学、お仕事等 仕様アシスト機能・シングルギア・折畳みフレーム・カゴ・リアキャリア・バッテリー連動電源スイッチ・LEDライト(バッテリー電源連動)・サークルキー(本体/バッテリー共通キー) 付属品バッテリー充電器(スペアキー付) 材質スチールフレーム ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ 、後輪:サーボブレーキ 質量(kg)約25(バッテリー込み) パールホワイト 充電時間約3時間30分(PSEマーク) モーター出力(W)250(ブラシレスモーター) バッテリー容量(Ah)5.8(リチウムイオンバッテリー) タイヤサイズ26インチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)185×59×112、カゴ:36×31×24 充電器電圧(V)AC100~240 適応身長(cm)約147~ 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)133×59×95 サドルの高さ(mm)約760~880 走行距離(km)最大約35(充電1回分/シングルモード)
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

日本電産製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム! TDN-206L、TDN-208Lの上位モデル! フル装備モデルTDNー212L新登場! アップグレードポイント・要望の多かった両立スタンド、後キャリア標準装備。 フロントギヤを少し大きめ(44T)に設定し、ペダルをせわしなく回さなくても走れる仕様です。 アルミフレームにし剛性を増し走行の安定性を高めました。 前後タイヤ耐摩耗性UPお買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。 電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
サイズ20型 材質(フレーム)アルミニウム 変速段数6 バッテリー容量(Ah)12 走行距離(km)最大約57(1回の充電/メーカー指定パターン) 充電時間(時間)約3.5 全長(mm)1610 全幅(mm)560 適応身長(cm)140以上(目安) 折りたたみ寸法(mm)約920×500×790 バッテリーリチウムイオン 定格出力(W)250 バッテリー電圧(V)AC100~240 総質量(kg)26
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動アシスト自転車にノーパンクタイヤを搭載したハイブリッド自転車! リフレクター機能付きの反射ステッカーで、夜道がさらに安心です!
用途工事現場内や工場内の移動に。 仕様アシスト機能・ノーパンクタイヤ・折畳みフレーム・折畳みハンドル・シングルギア・LEDライト・ワンタッチコントローラー・フロントキャリア・反射ステッカー・サークルキー(バッテリー共通キー) 付属品六角レンチ、 バッテリー充電器(スペアキー付) 幅(mm)1580 ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ 質量(kg)約23 マットブラック 高さ(mm)1040 タイプ折畳み 切替方式アシスト切替:3モード(エコ・平坦・坂道) 奥行(mm)540 モーターブラシレスモーター 機能アシスト機能:エコ、平坦、坂道 バッテリーリチウムイオンバッテリー 材質(フレーム)スチール 充電時間約3時間30分(PSEマーク) バッテリー容量(Ah)5.8 タイヤサイズ20インチ(20×1.75) 充電器電圧(V)AC100~240 適応身長(cm)145~ モーター定格出力(W)250 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)87×50×66 サドルの高さ(mm)740~940 走行距離(km)エコモード:約40、平坦モード:約35、坂道モード:約30(充電1回分)
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

すべての大人に乗ってほしい電動アシスト三輪自転車。 前後のカゴに荷物もたっぷり載せられ、さらに後ろ二輪で安定缶バッチり! 速度を感知し、アシスト機能を制御。スピードが24km/hを超えると自動的にアシストがOFFになり安心です。 小回りが効くスイング機能!走行する際は「走行時」に切り替えて使用して下さい。
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。 仕様アシスト機能・シングルギア・スイング機能・ワンタッチコントローラー・LEDライト・前カゴ(樹脂製大型)・後カゴ(メッシュ)・前輪錠(スペアキー付)・耐摩耗タイヤ 付属品六角レンチ、簡易工具、バッテリー充電器(スペアキー付) 材質スチールフレーム ブレーキ前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ 質量(kg)約30.3 サファイアブルー 切替方式アシスト切替:3モード(低・中・高) モーターブラシレスモーター 機能アシスト機能:低、中、高 バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電時間約3時間30分(PSEマーク) バッテリー容量(Ah)5.8 タイヤサイズフロント:20インチ(20×1.75)、リア:16インチ(16×1.75) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:162×58×106、前カゴ:約41×32.5×24、後カゴ:約38×43×25 充電器電圧(V)AC100~240 適応身長(cm)145~ モーター定格出力(W)250 サドルの高さ(mm)740~890 走行距離(km)低モード:約30、中モード:約25、高モード:約20(充電1回分)
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

日本電産製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム! TDN-206L、TDN-208Lの上位モデル! フル装備モデルTDNー212L新登場! アップグレードポイント・要望の多かった両立スタンド、後キャリア標準装備。 フロントギヤを少し大きめ(44T)に設定し、ペダルをせわしなく回さなくても走れる仕様です。 アルミフレームにし剛性を増し走行の安定性を高めました。 前後タイヤ耐摩耗性UPお買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。 電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
サイズ20型 材質(フレーム)アルミニウム 変速段数6 バッテリー容量(Ah)8 走行距離(km)最大約42(1回の充電/メーカー指定パターン) 充電時間(時間)約3.5 全長(mm)1610 全幅(mm)560 適応身長(cm)約140以上(目安) 折りたたみ寸法(mm)約920×500×790 バッテリーリチウムイオン 定格出力(W)250 バッテリー電圧(V)AC100~240 総質量(kg)26
1台
95,980 税込105,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「小柄な私のジャストパートナー」 ひと回り小さいサイズなので、両足が地面にしっかり着き、無理なく安心して乗れます! 速度を感知し、アシスト機能を制御。スピードが24km/hを超えると自動的にアシストがOFFになり安心です。 小回りが効くスイング機能!走行する際は「走行時」に切り替えて使用して下さい。
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。 仕様アシスト機能・シングルギア・スイング機能・ワンタッチコントローラー・前カゴ(大型樹脂製)・後カゴ(メッシュ)・LEDライト・前輪錠(スペアキー付)・耐摩耗タイヤ 付属品六角レンチ、簡易工具、バッテリー充電器(スペアキー付) 材質スチールフレーム ブレーキ前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ 質量(kg)約27.5 ブリックレッド(マット) 切替方式アシスト切替:3モード(低・中・高) モーターブラシレスモーター 機能アシスト機能:低、中、高 バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電時間約3時間30分(PSEマーク) バッテリー容量(Ah)5.8 タイヤサイズフロント:18インチ(18×1.75)、リア:14インチ(14×1.75) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:140×58×95.5、前カゴ:約34×29×21、後カゴ:約32×40×23 充電器電圧(V)AC100~240 適応身長(cm)130~ モーター定格出力(W)250 サドルの高さ(mm)675~845 走行距離(km)低モード:約30、中モード:約25、高モード:約20(充電1回分)
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「Rider Tuned」コンセプトの10スピード対応チェーンリング。PCD:110mm、上位機種のイメージを踏襲した4アーム構造
仕様(適合リアスピード)10スピード
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

腰や太もものサイズ調整幅を広げます。前合わせ部や太ももベルトにワンタッチで取り付けが可能です。おなか周りや太ももが大きい方も締め具合の調整がしやすく、フィット感がアップします。
用途サイズ延長 トラスコ品番535-0066 材質本体:繊維(ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン) 幅(mm)250 高さ(mm)110
1袋(3本)
2,298 税込2,528
当日出荷

立ち仕事、長時間歩行時に、歩く時の足の運びをラクに!。ふくらはぎの主要な筋肉である腓腹筋(ひふくきん)の働きに着目し、「生活テーピング理論」に基づいた構造設計を行いました。X字型テーピング構造 X字型構造を採用することで、腓腹筋の働きをサポートし、脚の動きがスムーズになります。歩きやすくなることに加え、腓腹筋のブレを抑制することで、疲れにくくなります。機能を安定させるアンカー構造 上下のアンカーが適度な締め付けでサポーターのズレ上がり、ズレ下がりを防ぎ、テーピング機能を安定させます。
ブラック 適合部位ふくらはぎ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腰コルセット+腕サポートパーツが付随した、身体に密着したベスト型のアシストスーツです。掘削作業時の腕を引き上げ、腰の安定により作業時の負荷を軽減します。たすき掛けした肩ベルトを引っ張り締めることで、上体を起こす動作の際にゴムの力と体全体で腕を引き上げる力(アシスト力)が加わります。作業者が前かがみの掘削姿勢を採りスコップで土砂をすくおうとすると背面の生地と肩腕ベルトが伸び、逆に土砂をすくい上げる際には両方の生地が縮もうとするのでアシスト力を発揮し、作業負荷を軽減します。刈払い機などの使用時には両側の肩腕ベルトを装着して使用します。器具の重みを肩腕ベルトが支えるので楽に使用できます。掘削時は片腕のパーツを着用。重量物運搬等は両腕のパーツを着用。雪かき等のシーンでも使用できます。腰回りには腰を安定させるコルセット機能を備えており、作業姿勢を安定させ腰の不安にアプローチします。ギア構造を採用し、軽い力でしっかりと腰回りを締め付けることができます。過酷な作業現場でもご使用いただけるよう、全体をメッシュ素材とすることで通気性を高めた構成になっています。まるで衣服のように軽い、柔軟なアシストスーツを実現しました。サポーターに使用される素材のみで構成しているため、非常に軽く、柔軟な装着感を実現しました。メンテナンスは手洗い・水洗いによる洗濯が可能です。暑さ対策として脇下には別売りのアイシングセルを入れるポケットを用意しており、冷却効果で過酷な作業現場にもご使用いただけます。
1個
30,000 税込33,000
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルを工具を使わず折り畳めます。ノーパンクタイヤで空気入れ不要、災害時の悪路でも走行可能。
仕様●商品名:ACTIVEPLUS●タイヤサイズ:20インチ●重量:約23.5kg●カラー:マットブラック●材質:スチール(リム/アルミ合金)●折りたたみサイズ:87×41×78cm●組立サイズ:約159×54×102cm●推奨適応体重:65kg●バッテリー:リチウムイオンバッテリー(容量/5.8Ah)●モーター:ブラシレスモーター(定格出力/250W)●ギア数:3モード●アシスト切替:3モード(エコ、平坦、坂道)●走行距離:約21km●サドル高さ:約740~940mm●充電器:電源/AC100V~240V、充電時間/約4時間●仕様:アシスト機能、ノーパンクタイヤ、折畳みフレーム、折畳みハンドル、ワンタッチコントローラー、LEDライト、フロントキャリア、サークルキー、シングルギア●付属品:バッテリー充電器(カギ2本)●フレーム・ハンドルの折畳み部分を2重に固定●3モード(エコ、平坦、坂道)アシスト●型式認定番号取得(公道の走行が可能) アズワン品番65-9339-49
1台
125,000 税込137,500
翌日出荷

小柄な私のジャストパートナー!ひと回り小さい三輪自転車・リチウムイオンバッテリー:HB-BAJ05-S/(容量:5.8Ah)重量:約1.41kg・ブラシレスモーター(定格出力:250W)・充電器:電源AC100V~240V・充電時間:約3時間30分(PSEマーク)・3モード(低・中・高)・走行距離:低モード/約30km、中モード/約25km、高モード/約20km(充電1回分)・付属:バッテリー充電器・スペアキー前カゴサイズ:W34*D29*H21cm後カゴサイズ:W32*D40*H23cm
仕様アシスト機能・シングルギア・スイング機能・ワンタッチコントローラー・LEDライト・前カゴ (樹脂製)・後カゴ (メッシュ)・前輪錠 (スペアキー付)・耐摩耗タイヤ 材質スチールフレーム ホワイト タイヤサイズF/18インチ、R/14インチ 適応身長(cm)128 サドルの高さ(mm)675~845 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×580×955
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

テーピング機能付の進化系サポーターです。 ふくらはぎを力づけて脚を軽くします。
用途ふくらはぎ用サポーター。 材質ナイロン、ポリウレタン
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スポーツタイプの電動アシスト自転車、スイッチ一つでアシストON、外装6段変速付きで坂道も楽々。
用途気軽にスポーツ自転車を楽しめる電動アシストクロスバイクです。 仕様ハンドルバー:ストレート、灯火装置:バッテリー式前照灯 型式充電器:コンセント差し込み型 ブレーキVブレーキ 質量(kg)約20.5(バッテリーを含む) 質量(g)バッテリー:約1570、充電器:約520 電源(V)充電器:交流 (AC)100~240 フレームダイヤモンド型 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1880×約590×970 モータータイプ直流ブラシレスDCモーター 定格出力(W)240 ハンドル高さ(mm)約970 バッテリー軽量大容量 リチウムイオンバッテリー スタンド片足スタンド 消費電力(VA)約280 バッテリー容量(Ah)8.7 バッテリー電圧(V)24 充電時間(時間)約3.5 駆動方式補助:後輪駆動式 適応身長(cm)約152~(※個人差があります) サドルの高さ(mm)約850~約980 施錠方法後輪サークル錠 走行距離(km)充電一回:約35 変速段数ギア:シマノ外装6段
1台
68,980 税込75,878
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

8段階に調整可能なアシスト強度をスーツを着たまま簡単に調整できます。人間工学に基づき筋肉の動きに合わせてサポートするように設計されており、より自然なアシストを実現します。6段階で背丈の調整と伸縮ベルトでの肩幅の調整が可能なため、身体にフィットさせることができます。身体にフィットしコンパクトに着用できるため、扱いやすく周囲にも干渉しにくく安全に使用できます。着用することで背骨が伸び姿勢が矯正されるため、腰回りの疲労や負担も軽減します。上肢作業の力を腰まわりのアシストに換えてくれ、正しい姿勢で見上げ作業ができ、疲労や負担を軽減してくれます。着用時には56%長く見上げ作業を続けられ、27%より精確で10%早い作業にもかかわらず30%の負担を軽減できます。IP54を準拠しており、粉塵や水の飛沫環境下での使用が可能です。布製のサポートは取り外して冷水(30度まで)で洗濯が可能です。上腕を酷使する見上げ作業全般に。内装業、建設関連、自動車組立ライン、梱包作業、配線作業、塗装作業、収穫作業などに。
仕様【CE(2006/42/EC) ISO13482】2014 TUV認証、【最大アシスト力】5.5kg 種別上肢 材質ギア:炭素繊維、サポート:ナイロン 肩幅(cm)25~55 適応身長(cm)164~194 アズワン品番65-1986-19 メーカー商品コード257-7432
1着
799,800 税込879,780
3日以内出荷

困っていたアシストフックの収納にとっても便利!
用途溝部分にフックを差し込みます。 材質シリコン サイズ(cm)約 縦2x横1.5x0.8 自重(g)約2(1個あたり)
1組(2個×1組)
299 税込329
6日以内出荷

小柄な方も無理なく安心して乗れるロータイプ電動三輪自転車。釘が刺さっても、ガラスを踏んでもパンクの心配なし!タイヤの中までゴムでできた「パンクしないタイヤ」を採用。前後バスケットは積載量たっぷり!樹脂製で劣化もしにくく使い勝手抜群です。三輪なので、たくさん荷物を積んでも安定感があり安心です。
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。 仕様アシスト機能・ノーパンクタイヤ・シングルギア・スイング機能・パーキングロック・ワンタッチコントローラー・前カゴ(樹脂製)・後カゴ(メッシュ)・LEDライト・前輪錠(スペアキー付) 付属品バッテリー充電器(スペアキー付) 材質スチールフレーム ブレーキ前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ 質量(kg)約30 マットカーキ モーター(W)ブラシレスモーター:(定格出力)250 モード切替3モード(低・中・高) バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電時間充電器:約3時間30分(PSEマーク) バッテリー容量(Ah)5.8 タイヤサイズフロント:18インチ、リア:14インチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約140×58×95.5、前カゴ:約34×29×21、後カゴ:約32×40×23 適応身長(cm)128~ サドルの高さ(mm)約675~845 走行距離(km)低モード:約30、中モード:約25、高モード:約20(充電1回分) 変速段数3 バッテリー重量(g)約1410
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

ありそうでなかった!収穫した野菜や果実、重いコメ袋や肥料、土、ブロック、レンガ、生コン袋、かさばるゴミ出しなど、。畑や自宅、作業場などでの運搬作業に欠かせない一輪車が、。重い荷物がラクに運べる24Vバッテリー式の電動アシスト機能がついて新登場!。収穫後や農作業などの運搬、坂道にもおススメ!。コメ二袋60kgをのせても、ブラシレスモーター搭載ノーパンクタイヤ仕様の駆動輪で。女性でもスイッチを握ればスィ~っとっラクラク運べます。スピードは、低速ギヤ速度約3Km/h又は高速ギヤ速度6Km/hを選んでスイッチを握るだけなので操作もとても簡単!。耐荷重100kgなので米なら三袋も運べます!。バッテリー装着室カバーと急発進対策のロックキー付きで安心して使えます。24Vリチウムイオンバッテリーは、YARDFORCE製品の24Vシリーズでご使用ができる残量ランプ付き24V充電池。充電時間(約)80分で連続稼働約6km、約75分使用が可能です。※無負荷時。 ブラシレスモーター搭載ノーパンクタイヤ仕様。24V残量ゲージ付バッテリー充電式。
用途農作業やガーデン作業、土木・建設工事、アウトドア、その他さまざまな運搬用途でご使用いただけます。 セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、取扱い説明書(保証書) 材質スチール、ゴム他 質量(g)24Vバッテリー:約440 最大出力(W)ブラシレスモーター:200 最大積載量(kg)重量:100 本体質量(kg)約24.6 寸法(cm)全長119×全幅68×全高73、バケット全長80×全幅68×深さ25 バッテリー形式:リチウムイオン(残量ゲージ付) バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)24 組立時間目安:30分(二人で組み立て時) 充電時間(分)フル充電:約80 傾斜角度(°)最大上昇:15 最高速度(km/h)ハイギア[2]:6、ローギア[1]:3 稼働時間(分)無負荷作動時:約75 ( 走行距離最長約6km )
1セット
72,500 税込79,750
4日以内出荷

タイヤの中までゴムでできた”パンクしないタイヤ”仕様の電動アシスト軽快車!。空気入れの手間もなし!緊急時にも活躍します!。ライトとアシストは手元で操作可能!安全、らくらく簡単操作。
用途お買物、通勤通学、お仕事等 仕様アシスト機能・ノーパンクタイヤ・折畳みフレーム・シングルギア・LEDライト・前カゴ・リアキャリア・ワンタッチコントローラー・サークルキー(本体/バッテリー共通キー) 付属品バッテリー充電器(スペアキー付) 材質スチールフレーム ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ 質量(kg)約26.2(バッテリー込み) スモークシルバー 切替方式アシスト:3モード(エコ・平坦・坂道) 充電時間約3時間30分(PSEマーク) モーター出力(W)250(ブラシレスモーター) バッテリー容量(Ah)5.8(リチウムイオンバッテリー) タイヤサイズ26インチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)188×58×111、カゴ:36×31×24 充電器電圧(V)AC100~240 適応身長(cm)約147~ 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)130×64×94 サドルの高さ(mm)約760~880 走行距離(km)最大約35(充電1回分/エコモード時)
1台
129,800 税込142,780
欠品中

キャリーバッグ付きで持ち運びも可能な、麻雀牌・麻雀マットのセットです。
仕様●枠装着時サイズ(mm):約690×690×20●★入数:1セット●セット内容:マット、枠、麻雀牌、点棒、サイコロ、東南マーク、ヤキトリマーク、得点計算アシスト「ハヤハヤ」、コンパス、キャリーバッグ、簡易ルールブック アズワン品番7-5370-11
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減
最大トルク(N・m)瞬時:27 使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと) 使用電圧範囲(V)DC16~30 コネクタオプション:DC5V出力×1、DC24V出力×2 使用場所屋内 USBポートType-B(ez-Cong接続) 定格使用電圧(V)DC24 モータ種類DCブラシレスモータ 減速機2段ヘリカルギア
1台
279,800 税込307,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減。最大1000kgまで搬送が可能
仕様●使用雰囲気:周囲に腐食性ガスのないこと●定格回転数:166rpm●定格押し圧力(搬送力):15daN at 4km/h●最大垂直荷重:400kg●最大押し圧力(搬送力):35daN●速度範囲:0~5km/h 質量(kg)約11、最大搬送:1000 車輪径(Φmm)150 保護構造IP43 最大トルク(N・m)瞬時:27 定格電流(A)13 at 170W(S3、デューティ比15%、5分以下) 最大電流(A)20 定格出力(W)170 使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと) 寿命(目安)3000時間/10000km 使用電圧範囲(V)DC16~30 コネクタオプション:DC5V出力×1、DC24V出力×2 使用場所屋内 材質(ホイール)ポリウレタン(硬度63sh.A) USBポートType-B(ez-Cong接続) 定格使用電圧(V)DC24 モータ種類DCブラシレスモータ 減速機2段ヘリカルギア
1台
399,800 税込439,780
6日以内出荷

ストッパー機能を本体に組み込ませた事によりワイヤー等で引っぱり、フリー、ストップが簡単に手元でできるキャスターです。本体が樹脂(ナイロン)のため、金属と違い走行時の騒音が大幅に低減します。床を傷つけないエラストマー車輪を採用しています。介護医療関係に適しています。
用途医療機器・OA機器・各種ワゴン等 材質PA、エラストマー 質量(g)328 部品名称本体、車輪(内輪)、車輪(外輪) 表面処理ライトグレー、グレー RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音 車輪タイプ双輪
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷

SGS-4 楽刈片手芝生鋏 千吉 動画あり
アシストギアが付いているので、楽に芝刈り作業が行えます。ギアの効果でハンドルを握る力が従来比の約半分で、作業時の手への負担が軽減されます。軽量で丈夫な樹脂ボディです。作業状況、作業場所に併せて、刃先角度を変更できます。ハンドルを持ったまま、片手で刃部ロックのオンオフが簡単に行えます。上刃にはフッ素コート加工が施されています。
用途芝刈り作業用。 全長(mm)330 刃長(mm)165 質量(g)250 使用目的刈り作業 機能刃先角度360度変更機能 切断対象 切刃(mm)120 硬度HRC(刃部)52±2 材質(刃)刃物鋼 材質(ハンドル)ナイロングラスファイバー
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

特に保油性及び耐久性、耐摩耗性に優れた防錆潤滑剤です。塗布後は比較的早くワックス化し油脂分が分離せず保持され防錆力で金属をサビから守ります。セラミック潤滑剤と摩耗調整剤の潤滑効果により一般電動アシスト自転車はもとよりスポーツ電動アシスト自転車「e-Bike」、スポーツ自転車にもご使用いただけます。セラミックオイルがチェーンのピンとブッシュによく浸透しチェーン、アシストギア、プーリー、ディレイラー等の摩耗を防止します。オイル塗布後しばらくすると油膜が定着し飛散しにくい防汚性に優れた潤滑剤です。優れた潤滑性能は、摩擦を減少させ各種パーツの寿命を延ばします。
成分セラミック個体潤滑剤配合 寸法(mm)66×53×83 容量(mL)220 質量(g)244
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

特に防錆能力及び潤滑性、耐摩耗性に優れた防錆潤滑剤です。強力サビ防止効果、水置換性に優れ強力防錆力で金属をサビから守ります。セラミック潤滑剤と摩耗調整剤の潤滑効果により一般電動アシスト自転車はもとよりスポーツ電動アシスト自転車「e-Bike」、スポーツ自転車にもご使用いただけます。セラミックオイルがチェーンのピンとブッシュによく浸透しチェーン、アシストギア、プーリー、ディレイラー等の摩耗を防止します。オイル塗布後は時間をかけてオイル感を残し乾燥し飛散しにくくなる防汚性に優れた潤滑剤です。優れた潤滑性能は、摩擦を減少させ各種パーツの寿命を延ばします。
成分セラミック個体潤滑剤配合 寸法(mm)66×53×83 容量(mL)220 質量(g)248
1本
1,998 税込2,198
当日出荷