車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ
材質/仕上真鍮/クロームメッキ
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
材質SS・SC相当鋼
形状アダプタ
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
接続ねじ種類R×G
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類R×G(めねじ)
パッキン付き
付属品パッキン付き
材質黄銅
形状アダプター
パッキンアリ
パッキン付き
用途テーパと平行のネジ変換アダプターです。
材質青銅
形状アダプター
パッキンアリ
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅製
ねじ寸法G3/4×G1/2
1個
¥579
税込¥637
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いステンレスアダプター
高さ(mm)約21
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SUS304)
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース
使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50)
材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂
ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50)
呼び40A/50A
最高使用温度(℃)60
ホース外径(Φmm)39
トラスコ品番812-7966
形状ソケット
質量(g)124
流体冷温水
種類ワンタッチ管継手
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
●ガロンびんにねじ口びん用キャップを取り付けるためのアダプターです。●キャップ側がGL45、ガロンびん側はGL38です。
材質ポリプロピレン
型式GL-38
ねじ規格GL-38
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
ウィンチを側板に面付けするときに使用するアダプターです。Φ10の穴加工をし、差し入れ、ウィンチ本体のロック機構を回すと側板に固定されます、
用途フラップ扉
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
セット内容アダプター 2 個
1セット
¥819
税込¥901
23日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スムーブ扉用ソフトクローズシステムを取り付けるためのアダプターです。
用途扉の取付け
仕上グレー
材質プラスチック
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状ハーフユニオン(R)
関連資料(18.65MB)
ねじ口びんに取り付けることで、吸引ろ過びんを使用することなく吸引ろ過が行えます。ろ過がねじ口びんに直接溜まるのでサンプルの保存が容易でロスを防ぎます。ろ過液の保存が容易になるだけでなく洗浄物の削減も可能です。
適合GL-45
機能オートクレーブ使用:可
材質(キャップ)PP
材質(パッキン)PTFE
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
材質SUS304
形状ストレート
種類サニタリー継手
1/4 in. NPTF - 1/4 in. 内径ホース、ナイロン
TGK品番719-00-20-33
1箱(2個)
¥3,398
税込¥3,738
24日以内出荷
仕様●キット内容物:ねじによる取り付けキット●ピース数:1●コード番号:237-3172
アズワン品番65-8054-43
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
全ネジボルトやアンカーボルト等、つぶれたネジ山の修正に。
用途工具接続タイプ
いろいろなサイズのネジに対応可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
材質SUS316L
形状アダプタ
種類ヘルール管用ネジアダプタ
仕様アクセサリタイプ = ねじロック併用可能製品 = D-subコネクタシリーズ = D-Sub
シリーズD-Sub
併用機器D-subコネクタ
アクセサリタイプねじロック
1個
¥119
税込¥131
7日以内出荷
材質青銅
形状アダプター
種類ねじ込み継手
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる。
ねじピッチ(mm)1.25
高さ(mm)20(ネジ部含まず)
主に大型の雲台や大判・中判カメラで用いられる大ネジ(3/8インチ)の三脚ネジ穴を、一般的な小ネジ(1/4インチ)に変換するアダプターです。
用途ネジアダプター
用途三脚 ハンドル式エレベーターE(76953)用ねじ変換返却アダプター
材質アルミ
質量(g)25
取付ねじ1/4インチ(三脚取り付け側5/8インチ)
本体サイズ(mm)30×30×25
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
パイプ径19ミリ用水栓にパイプ16ミリの吐水口が取り付け出来ます。
材質黄銅
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。
ネジ方向や、ネジ径が合わないときに活用。
取付けネジが逆ネジの車両で、正ネジのナポレオンミラーを取付ける際は、この逆ネジアダプターをご利用下さい。
高さ(mm)20(ネジ部含まず)
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。
接続方式ワンタッチ式
こんなお得な商品も!

カプラー レバー式 アダプター メネジ
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるアダプターです。
適合流体水、油など
材質(本体)アルミニウム、(ガスケット)NBR
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ