純正アッパークランプと併用し、ハンドル位置を高くする汎用スペーサー。高さはワイヤー類の影響が少なく微調整に適した14mmを設定。フォーク突き出し量を多くした際の、ハンドル干渉の回避にも利用可能。車種によって異なる純正アッパークランプ形状に対応するステンレス製 M8フランジボルト45mm/M8キャップボルト40mm 各4本付属。スタンダード径バー(22.2mm)用と大径バー(28.6mm)用をラインナップ。
付属品ステンレス製 M8フランジボルト45mm/M8キャップボルト40mm 各4本
高さ(mm)14
・受けネジ穴付でセット時間が早く出来ます。
材質/仕上S45C/黒染
熱処理焼入HRC35~47
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。
用途ワークの押さえ。
ハンドルバークランプの高さを上げたい場合に使用するキット。
材質アルミ合金削り出しアルマイト処理
ハンドル周りのドレスアップアイテムに。ノーマルアッパーホルダーと交換するだけの簡単装着。
○アルミ削り出し
PCX125
JF56全車種
PCX125
JF28-1000001~1099999
PCX125
JF28-1100001~
PCX150
KF18全車種
PCX150
KF12全車種
フォルツァSI
MF12全車種
最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)S45C
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
熱処理(本体)焼入焼戻
ステップブロックとペアで使います
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
取付穴径(mm)10.2
5gチューブの使い切りタイプ。
酸化し難いアルミチューブ採用。
シリコン系液状ガスケット。
温度範囲(℃)-60~200
危険物の類別非危険物
現代、各種電装系のアイテムが増加する中で、ハンドル付近へ自分の好み場所に、ほしい角度で取り付けたいそんなアイディアハンドルクランプ類をラインナップ。※装着アイテム例:TEMPメーター類、スピードメーター、タコメーター、各種インジケーター、電源ソケット類、バックミラー、ETC、ナビゲーション、レーダー、などなど。
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
このクランプは完全な平行度を保ち、治具の取り付け精度を要求する加工に最適です。
用途加工物の固定に。
材質S45C
仕上黒染
熱処理焼入HRC35~47
ハンドル、ケーブル、ブレーキホース等ノーマルのままで少しポジション変更をとお考えの方におすすめします。ボルトオンで短時間で取付けできます。
仕様ボルトオンで簡単にポジション25mmUP ステンレスボルト使用
1セット
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
ミラー以外にもパーツの取付に便利な汎用ホルダー
ミラーステーハンドル取り付け用アダプター。
ハンドルの取付け位置も自在に対応。
仕様22.2mmと25.4mm径ハンドル兼用
付属品六角レンチ
取付穴(mm)ミラー/10
本体が最大30 °まで傾斜しても取付けができる機構になっています。
用途加工物の固定に。
材質スチール(S55C)
高品質なアクティブコンバーチブルステムKITにマッチする、アルミ削り出しのハンドルポストアッパーです。純正のステムKITと合わせてもご使用いただけます。純正のハンドルポストアッパーとの換装品です。
主な適合車種HARLEY SPORTSTER 00-15/DYNA 00-05
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
高品質なアクティブコンバーチブルステムKITにマッチする、アルミ削り出しのハンドルポストアッパーです。純正のステムKITと合わせてもご使用いただけます。純正のハンドルポストアッパーとの換装品です。
主な適合車種HARLEY SPORTSTER 00-15/DYNA 00-05
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
1個
¥572
税込¥629
4日以内出荷
アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)約80
材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)
材質#45カーボンスチール(鍛造)
寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8
寸法A(mm)15.7
寸法B(mm)7.7
締付力(kg)70
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
7/8インチ(22.2mm)ハンドルバー用ミラークランプ。
社外のレバーホルダー・マスターシリンダー使用時や、ミラー位置を変更したい時に重宝します。
8mm正ネジのミラーが取付できます。
適合車種汎用
1セット
¥779
税込¥857
当日出荷
メーカー名:ゼロデザインワークス。メーカー品番:ZMS-004。販売備考:23-24年モデル【8BK-MC49】適合、25年モデルは未確認です。 純正メーターを移設するキットです。配線加工不要 専用ハンドルアッパークランプ付属。適合情報:。ホンダ[HONDA] REBEL250 [2BK-MC49] 17-22。ホンダ[HONDA] REBEL500 [2BL-PC60] 17-23。ホンダ[HONDA] REBEL250 [8BK-MC49] 23-24。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:メーターステー:スチール アッパークランプ:アルミ。加工[有/無]:無。付属品:取付パーツ一式 取扱い説明書
付属品取付パーツ一式 取扱い説明書
材質メーターステー:スチール アッパークランプ:アルミ
色ブラック
加工無
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
1個
¥604
税込¥664
4日以内出荷
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
1個
¥275
税込¥303
4日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
1個
¥589
税込¥648
4日以内出荷
1個
¥959
税込¥1,055
4日以内出荷
1個
¥191
税込¥210
5日以内出荷
Mシリーズクランプ用アッパーVパッド
全長(mm)59
高さ(mm)46
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
メーカー名:ゼロデザインワークス。メーカー品番:ZMS-001。販売備考:14年モデル以降は、配線のカット及び延長加工が必要です。延長分配線、ギボシは付属します。XL1200XS取付可。適合情報:。ハーレー[HARLEY] XL1200X [フォーティーエイト] 10-21。ハーレー[HARLEY] XL1200XS [フォーティーエイトスペシャル] 18-20。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:メーターステー:スチール アッパークランプ:アルミ。加工[有/無]:14モデル以降は要配線加工。付属品:取付パーツ一式 取扱い説明書。備考:14年モデル以降は、配線のカット及び延長加工が必要です。延長分配線、ギボシは付属します。
付属品取付パーツ一式 取扱い説明書
材質メーターステー:スチール アッパークランプ:アルミ
色ブラック
備考14年モデル以降は、配線のカット及び延長加工が必要です。延長分配線、ギボシは付属します。
加工[有/無]14モデル以降は要配線加工
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
標準的なTスロットボルト付クランプです。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルポジションが前後に移動でき、体格、技量、ライディングスタイルに応じて細かい調整が可能。ハンドルバークランプを1ピースタイプにすることで剛性が向上し、よりダイレクトなハンドリングを実現。ステムシャフトはアルミ合金を使用し、純正品と比べて大幅な軽量化を達成。大径バー(28.6mm)専用。オプションクランプ(アッパー+ロワー)のご購入でスタンダードバー(22.2mm)の装着が可能です
セット内容トップクランプ、ロワークランプ、ステムシャフト、ステムナット
色レッド
適合車種CRF250L/M/Rally '17-
1セット
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ