31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




アドブルーガンノズルADN専用キャップです(チェーン,S字フック付)。
用途ADNのノズル先端にカチッとハメて下さい。 S字フックは、IBCの枠もしくはプラドラムの縁にかけて下さい。 材質GFRPP(ガラス繊維強化ポリプロピレン)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷



ハンディポンプをプラドラムへ挿して使う場合に必要です。※プラドラムアダプタ(青)付
用途ポンプのアウターパイプに装着して下さい。 材質本体部/PVC、他 質量(g)190 接続G2オス
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
699 税込769
当日出荷

AdBlueは尿素SCRシステム専用の無色・透明な尿素水溶液です。AdBlueの主成分である尿素は保湿剤として化粧品にも使用される他、医薬品・肥料などにも使われる一般的には無害で極めて安全性の高い物質です。
JIS規格K 2247-1
1箱(10L)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


日野 AdBlueタンクキャップ取り外し用
寸法(mm)185 差込角(mm)12.7×7PT 適合エンジン型式日野 N04C(2019年以降) 純正品番タンク蓋:17478-78010
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

主にふそう系に使用されているアドブルー用タンク給口のキャップに被せるメッキカバー。脱落防止の紐の有り無しの双方に対応し、取付けは被せるだけの両面テープ固定で簡単取付け。ふそう以外にも使用されています。形状をご確認の上お買い求めください
用途外装パーツ 材質樹脂/クロームメッキ 適合サイズ(mm)【キャップ】Φ65
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

プジョー・シトロエン用 固い AdBlue キャップ専用
差込角(mm)9.5×3ポイント 適合車種プジョー(208、301、308、308SW、508、508SW、2008、Expert、Partner、Rifter、Traveller)、シトロエン(Berlingo、C3、C3 Picasso、C4 Cactus、C4 Picasso、C4 Grand Picasso、C5、DS3、DS3 Cabriolet、Jumpy) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

AdBlueタンクキャップ取り外し用
用途適合車種:ハイエース、グランビア(2023年以降) 寸法(mm)差込:12.7 関連資料(0.15MB)
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷


コンタミに厳格なアドブルー機材のため、100メッシュのフィルタを内蔵。更に、コーキング剤による漏れ防止処理やガンノズルへのキャップを付属しています。
用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で液取り・給水します。 付属品ガンノズルキャップ、S字フック ホース径(Φmm)25
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



IBCコンテナでの自重落下ホースやサブタンクにご使用頂けます。エアベントには防虫網を内蔵、更にキャップ外側下方へ先端を持って来ることにより大気の埃を吸いにくく工夫されています。
用途IBCコンテナの天板に装着して下さい。※三甲,コダマ,シュッツ製のΦ150ハンドホール適合 材質エアベント/PVC、防虫網/PTFE
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

IBCコンテナで自重落下/液取ホースを使用時、ローリー車から清潔な液の受入をするためのポートです。エアベントには防虫網を内蔵、更にキャップ外側下方へ先端を持って来ることにより大気中の埃を吸いにくく工夫されています。
用途IBCコンテナの天板に装着して下さい。※三甲,コダマ,シュッツ製のΦ150ハンドホール適合 材質エルボ部/PP、エアベント/PVC、防虫網/PTFE 接続給水口:カムロックアダプタオス25A(ゴム製ダストキャップ付)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

IBCフィラーポート[FP-XX]用ゴム製ダストキャップです。
用途フィラーポートのカムロックアダプタ(25A給水口)に装着して下さい。 材質EPDM
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ガソリンの盗難を防止する為にキーが付いたタンクキャップは必須アイテムです。
主な適合車種ゴリラ(6V/12V)・モンキーバハ・CD50/90・CB50J/S・R&P・APE50/100・XE50/800等 タイプTC-1
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


コンタミに厳格なアドブルー機材のため、100メッシュのフィルタを内蔵した高耐久性の新設計ガンノズルADNを採用。更に、コーキング剤による漏れ防止処理やガンノズルへのキャップを付属しています。
用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で液取り・給水します。 付属品ガンノズルキャップ、S字フック ホース径(Φmm)25 先端ノズル径(Φmm)19
1本
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガソリンスタンド同様、便利なオートストップガンノズル付。コンタミに厳格なアドブルー機材のため、100メッシュのフィルタを内蔵。更に、コーキング剤による漏れ防止処理やガンノズルへのキャップを付属しています。
用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で給水します。 付属品ガンノズルキャップ、S字フック 材質本体部/ポリプロピレン、ホース部・継手部・ノズル部/塩化ビニル 電圧100V ホース径(Φmm)25 最大揚水量(L/min)60L/min※フィルタによる減衰あり 取り合い(タンク・ドラム)別途取付具orフィラーポート要
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガソリンスタンド同様、便利なオートストップガンノズル付。コンタミに厳格なアドブルー機材のため、100メッシュのフィルタを内蔵。更に、コーキング剤による漏れ防止処理やガンノズルへのキャップを付属しています。
用途IBCコンテナやプラドラムの天板に挿し込み(別途取付具要)、アドブルー/尿素水を清潔な状態で簡易軽量給水します。 付属品ガンノズルキャップ、S字フック 材質本体部/ポリプロピレン、ホース部・継手部・ノズル部/塩化ビニル 電圧100V ホース径(Φmm)25 最大揚水量(L/min)60L/min※フィルタによる減衰あり 取り合い(タンク・ドラム)別途取付具orフィラーポート要
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。自重落下でも使用可能 ※使用圧力にご注意ください。接続口径はΦ25のタケノコを外すとG1のオスになります。
仕様●ノズルサイズ:Φ18×90mm●適用:アドブルー●接続ねじ径:Φ25(外すとG1オス)●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/ポリプロピレン●最大使用圧力:0.3Mpa●重量:500g●推奨ホース:内径Φ25●継手:ホースニップル(キャップ・チェーン付)●アドブルー対応●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる アズワン品番65-9340-78 危険物の類別非危険物
1個
28,100 税込30,910
8日以内出荷

電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。電気や電池を使用せず、満タンになれば液面感知で自動ストップするしくみのノズルです。一定の流量と圧力でオートストップが機能するため、自重落下では使用できません。 ※使用圧力と流量範
仕様●ノズルサイズ:Φ19×95mm●適用:アドブルー、水●接続ねじ径:Φ25●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/ポリプロピレン●最大使用圧力:0.15~0.35Mpa●重量:700g●推奨ホース:内径Φ25●継手:ホースニップル(キャップ・チェーン付)●流量範囲(L/min):20~80●アドブルー対応●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付●自然落下、サイフォンの利用では使用不可 アズワン品番65-9340-84 危険物の類別非危険物
1個
53,900 税込59,290
翌日出荷

電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。接続口径はΦ25のタケノコを外すとG1のオスになります。※自重落下ではご使用いただけません。
仕様●ノズルサイズ:Φ19×90mm●適用:アドブルー、水●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/ポリプロピレン、パッキン/NBR/FKM●接続ねじ径:Φ25●最大使用圧力:0.3Mpa●重量:1kg●継手:ホースニップル(外すとG1オス/キャップ・チェーン付)●流量範囲(L/min):6~120●アドブルー対応●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●自然落下、サイフォンの利用では使用不可●液体の管理でコスト削減●流量計付 アズワン品番65-9340-86
1個
82,300 税込90,530
8日以内出荷