こんなお得な商品も!

チェーンアライメントツール 水平ゲージ付き
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
ドライブチェーンのメンテナンス&交換にあると便利な商品シリーズ!
使用チェーン420~630
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
FR車のクラッチのオーバーホールの際に必要不可欠なクラッチディスクのセンター出しをする為のツールです。
作業対象車のパイロットベアリング径とクラッチディスク・カバーのダイアフラムの大きさに適した付属品を組み合わせて使用して下さい。
用途シングルクラッチディスク用
セット内容シャフト(220mm×Φ12.7mm)×1、パイロットベアリング側ブッシュ(Φ11.7mm×Φ12.5mm・Φ13.8mm×Φ14.8mm・Φ15.8mm×Φ16.0mm・Φ16.8mm×Φ17.8mm・Φ19.0mm×Φ20.0mm)×1、クラッチカバー側ブッシュ(サイズ:Φ15.7×Φ16.0×Φ17.6×Φ17.9×Φ18.6×Φ19.6×Φ20.2)×1個、クラッチカバー側ブッシュ(サイズ:Φ22.0×Φ22.7×Φ23.0×Φ25.0)×1個
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
用途キャンバー調整に使用します。
適合車種VW NEW PASSAT・AUDI A3・A4・A5・1996~2002
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
用途チェーン脱着時の位置決めに使用します。
適合車種M271
純正品番271589014000・271589006100・271589001500・271589003100・271589001600
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
短時間で簡単にセパレートハンドルを左右対称に揃える調節をするためのツールです。フォークのセンターを基準としてまず片方のハンドルの角度を決定すれば、もう片方を左右対称に なる角度に合わせることができます。セパレートハンドルの角度が予期せず変わってしまった時の調節やアフターマーケット(社外品)のセ パレートハンドルの取り付け時に最適のツールです。アジャスタブルアームで正確な位置に合わせることができます。軽量6061ビレットアルミ製。折りたたんでコンパクトになるので工具箱にも収まります。サムスクリューは円周にギザギザつきのタイプです。モーションプロによる設計。
仕様アルミ製
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
スプロケットに取り付けて、本品のシャフト(銀色の長い棒)とチェーンが平行かを目視で確認できます。
水平ゲージ付き
チェーンが曲がっているとチェーンが摩耗し、加速・燃費も悪くなります。そこで本製品をチェーンに取り付け判断する基準とし調整を行います。
シャフトと垂直水準用の針(白色の針)はどちらも同じ用途になりますが、基本的にはチェーンとシャフトを平行にして使用していただくことをお勧めします。
傾斜面で使用される場合もシャフトをご使用ください。
用途チェーンの確認、調整
材質アルミニウム、スチール、プラスチック
質量(g)99
対応幅(mm)29
本体サイズ(mm)50×32×54(ロッド:183)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
適合エンジン型式BENZ M651(2007~2012)
純正品番651589014000・651589004000
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥29,880
税込¥32,868
5日以内出荷
用途V6エンジンのバルブの位置を調整し、カムシャフトを固定します
種別T10363
適合車種VW Passat 2006~/Touareg 2003~/Phaeton 2006~・AUDI Q7 2007~
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
フォークまたはフレームエンドの平行度が狂っているとハブ軸の変形や変速の問題が発生します。
FFG-2は素早く平行度をチェックし、長いシャフトとグリップハンドルで簡単に矯正が可能な工具です。
対応幅(mm)(ハブ)160まで
1セット(2個)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
エーミングの必需品!! 。アライメント作業等、ハンドルのセンター出しに便利です。伸縮式でハンドルの取り付けも簡単です。※ハンドルの形状によっては取り付け出来ない場合があります。
使用範囲(mm)(ハンドル内径)160~270・260~350
関連資料(0.39MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
こんなお得な商品も!

デジタルレベル ミニ マグネット付 樹脂製
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能!
壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。
水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。
ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。
勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。
照射範囲ライン 5m/ポイント 20m
指示精度±0.5mm/m
トラスコ品番494-3155
セット内容ウォールホルダー、テスト用乾電池
質量(g)100(乾電池含)
電源単4アルカリ乾電池×2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×154×24
連続使用時間(時間)約15
レーザー635nm、1mW以下(クラス2)
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
用途カムの位置決めに使用します。
適合エンジン型式1.9L・2.0L
適合車種VW AUDI SEAT SKODA
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
寸法(mm)60(12角)
適合車種スバル2.5LNA、Impreza、Legacy、SVX、STi2.0L、EJ20(2002~2005)、STi2.5L、EJ25(2005~2014)
純正品番499207300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
用途フロントクロスメンバーのアライメント用
適合車種VW・AUDI
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
純正品番MH063969
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン型式4P102010年~3Lディーゼルターボ
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
純正品番MH063979
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン型式4P102010年~3Lディーゼルターボ
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
自己調整クラッチ(SAC)脱着用。組み立て及び分解操作中に圧力プレートの仮締め付け時のクラッチの変形を回避するために必要です。
用途脱着用
適合BMW・VW・AUDI・Ford・BENZ/Renault・Volvo
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
適合車種B4204エンジン(8速A/T)
純正品番99,974,939,997,495,900,000,000,000,000,000,000
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
適合車種AUDI:A6L・A8L 4.2 エンジン V8 BAT 4.2L エンジン
純正品番T40046
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
用途カムシャフト・クランクシャフトの位置決めに使用します。
適合車種VOLVO S80・XC90・XC60・XC703.0T・3.2(T6エンジン) 2007年以降
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥94,900
税込¥104,390
5日以内出荷
用途カムシャフトの位置決めに使用します。
適合エンジン型式N63
適合車種X5・X6・550i・650i・750i
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
適合車種M40・M43・M42・M44・M50・M52・M52TU・M54・M56
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥68,900
税込¥75,790
5日以内出荷
回転機械のミスアライメントを調整するためのアライメント装置です。シャフトのミスアライメントは、回転機械の故障の主な原因となっています。正確な芯出しを行うことで、多くの機械の故障を防ぎ、計画外の停止や生産ロスを減らすことができます。正確なアライメントは、機械の寿命を延ばすことにもつながります。コスト削減と資産の最適化という今日の厳しい環境の中で、正確な芯出しの必要性はかつてないほど高まっています。
用途シャフトの芯出し用。
トラスコ品番565-6908
セット内容測定ユニット、基準バー3枚、80mmロッドと480mmチェーン付きシャフトブラケット2対、USB充電器、2mメジャー、校正証明書、キャリーケース
分解能±0.1/10μm
測定精度(%)2未満
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
用途カム用とドライブ用のプーリー固定用
適合車種VW・AUDI:1.4L/1.6LUPO・POLO・GOLF Ⅳ・BORA/AUDI A2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
適合車種A4・A6・A8・FSI AUK エンジン・A6L クアトロ2.4・BMW エンジン
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
1セット
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
カムシャフトの固定に使用します。
適合AUDI:A1・A3・VW:Polo・Golf2013年以降エンジン型式:CPTA(1.4TFSICOD)・CZEA(1.4TSIACT)
主な適合純正品番T10504
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
適合車種S63、F10/M5(10~)、F06/M6(11~)、F12、F13/M6(11~)、E70/X5M(08~13)、E71/X6M(08~13)
純正品番22,491,172,249,140,200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
1セット
¥27,880
税込¥30,668
5日以内出荷
1セット
¥19,900
税込¥21,890
5日以内出荷
用途カムシャフトプーリーの固定に使用します。
適合車種V6エンジン(1995~2004年)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
回転機械のミスアライメントを調整するためのアライメント装置です。ベルトプーリーのミスアライメントは、回転機械の故障の主な原因となっています。正確な芯出しを行うことで、多くの機械の故障を防ぎ、計画外の停止や生産ロスを減らすことができます。正確なアライメントは、機械の寿命を延ばすことにもつながります。コスト削減と資産の最適化という今日の厳しい環境の中で、正確な芯出しの必要性はかつてないほど高まっています。
用途Vベルトプーリーの芯出し用。
仕様レーザー光線長さ:2mの距離で2.4m
ディーゼル用。
適合車種VW・AUDI:POLO・GOLF・BARA・BEETLE・CADDY(at~04) etc 1999~2003年 TDI
純正品番T10098A
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
用途カムシャフトの位置決めに使用します。
適合車種ROVER:45・75・160・180・190・825 MG:ZS・ZT/ZT-T LAND ROVER:Freelander2.5適用エンジン:2.0V6・2.5V6(1999~2005)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
用途バランスシャフトロックプレートの組立及び分解時の位置固定用
適合車種N40・N42・N45・N46スモールサイズ用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
1セット
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
用途バランス・シャフト・ロック・プレートの組立及び分解にTDC位置を整列させます。
寸法(mm)9(溝サイズ)
適合車種BMW N40・N42・N45・N46
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
適合車種AUDI 3.0L V6 5V,2002~2005A4&2002~2004 A6
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥24,900
税込¥27,390
5日以内出荷
用途VANOS車のカムシャフトの位置決めに使用します。
適合エンジン型式S54
適合車種M3 Cabriolet(00~06)・sports coupe(99~06)・CSL sports coupe(03~04)
純正品番119140・119130・119170・117340・115100・117160・112300
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥49,900
税込¥54,890
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ