「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「アルミパイプ」は「AliSTアリスト」を作る際、枠となるアルミ製のパイプです。市販のパイプカッターで簡単に切断することができます。
材質アルミ
色黒
径(Φmm)25
棚受け金具棚受アクセサリー
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「ネットパネル」は網目を利用しフックなどを取り付け、小物等を引っかけて収納するためのパネルです(フックは別売りです)。「筋交い」の代わりに「AliSTアリスト」の強度を高める用途にも使用可能です。
材質鉄
色黒
メッシュ寸法(mm)50
棚受け金具棚受アクセサリー
幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
エグゼクティブクラスの満足感、贅沢な品質をシンプルに振舞う存在感。実用域において扱い易く高回転域までスムーズな吹け上がりをバランスさせ、煌びやかに輝くテールエンドはワンランク上の品格を表わす。
用途マフラー
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「ベース金具」はパイプを支える為の金具です。工具なしでパイプを差し込むだけで固定することができます。キャスターの取付け穴が付いているので市販のプレート式キャスターを取付ける事が出来ます。
材質鉄
適合パイプ径(Φmm)25
棚受け金具棚受アクセサリー
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「はめ込みクランプ」はアルミパイプにはめこみT字に取付けるための金具です。
材質鉄
適合パイプ径(Φmm)25
棚受け金具棚受アクセサリー
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。
そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。
左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。
スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。
最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。
長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。
ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。
スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。
ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。
ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。
グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。
ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
高品質、低価格、豊富な品揃え。
品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。
ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。
UVカット/IRカット加工が施されております。
適合トヨタ
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「パイプ用キャップ」はアルミパイプの先端に使用する部品です。
材質ポリエチレン
色黒
適合パイプ径(Φmm)25
棚受け金具棚受アクセサリー
1セット(2個)
¥189
税込¥208
当日出荷
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
セット内容1台分
生地サキソニー
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「突っ張りポール」は「AliSTアリスト」で作成した収納棚と天井を突っ張り、倒れにくくするための金具です。
材質鉄
調節範囲(mm)150~800
棚受け金具棚受アクセサリー
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「筋交い」は「AliSTアリスト」で作成した棚の強度を上げるための金具です。面積の大きい枠に取付けてください。
材質鉄
長さ(mm)1205
適合パイプ径(Φmm)25
棚受け金具棚受アクセサリー
1セット
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「差し込みクランプ 固定」はクランプ部が固定されていることで、アルミパイプを直角に取り付けることができる金具です。
材質鉄
適合パイプ径(Φmm)25
棚受け金具棚受アクセサリー
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
1個
¥99,980
税込¥109,978
61日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「差し込みクランプ 首振り」はクランプ部が動くことで、アルミパイプに対して角度を調整することができる金具です。
材質鉄
適合パイプ径(Φmm)25
棚受け金具棚受アクセサリー
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。
「アジャスター受金具」は「アルミパイプ」にM6アジャスター(別売)を取り付ける為の金具です。
アジャスターを取り付けることによって高さ調節が可能になり、ガタツキ防止、床の傷防止が行えます。
仕様M6用
材質鉄
表面処理ユニクロ
適合径(Φmm)6
アズワン品番64-5072-65
1セット(4個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「直ジョイント金具」は「アルミパイプ」同士を連結するための金具です。より大きな棚を作る際や、「アルミパイプ」が長くて持ち帰ることができない時にお使いください。
適合パイプ径(Φmm)25
棚受け金具棚受アクセサリー
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「棚受クランプ」は1×4材を使用して棚をつくり、アルミパイプに取付けるための金具です。クランプは平行になるように調整することが可能です。
材質鉄
棚受け金具棚受アクセサリー
シックでエレガントな大人柄の「のび~るチャリCAP」
伸びる素材で子供用から大人用の一般車サドルにぴったりフィット
キズや汚れからサドルを保護
かぶせるだけの簡単装着で、裏側にはズレにくくするスナップボタン付き
優れた撥水性で水を弾き、中への浸透を防止(完全防水ではありません。)
材質ポリエステル、ポリウレタン
適合範囲(mm)サドル:横260~320、縦290~320
クリスタルLEDテールと相性抜群のLEDサイドマーカー
しかも高輝度SMDチップ型LEDを限界の8発で点灯時の明るさと粒粒にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。
ハイフラ防止抵抗内蔵カプラーオン取付ですので、お手軽にドレスアップ!!
お勧めです。
カラーはスモークタイプです。
■新品左右セット
■カプラーオン簡単取り付け
■ハイフラ防止抵抗内蔵
■高輝度SMD型LED8発仕様
※ご購入前にLEDサイドマーカーと純正の形が同じか確認してください。
【適合車種】
ハリアー(10系/30系)
エスティマ(30系/40系)
ハイラックスサーフ(210/215系)
アリスト(16系)
ノア(40系/50系)
カローラーフィールダー(NZE-121G)
カルディナ(ST/CT19#G)
ガイア
スパシオ(AE11#N)
RAV4(SXA1#/SCA2#)
色スモーク
グリーン購入法適合
1セット
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
クリスタルLEDテールと相性抜群のLEDサイドマーカー。しかも高輝度SMDチップ型LEDを限界の8発で点灯時の明るさと粒粒にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。ハイフラ防止抵抗内蔵カプラーオン取付ですので、お手軽にドレスアップ!!。お勧めです。カラーはクリアータイプ、スモークタイプ、ブラックタイプの3色あり。新品左右セット。カプラーオン簡単取り付け。ハイフラ防止抵抗内蔵。高輝度SMD型LED8発仕様。ご購入前にLEDサイドマーカーと純正の形が同じか確認してください。【適合車種】。ハリアー(10系/30系)。エスティマ(30系/40系)。ハイラックスサーフ(210/215系)。アリスト(16系)。ノア(40系/50系)。カローラーフィールダー(NZE-121G)。カルディナ(ST/CT19#G)。ガイア。スパシオ(AE11#N)。RAV4(SXA1#/SCA2#)
色クリア
グリーン購入法適合
1セット
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「ネットパネル固定金具」はアルミパイプにネットパネルを固定する金具です。
材質鉄
適合パイプ径(Φmm)25
棚受け金具棚受アクセサリー
1セット(4個)
¥849
税込¥934
翌々日出荷
1セット
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
座ってもゴワゴワしないのは、抜群にファットするから。まるで新しいサドルになったみたい。駐輪場などでも、自分の自転車がわかりやすい。あなたのサドルをリフォームしませんか。防水加工で水滴を通しません。
用途傷んだサドルのキズかくしに、突然の雨に、しっかり伸びてピッタリフィットの伸縮抜群な自転車用サドルカバー。
材質ポリエステル・ポリウレタン
さらにパワーアップを図る究極のインテークシステムへ。サクションを車種別に見直し、吸気能力を最大限に引き出すHKSレーシングサクション。
用途自動車用インテークサクション
形状Racing Suction
中~大排気量車&ターボエンジンに。
耐久性に優れたハイパワーエンジン対応オイル。
耐熱劣化性・清浄性・高温での油膜形成力に優れたオイル。
高負荷ハイパワー・大排気量・過給器付エンジンに最適。
外国車・国産車の一般乗用車から、ブースとアップ・タービン交換仕様のハイチューニング車まで対応します。
SAE10W-50
APISM/CF
タイプ化学合成油
適合車種インプレッサ/レガシィ/ランエボ/NSX/フェアレディZ/スカイライン/シーマ/レクサス/セルシオ/アリスト/ポルシェ/ベンツ/ジャガー等の中~大排気量車およびターボ車
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
ベースオイル化学合成油
危険物の性状非水溶性
Lacety~ラスティー~工業用で広く使用されているエキスパンドメタルを使い易く、バリを取り除き、枠を取り付けたオリジナル収納用品!いろんな場所で自由に楽しく、ディスプレイ収納。別売のパーツを使えば、壁面や、木材への取付けも可能。フックやシェルフなどの専用パーツも数多く取り揃えております。和気産業(WAKI) WalistウォリストシリーズやAlistアリストシリーズと組み合わせることでさらにデザイン性の高いディスプレイ収納を作ることができます。
用途部屋の装飾、収納、間仕切りなどお好みのディスプレイ収納を。
材質スチール エポキシ粉体塗装
厚さ(mm)7
いろんな場所で自由に楽しくディスプレイ収納ができるLacety-ラスティ-シリーズ。おしゃれなインダストリアル風インテリアが簡単に作れます。固定金具パイプ用はΦ25mmのアルミパイプにラスティーを固定するための専用パーツです。和気産業(WAKI)AliST(アリスト)シリーズ・アルミパイプに適合します。アルミパイプの左右の上下2ヵ所ずつに取付けます。
用途Φ25mmのパイプにLacety(ラスティー)パネルを取り付ける専用パーツ。
材質スチール ユニクロメッキ
適合パイプ径(Φmm)25
アズワン品番64-5072-50
1セット(4個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
セット内容1台分
色白
生地ダイヤ
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。
材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。
※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として
石綿分析結果報告書(2.0MB)
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ