商品豆知識
アルカリ性の判定に広く用いられ、アルカリ性液に触れると、赤色の濾紙が青色に変色します。赤は、アルカリの検出用で、pH8.0の緩衝液1滴を滴下すると青く変色
寸法(mm)10×60
感度pH8.0の緩衝液1滴を滴下すると青く変色
固着した青棒・白棒等研磨剤・油脂カスの除去、脱脂洗浄に効果があります。水溶性アルカリ性洗剤。容器サイズ:底面90Φx高さ240mm
用途汚れに応じて10倍~20倍に希釈してご使用下さい。超音波洗浄器と併用するとより効果があります。
内容量(L)1
関連資料(0.39MB)
1本(1L)
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
ブレーキダストをぶっとばす!。ホイール用に開発した、植物系アルカリ性界面活性剤が、強力な洗浄力を実現。ブレーキダスト・ドロ・油汚れをスプレーして水洗いだけで取り去ります。さらに防錆剤も配合しました。
用途バイク用
危険物の類別非危険物
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM6
材質ステンレス(SSブラックメッキ)
仕様並目ねじ
サイズM6×10mm
頭部形状六角穴付き
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM3
材質ステンレス(SSブラックメッキ)
仕様並目ねじ
サイズM3×8mm
表面処理黒色
頭部形状六角穴付き
1個
¥180
税込¥198
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM6
材質ステンレス(SSブラックメッキ)
仕様並目ねじ
サイズM6×30mm
穴の形状六角穴
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
洗濯層カビはもちろん見えない菌まで強力分解カビ胞子除去率99.9%独自の浸透成分配合
用途洗濯槽の洗浄(全自動洗濯機、乾燥機能付き全自動洗濯機、ドラム式洗濯機)※洗濯槽に穴がないタイプの洗濯機にも使えます。
液性アルカリ性
成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(1.0%)、界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム)
使用方法機種によって使用方法が異なる場合があるので取扱説明書を参照してください。
シリーズカビキラー
容量(g)550
本体サイズ(mm)102(W)×193(H)×55(D)
アズワン品番64-1137-57
1本(550g)
¥399
税込¥439
当日出荷
こんなお得な商品も!

作業着用洗剤 粉末タイプ
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
プロ向け専用処方でガンコな食品汚れまでしっかり落とす!
液性弱アルカリ性
成分界面活性剤[26%、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、アルキル硫酸エステルナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル]、水軟化剤(アルミノけい酸塩)、アルカリ剤(炭酸塩)、分散剤、工程剤、漂白剤、蛍光増白剤、酵素
タイプ粉末洗剤
シリーズアタック
ピュアフィール・ボタニカルボディソープは、「洗浄力」と素肌への「やさしさ(弱アルカリ性)」を併せ持つマイルドバランス処方(植物性洗浄成分)によって生まれたボディソープです。植物の香りに包まれて、毎日のバスタイムに癒しのリラックスタイムをお届けします。目指したのは、体だけでなくボタニカルヒーリング(植物の癒し)の香り、心の安らぎです。グリーン&ヴァーベナの香り。弱アルカリ性フレッシュタイプ。
香りグリーン&ヴァーベナ
床用万能洗浄剤。多目的弱アルカリ性型、幅広い汚れに効果を発揮!。特殊溶剤を配合した多目的洗浄剤。一般汚れのほか、鉱物油汚れにも効果を発揮。化学床材、石材、磁気タイル、カラーコンクリートに使用可。
仕様●容量:18L
アズワン品番65-9395-47
1缶
¥9,398
税込¥10,338
8日以内出荷
つけおきで、まるごと除菌・漂白・消臭ができる台所用漂白剤です。
サイズ特大
シリーズハイター
液性アルカリ性
商品タイプ本体
1個(2500mL)
¥669
税込¥736
当日出荷
無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。
長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。
種類ショックレスハンマー
材質(頭)ポリウレタン
材質(柄部)ポリウレタン
主な用途組立作業
硬度90A~95A (打撃面)
仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。
化学物質安全性参考資料(0.5MB)
【環境用】天然植物を原料とし、あらゆる悪臭を消臭除去。
各種悪臭ガスに対して効果的に作用し、たとえば酸性臭(硫化水素 メチルメルカプタンなど)とアルカリ性臭(アンモニア、トリメチルアミンなど)を同時に分解・中和する消臭剤です。
植物 の 2 次代謝物である フラバノイド類 を主成分としたもので製品は非危険物で安全性が高く有害物を含みません。環境や生態系にやさしく安心してご使用いただけます。一般的に、酸性臭を取り除くとアルカリ性臭気が増加し、逆にアルカリ性臭気を取り除くと酸性臭が増加するなどの弊害が生じ易くなります。これまでの消臭剤では両者のガスを同時に減少させることが困難でありましたが、エルビック KL はこれらの悪臭ガス を同時に減少させ、更に脂肪酸腐敗臭などの中性臭に対しても有効に作用する消臭剤であります。
用途食品加工工場、水産加工工場、化学工場、各種 産業排水
下水処理場、し尿処理場、ゴミ焼却場
産業廃棄物処理処分場(埋立、切削)
外装段ボール
材質(内容器)ポリエチレン
外観液体
色微黄色透明~薄黄褐色透明
pH4.6±0.4
引火点(℃)93以上
危険物の類別非危険物
1箱(18kg)
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
従来からあった濃縮洗剤をさらに濃縮することで超強力な洗浄力をもった洗剤が出来ました。
今まであきらめていた頑固な油汚れやグリース汚れや厨房の硬化油に対してもパワーを発揮します。
さらに除菌効果もあるので工場のみならず厨房の清掃にも最適です。
また、濃縮洗剤ですのでお客様の汚れにあった濃度へ希釈も可能です。
ノズルはトンガリノズルを採用する事で他の容器へ移す際にもこぼさず移せます。
内容量は500mLなのでコンパクトで収納にも場所を取りません。
用途工場内の機器、設備、床、壁の油汚れやグリースの汚れに、厨房・キッチンの換気扇、レンジ等の油汚れ落としや焼き付き汚れの除去など
成分界面活性剤(34.8% 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、ポリオキシアルキレンアルキルアミン、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、溶剤(ブチルカルビトール)、アルカリ剤、可溶化剤、キレート剤
pH13.0以上
液性アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(500g)
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。
性能の優れた数種類の界面活性剤を配合し頑固な汚れを強力に洗浄します。
原液で-40℃、2倍希釈で-15℃の凍結防止効果があります。
塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる寒冷地用洗浄液
凍結温度(℃)原液:-40、2倍希釈:-15、3倍希釈:-9
付属品専用コック
成分水、メタノール、陰イオン系界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、色素
使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液から2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。
液色青
液性弱アルカリ性
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(20L)
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
フィルター直径が50mmありますので、エアベントフィルターとしてご使用頂けます。疎水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、各種有機溶剤系・酸・アルカリ性溶液に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。
仕様濾過対象液系統:有機溶剤系溶液
材質メンブレン/疎水性PTFE、ハウジング/ポリカーボネート
用途例各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液の濾過、ガス・蒸気の濾過など
最高使用圧力(MPa)0.27
フィルター直径(Φmm)50
有効ろ過面積(cm2)19.6
接続口(mm)ステップホースバンド(外径Φ7.0~13
最高使用温度(℃)121
台所・洗面台・浴場などの排水管の詰まり、汚れ・悪臭・雑菌を除去します。
化学反応による発熱で、固まった汚れを軟化させ、洗い落とします。
顆粒状のため、排水管にしっかりと貼りつき、汚れを分解します。
用途台所・洗面台・浴場等の排水管詰まりによる汚れや悪臭などの除去に最適です。
種別顆粒状
使用方法目皿、ストレーナー等をとりはずし溜まった汚水をくみ出し、本剤約150g(内容量の約1/4程度) を洗面器やポリバケツ等の大きめの容器に移し、温水(約40℃~60℃)約1lであらかじめ溶かしてから排水口に静かに流し入れます。もしくは、本剤150gを排水口のまわりにまき入れ、薬品の外側に沿って温水(約40℃~60℃)1l~2lを静かに注ぎ入れます。約30分~60分程、または一晩放置したあと10l~20lの水又は温水を流して終了です。
標準使用量約150g
成分オルソケイ酸ナトリウム、過炭酸ナトリウム、水酸化ナトリウム
外観白色細粒状
液性アルカリ性(pH12)
商品タイプ業務用
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個(600g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
医療・理化学用次亜塩素配合アルカリ性洗浄剤。次亜塩素酸ソーダの特性を活かした除菌洗浄剤です。ウイルス、一般細菌、血液、血清の検査に使用されたガラス器具及びプラスチック製器具類の除菌・洗浄に適しています。
使用方法使用濃度2%~5%、器具類を洗浄液に2~24時間浸漬後、よくすすぎ洗いをして下さい。
容量(kg)4
主成分特殊陰イオン界面活性剤、次亜塩素酸ナトリウム、洗浄助剤
アズワン品番69-4894-31
1箱(4本)
¥24,638
税込¥27,102
6日以内出荷
油性、水性を問わず、カーペットに付着した頑固なシミを簡単に落とせます。残留洗剤による再汚染がありませんので、リンスが不要です。特殊メッシュスプレーによる細かな泡で狙ったシミに効果的に噴霧できます。弱アルカリ性(pH:10.4)【無リン】。
材質エチレングリコールモノブチルエーテル、非イオン系界面活性剤、無機アルカリ塩、水
内容量(mL)480
1箱(12本)
¥27,000
税込¥29,700
翌日出荷
油を分解する。
通常の油洗浄剤のように、油で油を すのではなく分解する。
主原料は特殊なミネラル。(天然鉱石から抽出したミネラル成分)
水質汚濁に係る環境基準をクリアーし安全。
界面活性材不使用。
化学薬品不使用。
手に優しい。(弱アルカリ性)
用途ガスレンジ・コンロ・レンジフード・換気扇・レンジ周り・その他調理器等の油汚れ。
使用場所キッチン
商品タイプ本体
液性弱アルカリ性
1本(300mL)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルターです。PESメンブレンはタンパク質吸着が比較的低く、酸・アルカリ性水溶液にも対応します。高粘性水溶液の濾過やその他水系溶液の濾過に用いられます。
材質ポリエーテルスルホン
直径(Φmm)47
厚さ(μm)120
最高使用温度(℃)121
空隙率(%)80
質量(mg/cm2)3.2
フチ裏のバイ菌・黒ズミ(カビ)をこすらず落とす!99.99%除菌
用途トイレ便器内の掃除
商品タイプ液体
タイプ本体
液性アルカリ性
仕様トイレクリーナー
成分水酸化ナトリウム(2%)、次亜塩素酸塩、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
使用方法液を便器の内側・ふちの裏側にかけ、2-3分放置後にこすらずに水で流します。
シリーズスクラビングバブル
容量(g)400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×55×241
使用場所トイレ
1本(400g)
¥249
税込¥274
当日出荷
重曹は、自然界に存在する成分でできた洗浄剤です。
暮らしの中で、いろいろな使い方が出来て便利です。
用途湯のみの茶渋・コップのくもり取り、鍋の焦げ落とし、換気扇・レンジの油汚れ落とし、冷蔵庫・シンクまわりの拭き掃除に、浴室・浴室小物の汚れ落とし、下駄箱内の消臭、
成分炭酸水素ナトリウム
形状粉末
シリーズ激落ちくん
液性弱アルカリ性
ポリエステル素材手袋の手の平側にポリウレタンをコーティングした手袋です。
ポリウレタンの特性である耐酸性、耐アルカリ性にも優れております。
薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。
再生ポリエステル100%を使用しており、環境にも配慮した手袋です。
用途用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
材質繊維部/再生繊維(ポリエステル)100%、コーティング部/ポリウレタン
色ブラック
エコマーク認定認定
機能通気性
材質(すべり止め)ポリウレタン
ゲージ数13
エコマーク認定番号24 103 006
人間工学に基づく快適なフィット感があります。極めて高い柔軟性があり、軽量タイプです。薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
用途食品業界。板金加工会社。自動車産業。化学業界。
色ブルー
耐溶剤性石油系溶剤
材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)
入数(双)1
2018年トラスコ掲載ページ6 0640
EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル1、耐突刺レベル1
EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
次亜塩素酸ナトリウム配合薬液、次亜塩素酸水(酸性)、アルカリ電解水、アルカリ性洗剤、リモネン配合洗浄剤などウィルスの除菌剤・消臭用薬品・業務用クリーナーの噴霧に。主要部品を耐薬品性に優れた高機能樹脂で構成した、業務用薬品が噴霧できるスプレーです。新開発のピストンは、ピストンスプリングをシリンダー外部に設置した構造なので、薬液から影響を受けず耐久性に優れます。遮光性ボトルを採用。紫外線による薬液への影響を防ぎます。
用途業務用薬品の噴霧に。
危険物の類別非危険物
シリコン・ワックスなどの光沢増強素材に頼る事なく、「研磨」で仕上げる自動車塗装用液体コンパウンド。中性~弱アルカリ性。#1000~#1500のペーパー目除去から、ある程度のツヤ出しまで可能です。切れ味抜群の特殊研磨材を使用したコンパウンド
用途深いキズ取り~中間仕上げまで#1000~1200のスクラッチキズに対応
仕様中目
使用方法1.ボディーをあらかじめ水洗いし、砂ぼこり等を十分に落としてください。2.使用前に容器ごと良く振ってください。3.作業は約60cm四方の面積を単位とし、当面積をカバーするのに充分な量を使用してください。4.バフの回転は、1500~2500rpmで使用してください。
粒度#1000
粒径(μm)平均10~15
危険物の類別非危険物
1個(500mL)
¥3,020
税込¥3,322
翌日出荷
厨房、浴室パイプのつまり・ニオイを解消!高粘度ジェルがパイプに密着!!。排水パイプに付着した、油汚れ、ニオイから髪の毛、ヌメリまで溶かして落とす!
用途シンク排水口のつまり・ニオイに。洗面台・浴室の定期的清掃に。シャンプー台の髪の毛除去に。厨房・洗面所・浴室の排水パイプ及び排水口にご使用ください。
成分水酸化ナトリウム(1%)、次亜塩素酸塩、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
シリーズハイター
液性アルカリ性
使用の目安つまりの予防、ニオイの消臭/約80gヌメリの除去/約160~240gつまりの解消/約320~400g※容器側面に目盛があります。(1目盛は約10gです。キャップ1杯は60gです。)
使用場所浴室、洗面所、キッチンの排水口
弱アルカリ性洗濯用合成洗剤(綿、麻、合成繊維用)です。重質で頑固な油汚れなど一般洗剤では落とせない汚れでも素早くキレイに落とします。油脂、食品、血液などで汚れたタオル、フキン、調理服などもパワフルに洗い上げます。濃縮タイプです。(水30Lに対し20ml使用)
液性弱アルカリ性
トラスコ品番408-9979
材質容器:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリエチレン(PE)、ラベル:ポリプロピレン(PP)
形状液体
質量(kg)4.8
容量(L)4.5
1個(4.5L)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
”汚れにはりつく洗浄液”が、垂直面でもたれにくく簡単にふき取れます!
2度ぶきいらずでふきムラのない透明な仕上がり!
用途ガラス類:窓、鏡、ガラスケース、自動車のガラスなど その他:サッシ、電気製品、照明器具のカサ、飾り棚、冷蔵庫外面など
液性弱アルカリ性
成分界面活性剤(0.1%、アルキル硫酸エステルアルカノールアミン)、溶剤
使用方法約20cm離してスプレーし、乾いた布等でふき取る。
種別ガラスクリーナー
シリーズスクラビングバブル
使用場所ガラス、窓、鏡
密着成分配合で、きめ細かい泡が垂直面のカビにもとどまって効きます。カベ、棚の下側のゴムパッキンやシャワーホースなど、いままで落としにくかった場所のカビもしっかり落とします(塩素系)。
次亜塩素酸ナトリウム独特のニオイを抑えて、やさしい香りです。
軽くひけて、使いやすいトリガー(スプレー式)タイプです。
用途厨房・浴室に。
成分次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、新密着成分
シリーズハイター
液性アルカリ性
アルカリ性。無リン液体。使用濃度は原液~20倍。厨房内の頑固な汚れを分析し、専用商品として開発した高性能洗浄剤でグリドル、フライヤー、オーブン等こびり付いた油や汚れの洗浄にお使いください。高温でもOK!。洗浄と同時に除菌ができます。
材質界面活性剤
質量(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×292×220
アズワン品番64-4283-38
TKG品番9-1321-0901
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
光沢・肉持ち感が良好です。耐アルカリ性および耐腐食ガス性が良好です。耐候性が優れています。
用途コンクリート、モルタル等
色‐
主な用途コンクリート、モルタル等
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
関連資料(0.33MB)
危険物の性状非水溶性
油脂分やタール化物、グリース、炭化物の洗浄困難な汚れに対して強力な洗浄力を発揮する水溶性強力アルカリ性クリーナーです。
希釈倍率(軽い汚れ)20~50倍、(普通の汚れ)10~20倍、(ガンコな汚れ)3~10倍、(極度にガンコな汚れ)1~3倍
pH13.0(原液)
比重1.04
引火点(℃)なし(セタ密閉式)
外観黄色透明の液体
希釈剤水道水
危険物の類別非危険物
汚れを落とし除菌の泡がカビ発生も防ぎ持続する抗菌効果でカビが生えにくい環境を作る
弱アルカリ性(pH8.5)原液使用で直ぐ使える
泡が汚れにはりつき湯垢や皮脂汚れを落とす
泡切れがよく作業時間短縮
除菌・抗菌成分配合で真菌の発生を防ぐ
成分ブチルカルビトール、カルボン酸塩、脂肪酸アミドプロピルベタイン、塩化ベンザルコニウム、水
液性弱アルカリ性
商品タイプ業務用
移染事故品の修正が、漬け込みにより、可能になります。洗濯等で水に浸した時に溶け出してくる染料と反応して取り囲み、染料が繊維に戻らないようにする働きがあります。中性洗剤だけではなく、アルカリ性洗剤と一緒にもお使い頂けます。
液性中性
形状液体
成分無蛍光、PRTR法非該当
使用量移染除去剤として:水10Lに対して、10~100mL 移染防止剤として:10kgワッシャーに対し、100mL
多目的浴室用洗剤。アルカリ性、経済的な低臭製品!。浴室全般にご使用いただける万能型アルカリ性洗浄剤。汚れと対象物により希釈倍率を変えてご使用いただけます。無リン。
仕様●容量:18L
アズワン品番65-9395-58
1缶
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
機械、部品、工具などの油汚れを除去する水溶性のアルカリ性洗浄剤。水道水で5~15倍に希釈して使用するので経済的です。
用途各種機械などの洗浄に。機械、部品、工具、設備。エンジンルーム。整備工場等のフロア
成分非イオン界面活性剤、水溶性溶剤
寸法(Φ×高さH)(mm)303×363
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
1缶(20L)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
耐アルカリ性と耐天候性に優れた無機顔料の調色トナーです。しごき塗りでも顔料の糸引きがしにくいです。
用途豆つぶし専用調色トナー
色白色
危険物の類別非危険物
1袋(1kg)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
関連キーワード
前へ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ