機能性・デザイン性・携帯性とマルチに活躍するスタイリッシュなハイブリッドストーブです。内側のアルコールストーブ、外側のポットスタンドはそれぞれが独立でも使用可能で、合わせて使うことで、アルコールストーブの天敵であり風を凌ぐウィンドスクリーンとしての役目も果たします。落ちている枝などの木材が燃料になるので、アルコール燃料を急に切らしてしまっても問題ありません。五徳が付いているので、調理道具も安定して設置することができます。片手に乗るほどの超コンパクトサイズなので、持ち運びもラクラクできます。
用途・ソロキャンプ、おうちキャンプ、炭火焼、直火焼き、パーティー、災害時などに。
付属品火消し蓋、収納袋+AS106:BH127
容量(mL)燃料:アルコールストーブ80
直径(Φcm)12
耐荷重(kg)5
燃焼時間(分)アルコールストーブ20
高さ(cm)8.5
収納時寸法(cm)直径9.5×高さ8.5
1台
¥8,910
税込¥9,801
5日以内出荷
真鍮製のアルコールバーナーです。タンクには約100mLの燃料が入りますが、2/3の70mLが適量です。70mLで約25分間燃焼します。25mL程度の燃料で500mLの水が約8分30秒で沸騰します。トップキャップはラバーパッキング付き、フレームレギュレーターはハンドル操作での微調整が可能です。燃料用アルコールをお使い下さい。(このアルコールバーナーは985mLクックセットに標準装備されています)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)74×46(収納時)
質量(g)92
アズワン品番62-7040-92
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
【ソロキャンプ焚火クッカー キャンティーンクッカーキット!】。従来の焦げ付きにくい【フッ素コーティングタイプ】に加え、タフに使えるコーティング無しの【ソリッドタイプ】が新登場!。従来のフッ素樹脂加工タイプ。カップ内面に、フッ素樹脂加工をコーティングしております。つまりは、一般家庭で使われている「焦げ付きにくいナベ」と同じ使い勝手なんです!アウトドアでは、完璧な洗浄はしにくいものですから、うれしいコーティングです。多少の焦げ付きは手洗いで簡単に落とせますし、油汚れやソース系もティッシュでサッとひと拭きです!。コーティング無しのソリッドタイプ。ご要望の多かったコーティング無しの「ソリッド」タイプが登場。樹脂コーティングがありませんので、加熱温度など気にせずに乾煎りなどもできます。焦げついてもガシガシ磨けるのでワイルドに使い倒したい方にはこちらの仕様がピッタリです。ブッシュキャンティーンボトルとのスタッキング収納可能(※ボトルは別売りです)。フタと本体をロックできるベイルハンドル。ベイルハンドルのロック機能を使えば、キャンティーンカップを「吊るす」ことができるんです!これは、本当に画期的です!。今まで、たき火で使うとなると何かと不便の多かったキャンティーンカップですが、Bush Craft Inc.のキャンティーンクッカーキットは、そんな不満を一掃してしまいました!。また、ベイルハンドルといえば往々にして、ナベの外側にハンドルが付いていて、取り外しもできず、収納には邪魔でした。しかし、「キャンティーンクッカーキット」は、まずベイルハンドルが本体の外径より小さく、フタの内側に装着されていることがポイントです。これにより収納時にも邪魔にならず、フタのほうにハンドルがついていますから、食事中に邪魔になることも皆無です!。L字ハンドルがワンタッチで脱着可能!。カップを持つためのハンドルは、直火にかけると熱くなってしまい、グローブ無しでは持つことができませんでした。グローブをしたって熱くて、少し冷めるまで待つ、なんて場合も多かったですね。ところが、このキャンティーンクッカーキットのハンドルは、ワンタッチで着脱が可能です。ですから、調理中は外しておいて、火から上げたら装着すればOK!グローブを忘れても、調理に困ることはありません!。水切り穴。フタには水切り穴を装備しております!。パスタをゆでたあとの湯切りにも便利です。インスタント麺の湯沸かし程度ならフタを外さずにそのまま注げばごみも入りません!。ストーブを使えば最小限の燃料で調理可能!。アルコールストーブや固形燃料はもちろん、小さなたき火でもOKなゴトク(ストーブ)付きです。ゴトク面中央の大きな穴は、アルコールストーブや固形燃料の火柱を遮らない設計なので、十分な火力を発揮します。たき火に関しても研究を重ね、酸欠鎮火しにくいベストなパンチング加工です!。風防としての機能はもちろん、どのような使用燃料でも火力を最大化するためのこだわりの加工です。
質量(g)カップ:約230/ストーブ:約105/リッド:約70
寸法(cm)14×10.5×11 (スタッキング状態)
スタンドと火皿が一体化で、足も付いている為敷板もいらずセッティングに時間をとりません。
アルミ田舎鍋15cmセットの約半分の軽さ。
材質18-0ステンレス
種別ちり鍋16cm
外寸(mm)Φ170×H68
対応IH非対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
カセットボンベタイプで、安価で長時間(1本で約22時間)使用できます。ホースレスタイプですので移動でき便利です。連続燃焼機構付きです。
アズワン品番6-492-02
仕様ガス/市販のカセットコンロ用ガスボンベ使用連続燃焼機構付き
質量(g)450(ガスボンベを含まず)
電源単3乾電池×1本(付属)
サイズ(mm)245×108×84
1台
¥33,900
税込¥37,290
当日出荷
充填式ですのでメニューに合わせて必要な量だけ充填が可能で、残量がひと目で分かるスケルトンカートリッジを採用。固形燃料のように温度によって液化する心配がなく、季節に左右されず品質が保てます。充填量の設定により燃料を無駄なく使用でき、使い切ることにより安全性も高まります。
付属品ガス充填カートリッジプロファイヤー
材質【本体】ステンレス【台座】ABS樹脂
直径×高さ(mm)155×130
TKG品番9-2125-0401
TKG品番(2017)6-1959-0501
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
大きめゴトクの小型ガスバーナーコンロとクッカーのセット。
用途トレッキングや釣りに
サイズ幅125×奥行125×高さ93mm
質量(g)410g(ガスバーナーコンロのみ)、セット総重量(約):740g
材質ゴトク・受皿:鉄(クロムめっき)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮
出力3000(kcal/h)
点火方式圧電着火方式
ガス消費量(g/h)250
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガスバーナー 卓上実験用
モノタロウ
¥5,498
税込¥6,048
市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
寸法(mm)125×79×85
質量(g)270
タンク容量(mL)(ガス)64
火炎温度(℃)1300
アズワン品番1-1351-01
1個
¥7,425
税込¥8,168
翌々日出荷
アルコールランプなどに使用する燃料用アルコールの業務用サイズです。
用途アルコールランプなどに使用する燃料用アルコール
名称燃料用アルコール
成分メタノール90%、イソプロピルアルコール10%
化学組成CH3OH
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量17.7L
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状水溶性
1缶(13.5kg)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ティーキャンドル(直径39mm)がセットできます。脚は3本コンパクトにまとめることが可能。滑り止めゴム付
寸法(幅W×高さH)(mm)170×60
折りたたみ寸法(mm)108×48
TKG品番9-1897-0701
TKG品番(2017)6-1683-0801
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
材質煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)タンク:PP樹脂
タンク容量(L)4
使用の目安約10坪(33m2)/1台
点火方式マッチ点火
発熱量(kcal/h)660
燃焼持続時間(h)50~60
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
破損防止のプラスチックカバー付きです。
ねじ式キャップ・取っ手付きボディ
アズワン品番6-487-01
容量(mL)70
全高(mm)80
キャップタイプねじ式
胴径(Φmm)75
替芯アズワン品番(6-487-51)
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
大きな生火とともに大量のススが発生するプレヒートや使用する度に行うメンテナンスなど、これまで一般的なガソリンストーブが常識としてきたことを根本から見直したSOTOブランドのストーブ。
ガソリンストーブの頼れる強火力にガスストーブのように手間のかからない操作感を融合させた単にガソリンストーブと呼ぶことができない、まったく新しい次元のストーブです。
用途ガソリンストーブ、シングルバーナー、バーナー、キャンプ用品として。
付属品専用収納ケース、 風防、しゃ熱板、 メンテナンスキット
材質(バーナー)アルミダイキャスト、(ゴトク・スタビライザー)ステンレス、(ポンプ本体・ダイヤル)アルミ、(ポンプハンドル)真鍮<ニッケルメッキ>、(ホース)フッ素ゴム(中)・ステンレス(外)、(ピストンシリンダー)アルミ
質量(g)327
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×135×80(使用時)
使用燃料自動車用レギュラーガソリン、ホワイトガソリン
発熱量(kW[kcal/h])4.7[4000]
使用時間(時間)4000kcal/hで使用時約1時間、2500kcal/hで使用時約1.5時間(自動車用ガソリン480mL使用)
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
調理用固形燃料アルミ付。
消臭剤配合でいやな臭いがしません。
燃焼後のあと片付けが楽なタイプ
材質アルミ・木
超軽量、最高品質のステンレススチールを使用したコンパクトに分解収納できるストーブです。エスビット固形燃料は勿論、エスビットアルコールバーナーも使用可能です。4個のパーツに分解後は付属のナイロンポーチに収納しても厚さわずか10mm、重さ93gです。又ポーチにはエスビット固形燃料を一緒に収納することもできます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×110×10(収納時)
質量(g)93
アズワン品番62-7040-70
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
機能性を追求するアウトドアブランドWILDTECHとキャンプ系YouTubeでお馴染みのFUKUさんとのコラボ商品。さまざまなキャンプギアを手に取ってきた経験から培われたFUKUさんのノウハウとこだわりを活かし開発。二室に分かれた内装にはポケットやゴムバンドが計算しつくされた配列、アルコールストーブ、燃料ボトル、ライター、火吹き棒、ランタン、ナイフ、ノコギリ、スパイスボトル、折りたたみのまな板、カトラリーまでキャンプギア一式入る万能ケース。
用途ギアケース、収納バッグ、マルチケースとして。キャンプ アウトドア レジャー スポーツ BBQ サバイバル ギアバッグ アウトドアツール。
材質ポリエステル
質量(g)240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×6×26
多目的な機能性に富み、収納性も良くかさばらず軽量で大変便利です。
収納時寸法(mm)Φ150×H70
TKG品番9-1024-1101
セット内容ソースパンΦ140×H67、 ソースパン蓋Φ145×H15、ミルクパン Φ120×H65、ミルクパン蓋Φ125×H15、中皿 Φ120×H23
TKG品番(2017)6-0899-0901
1セット
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
漏れないキャップシステム。飲み口とキャップの密着性を高め、パッキンの無いシンプル構造でも漏れません。
他社同類品より耐久性UP。本体トライタン樹脂を15%以上増量し耐久性が向上しました。
本体ネジ山の下部側を水平カットにすることで締めすぎても空回りしない構造に。
キャップの開閉は1回転半と少ない回数でできます。
プラスチック臭が気にならないトライタン樹脂を採用。
食器洗浄機の仕様が可能ですが、お湯の吹き出し口から一番遠くへ置いてください。
容量(L)約1.0(34oz)
材質本体/飽和ポリエステル樹脂、キャップ/ポリプロピレン
質量(g)約154
耐熱温度(℃)本体/100、キャップ/120
耐冷温度(℃)本体/-20、キャップ/0
商品タイプスクリュータイプ
1本
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
軽量、ハードアルマイト加工されたクックセットです。585mLのポット、エスビット固形燃料タブレットトレイと一体型のウインドシールドがセットになります。ポットのハンドルはステンレス製、メッシュバッグ付属、ウインドシールドはポット内に収納可能です。ミリタリーの固形燃料1タブレットで500mLの水が約7分30秒で沸騰します。※気温20℃、水温20℃、海抜20m、無風でのテスト結果(メーカー調べ)
寸法(幅W×高さH)(mm)111×86(収納時)
質量(g)197
アズワン品番62-7040-71
1個(585mL)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
暗闇でも光るボトルでアウトドア―などでとても便利に飲めます。夜の寝室でのどが乾いたら暗闇でも飲めて高齢の方にも便利なボトルです。防災グッズで最適なボトルです
用途ドライアイス、炭酸飲料を絶対に入れないでください。アルコール類を入れないでください。ストーブやコンロなどのそばに置かないでください
材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) フタ:ABS樹脂 飲み口:ポリプロピレン パッキン:シリコーン ラバー:シリコーン
色ブラック
容量(mL)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×72×235
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
暗闇でも光るボトルでアウトドア―などでとても便利に飲めます。夜の寝室でのどが乾いたら暗闇でも飲めて高齢の方にも便利なボトルです。防災グッズで最適なボトルです
用途ドライアイス、炭酸飲料を絶対に入れないでください。アルコール類を入れないでください。ストーブやコンロなどのそばに置かないでください
材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) フタ:ABS樹脂 飲み口:ポリプロピレン パッキン:シリコーン ラバー:シリコーン
色グリーン
容量(mL)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×72×235
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
エスビットの固形燃料はマッチ1本で手軽に着火できます。高山や氷点下でも安定した炎で燃え、熱効率7,000kcal/kgとよく熱を発生し、煙をたてず、燃えかすを殆ど残さずに燃焼します。エスビットの固形燃料はアルコール燃料より32%以上カロリーが高い燃料です。キャンプファイアやバーベキューの炭の火起し、ストーブのプレヒート、調理、湯沸かしなどアウトドアのアクティビティで役立ちます。引火点は約400℃で自然発火や爆発もしない為、安全に保管ができます。天災や大規模災害のようなときにも大いに役立ちます。(引火性が高い液体やガスの燃料は携行や安全の点に問題があります。又、燃えると液化するアルコール性固形燃料も同様に危険です。)エスビットはドイツやスイスなどのヨーロッパ他海外諸国の軍隊でも使用されていてます。食物の調理の他にも、飲用に適さない水を沸かしたり、冷凍食品を解凍したり、医療器具の消毒などにも使用されています。エスビットは軍隊用品として、また遠征隊などでも使用され、安全でしかも信頼できる燃料であることが実証されています。 。エスビットの固形燃料は吸湿性がありますのでスタンダードやブリスターパックから出した固形燃料は乾燥した場所に保管してください。
材質ヘキサミン
内容14g×6個タブレット入り
燃焼時間(分)1タブレット約12
1個
¥839
税込¥923
8日以内出荷
エスビットの固形燃料はマッチ1本で手軽に着火できます。高山や氷点下でも安定した炎で燃え、熱効率7,000kcal/kgとよく熱を発生し、煙をたてず、燃えかすを殆ど残さずに燃焼します。エスビットの固形燃料はアルコール燃料より32%以上カロリーが高い燃料です。キャンプファイアやバーベキューの炭の火起し、ストーブのプレヒート、調理、湯沸かしなどアウトドアのアクティビティで役立ちます。引火点は約400℃で自然発火や爆発もしない為、安全に保管ができます。天災や大規模災害のようなときにも大いに役立ちます。(引火性が高い液体やガスの燃料は携行や安全の点に問題があります。又、燃えると液化するアルコール性固形燃料も同様に危険です。)エスビットはドイツやスイスなどのヨーロッパ他海外諸国の軍隊でも使用されていてます。食物の調理の他にも、飲用に適さない水を沸かしたり、冷凍食品を解凍したり、医療器具の消毒などにも使用されています。エスビットは軍隊用品として、また遠征隊などでも使用され、安全でしかも信頼できる燃料であることが実証されています。 。エスビットの固形燃料は吸湿性がありますのでスタンダードやブリスターパックから出した固形燃料は乾燥した場所に保管してください。
材質ヘキサミン
内容27g×8タブレット入り
燃焼時間(分)1タブレット約12
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
エスビットの固形燃料はマッチ1本で手軽に着火できます。高山や氷点下でも安定した炎で燃え、熱効率7,000kcal/kgとよく熱を発生し、煙をたてず、燃えかすを殆ど残さずに燃焼します。エスビットの固形燃料はアルコール燃料より32%以上カロリーが高い燃料です。キャンプファイアやバーベキューの炭の火起し、ストーブのプレヒート、調理、湯沸かしなどアウトドアのアクティビティで役立ちます。引火点は約400℃で自然発火や爆発もしない為、安全に保管ができます。天災や大規模災害のようなときにも大いに役立ちます。(引火性が高い液体やガスの燃料は携行や安全の点に問題があります。又、燃えると液化するアルコール性固形燃料も同様に危険です。)エスビットはドイツやスイスなどのヨーロッパ他海外諸国の軍隊でも使用されていてます。食物の調理の他にも、飲用に適さない水を沸かしたり、冷凍食品を解凍したり、医療器具の消毒などにも使用されています。エスビットは軍隊用品として、また遠征隊などでも使用され、安全でしかも信頼できる燃料であることが実証されています。 。エスビットの固形燃料は吸湿性がありますのでスタンダードやブリスターパックから出した固形燃料は乾燥した場所に保管してください。
材質ヘキサミン
内容14g×12タブレット入り
燃焼時間(分)1タブレット約12
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
エスビットの固形燃料はマッチ1本で手軽に着火できます。高山や氷点下でも安定した炎で燃え、熱効率7,000kcal/kgとよく熱を発生し、煙をたてず、燃えかすを殆ど残さずに燃焼します。エスビットの固形燃料はアルコール燃料より32%以上カロリーが高い燃料です。キャンプファイアやバーベキューの炭の火起し、ストーブのプレヒート、調理、湯沸かしなどアウトドアのアクティビティで役立ちます。引火点は約400℃で自然発火や爆発もしない為、安全に保管ができます。天災や大規模災害のようなときにも大いに役立ちます。(引火性が高い液体やガスの燃料は携行や安全の点に問題があります。又、燃えると液化するアルコール性固形燃料も同様に危険です。)エスビットはドイツやスイスなどのヨーロッパ他海外諸国の軍隊でも使用されていてます。食物の調理の他にも、飲用に適さない水を沸かしたり、冷凍食品を解凍したり、医療器具の消毒などにも使用されています。エスビットは軍隊用品として、また遠征隊などでも使用され、安全でしかも信頼できる燃料であることが実証されています。 。エスビットの固形燃料は吸湿性がありますのでスタンダードやブリスターパックから出した固形燃料は乾燥した場所に保管してください。
材質ヘキサミン
内容4g×20個タブレット入り
燃焼時間(分)1タブレット約5
1個
¥739
税込¥813
8日以内出荷
関連キーワード